6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中栓付き。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等 口内径(Φmm)24 ノズルなし 仕様目盛付、中栓付 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質ポリエチレン(PE) 目盛あり 口数片口 耐熱温度(℃)80 コックなし 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm)24 取手なし
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

cottaオリジナル密閉保存容器はグレーのダイヤルを回すと蓋がギュッとしまって密閉できます。気密性と防水性が高いのでドライフードを保存するのに最適です。蓋は分解して洗えるので、いつも清潔な状態を保つ事ができます。入り口が広く、手がすっぽり入るのでスコップ等を使えば、とても中身が取り出しやすいです。また奥まできちんを手を入れて洗う事ができるので、隅々までしっかりと清潔に保てます。
仕様食洗機:可、電子レンジ:本体のみ可、オーブン:不可 材質プラスチック 容量(mL)550 外寸(mm)127×127×H74 電子レンジ本体のみ可
1個(550mL)
659 税込725
4日以内出荷

タイガー魔法瓶真空断熱ボトル
パッキンとせんが一体化した「らくらくキャップ」で手間なく洗えます。パッキン部分は露出していてスポンジが当たりやすくお手入れしやすい構造です。せん・本体ともに食器洗い乾燥機に対応。お手入れがさらにらくになりました。ボトルの内面には、なめらかで光沢のあるスーパークリーンPlusを施しました。汚れ・においがつきにくく、サビにも強いので、塩分が含まれているスポーツドリンクを入れてもOK。独自のスピニング加工により軽量化を実現。かばんにもすっぽり入るスリムマグタイプ。0.35Lサイズは約160gと軽量なので、持ち運びがラクにおこなえます。ステンレスの清潔さと飲み心地の良さを両立。飲み口上部をカールさせ、マグカップのような口あたりを再現。ステンレス製真空2重構造により、飲みごろの温度を6時間以上キープ。少し大人なモダンカラーを採用。幅広い層の方に使いやすい中間色で展開。パウダーコーティング塗装で握りやすい。
口径(Φcm)4.4
1個(350mL)ほか
3,198 税込3,518
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

タイガー魔法瓶真空断熱ボトル
エコ商品
お手入れ・飲みやすさにこだわったワンプッシュマグ(水筒)。パッキンとせんが一体化した「らくらくキャップ」で手間なく洗えます。つけ忘れやつけ間違い、紛失の心配がなく、お手入れしやすい構造です。ふた、飲み口、ボトル本体すべてが食器洗い乾燥機に対応。お手入れがさらにらくになりました。 ※ふたと飲み口と本体は外して入れてください。人間工学に基づいたタイガー史上最も飲みやすいボトル。独自のスピニング加工により、ボトル内筒を薄く加工し、軽量化を実現。0.5Lサイズは約210gと軽量なので、持ち運びがラクにおこなえます。ボトルの内面には、なめらかで光沢のあるスーパークリーンPlusを施しました。汚れ・においがつきにくく、サビにも強いので塩分を含むスポーツドリンクを入れてもOK。ステンレス製真空2重構造により、飲みごろの温度を約6時間以上キープ。
エコマーク認定認定 口径(Φcm)4 エコマーク認定番号10 146 005
1個(350mL)ほか
3,398 税込3,738
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)
1個
218 税込240
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1825年創業であるイタリアのBormioliRocco(ボルミオリ・ロッコ)社製のガラス密閉ボトルです。 ワンタッチ開閉のワイヤーロック方式のゴムパッキン栓が特徴。 オリーブオイルにハーブを入れて、香りつきオリーブオイル作ったり、オリジナルフルーツ酒やビネガー作りにも! 醤油に昆布などを漬けて、だし醤油作りに!和洋問わず、幅広くお使いいただけます。 また、ジュースやウォーターサーバーとしてお使いいただいてもおしゃれです。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可 材質本体:ガラス、金具部:ブリキの亜鉛メッキ、栓:合成ゴム 寸法(mm)117×48×245 質量(g)540 容量(L)0.5 レンジ不可 食器洗浄機不可
1個(1個)
1,898 税込2,088
4日以内出荷