中栓付き。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等
口内径(Φmm)24
ノズルなし
仕様目盛付、中栓付
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質ポリエチレン(PE)
目盛あり
口数片口
耐熱温度(℃)80
コックなし
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)24
取手なし
cottaオリジナル密閉保存容器はグレーのダイヤルを回すと蓋がギュッとしまって密閉できます。気密性と防水性が高いのでドライフードを保存するのに最適です。蓋は分解して洗えるので、いつも清潔な状態を保つ事ができます。入り口が広く、手がすっぽり入るのでスコップ等を使えば、とても中身が取り出しやすいです。また奥まできちんを手を入れて洗う事ができるので、隅々までしっかりと清潔に保てます。
仕様食洗機:可、電子レンジ:本体のみ可、オーブン:不可
材質プラスチック
容量(mL)1350
外寸(mm)127×127×H147
電子レンジ本体のみ可
1個(1350mL)
¥789
税込¥868
4日以内出荷
真空状態が一目でわかる、真空インジケーター付き!重ねられるので、コンパクトで収納もバッチリです。数回プッシュでラクラク真空、真空ポンプも収納できます。
容量(L)1.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
フタははめ込み式です。
材質(本体)ポリプロピレン
容量(L)1.25
エスコ品番EA508TG-26A
形状角形
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×203×61
材質(フタ)ポリエチレン
1個
¥480
税込¥528
翌日出荷
上蓋は4方でロックされるため、しっかりと容器に固定できます。
密閉性を高めるシリコンゴム製パッチン。抗菌仕様。
材質ポリプロピレン
容量(mL)1950
エスコ品番EA508TL-6
形状角形
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)163×227×81
機能ロック機能付き
1個
¥910
税込¥1,001
翌日出荷
上蓋は4方でロックされるため、しっかりと容器に固定できます。
密閉性を高めるシリコンゴム製パッチン。抗菌仕様。
材質ポリプロピレン
容量(mL)1450
エスコ品番EA508TL-14
形状角形
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×158×95
機能ロック機能付き
1個
¥680
税込¥748
当日出荷
針刺し切創防止のために。
耐貫通性で頑丈な廃棄容器です。
仮ロック、完全ロック機能付。
廃棄量の上限ラインを分かりやすく記載。
使用開始日、組立者の記載欄付。
容量(L)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×151×137
1個
¥989
税込¥1,088
3日以内出荷
片手でフタを開け閉めできる密閉型の容器です。5ピース、4種類のバラエティセットはギフトにもおすすめです。レギュラーサイズは10cm角のシリーズです。Felli特許のフリップ&ロック構造の気密シールにより雑菌の侵入を防ぎ、食品の鮮度を長く保ちます。スタッキングできるので、収納棚をスッキリさせることができます。キャンディー、スパイス、塩、パスタ、スパゲッティ、コーヒー豆、ナッツ、スナック、犬や猫用のペットフードなどの保存におすすめです。
用途食品用保存容器。
仕様5個セット(S×1、M×2、L×1、トール×1)
材質本体:AS樹脂、フタ:上部PP、下部HIPS、フタつまみ:PCTG、バネ:ステンレス、パッキン:シリコン
容量(L)S:0.46、M:0.8、L:1.2、トール:1.9
寸法(cm)(約)S:10×10×10、M:10×10×15、L:10×10×20、トール:10×10×30
耐熱温度(℃)-20~70
関連資料(9.3MB)
1セット
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
しっかり閉まるのに開けやすい食品保存容器です。
てこの原理を活かした新開発のイージーオープン機能。
フラップと持ち手をつまむだけで簡単にフタが開き、そのままSET位置に押し込むと
すき間をキープできるので蒸気が逃げ、フタごと加熱できます。
蒸気弁がなく、本体、フタ共にフチの溝がない設計で洗いやすい。冷凍・レンジ加熱OK。食洗機も使用可能。
乾物やお菓子、ペットの小物の整理等様々なシーンで活用できる大きめサイズ。
寸法(mm)158×75×255
容量(L)1.5
1個(1個)
¥499
税込¥549
4日以内出荷
関連キーワード