こんなお得な商品も!

両口扁平缶 ノズル無
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
両口パッキン付。食品にも使用できます。オプションでノズルの取付が可能です。
用途液体の保存・保管、廃液回収 等
ノズルなし
仕様パッキン付
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質ポリエチレン(PE)
口数両口
耐熱温度(℃)80
コックなし
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A1(Φmm)44
寸法A'(mm)44
取手あり
サーモ5・サーモ10は小型でハンドル付。オプションの引出し器は容器を倒さずに1分間8Lの液体窒素を注入できます。オプションのディッパーは数mlの液体窒素が必要な場合などわずかな量を取出すことができます。
容量(L)10
質量(kg)満タン:14.1、容器のみ:5.9
高さ(mm)546
口径(mm)56
保持期間(日)自然保有可能:55.6
蒸発量(L/日)自然蒸発:0.18
直径(mm)262
1個
¥219,800
税込¥241,780
7日以内出荷
日本で最初のプラスチックバケツ。ヘコまない、壊れにくい。
ゴミ容器、洗濯物入れ、掃除道具に。
PLマーク(ポリオレフィン等衛生協議会)認定商品だから、食品や飲み水の保存にも安心してお使いいただけます。
材質PE(ポリエチレン)
形状丸形
中栓付き。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等
ノズルなし
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質ポリエチレン(PE)
目盛なし
口数片口
耐熱温度(℃)80
コックなし
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
取手あり
粉体・液体等の運搬・投入用として手軽に使用できます。サイズに応じて2L、5L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。(目盛の位置等は変更可能です。)。注ぎ口が付いているので、注いだり投入したりする際に便利です。底を保護する袴が付いており、底が直接床に付かず衛生的です。片手で容器を持ち上げられる吊り下げ取っ手式です。
材質SUS304
表面処理バフ研磨
目盛長(mm)約25
消防法の改正によりガソリン携行缶のプラスチック容器が認められ、消防法適合の矢澤産業プラスチック缶の扱いを始めました。ガソリン、軽油、灯油、混合油と幅広い燃料系に使用可能。容量も5L、10Lと使い勝手の良いサイズをラインナップ。金属製に比べ軽量・コンパクトで持ち運びに便利。使いやすさも考慮しエア抜き用のネジも配置しており、給油がスムーズ。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
危険物の類別非危険物
片口タイプの正角缶です。中栓付き。食品にも使用できます。オプションで「0839 キャップロート5L・10L用」があります。
用途液体の保存・保管等
容量(L)10
材質ポリエチレン(PE)
寸法H(mm)300
寸法D(mm)215
寸法W(mm)210
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×215×300
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
遮光性に優れています。中栓付。パッキン付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等
材質ポリエチレン(PE)
色グレー
口数片口
ノズルなし
耐熱温度(℃)80
コックなし
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
取手あり
関連キーワード