商品の流通、運搬などの作業に適したサイズ容器です。
用途商石油や薬品等を簡単に持ち運べるサイズの容器です。また調理現場で大量の調味料や水を用いる場合にも使いやすいサイズ容器です。
材質ポリエチレン
色ナチュラル
目盛なし
ノズルなし
コックなし
RoHS指令(10物質対応)対応
取手あり
こんなお得な商品も!

扁平缶 片口 取手ノズル付
モノタロウ
¥649~
税込¥714~
パッキン付。ノズル付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等
口内径(Φmm)30
ノズルあり
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質ポリエチレン(PE)
口数片口
コックなし
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)30
取手あり
キャップが開封されているのが一目でわかるライナー付。(改ざん防止キャップ付)封印キャップの採用、開封確認が可能なため、内容物の安全性を確保できます。輸送時にキャップの緩みを防止します。(未開封時のみ)
用途遮光が必要な液体の保存・保管、キャップを固定して輸送する際に
質量(g)330
色グレー
口径(Φmm)33
幅(mm)200
奥行(mm)140
高さ(mm)280
容量(L)5
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
高密度ポリエチレン製の扁平缶です。
特殊な材料により、へこました状態で処分できるため、環境に優しい仕様になっています。
取っ手、ノズル付のため、小分けが簡単にできます。
用途液体容器として。
口内径(Φmm)31.6
材質高密度ポリエチレン
目盛なし
口数片口
ノズルあり
コックなし
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取手あり
遮光性に優れた片口タイプの扁平缶。
中栓・キャップ・注ぎ口(ジャバラノズル)付き。
角缶/プラスチック容器/タフテナー/扁平缶
用途液体の保存・保管に
材質HDPE
幅(mm)190
色グレー
高さ(mm)235
質量(g)370
奥行(mm)145
容量(L)5
口内径(Φmm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(5L)
¥639
税込¥703
当日出荷
こんなお得な商品も!

扁平缶 片口 取手ノズル付
モノタロウ
¥649~
税込¥714~
ポリエチレン製のスタンダード大型タンクです。
口内径(Φmm)31
仕様偏平、中栓付
口数片口
ノズルなし
コックなし
取手あり
こんなお得な商品も!

両口扁平缶 ノズル無
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
両口パッキン付。食品にも使用できます。オプションでノズルの取付が可能です。
用途液体の保存・保管、廃液回収 等
ノズルなし
仕様パッキン付
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質ポリエチレン(PE)
口数両口
耐熱温度(℃)80
コックなし
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A1(Φmm)44
寸法A'(mm)44
取手あり
ノズル付きのポリ容器です。
ノズル収納が出来ます。
材質ポリエチレン(PE)
口数片口
ノズルあり
コックなし
取手あり
内容液の排出に便利なコック付です。食品にも使用できます。コック取り外し不可。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
用途液体の保管、排出等
材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体
目盛なし
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
食品衛生法適合の素材を使用したつけもの容器です。
飲み水などの保存にも安心してお使いいただけます。
セット内容押しフタ
材質ポリプロピレン(本体/押しフタ)
色グレー
用途サンプル保存・貯蔵容器
高さ(mm)フタ付/280
タイプ平角
使用温度範囲(℃)0~70
容量(L)5
目盛(mL)なし
口内径(Φmm)36.5×36.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(5L)
¥3,298
税込¥3,628
9日以内出荷
フルオープンタイプの小型軽量容器です。
リシールが出来るので、数度に分けて内容物を使えます。
金属缶の問題である、錆、凹缶がありません。
フタつき。
用途インキ・塗料・洗剤・接着剤・食品他。
材質PP(ポリプロピレン)
容器・蓋 電子レンジ対応不可
材質本体=PP、フタ=PE
形状角形
色ナチュラル
手洗い水・飲料水の用意に、災害の飲み水をお忘れなく。厚生省食品規格20号検査合格品につき、安心してご使用になれます。
RoHS指令(10物質対応)対応
持ち運びに便利な取手付のボトルです。
用途薬品の保管に。
トラスコ品番557-6270
材質本体:ポリエチレン(PE)、取手:ポリプロピレン(PP)
色乳白色
容量(mL)5000
高さ(mm)335
容量(L)5
直径(mm)172
取手片手
目盛間隔(mL)500
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
液体保存用のコック付タンク。用途に合わせて最適な容量をお選びいただけます。
使用温度範囲(℃)0~70
ソフトな材質で優れた密閉度の高い保存容器です。ぬか漬けなどの漬物にも最適。
フタの外周に軟質素材を使用していますので、フタの開け閉めがラクに行えます。計量に便利な目盛付です。電子レンジ不可。
形状角型
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
材質(フタ)ポリエチレン(PE)
サイズ(コック)RC20A
タイプ平角
使用温度範囲(℃)0~70
容量(L)5
目盛(mL)なし
全高(mm)フタ付/280
口内径(Φmm)36.5×36.5
RoHS指令(10物質対応)対応
胴寸(mm)259×122
1個(5L)
¥3,198
税込¥3,518
9日以内出荷
鮮度を保って素材や料理のおいしさをしっかりキープ。衛生検査合格品。抗菌効果の銀イオン配合。
形状角形
中栓仕様のカラー容器です。空容器の状態での移動用に設計しています。食品にもご使用できます。オプションでノズルもございます。
用途遮光が必要な液体の保存・保管等
質量(g)330
口径(Φmm)33
幅(mm)200
奥行(mm)140
高さ(mm)280
容量(L)5
液体保存用のコック付タンク。用途に合わせて最適な容量をお選びいただけます。
用途サンプル保存・貯蔵容器
耐薬品性、衛生性に優れていますので食品洗剤、医薬品等に最適です。
材質ポリエチレン(PE)
内容液の排出に便利なコック付です。遮光性に優れています。食品にも使用できます。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
用途液体の保管、排出等
内容液の排出に便利なコック付です。食品にも使用できます。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
用途液体の保管、排出等
材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体
1825年創業であるイタリアのBormioliRocco(ボルミオリ・ロッコ)社製のパッキン付きのカラス製密閉容器です。
広口瓶で使いやすく、ワイヤーとゴムパッキンでしっかりと密閉、またガラス製でニオイがつきにくいのも特徴です。
果実酒などの液体をはじめ、粉類、コーヒー豆、ナッツなども密閉保存できます。
5.0Lはお米の保存にもおすすめです(約4kg)。また梅酒などの果実酒を作る時にもお使いください。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可
材質本体:ガラス、金具:スチール、パッキン:合成ゴム
容量(L)5
寸法(Φ×mm)底175×H279 口95
レンジ不可
底径(Φmm)175
食器洗浄機不可
1個(1個)
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
お米やグラノーラ、キャンディやクッキー等のお菓子、ペットフード、ショートパスタなど食品から雑貨まで様々な保存に最適な5Lのガラス製保存容器です。飾るだけで雑貨屋さんやカフェのような雰囲気になります♪。米びつとしても使え、お米が約4kg入ります。パッキン付きなのでしっかり密閉できて乾燥や湿気から守り、風味を逃がしません。(完全密閉ではありません)。透明ガラスで中身の残量が一目でわかり、フタを開けて中身を確認する必要がありません。広口タイプで詰め替えや出し入れもしやすく、お掃除もラクラクです。
材質本体・フタ:ソーダガラスパッキン:ポリプロピレン
容量(mL)5000
質量(g)2320
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
チューブから廃液を直接キャッチ!。廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ」が使えるポリタンクです。別売の「シンカー」をチューブにセットすると、チューブがキャップから抜けません。廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ CAP2」が使えるポリタンクです。
材質タンク・キャップ/PE、Oリング/シリコン
タイプ5L容器本体(ジャバラノズルなし)
タンク容量(L)5
アズワン品番4-2155-04
タンクサイズ5L/265×130×285mm ※タンクに目盛は付いていません。
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌々日出荷
汎用性の高いコック付瓶。レバーを回転させる事で流量の調整が可能です。
種別丸型
見やすい青目盛付の活栓瓶です。
材質本体・パッキン/HDPE
中身が見えてわかりやすい食品保存容器。野菜などの食材や作りおきのお料理の保存、乾物のストックなどに。雑菌を寄せつけない抗菌剤入り。
形状角形
汎用性の高いコック付瓶。レバーを回転させる事で流量の調整が可能です。
種別丸型
遮光性に優れた片口タイプの扁平缶です。
付属品内栓、キャップ、注ぎ口(ジャバラノズル)
材質HDPE
色グレー
容量(L)5
サイズ(mm)235×145×195
アズワン品番4-4176-01
1個
¥1,390
税込¥1,529
当日出荷
パッキン付のカラー容器です。空容器の状態での移動用に設計しています。食品にもご使用できます。オプションでノズル・ロートもございます。
用途液体の保存・保管等
質量(g)438.2
口径(Φmm)44
幅(mm)260
奥行(mm)120
高さ(mm)285
容量(L)5
チューブから廃液を直接キャッチ!。廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ」が使えるポリタンクです。別売の「シンカー」をチューブにセットすると、チューブがキャップから抜けません。廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ CAP2」が使えるポリタンクです。少なく貯留して、すばやく廃液するのに適したサイズです。広口タイプです。液体や粉体の注入・注出に便利です。
材質タンク・キャップ/PE、Oリング/シリコン
タイプ5L容器本体(ジャバラノズル付)
タンク容量(L)5
アズワン品番4-2155-05
タンクサイズ5L/265×130×285mm ※タンクに目盛は付いていません。
1個
¥1,340
税込¥1,474
翌々日出荷
フィルムの多面立体シールによって上面のシール部分を持ち運びに使用できます。省スペース(未使用時)、廃棄量(体積・重量)の削減に貢献します。
仕様容器
材質容器(本体)/LDPE・ナイロン(2層)、中栓/LDPE、キャップ/HDPE
積層段数2層
ポリカーボネート製の果実酒容器です。大容量の見せる保存容器としても大活躍。
材質ポリカーボネート
容量(L)5
寸法(Φ×高さH)(mm)170×250(フタ含む315)
耐熱温度(℃)110
1個
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
コック付の5L広口下口遮光ポリ瓶。紫外線を完全遮光!取手付きで持ち運びも便利です。
容量(L)5
仕様遮光
トラスコ品番836-2224
ねじ山20A
取手片手
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
見やすい青目盛り付の細口瓶です。
材質本体・キャップ・パッキン/HDPE
関連キーワード
1
2
3
4
次へ