229件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
159 税込175
3日以内出荷

目盛付
仕様●容量:5ml●サイズ(mm):Φ4×270●材質:ポリエチレン●先端径(Φmm):外径:約4内径:約2●重量:7g●ジャバラ部外径:Φ25mm アズワン品番65-2314-01 危険物の類別非危険物
1個
210 税込231
翌日出荷

注入、注出がスムーズにできるジャバラ式で、材質は柔軟性のあるLDPEです。 温度範囲は、-30℃から60℃まで使用できます。 凍結しても構造的に安定していますが、オートクレーブにかけることはできません。
材質LDPE(低密度ポリエチレン) 目盛あり
1袋(10本)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ピペット用のスポイト無しでも注入や注出する事ができるジャバラタイプのスポイトです。材質が軟質性の高いLDPEなので使いやすいです。
材質LDPE 使用温度範囲(℃)-30~60 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(10本)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1ケース(100袋×10本)
15,880 税込17,468
翌々日出荷

少量サンプルの検査などに、とっても便利なEOG滅菌済の、使い捨てスポイトです。 使いやすい、100本単位の販売です。 ※個装ではありません。
材質PE 滅菌滅菌済み 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100本)
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(50本)ほか
899 税込989
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

微量な量の摘出や混合に。 肥料の混合や2サイクルエンジンオイルの混合に。 目盛付き。
材質ポリエチレン(PE) 滅菌なし RoHS指令(10物質対応)対応
1本
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スポイトタイプのディスポピペット。目安目盛付。γ線滅菌済。材質はポリエチレン製。
容量(mL)5 全長(mm)215 目盛(mL)1.0、2.0、3.0、4.0、5.0
1セット(100袋×10本)
15,980 税込17,578
8日以内出荷


1セット(250本×8袋)
29,980 税込32,978
6日以内出荷

ガラス・プラスチック製の駒込ピペットの頭部に取り付けて使用。、用途別に色を使い分けることができます。、ラテックス製(ゴム)などに比べて、薬品・温度に対して良好で長持ちします。
1袋(5個)
839 税込923
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた温度特性(-60~+200℃)を有していますので、温度による変質がありません。 有機溶剤・酸・アルカリに対しても強く、広範囲の薬液に適用出来ます。
材質シリコンゴム
1個ほか
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1箱(500本)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


グローバルサイエンススポイト5mL
目盛:1.0mL・2.0mL・3.0mL・4.0mL・5.0mL
仕様●材質:PE(ポリエチレン)●容量:5.0mL●全長:217mm●10本包装の滅菌済 アズワン品番65-9030-23
1箱(2000本)
39,980 税込43,978
17日以内出荷

1箱(1000本)ほか
32,980 税込36,278
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
68 税込75
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ピペット先端につけて使用します。各サイズともに赤・青・緑・黄の4色を取り揃えており、用途別に使い分け可能です。
材質ベローズ部/ポリエチレン、ハカマ部/シリコンゴム 容量(mL)5 穴径(Φmm)7
1袋(5本)
879 税込967
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1パック(5個)ほか
479 税込527
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

EOG滅菌済み、個包装で清潔に使用できます。 メモリは見やすく成型されています。
用途薬品・香水・水溶液等の分注、人・動物への給餌など 仕様EOG滅菌済み 材質ポリスチレン 形態個包装
1パック(100本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サンプラテックスポイト
目盛単位は0.1mlで、目盛0.5mlごとに回線を施した、見やすさ抜群のスポイト2mlです。
容量(mL)2 トラスコ品番836-2208
1パック(500本)
5,298 税込5,828
当日出荷

1本
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1本
229 税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

グローバルサイエンスピペットチューブ 5mL
目盛:1.0mL・2.0mL・3.0mL・4.0mL・5.0mL
仕様●材質:PE(ポリエチレン)●容量:5.0mL●全長:195mm●1本包装の滅菌済 アズワン品番65-9030-33
1箱(1000本)
24,980 税込27,478
17日以内出荷


サンプラテックスポイト
目盛0.5mlごとに回線を施した、見やすさ抜群のスポイト2mlです。
材質低密度ポリエチレン(LDPE) 全長(mm)133 容量(mL)2 滅菌なし 入数(個)500 目盛単位(mL)0.1
1組
5,298 税込5,828
5日以内出荷

1箱(2000本)
17,980 税込19,778
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


スポイトの先端はヒートシールができるので、サンプルの一時保存や移送にも使用できます。リーズナブルなスポイトですので、コストダウンが可能です。
材質(本体)ポリエチレン(LDPE)
1箱(500本)
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラス・プラスチック製の駒込ピペットの頭部に取り付けて使用。、用途別に色を使い分けることができます。、ラテックス製(ゴム)などに比べて、薬品・温度に対して良好で長持ちします。
1袋(5個)
459 税込505
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピペット先端につけて使用します。各サイズともに赤・青・緑・黄の4色を取り揃えており、用途別に使い分け可能です。
材質ベローズ部/ポリエチレン、ハカマ部/シリコンゴム 容量(mL)3 穴径(Φmm)6
1袋(5本)
689 税込758
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラス・プラスチック製の駒込ピペットの頭部に取り付けて使用。、用途別に色を使い分けることができます。、ラテックス製(ゴム)などに比べて、薬品・温度に対して良好で長持ちします。
1袋(5個)
1,598 税込1,758
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンリョウスポイト
先端が丸くなっているスポイトです。 滅菌個包装ですので開封まで衛生的で、患者にそのままお渡しいただけます。 目盛は0.5mL隔。
材質軟質ポリエチレン 容量(mL)3 松吉医科器械コード24-2878-00
1式(100個)
1,898 税込2,088
当日出荷