5.0mlチューブ用25穴タイプ。紙箱・紙仕切(完全防水耐冷紙)。紙箱は完全防水紙を使用しているので、水滴を弾きます。霜が着きにくく、手で簡単に払い落とせます。ボールペンや油性ペンで書込みができます。
材質中仕切:耐冷紙、箱:耐冷紙
穴径(Φmm)17
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×135×68
耐冷温度(℃)-80
1個(5個)
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
耐冷・耐水紙製でディープフリーザーで使用可能です。
アルファベット付きなので管理が容易です。
種別F18852-0017 133×133×51mm 25本収納 4個入
アズワン品番3-6197-01
1箱(4個)
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
液体窒素使用時に便利なドレイン付きです。超低温での保存に対して耐久性のある耐水紙を使用しています。底部にはドレインが有りますので、開封時に手間がかかりません。
適合チューブ径:最大Φ12.5mm
材質紙(表面は耐水紙仕上げ)
厚紙により高い強度を持つ、フリーズボックスです。霜や氷が付着して吸水しても強度が落ちにくいタイプです。
穴サイズ(mm)12×12
適合チューブ(mL)1.2~2.0
透明カバーには番号が印刷されており、収納したチューブを容易に探すことができます。オートクレーブ可能。(120℃、20分間)。-196℃から121℃の温度範囲に対応。
材質PC(ポリカーボネート樹脂)
適合チューブ(mL)5.0/2D
フリーズボックスの引出し用シールが付いています。超低温での保存でも劣化のない耐水紙を使用しています。内部の仕切は2重式で、確実な保持ができます。
適合チューブサイズ(ml)1.5~2.0
付属品引出用シール×10枚
材質耐水紙
チューブ径(Φmm)10~12
試料整理に便利な格子模様と番号がフタの上に印刷され、内部格子枠にも一致する番号が刻印されています。
蓋と中格子に個々の番号付きで、管理が容易です。蓋のかぶせ間違い防止が可能です(蓋は一定方向のみかぶせることができます)。4色入りですので、サンプルの識別に便利です。
材質PC(ポリカーボネート)
使用温度範囲(℃)-196~121
透明カバーには番号が印刷されており、収納したチューブを容易に探すことができます。オートクレーブ可能。(120℃、20分間)。-196℃から121℃の温度範囲に対応。
材質PC(ポリカーボネート樹脂)
適合チューブ(mL)3.0/4.0/5.0
収納本数(本)81
保存ボックス 5mlチューブ用。スナップキャップもしくはスクリューキャップチューブ 5ml用の保存ボックスで重ねることができます。透明なフタは内容物の識別がしやすく、1-25までのナンバリングもされています。また、フタと本体を間違えないように2箇所の角がカットされています。透明なフタにはサンプルの識別が容易なナンバリング付。ボックス表面は
仕様●サイズ(WxDxH):133x133x65.5mm●材質:ポリスチレン(本体・フタ)●色(ベース:ホワイト):ブルー・グリーン・イエロー・ピンク●温度耐性:ー90℃~80℃
積み重ねができます。、サンプルの管理に便利な座標番号つきです。
保存ボックス 5mlチューブ用。スナップキャップもしくはスクリューキャップチューブ 5ml用の保存ボックスで重ねることができます。透明なフタは内容物の識別がしやすく、1-25までのナンバリングもされています。また、フタと本体を間違えないように2箇所の角がカットされています。透明なフタにはサンプルの識別が容易なナンバリング付。ボックス表面は
仕様●サイズ(WxDxH):133x133x65.5mm●材質:ポリスチレン(本体・フタ)●色(ベース:ホワイト):ブルー・グリーン・イエロー・ピンク●温度耐性:ー90℃~80℃
フリーズボックスは極低温に耐えられる非常に強い特殊な板紙で作られています。1.2、2mlチューブ用は25/50/81/100本立、4mlチューブ用は81/100本立、5mlチューブ用は100本立があります。
極低温に耐える非常に強い特殊な板紙で作られています。
保存ボックス 5mlチューブ用。スナップキャップもしくはスクリューキャップチューブ 5ml用の保存ボックスで重ねることができます。透明なフタは内容物の識別がしやすく、1-25までのナンバリングもされています。また、フタと本体を間違えないように2箇所の角がカットされています。透明なフタにはサンプルの識別が容易なナンバリング付。ボックス表面は
仕様●サイズ(WxDxH):133x133x65.5mm●材質:ポリスチレン(本体・フタ)●色(ベース:ホワイト):ブルー・グリーン・イエロー・ピンク●温度耐性:ー90℃~80℃
CoolRack(R)は氷・ドライアイス・液体窒素などで使用できる熱伝導性モジュールラックです。CoolBoxTMとの組み合わせで様々な種類のサンプルと温度帯に対応できます。CoolRack(R)にて保存すると、温度分布を均一に保つことが可能。コンタミネーションの危険なし
仕様●収容本数:5.0ml遠心チューブ×12本●外寸:127×86×50mm●色:グレー
アズワン品番65-3802-63
1個
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
15mL用と50mL用のラックを付け替えて使用できます。
丈夫なPP(ポリプロピレン)製で繰り返し凍結保存用に使用できます
グリッドには番号が印字されており、試料管理が容易です。
箱の中を氷で満たしてアイスバケツとして利用可能です。
材質PP
穴径(Φmm)15mL用/18、50mL用/31
使用温度範囲(℃)-80~121
適合チューブ(収納数)15mL(16本)、50mL(9本)
外寸法(mm)125×125×129
アズワン品番4-3494-01
1袋(5個)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
保存ボックス 5mlチューブ用。スナップキャップもしくはスクリューキャップチューブ 5ml用の保存ボックスで重ねることができます。透明なフタは内容物の識別がしやすく、1-25までのナンバリングもされています。また、フタと本体を間違えないように2箇所の角がカットされています。透明なフタにはサンプルの識別が容易なナンバリング付。ボックス表面は
仕様●サイズ(WxDxH):133x133x65.5mm●材質:ポリスチレン(本体・フタ)●色(ベース:ホワイト):ブルー・グリーン・イエロー・ピンク●温度耐性:ー90℃~80℃
50mlチューブ用のフリーズボックス。紙箱・紙仕切(完全防水耐冷紙)、16穴タイプ。紙箱は完全防水紙を使用しているので、水滴を弾きます。霜が着きにくく、手で簡単に払い落とせます。ボールペンや油性ペンで書き込みができます。
材質中仕切:耐冷紙、箱:耐冷紙
穴径(Φmm)31
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×147×123
1セット(10個)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
適合チューブ(mL)エッペンドルフチューブ 5
本数25本用
色青&赤
アズワン品番63-8462-56
1組
¥6,698
税込¥7,368
翌々日出荷
1.5/2.0mLマイクロチューブの凍結保存用ラックです。 液体窒素中で使用可能です。ラックとフタにはドレーン用の穴があり、取り出した時にラック内に液体窒素が残りません。 チューブの整理、確認が容易にできる座標番号付です。
滅菌オートクレーブ可能
DYMOプリンター向けのラベルで0.5~5.0mLの各種チューブ、バイアルやフリーザーボックス、培養プレートなどの識別に適しています。長期凍結保存用で、液体窒素やドライアイスでの輸送に対応しています。
材質熱可塑性エラストマー樹脂
プリンターDYMO 450、450 Turbo、4XL
耐熱温度(℃)-196~+70
印刷方式ダイレクトサーマル
コア外径(mm)25.4
CryoKING(R) フリーザーボックス。0.5/1.5/2.0mlマイクロチューブ用フリーザーボックス。耐冷紙のボックスとディバイダーのセット。耐アルコール性。ホワイトボックスは光沢性のコーティング、5色のアソートボックスはマットコーティングがされています。取り外しできるフタにはラベリングもしくは書込み用スペース付。#90-1281および90-1200はコーティ
CryoKING(R) フリーザーボックス。0.5/1.5/2.0mlマイクロチューブ用フリーザーボックス。耐冷紙のボックスとディバイダーのセット。耐アルコール性。ホワイトボックスは光沢性のコーティング、5色のアソートボックスはマットコーティングがされています。取り外しできるフタにはラベリングもしくは書込み用スペース付。#90-1281および90-1200はコーティ
CryoKING(R) フリーザーボックス。0.5/1.5/2.0mlマイクロチューブ用フリーザーボックス。耐冷紙のボックスとディバイダーのセット。耐アルコール性。ホワイトボックスは光沢性のコーティング、5色のアソートボックスはマットコーティングがされています。取り外しできるフタにはラベリングもしくは書込み用スペース付。#90-1281および90-1200はコーティ
仕様●外寸:133x133x47mm●材質:耐冷紙●色:アソート(白・黄・ピンク・青・緑)●温度耐性:-196℃~121℃
Eppendorf Tubes は0.5 ~ 2.0 mL のサンプル調製における簡単で安全なスタンダードです。それ以上の容量には、15 mL や50 mL のコニカルチューブが使用されますが、中間サンプル容量では問題が生じる場合があります。大型のコニカルスクリューキャップチュープで処理する必要がありますが、実用的ではなく不便で、コンタミネーションが起こりやすくなります。5.0 mL チューブはスナップキャップ式とスクリューキャップ式が用意されており、サンプル調製、インキュベーション、保管、その他の用途で、さまざまな要件に適合する最適なチューブを選択することができます。生物学的なサンプルを標準タイプのチューブやプレートで保存やインキュベーションを行うと、プラスチック表面への吸着によって 24時間以内に 90% 以上のサンプルが失われてしまう恐れがあります。Protein LoBind Tube では、サンプルが表面に結合しにくくなっているため、サンプルを最大限回収することができます。特殊な 2成分ポリマーにより形成される親水性の表面が回収率を高めており、貴重なサンプルを最適に回収できることを保証します。ProteinLoBind Tube は、タンパク質研究または繊細なプロテオミクス試験で使用するために特別に開発された製品で、多くの場合、解析結果が大幅に改善されます。▼LoBind 材質は最大限のサンプル回収を保証し、アッセイ結果を改善します▼サンプルの干渉リスクを最小限にするため、シリコーン等の表面コーティングは行っておりません▼ロット毎に human DNA、DNase、RNase、PCR inhibitor が含まれていないことを試験して保証しています(PCR clean)▼様々な実験スケールに対応できるよう、チューブ、マイクロプレート、ディープウェルプレート製品をご用意しています▼蒸発率を最小限に抑えるための精密なリッドシーリング
仕様容量:5.0mL カラーレス タンパク質低吸着性チューブ Protein LoBind フタの形状:スクリューキャップ 滅菌純度:PCR clean human DNA-, DNase-, RNase-, PCR inhibitor-free 色:カラーレス 販売単位:200本(2袋×100本) 底の形状:コニカル 最大遠心力:25,000×g 外径:約17mmΦ アクセサリー Eppendorf Centrifuges 5430/R、5427 R、5804/R、5810/R用の高速ローター すべての15mL/50mLコニカルチューブ用 Eppendorf 製ローターに使える、アダプターおよびインサート ベンチワーク用の機能的なチューブラック 凍結保存用のストレージボックス Eppendorf ThermoMixer C、ThermoStatC用5.0mL Smartblock アプリケーション 5.0mLまでのサンプルのより簡単な取り扱い 便利で安全な細胞培養アプリケーション ピペッティングしやすいため、コンタミネーションのリスクも低減されます 保存スペースが節約できます 安全な細胞や組織のライゼーション サンプルと溶液の保存 タンパク質、ペプチド、抗体サンプルの調製または保管 酵素反応にも適しています。―親水性の表面は酵素がチューブ壁に接触した際の変性を低減します ウィルス保存時のサンプルロスの低減にも効果があります 細胞懸濁液の保管
アズワン品番63-8461-84
1式(200本)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
アンプル保持用ケーン。ケーンはチューブ、バイアル、アンプルを保持し、着脱が容易に行えます。未滅菌。
仕様●オートクレーブ不可●アンプルセット本数:2本立●長さ:290mm●適用径:16mm●適用例:5.0mlアンプル●色:無着色・銀色●注意:キャップ径が大きいチューブ、バイアル類はケーンに装着すると落下しやすいのでボックスに収納保存してください。
アズワン品番65-3809-60
1個(50本)
¥19,980
税込¥21,978
18日以内出荷
アンプル保持用ケーン。ケーンはチューブ、バイアル、アンプルを保持し、着脱が容易に行えます。未滅菌
アンプル保持用ケーン。ケーンはチューブ、バイアル、アンプルを保持し、着脱が容易に行えます。未滅菌
関連キーワード