カテゴリ
- 制御機器(53)
- 切削工具(52)
- メカニカル部品(23)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- バイク部品(6)
- 測定用品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 自動車純正部品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 農業機械(3)
- 機構部品(2)
- 住設機器(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 農具(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 自動車補修部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(3)
- BUFFALO(バッファロー)(4)
- CKD(2)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- DIJET(ダイジェット工業)(2)
- HAMMOND(5)
- IKO(日本トムソン)(13)
- KEMET(21)
- MAZDA(マツダ)(4)
- OSG(オーエスジー)(6)
- SMC(11)
- TDK(23)
- THK(4)
- イスカル(7)
- ケナメタル(4)
- サンドビック(3)
- タンガロイ(22)
- 三菱マテリアル(3)
- 東京精密(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「5r-160」の検索結果

サーモデマンド5点表示タイプ
ブライト標識(9件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(20枚)当日出荷から3日以内出荷温度管理用示温ラベル 五点表示タイプ 融点の異なる五つの不可逆性エレメントを組合せたラベルです。 指定温度で解ける融点を持つ溶融性顔料が塗布されているので、変色温度は極めて正確です。 示温エレメント部は耐熱性のフィルムで密封されているので、水、油、排気ガス等環境の影響を受けません。 裏面には強力な粘着剤が塗布してあるので使用中に剥がれたり脱落したりすることがありません。用途屋内外の発熱、過熱温度管理 電力会社や工場の発変電所電気機器設備の温度点検 熱処理工程の温度管理 温度監視を必要とする様々な機器仕様五点表示タイプ直径(Φmm)示温部/4寸法(縦×横)(mm)15×45
ロング丸ノーズプライヤー(プロ)160mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥5,298税込¥5,8281丁3日以内出荷トラスコ品番853-4884全長(mm)160質量(g)140種類ノーズプライヤ先端形状ロングノーズ
カッタ
三菱マテリアル¥69,980~税込¥76,978~1個当日出荷から9日以内出荷高精度無研削形20°ポジチップ採用。加工用途に合ったチップブレーカー。スクリューオン式チップクランプ。超硬シート採用で高剛性用途汎用一般切削用
低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ WSX445シリーズ (アーバタイプ 右勝手・インチサイズ)
三菱マテリアル¥189,800税込¥208,7801台当日出荷から9日以内出荷究極のダブルZインサートが決め手。切削音が静か・素晴らしい切りくず排出。新発想の切れ刃を持つ両面インサート式汎用正面削りカッタが誕生。利便性と高能率の絶妙なバランスが素晴らしい。用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、チタン合金・耐熱合金、高硬度鋼の正面削り・面取り加工勝手右勝手切込み角度(°)45RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)5軸方向すくい角(°)-6
リニアウェイE(トラックレール) LWE15R1600S1
IKO(日本トムソン)¥51,980税込¥57,1781個3日以内出荷CルーブリニアウェイE・リニアウェイEは、あらゆる面でコンパクト化を追求した汎用性の高い万能タイプの直動案内機器です。汎用性の高いコンパクトな万能シリーズ・リニアウェイEは、あらゆる面でコンパクト化を追求。・汎用性の高い万能タイプのリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイEのスライドユニットの形状はフランジ形と幅寸法の小さなブロック形があります。スライドユニット長さは同一断面寸法で長さの異なる3タイプをラインナップしているので、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。耐食性に優れたステンレス鋼製をラインナップ・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。円滑で静かな作動を実現する低騒音リニアウェイE・低騒音リニアウェイEは、鋼球間の直接接触を防止する樹脂セパレータを組み込んだ低騒音タイプもラインナップしています。材質炭素鋼サイズ15h4.5H414.5レール長さ(mm)トラックレール:1600寸法d33.6寸法d46.5
BLIZZAK RFT
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥39,980税込¥43,9781本4日以内出荷空気圧がゼロになっても走行可能な「ランフラットテクノロジー採用スタッドレスタイヤ」。ランフラットテクノロジー採用タイヤ装着車専用ですので他の車両には装着できません。REVO GZパターンタイプ乗用車
Hammond, アルミニウム, 高さ:30.5 mm, 奥行き:160 mm 1455R1601
HAMMOND¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷材質 アルミニウム。奥行き 160 mm。高さ 30.5 mm。幅 165 mm。外形寸法 160 165 30.5mm。範囲 1455。色 銀。蓋色 黒。フランジ なし。シールド なし。シリーズ 1455。重量 465g。防爆 なし。Hammond 1455エンクロージャ、金属製エンドパネル. 押出成形のアルミボディを備えたHammond 1455シリーズエンクロージャには、一体型ベゼル付きのダイキャストアルミ製エンドパネル2枚が付属します。これらのエンクロージャはP.C.ボードを収納し、機器と接続するように設計されています。 . 特長と利点.? P.C.ボードの収納又は機器の接続用に設計 標準ユーロカードサイズ エンクロージャボディの内側に向けて押出成形された内部スロットに基板を合わせ、水平方向にスライドさせて固定 エンクロージャには2枚の金属製エンドパネルと一体型ベゼルが同梱 最小厚さ1.5 mmの押出整形アルミ製の頑丈なボディ構造 押出成形のボディには、小サイズ(A、B、C、D)を除いて、スライド取り外し可能な内部プレートが付属 小サイズ(A、B)は持ちやすい丸型 DINレールクリップとフランジキットは別売り よくある質問: これらのエンクロージャを屋外で使用できますか?. これらのエンクロージャにはシールがないため、屋外での使用には適していません。エンクロージャにはIP等級がなく、防水性又は防塵性を保証することはできません。これらの金属製エンクロージャは、屋内環境でのみ使用するように設計されています。. 製品の内容は何ですか?. アルミ製エンドパネル 2. 黒のABSベゼル 2. 押出アルミボディ. 粘着式ゴム脚 4. エンドパネルねじRoHS指令(10物質対応)対応
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425R-~)
SMC¥1,398税込¥1,5381袋(1個)当日出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色赤内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4使用流体空気
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0805R-~)
SMC¥5,898税込¥6,4881袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色赤内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)8使用流体空気
Hammond, アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:160 mm 1455R1601BK
HAMMOND¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷材質 = アルミニウム。奥行き = 160 mm。高さ = 31 mm。幅 = 165 mm。外形寸法 = 160 x 165 x 31mm。範囲 = 1455。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1455。ノックアウトの数 = 0。重量 = 470g。RALコード = RAL 9005RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, 押出アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:160 mm 1455R1602BK
HAMMOND¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷材質 = 押出アルミニウム。奥行き = 160 mm。高さ = 31 mm。幅 = 165 mm。外形寸法 = 160 x 165 x 31mm。範囲 = 1455。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1455。Hammond 1455シリーズエンクロージャには、押出アルミボディと、加工しやすい一体型ベゼル付きの黒くてしっかりとした2枚のABSエンドパネルが付属します。これらのエンクロージャはP.C.ボードを収納し、機器と接続するように設計されています。標準ユーロカードサイズです。このエンクロージャは、厚さが最小 0.06 インチ( 1.5 mm )の押出成形アルミ製の頑丈なボディを備えています。プラスチック製エンドパネル、黒色エンクロージャ P.C.ボードは、エンクロージャボディの内側に向けて押出成形された内部スロットにスライドさせて、水平に取り付けます。 押出成形ボディには、スライド取り外し可能な「腹」プレートが付属しています。ただし、小さいサイズの「 A 」から「 D 」までは除きます。RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ止め式高精度壁面加工用 正面フライスカッタ TPA15
タンガロイ¥129,800税込¥142,7801台5日以内出荷質量(kg)4.77寸法b(mm)9寸法LF(mm)63エアー穴なしRoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)160適合インサートTOMT150608PDER-MJ寸法DCONMS(mm)40寸法APMX(mm)15寸法DCSFMS(mm)100寸法CBDP(mm)32寸法KWW(mm)16.4寸法KAPR(°)90寸法CICT(mm)10
リニアウェイE(トラックレール) LWE25R160S1
IKO(日本トムソン)¥10,980税込¥12,0781個16日以内出荷CルーブリニアウェイE・リニアウェイEは、あらゆる面でコンパクト化を追求した汎用性の高い万能タイプの直動案内機器です。汎用性の高いコンパクトな万能シリーズ・リニアウェイEは、あらゆる面でコンパクト化を追求。・汎用性の高い万能タイプのリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイEのスライドユニットの形状はフランジ形と幅寸法の小さなブロック形があります。スライドユニット長さは同一断面寸法で長さの異なる3タイプをラインナップしているので、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。耐食性に優れたステンレス鋼製をラインナップ・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。円滑で静かな作動を実現する低騒音リニアウェイE・低騒音リニアウェイEは、鋼球間の直接接触を防止する樹脂セパレータを組み込んだ低騒音タイプもラインナップしています。材質炭素鋼サイズ25h9H419レール長さ(mm)トラックレール:160寸法d37寸法d411
リニアウェイE(トラックレール) LWE15R160S1
IKO(日本トムソン)¥8,198税込¥9,0181個16日以内出荷CルーブリニアウェイE・リニアウェイEは、あらゆる面でコンパクト化を追求した汎用性の高い万能タイプの直動案内機器です。汎用性の高いコンパクトな万能シリーズ・リニアウェイEは、あらゆる面でコンパクト化を追求。・汎用性の高い万能タイプのリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイEのスライドユニットの形状はフランジ形と幅寸法の小さなブロック形があります。スライドユニット長さは同一断面寸法で長さの異なる3タイプをラインナップしているので、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。耐食性に優れたステンレス鋼製をラインナップ・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。円滑で静かな作動を実現する低騒音リニアウェイE・低騒音リニアウェイEは、鋼球間の直接接触を防止する樹脂セパレータを組み込んだ低騒音タイプもラインナップしています。材質炭素鋼サイズ15h4.5H414.5レール長さ(mm)トラックレール:160寸法d33.6寸法d46.5
リニアウェイE(トラックレール) LWE25R1600S1
IKO(日本トムソン)¥58,980税込¥64,8781個16日以内出荷CルーブリニアウェイE・リニアウェイEは、あらゆる面でコンパクト化を追求した汎用性の高い万能タイプの直動案内機器です。汎用性の高いコンパクトな万能シリーズ・リニアウェイEは、あらゆる面でコンパクト化を追求。・汎用性の高い万能タイプのリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイEのスライドユニットの形状はフランジ形と幅寸法の小さなブロック形があります。スライドユニット長さは同一断面寸法で長さの異なる3タイプをラインナップしているので、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。耐食性に優れたステンレス鋼製をラインナップ・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。円滑で静かな作動を実現する低騒音リニアウェイE・低騒音リニアウェイEは、鋼球間の直接接触を防止する樹脂セパレータを組み込んだ低騒音タイプもラインナップしています。材質炭素鋼サイズ25h9H419レール長さ(mm)トラックレール:1600寸法d37寸法d411
リニアウェイE(トラックレール) LWE25R160SLS1
IKO(日本トムソン)¥13,980税込¥15,3781個16日以内出荷CルーブリニアウェイE・リニアウェイEは、あらゆる面でコンパクト化を追求した汎用性の高い万能タイプの直動案内機器です。汎用性の高いコンパクトな万能シリーズ・リニアウェイEは、あらゆる面でコンパクト化を追求。・汎用性の高い万能タイプのリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイEのスライドユニットの形状はフランジ形と幅寸法の小さなブロック形があります。スライドユニット長さは同一断面寸法で長さの異なる3タイプをラインナップしているので、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。耐食性に優れたステンレス鋼製をラインナップ・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。円滑で静かな作動を実現する低騒音リニアウェイE・低騒音リニアウェイEは、鋼球間の直接接触を防止する樹脂セパレータを組み込んだ低騒音タイプもラインナップしています。材質ステンレス鋼サイズ25h9H419レール長さ(mm)トラックレール:160寸法d37寸法d411
リニアウェイE(トラックレール) LWE15R160SLS1
IKO(日本トムソン)¥10,980税込¥12,0781個16日以内出荷CルーブリニアウェイE・リニアウェイEは、あらゆる面でコンパクト化を追求した汎用性の高い万能タイプの直動案内機器です。汎用性の高いコンパクトな万能シリーズ・リニアウェイEは、あらゆる面でコンパクト化を追求。・汎用性の高い万能タイプのリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイEのスライドユニットの形状はフランジ形と幅寸法の小さなブロック形があります。スライドユニット長さは同一断面寸法で長さの異なる3タイプをラインナップしているので、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。耐食性に優れたステンレス鋼製をラインナップ・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。円滑で静かな作動を実現する低騒音リニアウェイE・低騒音リニアウェイEは、鋼球間の直接接触を防止する樹脂セパレータを組み込んだ低騒音タイプもラインナップしています。材質ステンレス鋼サイズ15h4.5H414.5レール長さ(mm)トラックレール:160寸法d33.6寸法d46.5
リニアウェイL(標準形・トラックレール) LWL15R160BHS1
IKO(日本トムソン)¥6,498税込¥7,1481個16日以内出荷・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能なリニアウェイです。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイL・ML/LWLは、標準型のスライドユニットです。・トラックレールは標準仕様とねじが加工されたタップドレール仕様があり、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。組付けが容易なボール保持式・リニアウェイLは、ボール保持式のスライドユニットに鋼球保持バンドが組み込まれているので、トラックレールからスライドユニットを取り外しても鋼球が脱落しない安心構造です。材質ステンレス鋼サイズ15レール長さ(mm)トラックレール:160
リニアウェイL(標準形・トラックレール) LWL15R160BCSHS1
IKO(日本トムソン)¥4,998税込¥5,4981個16日以内出荷・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能なリニアウェイです。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイL・ML/LWLは、標準型のスライドユニットです。・トラックレールは標準仕様とねじが加工されたタップドレール仕様があり、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。組付けが容易なボール保持式・リニアウェイLは、ボール保持式のスライドユニットに鋼球保持バンドが組み込まれているので、トラックレールからスライドユニットを取り外しても鋼球が脱落しない安心構造です。材質炭素鋼サイズ15レール長さ(mm)トラックレール:160
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 16V dc 1206 (3216M) C3216X5R1C106K160AA
TDK¥999税込¥1,0991袋(50個)3日以内出荷TDKCタイプ1206シリーズ.TDK1206CシリーズMLCC(積層セラミックチップコンデンサ)は、モノリシック構造により機械的強度に優れ、高い信頼性を有します。電源回路からLEDディスプレイまで、さまざまな商用グレードの用途に適しています。低ESLと優れた周波数特性により、理論値に近い回路設計が可能です。.構造.Cシリーズチップコンデンサは、ClassIIタイプの誘電体材料を採用した誘電体が積層になっています。優れた薄層化・多層化技術により、誘電体と電極層の正確な配置を保証するだけでなく、高静電容量用途にも適しています。.特長.静電容量範囲:0.5pF→100μF低ESLと優れた周波数特性低ESRで自己発熱が少なく、耐リップル特性に優れる使用温度範囲:-55→85℃定格電圧:4→50V無極性.用途.1206シリーズは、商用グレードで、以下のような一般的な用途に対応:一般電子機器モバイル機器電源回路OA機器TVLEDディスプレイサーバーPCノートPC.1206シリーズ.C0G(NP0)は最も一般的な「温度補償型」で、EIAClassIセラミック材質です。X7Rは、「温度安定型」セラミックと呼ばれ、EIAClassII材質に分類されています。Y5Vは、限られた温度範囲の汎用用途に対応します。これらの特性により、Y5Vはデカップリング用途に最適です。長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.6電圧16Vdc高さ(mm)1.6奥行(mm)1.6シリーズC許容差±10%静電容量10μF温度特性X5RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206(3216M)
リニアローラウェイ スーパーX ・LRX (トラックレール) LRX35R160HS1
IKO(日本トムソン)¥15,980税込¥17,5781個31日以内出荷・ローラの優れた特性を最大限に活かし、剛性、負荷容量、走行精度、振動減衰性などあらゆる特性で最高レベルの性能を実現した直動案内機器です。・スライドユニット長さが最長の高精度・高剛性ロングユニットを使用することで、負荷容量と剛性アップはもちろん、超高精度な走行性能を発揮します。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能です。材質炭素鋼サイズ35レール長さ(mm)トラックレール:160
ディスクパッド
MKカシヤマ(528件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1セット(4枚)当日出荷から3日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。