カテゴリ
- メカニカル部品(474)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(253)
- 切削工具(129)
- 制御機器(75)
- 自動車純正部品(41)
- 機構部品(37)
- 農業機械(26)
- 測定用品(18)
- 油圧機器・油圧ホース(18)
- バイク純正部品(16)
- 空調・照明・電設資材(15)
- フォークリフト・産機・建機用品(15)
- 自動車補修部品(12)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- パソコン/周辺機器(10)
- バイク部品(9)
- 電気材料(9)
- カー用品(7)
- 建築金物(6)
- トラック輸送・安全用品(6)
- 作業工具(6)
- 物流用品(5)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 手袋(4)
- 家電(4)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 縫製用品(3)
- テープ(2)
- 塗料(2)
- 日用品(2)
- 清掃用品(2)
- 安全用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- タイヤ・足回り(2)
- バッテリー・電装(2)
- 作業服(2)
- 研磨材(2)
- 自転車部品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(444)
- CKD(76)
- マキシンコー(41)
- コガネイ(37)
- 住友重機械工業(34)
- ホンダ(27)
- MAZDA(マツダ)(24)
- ニッセイ(23)
- BIGM(丸山製作所)(23)
- シグマ光機(23)
- タンガロイ(21)
- イスカル(15)
- MIYOSHI(小西製作所)(15)
- 京セラ(13)
- omron(オムロン)(11)
- 三木プーリ(11)
- エスコ(10)
- サンドビック(10)
- IKO(日本トムソン)(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「5r-40」の検索結果

サーモデマンド5点表示タイプ
ブライト標識(9件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(20枚)当日出荷から3日以内出荷温度管理用示温ラベル 五点表示タイプ 融点の異なる五つの不可逆性エレメントを組合せたラベルです。 指定温度で解ける融点を持つ溶融性顔料が塗布されているので、変色温度は極めて正確です。 示温エレメント部は耐熱性のフィルムで密封されているので、水、油、排気ガス等環境の影響を受けません。 裏面には強力な粘着剤が塗布してあるので使用中に剥がれたり脱落したりすることがありません。用途屋内外の発熱、過熱温度管理 電力会社や工場の発変電所電気機器設備の温度点検 熱処理工程の温度管理 温度監視を必要とする様々な機器仕様五点表示タイプ直径(Φmm)示温部/4寸法(縦×横)(mm)15×45
ダイヤモンド電着ヤスリ 丸
インターナショナルダイヤ¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から9日以内出荷長時間の作業でも疲れにくいラバー素材を採用し、グリップ感のある柄で作業効率が上がります。さらに粒度別の色リングで、ひと目で識別しやすくなりました。12種類の粒度があり、粒度を厳選することで作業性を高め、ひとつ上の品質を得ることができます。用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスなどの硬質材の研削作業に最適です。精密用は精密加工や貴金属の精密仕上げに使用。形状丸
組端子台
東洋技研¥319~税込¥351~1個当日出荷から29日以内出荷電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。取付方式C型20mmレール結線方式セルフアップ
ガラスドア用自由蝶番
LAMP(スガツネ工業)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から4日以内出荷メーカー20万回開閉試験をクリアしています。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。ゼロポジション(閉止位置)調整機能付きです。扉の自動閉止機能は、約15°から働きます。約90°で扉を簡易保持します。用途建具用材質黄銅形状通常型縦(mm)80対応ガラス板厚(mm)8、10
一段ウォーム減速機
マキシンコー¥25,980~税込¥28,578~1台3日以内出荷から31日以内出荷滑り伝導のため、滑らかで静かな運転です。 直行軸なので省スペース設計可能です。用途多目的ホール、舞台、IT関連、一般産業等設備・装置、建設機械等輸送機器装置、医療福祉関連設備回転数(min-1[r.p.m])1800
卓上型除振台
中央精機¥129,800~税込¥142,780~1台5日以内出荷から20日以内出荷事務机や作業台の上でそのまま利用できる手軽な除振台です。軽量・コンパクトでしかも薄型タイプのため持ち運びも簡単です。5R型は特殊な防振ゴムを装備し、防振ゴムでは高度の除振性能を得られます。また空気源を必要としないので簡単に使えます。防振ゴム内部にはオリフィスが内蔵され、空気ばねと同様の絞り効果でスムーズな振動減衰機能があります。仕様空気源:不要固有振動数(Hz)垂直:約6、水平:約3RoHS指令(10物質対応)対応
薄形シリンダ CQ2シリーズB25
SMC¥359~税込¥395~1個当日出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
蒸気用低摺動汎用グランドパッキン リング成型品
Matex¥3,500~税込¥3,850~1箱(5個)3日以内出荷から7日以内出荷摺動抵抗が小さく、シール安定性が良いパッキンです。 装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能です。使用温度範囲(℃)-200~300
スライドレール CBL-RA5R
LAMP(スガツネ工業)¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から4日以内出荷鋼製の重量用スライドレールです。ネオジム磁石を使ったシーケンシャル機構付です。材質/仕上(レール)鋼/三価ホワイトクロメート処理(ボール)クローム球/-(リテーナー)鋼/-(エンドストップ)ポリウレタン/-高さ(mm)54質量(g)4500種類スライド形段数3質量(kg/m)4.5幅W(mm)20.1材質(レール)鋼RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)ホワイトクロメート処理(三価)
ホルダ
イスカル¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から30日以内出荷2コーナー使いで経済的、ねじれ刃構造。 多機能加工可能で複雑形状ワークに威力。 ドゥーグリップおよびヘリグリップチップと互換性があります(チップ幅4mm以上)。用途端面溝加工
蒸気用低摺動高圧グランドパッキン リング成型品
Matex¥3,598~税込¥3,958~1箱(5個)4日以内出荷から7日以内出荷摺動抵抗が小さく、耐圧性の良好です。 装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能です。使用温度範囲(℃)-200~300
Robonityシリーズ Advancedモデル
YAMAHA(ヤマハ)¥93,980~税込¥103,378~1台3日以内出荷仕様クリーン度:ISO CLASS 3(ISO14644-1)相当使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)35~80RH(結露なきこと)繰り返し位置決め精度(mm)±0.005(片振り)
一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ BP135型
マキシンコー¥169,800~税込¥186,780~1台7日以内出荷から20日以内出荷ハイポイドギヤや、ヘリカルギヤに比べて滑り伝動のため、滑らかで静粛な運転。出力軸から逆転しにくい特性(セルフロック)が有ります。ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他質量(kg)83ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸型番減速機:135モーターなし軸下ウォーム形各軸配置水平減速方法1段ウォーム軸端キーJIS B 1301-1996(平行キー)
一段ウオーム減速機 WP型
マキシンコー¥139,800~税込¥153,780~1台7日以内出荷から20日以内出荷ハイポイドギヤや、ヘリカルギヤに比べて滑り伝動のため、なめらかで静粛な運転。 出力軸から逆転しにくい特性(セルフロック)が有ります。
ゆりかごセット イケールタイプ
ナベヤ¥429,800~税込¥472,780~1個3日以内出荷多面にワークを取り付け、多数個取に適しています。 多工程ワークにも向いています。材質ブラケット:S45C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
...