カテゴリ
- 切削工具(115)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(112)
- メカニカル部品(41)
- 制御機器(33)
- 機構部品(26)
- 農業機械(26)
- 空調・照明・電設資材(14)
- 測定用品(12)
- 自動車補修部品(10)
- バイク部品(9)
- 電気材料(9)
- 油圧機器・油圧ホース(9)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- カー用品(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 作業工具(5)
- 物流用品(4)
- 建築金物(4)
- 手袋(4)
- トラック輸送・安全用品(4)
- 縫製用品(3)
- テープ(2)
- 日用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- タイヤ・足回り(2)
- バッテリー・電装(2)
- 作業服(2)
- 研磨材(2)
- 自転車部品(2)
- 家電(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(76)
- コガネイ(37)
- ニッセイ(23)
- BIGM(丸山製作所)(23)
- MIYOSHI(小西製作所)(16)
- イスカル(15)
- 京セラ(13)
- omron(オムロン)(11)
- サンドビック(10)
- タンガロイ(9)
- ネグロス電工(9)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(8)
- ナベヤ(8)
- DIJET(ダイジェット工業)(7)
- ParkerTAIYO(7)
- TRUSCO(7)
- NS(日進工具)(7)
- OSG(オーエスジー)(6)
- ケナメタル(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「5r-40」の検索結果

サーモデマンド5点表示タイプ
ブライト標識(9件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(20枚)当日出荷から3日以内出荷温度管理用示温ラベル 五点表示タイプ 融点の異なる五つの不可逆性エレメントを組合せたラベルです。 指定温度で解ける融点を持つ溶融性顔料が塗布されているので、変色温度は極めて正確です。 示温エレメント部は耐熱性のフィルムで密封されているので、水、油、排気ガス等環境の影響を受けません。 裏面には強力な粘着剤が塗布してあるので使用中に剥がれたり脱落したりすることがありません。用途屋内外の発熱、過熱温度管理 電力会社や工場の発変電所電気機器設備の温度点検 熱処理工程の温度管理 温度監視を必要とする様々な機器仕様五点表示タイプ直径(Φmm)示温部/4寸法(縦×横)(mm)15×45
ダイヤモンド電着ヤスリ 丸
インターナショナルダイヤ¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から9日以内出荷長時間の作業でも疲れにくいラバー素材を採用し、グリップ感のある柄で作業効率が上がります。さらに粒度別の色リングで、ひと目で識別しやすくなりました。12種類の粒度があり、粒度を厳選することで作業性を高め、ひとつ上の品質を得ることができます。用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスなどの硬質材の研削作業に最適です。精密用は精密加工や貴金属の精密仕上げに使用。形状丸
組端子台
東洋技研¥319~税込¥351~1個当日出荷から29日以内出荷電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。取付方式C型20mmレール結線方式セルフアップ
ガラスドア用自由蝶番
LAMP(スガツネ工業)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から4日以内出荷メーカー20万回開閉試験をクリアしています。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。ゼロポジション(閉止位置)調整機能付きです。扉の自動閉止機能は、約15°から働きます。約90°で扉を簡易保持します。用途建具用材質黄銅形状通常型縦(mm)80対応ガラス板厚(mm)8、10
卓上型除振台
中央精機¥129,800~税込¥142,780~1台5日以内出荷から20日以内出荷事務机や作業台の上でそのまま利用できる手軽な除振台です。軽量・コンパクトでしかも薄型タイプのため持ち運びも簡単です。5R型は特殊な防振ゴムを装備し、防振ゴムでは高度の除振性能を得られます。また空気源を必要としないので簡単に使えます。防振ゴム内部にはオリフィスが内蔵され、空気ばねと同様の絞り効果でスムーズな振動減衰機能があります。仕様空気源:不要固有振動数(Hz)垂直:約6、水平:約3RoHS指令(10物質対応)対応
蒸気用低摺動汎用グランドパッキン リング成型品
Matex¥3,500~税込¥3,850~1箱(5個)3日以内出荷から7日以内出荷摺動抵抗が小さく、シール安定性が良いパッキンです。 装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能です。使用温度範囲(℃)-200~300
スライドレール CBL-RA5R
LAMP(スガツネ工業)¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から4日以内出荷鋼製の重量用スライドレールです。ネオジム磁石を使ったシーケンシャル機構付です。材質/仕上(レール)鋼/三価ホワイトクロメート処理(ボール)クローム球/-(リテーナー)鋼/-(エンドストップ)ポリウレタン/-高さ(mm)54質量(g)4500種類スライド形段数3質量(kg/m)4.5幅W(mm)20.1材質(レール)鋼RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)ホワイトクロメート処理(三価)
ホルダ
イスカル¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から30日以内出荷2コーナー使いで経済的、ねじれ刃構造。 多機能加工可能で複雑形状ワークに威力。 ドゥーグリップおよびヘリグリップチップと互換性があります(チップ幅4mm以上)。用途端面溝加工
蒸気用低摺動高圧グランドパッキン リング成型品
Matex¥3,598~税込¥3,958~1箱(5個)4日以内出荷から7日以内出荷摺動抵抗が小さく、耐圧性の良好です。 装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能です。使用温度範囲(℃)-200~300
ゆりかごセット イケールタイプ
ナベヤ¥429,800~税込¥472,780~1個3日以内出荷多面にワークを取り付け、多数個取に適しています。 多工程ワークにも向いています。材質ブラケット:S45C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
ゆりかごセット センタータイプ Qロック仕様
ナベヤ¥889,800~税込¥978,780~1個3日以内出荷両面にワークを取付けたり、両面から加工するのに適しています。 子治具交換が、容易にできます。(Qロックエレメントは、高精度な位置決めユニットです。) 受注生産。材質ブラケット:S45C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
ゆりかごセット オフセットタイプ Qロック仕様
ナベヤ¥879,800~税込¥967,780~1個3日以内出荷背の高いワークに適しています。 子治具交換が、容易にできます。(Qロックエレメントは、高精度な位置決めユニットです。) 受注生産。材質ブラケット:S50C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
ゆりかごセット オフセットタイプ スタンダード仕様
ナベヤ¥489,800~税込¥538,780~1個3日以内出荷背の高いワークに適しています。 受注生産。材質ブラケット:S50C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
ゆりかごセット センタータイプ タップ穴仕様
ナベヤ¥429,800~税込¥472,780~1個3日以内出荷両面にワークを取付けたり、両面から加工するのに適しています。 ワーク固定に、タップを利用できます。 受注生産。材質ブラケット:S45C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
ゆりかごセット センタータイプ スタンダード仕様
ナベヤ¥419,800~税込¥461,780~1個3日以内出荷両面にワークを取付けたり、両面から加工するのに適しています。 受注生産。材質ブラケット:S45C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
ゆりかごセット オフセットタイプ タップ穴仕様
ナベヤ¥499,800~税込¥549,780~1個3日以内出荷背の高いワークに適しています。 ワーク固定に、タップを利用できます。 受注生産。材質ブラケット:S50C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ WSX445シリーズ (シャンクタイプ)
三菱マテリアル¥39,980~税込¥43,978~1本当日出荷から翌々日出荷究極のダブルZインサートが決め手。切削音が静か・素晴らしい切りくず排出。新発想の切れ刃を持つ両面インサート式汎用正面削りカッタが誕生。利便性と高能率の絶妙なバランスが素晴らしい。用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、チタン合金・耐熱合金、高硬度鋼の正面削り・面取り加工勝手右勝手首下長(mm)40切込み角度(°)45シャンク径(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応クーラント穴あり機能長さ(mm)125最大切込み(mm)5軸方向すくい角(°)-6
スパイラルマイタギヤ
協育歯車¥1,320~税込¥1,452~1個5日以内出荷付属品なし種別マイタギア材質S45C歯数25圧力角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応キー溝(b2×t2)(mm)対象外
フィニッシュジェットミル
DIJET(ダイジェット工業)¥139,800~税込¥153,780~1個4日以内出荷プレス金型などの金型基準底面部の超仕上げ加工用カッタ 荒刃2枚と仕上げ刃2枚の組み合わせにより、取り代のばらつきが多い鋳鉄・鋳鋼などで安定した仕上げ面が得られる カートリッジ式採用で容易に正面振れを調整できる用途超仕上げ・平面削り・隅削り用寸法Lf(mm)63
リサイクルポリエステルウエストストレッチテープ/ソフトタイプ/40ミリ
S.I.C.(SHINDO)¥15,980税込¥17,5781反(30m)8日以内出荷ウエストゴムに最適なストレッチテープです。SIC-5575のリサイクルポリエステルタイプです。用途服飾副資材,アパレル(レディス,メンズ,キッズ,ベビー,スポーツ,アウトドア,学販,ユニフォーム,バレエ,ナイトウェア,インナー,ブライダル,マタニティー,服のリメイクなど) 。アパレル雑貨(帽子, 靴,鞄,タオル,ハンカチ,靴下,マフラー,手袋,スカーフなど) 。小物(ヘアーアクセサリー,イヤリング,ピアス,ネックレス,ブレスレット,勲章,ロゼット,チャーム,ハワイアンリボンレイなど) 。その他(フラワーアレンジメント,ステーショナリーグッズ,オーナメント,ギフトラッピング,冠婚葬祭,ディスプレイ,人形,ペット関連グッズ教材など) 。入園・入学,通園・通学用品の手芸に。幅(mm)40長さ(m)30混率(%)ポリエステル85, ポリウレタン15入数1巻 ( 30m)
スチールローラーコンベヤ カーブ
テラウチ(寺内製作所)¥63,980~税込¥70,378~1台8日以内出荷ローラー肉厚は2.3mmで衝撃性に優れています。12Φ丸鋼シャフトを使用しています。用途重量用に準ずる中径品です。肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチール材質(フレーム)スチールローラ径(Φmm)48.6フレーム(mm)70×30×3.2ローラー角度(°)90
アルミローラーコンベヤ
テラウチ(寺内製作所)¥709~税込¥780~1本ほか8日以内出荷軽量の為、持ち運びに便利です用途軽荷重ローラーコンベヤー肉厚(mm)2材質(ローラー部)アルミ材質(フレーム)アルミローラ径(Φmm)25.4フレーム(mm)50×25×4X3
スチールローラーコンベヤ カーブ
テラウチ(寺内製作所)¥72,980~税込¥80,278~1台8日以内出荷高品質ベアリング採用により静音性に優れています。11.9Φ丸鋼シャフトを使用しています。用途重量用に準ずる中径品です。肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチール材質(フレーム)スチールローラ径(Φmm)57.2フレーム(mm)90×30×3.2ローラー角度(°)90
...