カテゴリ
- 物流用品(277)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(95)
- 農業機械(70)
- メカニカル部品(56)
- 制御機器(51)
- 測定用品(45)
- 空調・照明・電設資材(35)
- 科学研究・開発用品(34)
- 切削工具(27)
- 学童・教育用品(19)
- 作業工具(18)
- 自動車補修部品(17)
- バイク部品(15)
- 電気材料(13)
- 建築金物(12)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- 機構部品(11)
- フォークリフト・産機・建機用品(10)
- 保管用品(9)
- バッテリー・電装(5)
- 自動車純正部品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 住設機器(3)
- 研磨材(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- テープ(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 防犯用品(2)
- 防災用品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 電動工具(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 梱包用品(1)
- オフィス家具(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 救急・衛生(1)
- カー用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- KITO(キトー)(269)
- SMC(116)
- BIGM(丸山製作所)(70)
- ナリカ(49)
- Panasonic(パナソニック)(29)
- ダイヤトレンド(24)
- 長野計器(19)
- 小野測器(13)
- 関西通信電線(11)
- コンサス(11)
- CKD(9)
- 第一計器(9)
- KTC(7)
- BIG DAISHOWA(7)
- ニッセイ(7)
- AFAM(アファム)(7)
- LAMP(スガツネ工業)(6)
- TRUSCO(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「5s-75」の検索結果

パワージャッキ Eシリーズ(単動式)スプリング戻りジャッキ
大阪ジャッキ製作所(1件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781個当日出荷から6日以内出荷ピストンロッドはメッキ付きです。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。底部・シリンダー外径に取付用のネジを設けています。最低高さを極力抑えました。許容横荷重は揚力の1/20です。ピストン摺動部は銅合金でピストンロッドは硬質クロムメッキを施工してあります。 シリンダ、ピストンはSCM435で熱処理した強力材です。ポートネジmNPT3/8付属カップラB-6JG
サーモラベル(R)5点表示 不可逆性
日油技研工業¥5,498税込¥6,0481セット(20枚)当日出荷から6日以内出荷色の変化で温度の検知ができます。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。用途環境温度確認。実験機器の温度測定。材質フィルム、示温顔料、紙、粘着剤幅(mm)7測定方式不可逆性精度(℃)±2縦(mm)462018年トラスコ掲載ページ1 1660
組端子台
東洋技研¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から29日以内出荷電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。取付方式C型20mmレール結線方式セルフアップ
チューブ修理キット(MC)
TIPTOP(3件のレビュー)¥739税込¥8131セット当日出荷二輪車のチューブタイヤ用応急修理キット用途バイク用セット内容5S-0(4枚)5S-7(1枚)加硫剤(2.8g)ペーパー(1枚)寸法(mm)80×40×20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.0028L危険物の性状非水溶性
油圧シリンダ(単動式)
スーパーツール¥36,980税込¥40,6781台4日以内出荷単動式でスプリングを内蔵していますので、1本の高圧ホースで往復します。用途単動式油圧シリンダ材質スチール2018年トラスコ掲載ページ7 1490
超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 2枚刃
TOTIME¥6,398税込¥7,0381本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。用途SUS併用△材質超硬合金形状スクエア刃数2シリーズエンドミル|35S2F表面処理AlCrSiNコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)35![鉄製 パイプ FE 75S 交換パイプ75X200 ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70726679-210827-02.jpg)
鉄製 パイプ FE 75S 交換パイプ75X200
ユニックス[建築金物]¥1,998税込¥2,1981個当日出荷換気口用交換パイプです。材質SPCC長さ(mm)200厚さ(mm)1.6内径(Φmm)75表面処理めっき仕上
超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 4枚刃
TOTIME¥6,398税込¥7,0381本当日出荷から7日以内出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。用途SUS併用△材質超硬合金形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|35S4F表面処理AlCrSiNコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)35
ステンレス 自在キャスター
TAKIGEN(タキゲン)¥2,426~税込¥2,669~1個4日以内出荷から13日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。用途厨房室などの台車・ワゴン・食品機械材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨
アルミ製 消防用 給排水 媒介(接続継手)金具『 吸口スイベル媒介』 接続部:消防ネジ規格 接続部ベアリング回転機能付き
岩崎製作所¥7,898税込¥8,6881個8日以内出荷アルミ製 消防用 給排水 媒介(接続継手)金具『 吸口スイベル媒介』根元部ベアリング回転機能付きです。ポンプや給水管に吸管ホース等を取り付ける消防ネジ規格の媒介金具です。締め付け部の形状がコンパクト設計のスロッター式になっておりますので、接続元に干渉する部品があっても別売りのスパナ等を使用すればネジ込み接続が可能です。接続部:消防ネジ規格 根元接続部はスイベルジョイント(ボールベアリング)式なのでこの継手をポンプ等へねじ込んた後でも吐出部が360°回転可動できるので、ホースの捻じれなどが解消できます。用途検索キーワード:/ワンタッチ/ホース/差込/継手/竹の子/金属/消防/アルミ/吸管/媒介/消防車/接手/金具/ポンプ/ノズル/ネジ/農業/異径/ニップル/ジョイント材質アルミ製ねじ規格消防ネジ口径(呼び径)75A
歯研平歯車 SGRシリーズ
KH(基陽)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から9日以内出荷歯研平歯車SGRシリーズは、既存商品の歯研平歯車SGEシリーズに対し、より高精度、高強度、耐食性の向上を図ったシリーズです。高速回転・静粛性・高強度を要求する所に安価で使いやすいシリーズです。用途ロボット産業関連、工作機械関連、半導体製造装置、などの精密機器用。材質S45C形状B1RoHS指令(10物質対応)対応![鉄製 パイプ FE 75S 交換パイプ75X300 ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70726679-210827-02.jpg)
鉄製 パイプ FE 75S 交換パイプ75X300
ユニックス[建築金物]¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷換気口用交換パイプです。材質SPCC長さ(mm)300厚さ(mm)1.6内径(Φmm)75表面処理めっき仕上
化粧蓋 ステンレス目地 密閉形二重蓋(防水・防臭型)
第一機材¥239,800税込¥263,7801個6日以内出荷から26日以内出荷本体の排水管用接続は、32A(平行ねじ)になります。32A用プラグが付属されています。仕様【適用荷重】T-2材質SUS304、FC200、クロロプレン、塩化ビニル、SS400、CAC203、SDG400-D、FCD500、発泡ウレタン
歯研平歯車
協育歯車¥13,500~税込¥14,850~1個4日以内出荷から5日以内出荷付属品なし種別平歯車形B1圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 N5級歯面硬度HRC49~55RoHS指令(10物質対応)対応
歯研平歯車 SGR シリーズ
協育歯車¥9,798~税込¥10,778~1個5日以内出荷から6日以内出荷種別平歯車材質S45C形状片ハブ付表面処理黒染め処理精度等級JIS1702-1 6級歯面硬度47~53RoHS指令(10物質対応)対応穴仕上H7 穴のみ
スリムライン HYPERショート フラッシュB型
MSTコーポレーション¥59,980~税込¥65,978~1個4日以内出荷付属品クーラントダクト(固定式)(HSK-A63)タイプスリムライン、ショートタイプ先端寸法(mm)10~16.5先端形状フラッシュB型
サーボモータ用コンパクト高精度減速機(AFCZ15S)
ニッセイ¥61,980~税込¥68,178~1台6日以内出荷種類減速機取付方式フランジ取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置中空軸(キー溝有)変速機タイプその他
...















![鉄製 パイプ FE 75S 交換パイプ75X200 ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70726679-210827-02.jpg)