カテゴリ
- バイク純正部品(17)
- バイク部品(1)
- メカニカル部品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「5st-e2450-00」の検索結果

インペラーシャフトアセンブリ 5ST-E2450-01
YAMAHA(ヤマハ)(6件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷主な適合純正品番5ST-E2450-01主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)主な適合車種(ヤマハ)CE50ZR
ガスケット,ハウジングカバー 2 5ST-E2428-01
YAMAHA(ヤマハ)(5件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷主な適合純正品番5ST-E2428-00主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)
4ストビーノ SA26J シリンダーガスケット 上 10B-E1181-00
YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷主な適合純正品番5ST-E1181-00主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)
ウォータポンプアセンブリ 5ST-E2420-12
YAMAHA(ヤマハ)¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷主な適合純正品番5ST-E2420-12主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)主な適合車種(ヤマハ)CE50ZR
ベアリング 93306-20348
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷主な適合純正品番93306-20331主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
4ストビーノ SA26J シリンダーガスケット 下 5ST-E1351-10
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷主な適合純正品番5ST-E1351-10主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)
エアフィルター 5ST-E4451-00
YAMAHA(ヤマハ)(26件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷◎YAMAHA純正エアフィルター■純正エアフィルターは非純正品に比べ、耐久性が高く、限界性能でも大きな差がでます。また、高レベルのろ過性能を維持しながら、適正な燃焼に必要な空気も的確に供給します。設計出力・排気量・バルブ方式・キャブレター方式・吸入経路の違いによりエレメント形状は大きく異なります。湿度・温度・ダストの質・空気の質など環境要素も重要になってきます。ヤマハでは各国・各地域の使用環境データを集積し、エンジン別に徹底したテストを行い、それぞれの環境に合わせた最適な純正エアフィルターの設計を行っ主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)
深溝玉軸受 6000番台 開放形
NTN(エヌティーエヌ)(88件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から6日以内出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
O-リング 93210-223A2
YAMAHA(ヤマハ)¥189税込¥2081個4日以内出荷主な適合純正品番93210-22803主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)主な適合車種(ヤマハ)CE50ZR