カテゴリ
- 制御機器(4,806)
- パソコン/周辺機器(2,691)
- バイク純正部品(1,853)
- 自動車純正部品(1,804)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,446)
- 空調・照明・電設資材(711)
- 測定用品(481)
- 家電(465)
- 電気材料(407)
- 電動工具(356)
- 作業服(354)
- カー用品(299)
- メカニカル部品(261)
- 切削工具(222)
- 作業工具(181)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(180)
- バイク部品(151)
- 梱包用品(136)
- 自動車補修部品(131)
- 科学研究・開発用品(129)
- 配管・水廻り設備部材(124)
- FA担当者のオススメ新商品(120)
- 防犯用品(107)
- 防災用品(106)
- 物流用品(98)
- 安全用品(93)
- 学童・教育用品(89)
- 医療(88)
- ねじ・ボルト・釘(86)
- 事務用品(83)
- バッテリー・電装(77)
- 建築金物(74)
- トラック用品・パーツ(68)
- 測定関連サービス(60)
- はんだ関連・静電気対策用品(48)
- 清掃用品(45)
- 溶接用品(42)
- 機構部品(42)
- 卓上消耗品(40)
- 厨房用品(39)
- 安全保護具(37)
- 船舶用品・漁業資材(34)
- 農業機械(34)
- 建材・エクステリア(30)
- エンジン工具(28)
- ヘルスケア(27)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(25)
- 保管用品(25)
- 測量用品(土木/建設)(25)
- オフィス家具(23)
- 店舗什器・備品(22)
- タイヤ・足回り(20)
- 印刷用紙/インク/印刷機(18)
- 農業・園芸資材(17)
- ポンプ・送風機・電熱機器(15)
- 洗剤・除去剤(12)
- 日用品(11)
- 安全標識(9)
- 自動車用オイル・ケミカル(9)
- 研磨材(9)
- 油圧機器・油圧ホース(9)
- 自転車部品(9)
- 縫製用品(9)
- テープ(8)
- 理美容(8)
- クリーンルーム用品(8)
- 住設機器(8)
- 介護用品(7)
- 空圧工具(7)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(6)
- 整備工具・収納(6)
- 農具(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 鈑金・塗装(4)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- マスク(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 手袋(3)
- 完成車(3)
- トラック純正部品(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 塗料(2)
- 救急・衛生(2)
- 洗車・清掃(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(40)
- YAMAHA(ヤマハ)(1,854)
- MAZDA(マツダ)(1,323)
- SMC(1,310)
- エスコ(626)
- エレコム(512)
- omron(オムロン)(410)
- Panasonic(パナソニック)(394)
- RS PRO(348)
- サンワサプライ(321)
- オーム電機(319)
- ニッサン(279)
- ELPA(206)
- サンワダイレクト(194)
- 東芝(190)
- 三菱電機(161)
- ニチコン(154)
- ATEN(139)
- BUFFALO(バッファロー)(135)
- サンエス(119)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「5v」の検索結果

ACアダプター5V2A
(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷5V汎用スイッチングタイプACアダプター 入力電圧AC100~240V用途電話機、FAX、事務機器等、情報機器定格入力AC100~240V(50/60Hz)定格出力DC5V2Aプラグ形状2.1Φセンタープラス仕様ロードレギュレーション:±5%、ターンオン時間:最大3S全負荷時、ホールドアップ時間:10ms@全負荷材質ケース:PC+ABSタイプスイッチングタイプケーブル長(m)約1.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×26×60.2プラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護RoHS指令(10物質対応)対応リップル120mVp-p(max)販売区分業務用
マイクロリレー(小型・高感度1極信号用リレー) G5V-1
Aratas(旧:omron)(18件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷から102日以内出荷小型、高感度1極信号用リレー。小型サイズ 12.5(L)×7.5(W)×10(H)mm。高感度コイル 150mW。プラスチックシール・タイプのため、耐環境性が高い。コイル-接点間FCC part68準拠。(1500V、10×160μs)用途電話機、モデム、ファクシミリ、ポータブル機器、オーディオ機器など
ウェッジプーリー 5V形
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から62日以内出荷材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1978)「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。種類ウェッジプーリー
マックスターマルチウエッジベルト 5V形
三ツ星ベルト(2件のレビュー)¥6,290~税込¥6,919~1本当日出荷から8日以内出荷マックスターマルチウエッジベルトは、マックスターウエッジベルトの上部をタイバンドで結合したものです。ベルトの断面形状はマックスターウエッジベルトと同様です。 原動機あるいは被動機側の負荷変動が周期的におきるような場合でも、ベルト長さが均一なので、安定した運転ができます。 ベルトが横転したりプーリーからはずれることがありません。 タイバンドでつながっているので、長い軸間距離が必要な場合でも振動が少なく安定した運転ができます。 垂直運転にも最適。種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40ベルト形5V
ACアダプタ5V2A
メイワパーツ¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から4日以内出荷ACアダプタ―(直流電源)、PSE認証及びトラッキング対応しています。仕様ジャック:EIAJ Type2質量(g)約80規格PSE 、トラッキング寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約73×39×28出力電圧(V)DC5入力電圧(V)100~240出力電流(A)2ケーブル長(mm)1800
G5V-1 DC24
omron(オムロン)¥319税込¥3511個当日出荷FCCPart68要件、分岐コンタクトに適合長さ(mm)10寸法(mm)12.5×10×7.5高さ(mm)10取付方式基板実装極数2奥行(mm)7.5シリーズIM接点構成DPDT接点材質金めっきコイル抵抗(Ω)3800コイル電圧(V)24dcRoHS指令(10物質対応)対応アプリケーションシグナル電気的寿命10^5回動作温度範囲(℃)-40→+70ターミナルタイプスルーホール最大スイッチング電流(DC A)2最大スイッチング電圧(AC V)125最大スイッチング電圧(DC V)60最大スイッチング電源(DC W)60コイル電力(mW)150最大スイッチング電源(AC VA)62.5最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)-40ラッチなし
マックスターウェッジベルト 5V形
三ツ星ベルト¥6,998税込¥7,6981本当日出荷・Vベルトのすぐれたくさび効果によってプーリへのグリップ力が増し、標準Vベルトの2倍以上の伝達性能を発揮します。・伝達能力が高いので、スペースが小さく、コンパクトな設計ができます。また装置重量が軽くなり、省エネ効果も期待できます。・独自の幅狭形状でベルト重量が軽くなり、最高速度40m/secの高速伝達が可能です。・伝達容量が大きく、減速比も大きくとれるので、二段減速やギヤ減速機を置き換えることができます。形状5VRoHS指令(10物質対応)対応
G5V-1 DC12
omron(オムロン)¥329税込¥3621個欠品中FCCPart68要件、分岐コンタクトに適合長さ(mm)10寸法(mm)12.5×10×7.5高さ(mm)10取付方式基板実装極数2奥行(mm)7.5シリーズIM接点構成SPDT接点材質金めっきコイル抵抗(Ω)960コイル電圧(V)12dcRoHS指令(10物質対応)対応アプリケーションシグナル電気的寿命10^5回動作温度範囲(℃)-40→+70ターミナルタイプスルーホール最大スイッチング電流(DC A)2最大スイッチング電圧(AC V)125最大スイッチング電圧(DC V)60最大スイッチング電源(DC W)60コイル電力(mW)150最大スイッチング電源(AC VA)62.5最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)-40ラッチなし
ACアダプター 5V
bitstrong(ビットストロング)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷ルーター、モデム、USBハブ、オーディオインターフェース、カメラ用防湿庫、LED照明など、5V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流とプラグの形状が異なるため、お使いの機器に適した出力電流とプラグの形状をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC(ポリカーボネート)の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。材質ABS樹脂+PC(ポリカーボネート)色ブラックコネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B)入力電圧(V)100-240入力コンセントプラグ一体型(2ピン)電極形式センター:フォーク(音叉)型入力周波数(Hz)50/60極性プラグ:センタープラスプラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1
FTDI Chip ケーブル TTL-232R-5V
FTDI Chip¥4,298税込¥4,7281個当日出荷仕様FTDI Chip USB-TTL UARTケーブル. FTDI Chip TTL-232x USB- シリアル UART ( TTL レベル)コンバータケーブルを使用すると、マイクロコントローラの UART シリアル I/O を USB ににすばやく簡単に変換できます。TTL-232R には、 FT232x チップが搭載された小型回路基板が内蔵されています。USB-A コネクタ内に搭載されているため、ケーブルを簡単に使用できます。この回路はUSB +5 V電源ピンから給電を受けます。Vcc接続は常に+5 V dcです。ただし、+3.3 V 又は +5 V の信号 TTL ロジックレベルで使用できます。 これらのケーブルは、 Microsoft WHQL 認定 VCP ドライバ( Windows / Apple Mac / Linux 用)に対応しています。これらは無料でFTDIのWebサイトから入手できます。 USB 2.0 互換 ケーブル長: 1.8 m データ転送速度:最大 3 Mbps (FT232R)、 12 Mbps ( FT232H) ケーブルでファイルを転送する際にセキュリティ目的で使用される、一意のシリアル番号が付属 USBコネクタから給電 様々なUART終端オプションを用意 CE/FCC 準拠. 使用可能なオプション:. 基板付きUSBコネクタのみ(ケーブルなし) FTDI Chip TTL-232R-3V3-PCB ; (RS 429-284) (RS 429-284) +3.3 V UARTシグナリング FTDI Chip TTL-232R-5V-PCB ; (RS 429-278) (RS 429-278) +5 V UARTシグナリング USBコネクタ/ワイヤエンド6コア、24 AWG出力付き FFTDI Chip TTL-232RG-VSW3V3-WE ; (RS 715-8522) (RS 715-8522) +3.3 V UARTシグナリング FTDI Chip TTL-232RG-VSW5V-WE ; (RS 730-0155) (RS 730-0155) )+5 V UARTシグナリング FTDI Chip TTL-232RG-VREG3V3-WE ; (RS 715-8529) (RS 715-8529) +3.3 V UARTシグナリング FTDI Chip TTL-232RG-VLG8-WE ; (RS 715-8525) (RS 715-8525) +1.8 V UARTシグナリング FTDI Chip TTL-232RG-VIP-WE ; (RS 715-8513) (RS 715-8513) はUARTシグナリングレベル設定用基準電圧搭載 FTDI Chip TTL-232R-3V3-WE ; (RS 429-303) (RS 429-303) +3.3 V UARTシグナリング(v1) FTDI Chip TTL-232R-5V-WE ; (RS 687-7786) (RS 687-7786) +5 V UARTシグナリング(v1) USB コネクタ/6 極、 0.1 インチシングルインラインコネクタ FTDI Chip TTL-232R-3V3 ; (RS 429-307) (RS 429-307) +3.3 V UARTシグナリング FTDI Chip TTL-232R-5V ; (RS 687-7770) (RS 687-7770) +5 V UARTシグナリング USBコネクタ/8ピン、キー付き2 mmピッチコネクタ FTDI Chip TTL-232R-3V3-2mm ; (RS 687-7780) (RS 687-7780) +3.3 V UARTシグナリング USBコネクタ/3.5 mmオーディオジャックコネクタ FTDI Chip TTL-232R-5V-AJ ; (RS 687-7774) (RS 687-7774) +5 V UARTシグナリング FTDI Chip TTL-232R-3V3-AJ ; (RS 687-7783) (RS 687-7783) +3.3 V UARTシグナリングRoHS指令(10物質対応)対応
JST コネクタハウジング 5極 ピッチ:2.5mm 1列 XAP-05V-1
JST(日本圧着端子製造)¥169税込¥1861袋(10個)当日出荷仕様XAシリーズ圧着コネクタハウジング 標準タイプ. 日本圧着端子製造XAシリーズ2.5 mmピッチ電線対基板コネクタ用の標準タイプハウジングです。ハウジングは2極から20極まで用意されています。適切な圧着コンタクトについては、 ; 123-5951 123-5951 を参照してください。. 特長. 確実なロック機構によりにより誤脱落を防止 ハウジング材質: ガラス入りPA66ナイロン長さ(mm)14.8幅(mm)6.9ピッチ(mm)2.5極数5シリーズXA材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ接続方向ストレート![USB電源ACアダプター(DC5V1.5A) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75105888-250403-02.jpg)
USB電源ACアダプター(DC5V1.5A)
アーテック[学校教材・教育玩具]¥1,000税込¥1,1001個当日出荷USB機器をコンセントから充電できる便利なアダプター。USB機器をコンセントから充電できます。電源電圧/AC100~240V 、定格出力/DC5V1.5A。材質:ABS、鉄。サイズ:30×60×22mm用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体×1材質ABS寸法(mm)31×21×57ポート数1電源電圧(V)AC100~240定格出力DC5V1.5A
DCDCコンバーター DCプラグつき 出力電圧DC5V
マリンテック¥2,398税込¥2,6381式当日出荷DC12-24VをDC5Vに変換!出力側にDCプラグ付き!。樹脂密閉タイプの防水型!。最大容量3A・USB電源に最適!。本体は樹脂筐体・防水シールドタイプ。入力電圧DC12~24Vのワイドレンジ。出力側ケーブルはDCプラグ付き。DCプラグの必要ない場合は切断可能型式DD1224-5V3AP材質(本体)樹脂モールド出力電圧(V)DC5 定電圧入力電圧(V)DC12~24出力電流(A)3(最大)プラグ(mm)外径-内径:5.5-2.1定格出力電力(W)15
【オーダー】ウェッジプーリー WEG-5V-5 軸穴完成品
NBK(鍋屋バイテック会社)¥30,340税込¥33,3741個3日以内出荷1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1991「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。軸穴径(mm)27~110溝数5溝の形5VRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
USB-AC(5V1A)変換アダプタ
プリンストン¥619税込¥6811個当日出荷日本国内の単相100V一般コンセントに接続し、USB(メス)より5V1A(5W)出力するスイッチング電源アダプターです。仕様●使用可能地域:日本●電気用品安全法:PSE特定電気用品質量(g)約25出力5V1A 5W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×30×22入力AC100V-240V 50/60Hz 0.4A動作環境温度:0-40℃、湿度:0-80%(結露しないこと)保護機能短絡保護、過電流保護、過電圧保護
FTDI Chip 開発キットアクセサリ TTL-232R-5V-WE
FTDI Chip¥4,298税込¥4,7281個当日出荷仕様FTDI Chip USB-UART ケーブルFTDI Chip USB-UART ケーブルは、 TTL レベルシリアルインターフェイス付きデバイスを USB にすばやく簡単に接続できます。TTL ロジックレベル 5 V で使用できます。各ケーブルには、FT232Rを使用した小型回路基板が内蔵されており、ケーブルの端にあるUSBコネクタ内に搭載されています。このケーブルのゲージは 24 AWG 、直径は 5 mm です。終端処理されていない、スズめっきの裸線となっています。この回路はUSB +5 V電源ピンから給電を受けます。Vcc接続は常に+5 V dcです。これらのケーブルは、 Microsoft WHQL 認定 VCP ドライバWindows用及び Apple Mac / Linux 用VCPドライバに対応しています。特長接続はマイクロコントローラに直接あるいはUARTまたはI / Oピンを使用 データ転送速度:最大 3 Mbps USBによる消費帯域を低減 VCC で最大出力 250 mA 動作温度範囲: -40 ℃ → 85 ℃ 様々な終端の USB-TTL シリアルインターフェイスを用意 USBコネクタから給電 長さ 1.8 m の 6 芯ケーブル UHCI / OHCI / EHCI ホストコントローラ 互換 ユニークなシリアル番号が付属、ケーブルでファイルを転送する際にセキュリティの為に使用 USB 2.0最高速互換 様々なUART終端オプションを用意用途通信 組み込みシステム認証CE / FCC認定RoHS指令(10物質対応)対応
小型リレーボードキット(5V用)
エレキット(1件のレビュー)¥698税込¥7681個当日出荷小型のリレーと駆動回路がセットになったキットです。 マイコンのポートなどで直接駆動できない消費電流の大きな機器を制御するときに便利です。容量(リレー)0.5A-125VAC、1A-24VDC種類工作キット電源電圧(V)DC4-5消費電流(mA)約35入力感度約2V(min)基板寸法(mm)25×35再生紙使用マーク適合
3端子レギュレーター +5V出力
STマイクロエレクトロニクス¥94税込¥1031個当日出荷仕様●入力電圧:35V(max)●出力電圧範囲[V]:5V●出力電流[A]:1.5A●機能:-●パッケージ:TO-220●入力電圧:35V(max)アズワン品番68-2024-81
ACアダプタ 5V 2A
UNIFIVE¥2,398税込¥2,6381個当日出荷UnifiveUN312シリーズ壁面取り付け型AC/DCアダプタは、定格電力が12Wです。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高40℃です。これは、光ネットワーク、ADSLモデムanで使用されています超小型サイズ軽量高エネルギー効率仕様●タイプ:AC/DCアダプタ●出力電圧:5V●入力電圧:100 → 240V ac●出力電流:2A●入力コネクタ:2 Pin Plug●定格電力:12WタイプAC/DC アダプタ規格安全認証、信頼性、省エネ、ROHS 2、LPS、EMC定格電力(W)12入力電圧(V)90(Min.)、100~240(Typ.)、264(Max.)出力電流(A)2保存温度(℃)-20~65(Free Convection、Sea Level)プラグEIAJ-2入力周波数(Hz)47(Min.)、50/60(Typ.)、63(Max.)動作温度(℃)0~40(Free Convection、Sea Level)アズワン品番65-7222-58定格出力電圧(DC V)5動作湿度(%RH)5~95(結露なし)保存湿度(%RH)5~95(結露なし)入力コネクタ2 Pin Plug
ACアダプタ 5V 2A
UNIFIVE¥2,398税込¥2,6381個当日出荷UnifiveUA310シリーズ壁面取り付け型AC/DCアダプタは、定格電力が12Wです。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高40℃です。超小型サイズ軽量高エネルギー効率仕様●タイプ:AC/DCアダプタ●出力電圧:5V●入力電圧:100 → 240V ac●出力電流:2A●入力コネクタ:2 Pin Plug●定格電力:12WタイプAC/DC アダプタ規格安全認証、信頼性、省エネ、ROHS 2、LPS、EMC、小型化定格電力(W)12入力電圧(V)90(Min.)、100~240(Typ.)、264(Max.)出力電流(A)2保存温度(℃)-20~65(Free Convection、Sea Level)プラグEIAJ-2入力周波数(Hz)47(Min.)、50/60(Typ.)、63(Max.)動作温度(℃)0~40(Free Convection、Sea Level)アズワン品番65-7222-42定格出力電圧(DC V)5動作湿度(%RH)5~95(結露なし)保存湿度(%RH)5~95(結露なし)入力コネクタ2 Pin Plug
ACアダプター 5V 1A
ブロードウォッチ¥899税込¥9891個当日出荷USB対応製品を充電できるアダプター用途5V・1A対応のUSB充電機器をコンセントに接続して充電する際に色ブラック質量(g)50ポート数1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×50×25定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)定格出力電流(A)2定格出力電圧(V)5
JST コネクタハウジング 5極 ピッチ:2mm 1列 PAP-05V-S
JST(日本圧着端子製造)¥229税込¥2521袋(10個)当日出荷仕様日本圧着端子製造 基板コネクタハウジング - PAシリーズ. JST 基板コネクタハウジングは、コネクタ用PAシリーズに含まれます。このハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。これらのコネクタハウジングの一般的な用途は様々だが、家電製品、産業用制御機器、ストレージやネットワークシステムなどでよく使われています。. 特長. 2 mm ピッチ 電線対基板接続 継手と確実に接続するためのロック機能を追加 コンパクトで耐久性に優れる UL File No. 60389 認証、CSA File No. LR20812 認証長さ(mm)12幅(mm)5.8ピッチ(mm)2極数5シリーズPA材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
【オーダー】ウェッジプーリー WEG-5V-6 軸穴完成品
NBK(鍋屋バイテック会社)¥36,200税込¥39,8201個3日以内出荷1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1991「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。軸穴径(mm)30~110溝数6溝の形5VRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
ACアダプタ 5V 1A
Frecom¥1,998税込¥2,1981個当日出荷RECOM の壁面取り付け型 AC アダプタは、出力電力が 5 W で、最大負荷は 1 A です。過電流 / 短絡保護 省エネ仕様エネルギー効率レベル:VI定格電力(W)5出力電圧5Vアズワン品番65-7218-80プラグタイプ2ピン日本規格出力電流1A入力電圧100 → 240V ac出力数1入力コネクタ2 Pin Plug
【オーダー】ウェッジプーリー WEG-5V-2 軸穴完成品
NBK(鍋屋バイテック会社)¥11,640税込¥12,8041個3日以内出荷1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1991「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。軸穴径(mm)19~85溝数2溝の形5VRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
ACアダプター 5V5A 25W
トキトレーディング¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷ACアダプター/電源をお探しですか。PSEマーキング。電源コード付属。RoHS2対応。DoEレベル6。保護回路搭載。用途高品質なACアダプター色ブラックタイプデスクトップ型周波数(Hz)47~63寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)107.0×47.0×30.1出力電圧(V)DC5・5A(25W)入力電圧(V)AC100-240プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ10.0 センタープラス電源コード平2ピン付属(PSE)保存温度範囲(℃)-40~85安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他動作湿度(%)0~95保存湿度(%)0~95効率出力:85~88.85%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70MTBF(時間)100000(計算値)
スイッチング電源(5V/50W)
MEAN WELL¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ユニバーサルAC入力/フルレンジ 300VACサージ入力に5秒間耐える 無負荷消費電力0.3W未満 小型かつ1Uの薄型 70℃までの高温動作 短絡・過負荷・過電圧に対する保護機能 空冷機能 最高使用高度5000メートル 5G振動テストに耐える 高効率、長寿命、高信頼性 電源オン確認用LEDインジケーター 100%全負荷バーン試験 3年保証定格出力電流(A)DC10入力電圧(V)定格交流入力電圧:85~264VAC定格入力電流(A)0.95/115VAC、0.56/230VAC定格出力電力(W)50入力周波数(Hz)定格47~63出力電流範囲(A)0~10電圧変動入力電圧変動±0.5%出力電圧可変範囲(V)4.5~5.5(出力電圧許容差±2.0%)リップルノイズ(mVp-p)80定格出力電圧(DC V)5RoHS指令(10物質対応)対応電流変動出力電流変動±1.0%入力電源効率(%)83時間(ms)セットアップ時間:1000/230VAC、2000/115VAC at full load、立ち上がり時間:30/230VAC、30/115VAC at full load、ホールドアップ時間:30/230VAC、12/115VAC at full load
【オーダー】ウェッジプーリー WEG-5V-4 軸穴完成品
NBK(鍋屋バイテック会社)¥25,090税込¥27,5991個3日以内出荷1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1991「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。軸穴径(mm)26~100溝数4溝の形5VRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ウェッジプーリー WEG-5V-8 軸穴完成品
NBK(鍋屋バイテック会社)¥64,050税込¥70,4551個3日以内出荷1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1991「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。軸穴径(mm)37~130溝数8溝の形5VRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
...

















![USB電源ACアダプター(DC5V1.5A) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75105888-250403-02.jpg)