カテゴリ

  • 制御機器(155)
  • 測定用品(51)
  • メカニカル部品(24)
  • 農業機械(17)
  • 梱包用品(16)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 電動工具(8)
  • 防災用品(5)
  • 電気材料(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • バイク部品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 照明(2)
  • カー用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5v1500」の検索結果

関連キーワード
328件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マックスターウェッジベルト 三ツ星ベルトマックスターウェッジベルト三ツ星ベルト(79件のレビュー)
9,598税込10,558特価
1本
当日出荷から16日以内出荷
断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。
用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫材質(ベルト)ゴム種類ウエッジベルト最大速度(m/sec)40角度(°)40
パワーエース バンドー化学パワーエースバンドー化学(40件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷から3日以内出荷
パワーエースは従来のVベルトの断面形状を変えることにより、伝動力、寿命などを大幅に向上した高動力伝動用Vベルトです。 各種伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効です。 1本当たりの伝道力が高いため、ベルト本数が著しく減少できますので、装置のスペースが従来のVベルトの約1/3に縮小できます。 特殊配合ゴムの使用により、耐油性、耐熱性、難燃性、耐老化性、耐候性など数々の優れた性能を持っています。また、静電防止性能はRMA規格に合格しています。 研究を重ねた材料と製造方法により、寸法安定性に優れています。完全なマッチドセットと相まって、均一な動力伝道を行うことができます。また、保管中の寸法変化もほとんど起こりません。
材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
省エネパワーエース バンドー化学省エネパワーエースバンドー化学(4件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から6日以内出荷
コンパクト・高速運転・高動力伝道・長寿命が特長のパワーエースを進化させた省エネVベルトです。 損失トルクを削減して、伝動効率を向上させました。伝動能力を損なうことなく省エネ&CO2削減ができます。 プーリの変更が不要です。ベルトを掛け換えるだけでご使用いただけます。 ベルト曲げ剛性低減と自己発熱の抑制が実現しました。安定した寿命特性はパワーエース以上です。 長寿命です。
仕様ノッチ加工材質ゴム電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
細幅Vベルト 5 V シリーズ DONGIL RUBBER BELT細幅Vベルト 5 V シリーズDONGIL RUBBER BELT(2件のレビュー)
7,398税込8,138
1本
当日出荷から49日以内出荷
一般ベルトに比べて上幅が狭く、高さが高い特殊な断面形をしています。 原材料、製造方法によりベルト走行時に抗張体に均一な応力を与え、伝動効率を高めるベルトです。
種別5V材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)180関連資料(0.77MB)ベルト形5V
パワースクラム(Vベルトタイプ) バンドー化学パワースクラム(Vベルトタイプ)バンドー化学(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応
e-POWER ウェッジベルト 三ツ星ベルトe-POWER ウェッジベルト三ツ星ベルト(4件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
独特の幅狭形状で省エネ効果を発揮するVベルトです。 ノッチ形状になっており、屈曲性にすぐれ消費電力を削減できます。 専用プーリが不要で、従来のプーリでベルト交換で消費電力が削減できます。 ウェッジタイプはウェッジベルトの底面に幅方向に切れ込みを入れ、曲げやすくしたものです。
使用温度範囲(℃)-30~+90角度(°)40電気抵抗値6MΩ以下材質(ベルト)ゴム
マックスターマルチウエッジベルト 5V形 三ツ星ベルトマックスターマルチウエッジベルト 5V形三ツ星ベルト(2件のレビュー)
23,980税込26,378特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
マックスターマルチウエッジベルトは、マックスターウエッジベルトの上部をタイバンドで結合したものです。ベルトの断面形状はマックスターウエッジベルトと同様です。 原動機あるいは被動機側の負荷変動が周期的におきるような場合でも、ベルト長さが均一なので、安定した運転ができます。 ベルトが横転したりプーリーからはずれることがありません。 タイバンドでつながっているので、長い軸間距離が必要な場合でも振動が少なく安定した運転ができます。 垂直運転にも最適。
種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40ベルト形5V
プーリー ベルト 幅 15mm 長さ 3810mm ポリウレタン SK Optibeltプーリー ベルト 幅 15mm 長さ 3810mm ポリウレタン SKOptibelt
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
OPTIBELT RED POWER3 は、同じ TOP 幅の従来のベルトに比べ、出力定格が 1.5 倍から 2 倍の高性能ウェッジベルトです。伸張強度の高いコード、コードの配置、特殊な高弾性圧縮ゴムを備えています。耐油性及び耐熱性 導電性あり 取り付けが簡単 メンテナンスフリー
仕様●長さ:3810mm●内径長さ:1500mm●トップ幅:15mm●高さ:13mm●ベルト部:5 V●シリーズ:SK●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3140アズワン品番65-8018-84
ウォームパワードライブ EWシリーズ(モータ無) 椿本チエインウォームパワードライブ EWシリーズ(モータ無)椿本チエイン
339,800税込373,780
1個
8日以内出荷から40日以内出荷
モータータイプモータなし
ウォームパワードライブ EWシリーズ 椿本チエインウォームパワードライブ EWシリーズ椿本チエイン
399,800税込439,780
1個
10日以内出荷から49日以内出荷
CONTL UNIT ASSY,L ホンダCONTL UNIT ASSY,Lホンダ
54,980税込60,478
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
HARN ASSY,MOTOR J ホンダHARN ASSY,MOTOR Jホンダ
5,798税込6,378
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
STAY A,L FR COVER ホンダSTAY A,L FR COVERホンダ
3,298税込3,628
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
BRUSH UNIT ホンダBRUSH UNITホンダ
1,198税込1,318
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
PLATE,LINK CHUTER ホンダPLATE,LINK CHUTERホンダ
759税込835
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
CRAWLER,18-60X30 ホンダCRAWLER,18-60X30ホンダ
33,980税込37,378
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
INDICATOR ASSY,WA ホンダINDICATOR ASSY,WAホンダ
6,198税込6,818
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
ROLLER COMP,TENSI ホンダROLLER COMP,TENSIホンダ
1,998税込2,198
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
BOLT,CRAWLER TENS ホンダBOLT,CRAWLER TENSホンダ
209税込230
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
MARK,CONTROL OPER ホンダMARK,CONTROL OPERホンダ
2,498税込2,748
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
ARMATURE COMP ホンダARMATURE COMPホンダ
9,998税込10,998
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
MARK,MODEL ホンダMARK,MODELホンダ
459税込505
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
Smart-UPS 1500 LCD 100V 5年保証 SMT1500J5W APC(シュナイダーエレクトリック)Smart-UPS 1500 LCD 100V 5年保証 SMT1500J5WAPC(シュナイダーエレクトリック)
239,800税込263,780
1台
8日以内出荷
APC Smart-UPS 1500 LCD 100V 5年保証(SMT1500J5W)は、出力容量(1200VA/980W)のタワー型UPSの保証期間を5年間に延長したモデルです。
仕様●取付モード:ラックマウント不可●UPSの形式:ラインインタラクティブ●取付位置:前●ラックユニット:0U種類無停電電源装置(UPS)定格電力(W)980ケーブル長(m)1.8幅(cm)17.2定格入力電圧(V)100保存温度(℃)-15~45バッテリー鉛蓄電池プラグNEMA 5-15P同梱部品ドキュメンテーションCD、Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル充電時間4hケーブル1本高さ(cm)22.5容量(VA)1500定格電力(VA)1200最大出力電力(W)980定格出力電圧(V)100入力電圧許容範囲(V)70~125調整可能/80~123動作温度(℃)0~40効率1関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)通信ポートスマートスロットアラームバッテリー駆動時のアラーム:distinctive low battery alarm:設定可能な遅延バッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)12正味質量(kg)26相対湿度(%RH)0~95コントロールパネルステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソールUSB対応深さ(cm)43.9出力コンセント8×NEMA 5-15R
Smart-UPS 1500 LCD 100V オンサイト5年保証 SMT1500JOS5 APC(シュナイダーエレクトリック)Smart-UPS 1500 LCD 100V オンサイト5年保証 SMT1500JOS5APC(シュナイダーエレクトリック)
519,800税込571,780
1台
8日以内出荷
APC Smart-UPS 1500 LCD 100V オンサイト5年保証(SMT1500JOS5)は、出力容量(1200VA/980W)のタワー型UPSに5年間オンサイトサービスを提供するモデルです。
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(222件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
Smart-UPS 1500 RM 2U LCD 100V 5年保証 SMT1500RMJ2U5W APC(シュナイダーエレクトリック)Smart-UPS 1500 RM 2U LCD 100V 5年保証 SMT1500RMJ2U5WAPC(シュナイダーエレクトリック)
279,800税込307,780
1台
8日以内出荷
APC Smart-UPS 1500 RM 2U LCD 100V 5年保証(SMT1500RMJ2U5W)は、出力容量(1200VA/1200W)のラックマウント型UPSの保証期間を5年間に延長したモデルです。
仕様●取付モード:ラックマウント式●UPSの形式:ラインインタラクティブ●取付位置:前●ラックユニット:2U取付(優先)下方種類無停電電源装置(UPS)定格電力(W)1200ケーブル長(m)2.4幅(cm)43.2定格入力電圧(V)100保存温度(℃)-15~45バッテリー鉛蓄電池プラグNEMA 5-15P同梱部品ドキュメンテーションCD、インストールガイド、ラックマウント用サポートレール、Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル充電時間4hケーブル1本高さ(cm)8.6充電時間(時間)4容量(VA)1500定格電力(VA)1200最大出力電力(W)1200定格出力電圧(V)100動作温度(℃)0~40効率1プラグ形状NEMA 5-15P関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)通信ポートスマートスロットアラームバッテリー駆動時のアラーム:distinctive low battery alarm:設定可能な遅延バッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)12正味質量(kg)27.8相対湿度(%RH)0~95コントロールパネルステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソールUSB対応深さ(cm)46.8出力コンセント6×NEMA 5-15R
Smart-UPS 1500 RM 2U LCD 100V オンサイト5年保証 SMT1500RMJ2UOS5 APC(シュナイダーエレクトリック)Smart-UPS 1500 RM 2U LCD 100V オンサイト5年保証 SMT1500RMJ2UOS5APC(シュナイダーエレクトリック)
569,800税込626,780
1台
8日以内出荷
APC Smart-UPS 1500 RM 2U LCD 100V オンサイト5年保証(SMT1500RMJ2UOS5)は、出力容量(1200VA/1200W)のラックマウント型UPSに5年間オンサイトサービスを提供するモデルです。
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,1500pF ±5% MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,1500pF ±5%MURATA(村田製作所)
1,298税込1,428
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 1.5nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 4 x 2.5 x 3.5mm長さ = 4mm奥行き = 2.5mm高さ = 3.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%端子タイプ = ラジアル自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電RoHS指令(10物質対応)対応
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
5,990税込6,589
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
タイムスイッチ TB17Nシリーズ Panasonic(パナソニック)タイムスイッチ TB17NシリーズPanasonic(パナソニック)(50件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
タイマー設定最小単位/15分ON/OFF最小間隔/30分ON/OFF動作回数/標準6動作種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50/60(切替式)消費電力(W)1.5接点構成1a精度(時間)電源周波数に同期出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50許容誤差(設定間隔時間)±5分以内取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要手動操作方式ON/OFF切替ツマミ付駆動方式交流モータ式色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)回路数1停電補償時間なし時間設定単位30分開閉回数(回)(接点)5万
APC Smart-UPS SRT 1500VA 100V 5年保証 シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS SRT 1500VA 100V 5年保証シュナイダーエレクトリック
299,800税込329,780
1台
8日以内出荷
常時インバーターUPS 「APC Smart-UPS SRT 1500VA 100V」は、無瞬断でクリーンな正弦波を負荷機器に供給し、最大10台の拡張バッテリーパックを接続できるので、保護する機器にあわせた長時間のバックアップが可能です。サーバールーム、ネットワークラック、エッジコンピューティングの電源保護に適しており、ヘルスケア、小売、金融から製造、さらには産業オートメーションまで、さまざまな分野で使用できます。本体のLCDディスプレイ、グリーンモード、出力コンセントグループ、PowerChute Business Edition (別売)にも対応、またネットワークマネージメントカード(別売)を利用して様々な監視、設定に対応します。SRT1500XLJの5年延長保証付きモデルです。
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 630V dc,1500pF ±5% TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 630V dc,1500pF ±5%TDK
1,098税込1,208
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 1.5nF電圧 = 630V dcパッケージ/ケース = 1206 (3216M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.15mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.15mmシリーズ = C許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%端子タイプ = 表面実装TDK Cタイプ1206シリーズ. TDKの1206シリーズセラミック多層コンデンサです。 優れた機械的強度及び信頼性を保証するモノリシック構造を備えたこの多層コンデンサは、電源回路からLEDディスプレイまで、様々な業務用グレード用途に最適です。 このセラミック多層コンデンサは、低ESLと優れた周波数特性を特長としています。この低ESL及び優れた周波数特性により、厳密に理論値に沿った回路設計が可能になります。. 特長と利点: 精密技術を採用した高容量により、多層の薄いセラミック誘電体の使用を実現 低ESRに起因する低い自己加熱及び高いリップル抵抗. 1206シリーズコンポーネントは、以下を含む一般用途向けの業務用グレード:. 汎用電子機器 モバイル通信機器 電源回路 OA機器 TV LED表示 サーバー PC ノートブックRoHS指令(10物質対応)対応
小型リミットスイッチ D4C-□ omron(オムロン)小型リミットスイッチ D4C-□omron(オムロン)(11件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から81日以内出荷
小型・薄型・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ EN、UL、CSA、CCC規格取得。 IECのIP67に適合した高いシール性。 プランジャ部はシールパッキン、ダイヤフラム、内蔵スイッチ部は保護キャップと3重のシール構造。 3m、5mのコードを標準としています。
二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)二輪用オイルフィルターEXCEL(エクセル)(288件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から7日以内出荷
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
コンデンサ 1500μF 6.3V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 1500μF 6.3V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
829税込912
1袋(5個)
翌々日出荷
FKシリーズ: 6.3 → 16 VパナソニックFKシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも30~40 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105℃で3000~5000時間です(ケースサイズによって異なります)。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型化ソリューション(FCシリーズより30 → 40 %小型) 低ESR 高い信頼性
仕様●静電容量:1500μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5mm●許容差:±20%アズワン品番65-7204-06
APC Smart-UPS SRT 1500VA 100V オンサイト5年保証 シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS SRT 1500VA 100V オンサイト5年保証シュナイダーエレクトリック
629,800税込692,780
1台
8日以内出荷
常時インバーターUPS 「APC Smart-UPS SRT 1500VA 100V」は、無瞬断でクリーンな正弦波を負荷機器に供給し、最大10台の拡張バッテリーパックを接続できるので、保護する機器にあわせた長時間のバックアップが可能です。サーバールーム、ネットワークラック、エッジコンピューティングの電源保護に適しており、ヘルスケア、小売、金融から製造、さらには産業オートメーションまで、さまざまな分野で使用できます。本体のLCDディスプレイ、グリーンモード、出力コンセントグループ、PowerChute Business Edition (別売)にも対応、またネットワークマネージメントカード(別売)を利用して様々な監視、設定に対応します。SRT1500XLJの5年オンサイト付き保証モデルです。
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,1500pF ±5% MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,1500pF ±5%MURATA(村田製作所)
1,198税込1,318
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 1.5nF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 4 x 2.5 x 3.5mm長さ = 4mm奥行き = 2.5mm高さ = 3.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%温度係数 = 0±30ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応
タイムスイッチ TB31Kシリーズ Panasonic(パナソニック)タイムスイッチ TB31KシリーズPanasonic(パナソニック)(23件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
タイマー設定ON/OFF最小間隔:15分設定単位:15分ON/OFF動作回数:96動作種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50/60(切替式)接点構成1a精度(時間)電源周波数に同期定格消費電力(W)1.5出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×107.6×44.5取付け方法露出・DINレール手動操作方式(出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付駆動方式交流モーター式色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)回路数1負荷容量抵抗負荷/15A白熱灯負荷/10A誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/12Aモータ負荷(COSΦ=0.7)/AC100V 750W、AC200V 1500W最小適用負荷/DC5V 10mA回路別回路・a接点開閉回数(回)(接点)5万誤差(設定間隔時間)±3分以内回路構成別回路型(無電圧出力)
高・低圧用検電器 長谷川電機工業高・低圧用検電器長谷川電機工業
19,980税込21,978
1台
当日出荷
高圧伸縮式のスタンダードモデル伸ばして離れたところから検電
仕様定格動作開始電圧:低圧:露出充電部 80V(充電部に接触)、高圧:露出充電部 300V(充電部に接触)、絶縁電線:(p5mm OE線)1500V付属品収納ケース、ストラップ質量(g)約130使用温度範囲(℃)-10~+40漏洩電流絶縁耐力試験時 0.1mA以下周波数50/60Hz使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V)2個電池寿命連続動作状態約8時間 放置状態約1.5年使用電圧範囲(V)AC80~7000絶縁耐力検知部と握り部間:縮めた状態AC20kV 1分間検知部と銘板部間:AC4kV 1分間
セーフティ・リレー G7SA omron(オムロン)セーフティ・リレー G7SAomron(オムロン)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から71日以内出荷
EN規格を取得した小型スリムセーフティリレー強制ガイド接点付きリレー(EN50205/Class A VDE認証)。機械のCEマーキング(機械指令)をバックアップ。インターロック回路の構成をとることにより、機械の危険状態を回避。4極、 6極を品揃え。PWBパターンの引きまわしが容易な端子配置。入力出力間は強化絶縁。 異極間の一部も強化絶縁。
保護構造耐フラックス形応答時間10ms以下絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 1A電圧降下法にて)機械的耐久性1000万回(開閉ひん度36000回/h)電気的耐久性10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h)最大開閉ひん度(回/h)/機械的36000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 1mA(開閉ひん度300回/min))耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)定格負荷AC250V 6A、DC30V 6A復帰時間(ms)20以下(周囲温度23℃)衝撃(誤動作)(m/s2)100衝撃(耐久)(m/s2)1000