カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(22)
    • ガソリン専用(10)
    • ガソリン/ディーゼル用(9)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(7)
    • 4サイクルオイル(7)
  • 制御機器(611)
  • メカニカル部品(145)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(142)
  • パソコン/周辺機器(114)
  • 科学研究・開発用品(82)
  • 空調・電設資材(64)
  • 自動車純正部品(61)
  • 防災用品(59)
  • バイク部品(50)
  • 家電(50)
  • 照明(48)
  • 機構部品(45)
  • バイク純正部品(35)
  • 測定用品(35)
  • 切削工具(32)
  • 建築金物(26)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(22)
  • 安全用品(19)
  • ねじ・ボルト・釘(16)
  • 保管用品(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • 自動車補修部品(15)
  • 作業工具(15)
  • 厨房用品(14)
  • オフィス家具(14)
  • 農業機械(13)
  • 店舗什器・備品(12)
  • 建材・エクステリア(12)
  • 物流用品(11)
  • 学童・教育用品(11)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • クリーンルーム用品(10)
  • 事務用品(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 梱包用品(8)
  • テープ(7)
  • 防犯用品(7)
  • 介護用品(7)
  • 医療(7)
  • 研磨材(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 清掃用品(6)
  • ヘルスケア(6)
  • 作業服(6)
  • 電動工具(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • カー用品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 電気材料(4)
  • 日用品(4)
  • 救急・衛生(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 安全保護具(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 自転車部品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 空圧工具(2)
  • 住設機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ

「5w-50」の検索結果

関連キーワード
2,005件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンジンオイル Road Rev Sport 5W-50 J&Aオイルエンジンオイル Road Rev Sport 5W-50J&Aオイル
11,980税込13,178
1缶(4L)
5日以内出荷
J&Aのエンジンオイル「ROAD REV SPORTシリーズ」(SAE粘度5W-50)です。ベースオイルにPAOを採用し、エンジンのパワーを最大限に引き出しながら高回転・高負荷という過酷な運転状況下においても強力な油膜を保持し、卓越したエンジン保護性能を実現します。幅広い粘度特性により、外気温の変化に関わらず常に安定した性能を発揮します。高温下でのオイルの蒸発や粘度上昇を抑え、エンジンの焼き付きを防止します。高いせん断安定性能により適正な油圧と確実な潤滑性能を長期間維持します。
用途4サイクルガソリンエンジン専用SAE5W-50ベースオイルGroup3+PAO+ESTER容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
モリジェン 5W-50 LIQUI MOLYモリジェン 5W-50LIQUI MOLY
4,298税込4,728
1本(1000mL)ほか
4日以内出荷
スポーツカーを中心に、幅広い車種へ一年を通じて使用が可能なハイパフォーマンスオイル。ベースオイルにPAOを使用し、特別配合されたMOLYGEN添加剤を組み合わせた超高性能なローフリクションエンジンオイルで、オイルカラーはブラックライトに反応する蛍光グリーン。超高性能な有機モリブデンベースの潤滑剤が金属表面に被膜を形成、マルチバルブシステムやターボチャージャーを搭載したガソリン・ディーゼルエンジンに最適です。
用途スポーツ仕様車、サーキット、レース走行車向け危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE5W50ベースオイル全合成油危険物の性状非水溶性
エンジンオイル RACING SPECIAL 5W-50 スピードマスターエンジンオイル RACING SPECIAL 5W-50スピードマスター(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個(1L)ほか
4日以内出荷
特殊エステルを高配合した高性能100%化学合成油。 日常の町乗りからスポーツ走行まで幅広く対応します。SPL.FM剤(スペシャルフリクションモディファイア)配合でフリクションロス低減と金属磨耗を防止し、エンジンコンディションの寿命延長に寄与します。最新規格適合の処方で触媒装置への悪影響もありません。
SAE5W-50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISNベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
Mobil1 FS X2 5W-50 SP A3/B4 エクソンモービルMobil1 FS X2 5W-50 SP A3/B4エクソンモービル
3,298税込3,628
1缶(1L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
Mobil 1(TM)FS X2 5W-50は、優れた保護性能を発揮する先進の高性能合成オイルです。Mobil 1(TM)FS X2 5W-50は、暑い油膜が求められるターボ及びスーパーチャージャーを搭載したエンジンに推奨されます。5W-50という高い粘度は、高回転、高温の条件下で優れた性能を発揮します。特に、高性能や頻繁に停止・発信を繰り返す過酷な条件下での使用に適しています。Mobil 1(TM)FS X2 5W-50は、最新のオイル規格に適合するだけでなく、幾つかの主要な自動車メーカー承認も取得しています。レースでも通常走行でも、Mobil 1(TM)FS X2 5W-50は、高出力エンジンの性能を引き出すと同時にエンジンを保護し、快適な走行を推奨します。規格及び承認下記の要求に適合しています。API:SP、ACEA:A3/B4 下記のメーカー規格の承認を取得しています。Approval:MB-Approval 229.3 Porsche A40 Lexus LFA Service Fill 下記に相当します。API CF相当
用途推奨車種高性能スポーツ車、ターボ車、メーカー承認オイルの使用が推奨されているヨーロッパ車粘度5W-50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISP/CF相当ベースオイル合成油ACEAA3/B4各種認証MB-Approval 229.3 Porsche A40 Lexus LFA Service Fill危険物の性状非水溶性
エンジンオイル PRO RACING SPECIAL 5W-50 スピードマスターエンジンオイル PRO RACING SPECIAL 5W-50スピードマスター
3,998税込4,398
1個(1L)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
特に高温時の耐久性に特化したオイル。 ベースオイルは、ポリオールエステル+特殊高粘度エステル+高粘度PAOによる構成。Caサリシレート系清浄剤(特に高温時に作用)を配合し、高温時の油圧低下と酸化を防止します。 連続した超高温下においても、長時間初期性能を維持し熱ダレを防止します。 レーシングユースを重視した設計ですが、ストリート使用でも一般的な交換サイクルでOKです。
SAE5W-50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
セメント抵抗 5W 50Ω(30本入) TAKMANセメント抵抗 5W 50Ω(30本入)TAKMAN
5,598税込6,158
1袋
6日以内出荷
寸法(mm)22×9.5×9.0定格電力(W)5抵抗(Ω)50入数30個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
巻線抵抗器 5W 50kΩ ARCOL(OHMITE)巻線抵抗器 5W 50kΩARCOL(OHMITE)
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
仕様●抵抗:50kΩ●定格電力:5W●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:100 & 200●動作温度 Max:+230℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7083-01
Arcol Ohmite 巻線 抵抗器 5W 50Ω ±5%, 25J50RE ARCOL(OHMITE)Arcol Ohmite 巻線 抵抗器 5W 50Ω ±5%, 25J50REARCOL(OHMITE)
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●抵抗:50Ω●定格電力:5W●許容差:±5%●テクノロジー:巻線●シリーズ:25●温度係数:±30ppm/℃●動作温度 Min:+25℃●Ohmite 20シリーズ巻線型アキシャル抵抗器. Ohmite 20シリーズアキシャル抵抗器は、セラミックコア製で、鉛フリーのホウロウエナメルコンフォーマルコーティングが施されています。頑丈なホウロウエナメルコーティングは鉛フリーで難燃性であるため、温度変化と高い湿度環境に耐えることができます。Ohmite 20シリーズアキシャル抵抗器は、経済的で耐久性の高いソリューションです。これらのアキシャル抵抗器は、より高価なOhmite 90シリーズと同じ電気的特性を備えています。. 特長. 総溶接構造 高い信頼性 耐久性の高い構造により、信頼性を確保します. 用途. これらのアキシャル抵抗器は、最高レベルの精度が必要な用途に最適です。信頼性、コストと品質が重要な産業、通信、コンピュータ用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol Ohmite 抵抗器 5W 50mΩ ±1%, 15FR050E ARCOL(OHMITE)Arcol Ohmite 抵抗器 5W 50mΩ ±1%, 15FR050EARCOL(OHMITE)
33,980税込37,378
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●抵抗:50mΩ●定格電力:5W●許容差:±1%●シリーズ:15●動作温度 Max:+275℃●リード間隔:5.08mm●Ohmite 10シリーズ電流検出用抵抗器. Ohmite 10シリーズは電流検出アキシャル抵抗器です。10シリーズ抵抗器には、2端子と4端子の2種類の製品があります。 4端子の製品は、ケルビン構成で使用するように設計されています。この構成では、向かい合った2つの端子から電流を印加し、検出電圧は、残りの2つの端子で測定します。ケルビン構成では、端子と抵抗器の温度係数は、実質的に無視できます。4つの端子を使用することで、従来の2端子抵抗器と比べて、自己加熱ドリフトと温度係数を下げることができます。. 特長. 標準許容差: % (ただし他のオプションもあり) これらのアキシャル抵抗器は低インダクタンスで、0.25Ω未満では無誘導性 シリコンコンパウンドでカプセル化 4端子製品はスズめっき銅リード付き、2端子製品ははんだめっき銅又は銅クラッドスチール製端子付き RoHS対応. 製品用途の情報. 10シリーズアキシャル抵抗器は、電流検出用途に適しています。4端子の製品は、高い精度と温度安定性が要求される低抵抗用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線 巻線型リード線形抵抗器 5W 50kΩ ±1%, RS00550K00FE12 VISHAYVishay 巻線 巻線型リード線形抵抗器 5W 50kΩ ±1%, RS00550K00FE12VISHAY
869税込956
1個
翌々日出荷
抵抗 = 50kΩ定格電力 = 5W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RS温度係数 = ±20ppm/℃動作温度 Min = -65℃Vishay RS シリーズ. Vishay RS シリーズの巻線型抵抗器は、高温シリコンコーティングを施した高精度高電力リード付き抵抗器です。RS シリーズは、抵抗値に応じて、銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金を使用した完全溶接構造を備えています。. 高温 完全溶接構造 優れた動作安定性
抵抗値50kΩRoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンチューブ SMCナイロンチューブSMC(16件のレビュー)
37,980税込41,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途一般空気配管用
巻線抵抗器 5W 50kΩ 1箱 10個入 ARCOL(OHMITE)巻線抵抗器 5W 50kΩ 1箱 10個入ARCOL(OHMITE)
29,980税込32,978
1箱(10個)
17日以内出荷
100 & 200 シリーズアキシャルリード型無誘導型バルクセラミック抵抗器は、Peak Power 又は高エネルギーパルスを小さなサイズで処理する必要がある場合に、優れた性能を発揮します。バルク構造の利点は、本質的に無誘導抵抗を生成することで、セラミック抵抗器本体全体にエネルギーと電力を均一に分配できることです。フィルムやワイヤが故障することはあ
仕様●抵抗:50kΩ●定格電力:5W●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:100 & 200●動作温度 Max:+230℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7151-40
フッ素ゴムシート ノーブランドフッ素ゴムシートノーブランド(15件のレビュー)
12,980税込14,278
1枚
当日出荷から10日以内出荷
耐薬品性・耐油性・耐溶剤性・耐候性・耐オゾン性に優れています。耐熱老化性はシリコンゴムより優れています。
用途特殊パッキング素材、耐食性パッキング素材。材質フッ素ゴム適合耐摩耗性/◎、反撥弾性/△、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/△ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)伸び(%)切断時/230耐熱温度(℃)約250最高耐熱温度(℃)約300引張強度(MPa)16硬さ(デュロメータA)81圧縮永久ひずみ(%)20(150℃×72h)
ナットセッター(マグネット付) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ナットセッター(マグネット付)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から9日以内出荷
サポートロング シームサポートロングシーム(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(500本)
当日出荷から6日以内出荷
茎に優しく苗や花の支えと保持作業をワンタッチで簡単に!! 支柱部先端は土に刺さりやすく、根を痛めにくい形状になっています。 茎保持部と支柱が一体になっているので支柱の設置と茎の保持が同時に行えます。 茎が生長し茎径が太くなると徐々に保持部が開きさらに茎径が太くなると食い込まず自然に開放します。 胚軸の短い幼苗や大苗などの倒れ防止や曲がり予防に効果的です。 茎保持部の先端を軽く押すと簡単に閉じることができます。
用途ナス科・ウリ科苗の倒れ・曲がり防止。花卉類の支えや倒れ防止に。家庭菜園やガーデニングにも。材質耐候性ポリプロピレン内径(Φmm)茎保持部:8.7×11.4適合作物トマト・ピーマン・ナス・キュウリ・メロン・スイカ・ゴーヤ・花卉類
シリコーン スポンジゴム タイガースポリマーシリコーン スポンジゴムタイガースポリマー
14,980税込16,478
1枚
当日出荷から9日以内出荷
断熱性に優れています。半連泡。反発弾性に優れています。発泡倍率約2倍。 圧縮の程度にもよりますが、一般的に-60~+200℃まで使用可能です。 高発泡SRスポンジシートより、大きいサイズでの製作が可能です。
用途各種ガスケット・パッキング類。耐熱クッション材。断熱材。電子部品、電気部品、自動車部品。材質シリコンスポンジシート(低発泡)硬さ(タイプE)35伸び(%)切断時/370引張強度(MPa)4.9熱伝導率(W/mk)7.4×10-2圧縮永久ひずみ(%)19(150℃×24h)見掛密度(g/cm3)0.54
300V COMPETITION    5W50 MOTUL300V COMPETITION 5W50MOTUL(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1缶(2L)ほか
当日出荷から翌々日出荷
300V COMPETITIONは殆どのエンジンタイプに適しており、ラリーやサーキット走行等を行う車両に特に推奨されます。 【300V AUTOシリーズの製品詳細】 エステルをコアとした化学合成ベースオイルの配合技術 Ester Core(R) テクノロジーと最新のオーガニックベースオイルを採用、低い摩擦係数はエンジン内部の摩擦を低減し、エンジン出力の向上を実現と可動部品の優れたエンジン保護性能を発揮。 小排気量ターボ車両で発生するLSPI防止性能により、最新世代のエンジンに対応。 4つの粘度を追加し、ハイブリッドモデル等より多くの車両に適合。 SAPS成分をACEA C2/C3相当(Mid SAPS)まで低減し、ディーゼルエンジンに搭載されているDPFに対応。(Low SAPSを指定するACEA C1/C4/C5にはご使用いただけませんのでご注意ください。) 化石燃料に由来しない有機原料由来のオーガニックベースオイルを採用、製造プロセスでのCO2排出を削減する事で、環境負荷の低減を実現したカーボンフットプリントプロダクト(CFP)。
用途競技系SAE5W50ベースオイル100%化学合成(エステルコア)容量(L)2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ACEAC2/C3危険物の性状非水溶性
モービル1 モービルモービル1モービル(1件のレビュー)
50,980税込56,078
1缶(20L)ほか
3日以内出荷
Mobil 1TM 15W-50は、優れたエンジン保護性能を発揮する先進の高性能合成エンジンオイルです。 15W-50という幅広い粘度特性により、様々な条件下で優れたエンジン保護性能と快適なドライビングを提供いたします。 レースでも通常の走行でも、Mobil 1TM 15W-50は、高出力エンジンの性能を引き出すと同時にエンジンを保護し、快適な走行を提供いたします。 下記の要求に適合しています。 API SN、ACEA A3/B3、 下記に相当しています。 API CF
仕様【推奨】高性能スポーツ車/ターボ車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
単品ローラ 軸付500mm型 TRUSCO単品ローラ 軸付500mm型TRUSCO(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
ローラー幅(mm)488シャフト540×Φ12mm付属品補助カラー、ピン材質機械構造用炭素鋼管
8100 POWER 5W50 MOTUL8100 POWER 5W50MOTUL
2,998税込3,298
1缶(1L)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
エンジンタイプ4T粘度5W-50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIAPI PERFORMANCE SP各種認証【メーカー(相当)】WSS-M2C931-D, WSS-M2C931-E1ジャンル8100危険物の性状非水溶性
導電性両面テープ 日本ジッパーチュービング導電性両面テープ日本ジッパーチュービング
35,980税込39,578
1巻(50m)
当日出荷から9日以内出荷
仕様上下導通性:〇、難燃性:-、ハロゲンフリー:-、追随性:〇、発塵性:-、製品幅:6~900mm、定尺:50m乱材質基材:導電メッシュ、粘着剤:アクリル系粘着剤表面抵抗率(Ω/sq)-RoHS指令(10物質対応)対応
クサビ(JANラベル付) 八幡ねじクサビ(JANラベル付)八幡ねじ(1件のレビュー)
619税込681
1セット(25個)
当日出荷から5日以内出荷
コンクリート二次製品の不陸調整プレートです。 アイデア次第でいろいろなもののレベル調整に便利です。
用途レベルの調整に使用します。
シリコーン スポンジゴム テープ付 タイガースポリマーシリコーン スポンジゴム テープ付タイガースポリマー(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1枚
当日出荷から7日以内出荷
断熱性に優れています。半連泡。反発弾性に優れています。発泡倍率約2倍。 圧縮の程度にもよりますが、一般的に-60~+200℃まで使用可能です。 高発泡SRスポンジシートより、大きいサイズでの製作が可能です。
用途各種ガスケット・パッキング類。耐熱クッション材。断熱材。電子部品、電気部品、自動車部品。材質シリコンスポンジシート(低発泡)硬さ(タイプE)35伸び(%)切断時/370引張強度(MPa)4.9熱伝導率(W/mk)7.4×10-2圧縮永久ひずみ(%)19(150℃×24h)見掛密度(g/cm3)0.54
抜き差し蝶番穴ナシ右 TRUSCO抜き差し蝶番穴ナシ右TRUSCO
289税込318
1組
当日出荷
表面処理生地仕上げ取付け方法溶接タイプ仕様右用
(11826)ホース ニッサン(11826)ホースニッサン(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から11日以内出荷
LED高気密ダウンライト JAPPYLED高気密ダウンライトJAPPY
3,500税込3,850特価
1台
当日出荷から翌日出荷
ダウンライトとしてご使用いただけます LEDのため消費電力の削減に貢献 オーソドックスなS形LEDダウンライトです
LED電球15Wフロスト 日動工業LED電球15Wフロスト日動工業
2,088税込2,297
1個
当日出荷
口金E26のLED電球15Wです。 一般電球 100形クラスの明るさです。(メーカー比)
適合機種ダウンライト:DL-L15(09551)、クリップランプHCL-L155(09541)材質グローブ:PC樹脂(ポリカーボネート)質量(g)162消費電力(W)100V:14.9、200V:15.6定格電圧(V)AC100/200兼用口金E26定格電流(A)100V:0.16、200V:0.08寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×53×146色温度(K)5000照度(Lx)側面155/直下150(1m)、側面20/直下20(3m)、側面8/直下8(5m)使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:120.8、200V:115.3光源寿命40000時間LED15W使用場所屋内型入力電圧範囲(V)AC90~264照射角260度RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1800電球の種類LED比較一般電球 100形クラス
抜き差し蝶番穴ナシ左 TRUSCO抜き差し蝶番穴ナシ左TRUSCO
289税込318
1組
当日出荷から翌々日出荷
表面処理生地仕上げ仕様左用
洗濯機排水トラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機排水トラップSANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,298税込4,728
1個
翌日出荷
洗濯機の排水トラップです。SANEI品番:H5412-W-640・H5412-W-700用のトラップです。トラップが付いているので、嫌なにおいを防ぎます。VP・VUパイプ兼用です。トラップの外側が透明のため、接合状態が目視で確認できます。
用途洗濯機の排水トラップとして
ポリウレタンチューブ (TU0425~) SMCポリウレタンチューブ (TU0425~)SMC
44,980税込49,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
・一般空気圧配管用。 ・柔軟。
高気密SBダウンライト コイズミ(小泉成器)高気密SBダウンライトコイズミ(小泉成器)
6,298税込6,928特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ISOシリンダ用パッキンセット SMCISOシリンダ用パッキンセットSMC
849税込934
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ステンレス鋼製スライドレールSNS35W LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製スライドレールSNS35WLAMP(スガツネ工業)
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
高さが35.3 mmのステンレス鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全開時に、簡易的に保持します。
種類スライド形段数2材質(レール)SUS304材質ステンレス鋼(SUS304BA)高さ(mm)35.3仕上素地推奨ねじ呼び4なべタッピンねじ、またはM4なべ小ねじRoHS指令(10物質対応)対応
スノコ Svelt Euro SN 5W50 日本サン石油スノコ Svelt Euro SN 5W50日本サン石油
2,298税込2,528
1缶(1L)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
欧州車向けACEA A3/B4規格と各種メーカーアプルーバル規格に適合したオイルです。 ワイドレンジなため、短時間・短距離走行が多い日本の道路環境でも厚い油膜でエンジンを保護することが可能です。 また、過走行車や低年式車を長く大事に乗りたい方にも最適なオイルです。
用途4輪車用ガソリンエンジン・ディーゼル両用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W-50ベースオイル部分合成油ACEAA3/B4危険物の性状非水溶性
ソフトナイロンチューブ  TS ・ TISA SMCソフトナイロンチューブ TS ・ TISASMC
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷から50日以内出荷
一般空気配管用のやや軟質ソフトナイロンチューブ。
材質ナイロン12使用流体空気、水、タービン油1種(ISO VG32)
Gulf FLAT 4&6 5W50 GulfGulf FLAT 4&6 5W50Gulf
29,980税込32,978
1ケース(4.5L×3缶)
4日以内出荷
WRCで活躍するスバル ずばり今回の配合は高性能化の採用です。車の進化に対応するために Gulf FLAT も進化しました。 従来の PAO + Ester にさらに特殊エステルを加え、トリプルシンセティックの配合を実現。この特殊エステルはドライスタート時のエンジン保護に加え、金属とのなじみ性能がより向上、フリクションの低減にも大きく貢献していますので、ターボの保護も万全です。水冷 PORSCHE エンジンにもお奨め。
用途エンジンオイル適合範囲エンジン容量(L)4.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE5W-50ベースオイル合成油(Tri Synthetic + Bi Ester)危険物の性状非水溶性
防水コードヒーター TRUSCO防水コードヒーターTRUSCO
4,998税込5,498
1本
当日出荷
シリコン製の薄くて巻きやすい防水ヒーターです。 非常に巻きやすくフィッティングに優れ空焼き等の事故が起こりにくいです。 巻きつけるものが小型や細部の場合に最適です。 外径Φ2.5mmのひも状です。
材質シリコン電源(V)100外径(Φmm)(コード)2.5
軸付ローラー(ローラー径60.5mm、肉厚2.3mm・スチール製) TRUSCO軸付ローラー(ローラー径60.5mm、肉厚2.3mm・スチール製)TRUSCO
24,980税込27,478
1組(10本)
当日出荷から翌日出荷
付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
付属品補助カラー、ピン材質機械構造用炭素鋼管シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)60.5
ガウリ リスト・アンクルウエイト 手・足首用 25Wシリーズ 秦運動具工業 (HATAS)ガウリ リスト・アンクルウエイト 手・足首用 25Wシリーズ秦運動具工業 (HATAS)
4,898税込5,388
1組(2個)
4日以内出荷から6日以内出荷
●ソフトなフィット感の粒状ウエイトです。
仕様手・足首用材質外側/ポリウレタンレザー、中身/粒状の鉛適合サイズ(cm)手首・足首:約19~25
スノコ Svelt Euro SN 5W50 日本サン石油スノコ Svelt Euro SN 5W50日本サン石油(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1缶(1L)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
欧州規格ACEA:A3/B4対応。欧州車の各社アプルーバル(認証規格)にも対応。真夏から真冬まで、季節や気候を問わず使用できるワイドレンジ。ターボ車にも対応するプレミアムグレードです。スポーティー(高速走行・ワインディング走行)な走りにも対応するエンジンオイル。エステル配合の全合成油シリーズです。
用途4輪車用ガソリンエンジン・ディーゼル両用全合成油APISN/CF-4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE5W-50ベースオイル全合成油ACEAA3/B4RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
関連キーワード
...