227件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
便利な6輪カート!狭い場所での旋回や移動もラクラク! カートに荷物を載せたまま陳列することも可能です。 カチオン電着塗装+粉体塗装という非常に強固な塗装を施してあります。 積載荷重は余裕の500kg! スチールフレームは抜き差しタイプなので片袖のみでの利用も可能。 安心・安全・高品質の純国産品です。 オプションの中間棚は最大5枚まで取付可能。
仕様ハンドルのみ組立要(所要時間1分) 材質デッキ/ポリプロピレン フレーム/スチール(カチオン電着+粉体塗装) 耐荷重(kg)500 キャスター130Φ固定×2個 、100Φ自在キャスター×4個 荷台寸法(幅)(mm)445 ハンドル高さ(mm)1500 キャスター径(Φmm)130/100 アズワン品番65-0260-29 特性積み上げタイプ 荷台寸法(奥行)(mm)1277 有効寸法(幅)(mm)445 有効寸法(奥行)(mm)1141 有効寸法(高さ)(mm)1285
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷

女性にも軽々6輪スリムカート。キャスターは静音タイプを使用してます。カチオン電着塗装+粉体焼付塗装のダブルコーティングを採用してます。
質量(kg)28(両枠組立時) 積載荷重(kg)500 キャスター自在輪100Φジェンコム車輪・固定輪130Φジェンコム車輪 荷台寸法(幅)(mm)442 ハンドル高さ(mm)1500 荷台寸法(奥行)(mm)1230(別途バンパー厚40mmあり) 騒音対策あり 有効寸法(幅)(mm)440 有効寸法(奥行)(mm)1140 有効寸法(高さ)(mm)1285
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

狭い場所でも小回りが利くので使いやすい6輪カートです。フットブレーキ付で停車して作業する際も安全です。両側のフレームは差し込み式で簡単に着脱できます。片付ける際はフレームを外してデッキのみを積み上げて収納できるので1台分のスペースで収納可能!
種別積上げタイプ 材質黒ゴム 車輪径(Φmm)100-130 耐荷重(kg)500 キャスター4輪自在Φ100・2輪固定Φ130 音量標準 特性フットブレーキ付、積み上げ収納可能 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1277×445×1500
1台
38,980 税込42,878
欠品中

CONDOR(山崎産業)六輪台車
スリムなデザインと小回り性の良さで、狭いリネン庫での補充作業に便利です。中央2輪が固定の為小回りが利きます。別売「6輪台車 中間棚」を使用することで、様々な収納物に対応することができます。
1台
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中央車輪が前後車輪より大きく、狭い場所でも楽々旋回出来、扱いやすい6輪台車です。両サイド枠は差込タイプで、簡単分解出来るため収納にも優れています。
用途物流センター・店舗の商品陳列などに。 材質(本体)スチール/(キャスター)天然ゴム 質量(kg)28 黒(荷台) 耐荷重(kg)500 キャスター前輪・後輪:120/中央車輪150 使用キャスター前輪・後輪:自在/中央車輪:固定 荷台寸法(幅)(mm)1265 ハンドル高さ(mm)1370(地面から) 有効内寸法(奥行×間口)(mm)345×1170 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.4MB) 荷台寸法(奥行)(mm)415
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

1枚
8,998 税込9,898
翌々日出荷

無積載時に床面をはね上げネスティングが可能なスリムカートです。キャスターは静音タイプを使用しています。通常スリムカートにネスティング機能を加え省スペース化を実現が可能です。
用途商品のピッキング・輸送から店舗内の陳列までの作業。 仕様完成品ストッパー付 トラスコ品番467-7676 材質フレーム:スチールフレーム表面処理:粉体塗装架台部:ポリプロピレンキャスター金具:スチール車輪:ジェンゴム 質量(kg)38 タイプネスティングタイプ キャスター自在キャスター4個、固定キャスター2個 均等荷重(kg)300 床面高さ(mm)280 荷台寸法(幅)(mm)420 ハンドル高さ(mm)1650 キャスター径(Φmm)固定130/自在100 荷台寸法(奥行)(mm)1300 騒音対策あり
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷

幅(mm)350 質量(kg)14 車輪径(Φmm)165×6個 材質(車輪)ゴム 車輪幅(mm)45 奥行(mm)355 全幅(mm)610 全高(mm)1155 耐荷重(kg)120 荷台寸法(mm)355×350 材質(荷台)スチール
1個
17,500 税込19,250
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

固定キャスターと可動キャスターのコンビネーションで、狭い場所でもラクラク移動。 こすれに強いダブルコーティング塗装で、いつまでも美しさを保ちます。
質量(kg)28(両枠組立時) 積載荷重(kg)500 キャスター自在ロック無X4、(真ん中)固定×2 荷台寸法(幅)(mm)442 ハンドル高さ(mm)1500 荷台寸法(奥行)(mm)1270 有効寸法(幅)(mm)440 有効寸法(奥行)(mm)1140 有効寸法(高さ)(mm)1285
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷

中央車輪が前後車輪より大きく、中央固定車輪を中心に360°自由自在に回転させる事が出来ます。起動も軽く、小回りも効いて非常に扱いやすい台車となっています。 底板ベースと袖に簡単に分解でき、省スペースで収納出来る為にバックヤード等の保管に非常に便利です。 両サイドのコーナーゴムにより、安全に作業が出来ます。
材質袖:スチール(粉体塗装仕上げ) 幅(mm)支柱:395 ベージュ(粉体塗装) 積載荷重(kg)300 使用キャスター左右車輪(自在):ゴム車、Φ100中央車輪(固定):ゴム車、Φ130 床面高さ(mm)222 荷台寸法(幅)(mm)425 ハンドル高さ(mm)1507 荷台寸法(奥行)(mm)1305
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カート 折りたたみ式 超強力型 アルミ製 コード付 モノタロウ 動画あり
折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。またアルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。 超強力タイプなので均等荷重125Kgまで積載可能で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に 付属品専用コード 幅(mm)485 全長(mm)1067 質量(kg)6.8 材質(本体)(本体)アルミ、(車輪)ゴム[TPR樹脂] 奥行(mm)363 耐荷重(kg)125 荷台寸法(mm)363×485 タイヤサイズ177mm 特性軽量 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

バスケットの取り付けが可能な階段・道路の段差もラクラク登れる6輪仕様のハンドキャリー。丈夫で軽量なアルミフレーム採用。
用途折りたたみ式ハンドキャリー、キャリーカート、キャリンググッズ、ホームキャリー、台車、キャンプ用品、アウトドアグッズとして。 材質(本体)本体:金属(アルミニウム)、ハンドル:ポリプロピレン 質量(g)3380 耐荷重(kg)60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)414×414×1004 段差対応高さ(cm)~10 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)393×67×632
1台ほか
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポピュラーな6輪台車、ネスティングタイプです。フレーム特殊機構により、強度が向上しました。L型バンパーの採用により安全性が向上しました。
用途物流から店内まで多用途。 トラスコ品番466-2202 材質フレーム:スチール フレーム表面処理:粉体塗装 架台部:樹脂 キャスター金具:スチール 車輪:ゴム 長さ(mm)1280 幅(mm)425 質量(kg)37 グレー 高さ(mm)1600 キャスターΦ100 自在(ゴム車輪)×4/Φ125 固定(中央部:ゴム車輪)×2 均等荷重(kg)400 床面高さ(mm)227 キャスター径(Φmm)自在Φ100/固定Φ125 有効内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)425×1125×1323
1台
31,980 税込35,178
7日以内出荷

ベニヤ板などの木材・金属製のパイプ・カーペット・大きな荷物などの運搬に適しており、ハンドルは必要に応じて取り外しできます。 土台となる樹脂の表面に細工を入れ、商品の落下やズレの予防できる滑り止め加工 キャスターは外側キャスターと中央キャスターに10mmの差をつけ、運搬の操作性を向上させ、自在キャスターの片側はロック機構付
質量(kg)35.0 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり 耐荷重(kg)200 床面高さ(mm)245 荷台寸法(mm)1000×600 ブレーキ種類ストッパー 特性ハンドル着脱可、滑り止め(積載面) 材質(荷台)PP ハンドルタイプ着脱式、サイドハンドル式 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
50,698 税込55,768
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分解して収納できるので、パーツごとに立てかけておけば場所をとらずに保管できます。
材質(袖)スチール焼付塗装 (本体)ライトグレー、(袖)アイボリー 材質(本体)スチール(粉体塗装) 有効内寸(mm)400×1100 キャスター4輪自在(Φ100)、2輪固定(Φ125) 床面高さ(mm)197 荷台寸法(幅)(mm)425 材質(天板)PP 荷台寸法(奥行)(mm)1310 有効寸法(高さ)(mm)1370
1セット
28,980 税込31,878
5日以内出荷

従来の走行の他に新機構のスライドペダルにより横へのスライド移動が可能となり、狭いスペースでも自由な位置に移動・停止することができます。(特許申請中)。未使用時はコンパクトに収納することが可能となります。
材質袖:スチール(粉体塗装仕上げ) 幅(mm)支柱:415 ベージュ(粉体塗装) 積載荷重(kg)300 使用キャスターサイドキャスター:ゴム車、Φ100、自在車輪センターキャスター:ウレタン車、Φ100、自在車輪、固定変換機能ストッパー付車輪 床面高さ(mm)250 荷台寸法(幅)(mm)425 ハンドル高さ(mm)1290 荷台寸法(奥行)(mm)1290
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャスターは静音タイプを使用しています。両サイド枠は差し込みタイプです。
用途商品のピッキング、輸送から店舗内の陳列までの作業が可能。狭い通路も簡単に移動。 仕様組立式(両サイド枠差込み)キャスター径:固定130mm、自在100mm自在キャスター4個、固定キャスター2個段積タイプフットブレーキ付 トラスコ品番467-7668 材質フレーム:スチールフレーム表面処理:粉体塗装架台部:ポリプロピレンキャスター金具:スチール車輪:ジェンゴム 質量(kg)28 積載荷重(kg)500 荷台寸法(幅)(mm)442 荷台寸法(奥行)(mm)1270 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり 有効寸法(幅)(mm)440 有効寸法(奥行)(mm)1140 有効寸法(高さ)(mm)1285
1台
47,980 税込52,778
5日以内出荷

平地も階段も荷物を載せたまま運搬できるコンパクト階段台車
用途平地も階段も荷物を載せたまま運搬できるコンパクト階段台車 付属品個:本体、3輪2、ベース2、金具A、金具B(左右)、ゴムロープ、ネジ2、六角ネジ小2、六角ネジ大6、割りピン2、カラー2、ワッシャー2、ナイロンナット大6、ナイロンナット中2、ナイロンナット小2、日本語取扱説明書 トラスコ品番651-0411 材質スチール 幅(mm)460 高さ(mm)1100 奥行(mm)650 耐荷重(kg)階段使用時/補助輪使用時60 均等荷重(kg)150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)全長:460×650×1100 すくい板長さ(mm)330 すくい板幅(mm)335 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)折りたたみ時:460×390×740
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷

SF-E202 6輪カート用荷崩れ防止ベルト H型 エスファクトリー 動画あり
PET生地と伸縮力のある生地を使用した6輪カートH型用荷崩れ防止ベルトです。その為、ストレッチフィルムと違い繰り返し使用が可能であり、テンションもかけることが出来るため、荷物の落下も抑制できます。装着も非常に簡単ですので誰でも使用する事ができます。
用途6輪カートH型用荷崩れ防止ベルト 縦(mm)1100 横(mm)3450 生地1面:フレキシブクロスパワーX1、3面:PETサテンX3
1枚
15,980 税込17,578
3日以内出荷

フジテックス6輪台車
仕様取手抜き差し式 質量(kg)約35 キャスター4輪自在・2輪固定 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1260×425×1520 ストッパー足踏み式ストッパー付 均等耐荷重(kg)300
1台
24,900 税込27,390
3日以内出荷



取り付けたままネスティング可能な6 輪台車用保冷カバーです。擦れや引き裂きに強いポリエステルオックス600Dを生地に採用。正面、背面の両側が開閉可能です。安心・高品質の日本製。
用途スーパーマーケット等での6輪台車の保冷に。 参考対応台車(一例):425×1285×1585 外寸(mm)420×1120×1320 本体質量(kg)4.2
1式(1個)
28,980 税込31,878
5日以内出荷

YAMAZEN(山善)ピックカート
高い場所でもらくらく、台車と脚立のダブル機能を1台に!台車と脚立が一体化されているので、台車が目的の棚まで来たらそのまま踏み台として利用できます。ワンタッチストッパーで操作性と安全性を両立!後輪に足元で操作ができるワンタッチストッパーを採用、車輪を確実に固定します。ステップに足をかけて台車を固定!ステップに登ると体重でスプリング式ストッパーが確実に床面に接地するのでより安全な高所ピッキングが可能。握りやすい大きな取手!使う人を選ばない作業者に優しい仕様。グレータイヤ!走行跡がつきにくいグレータイヤを採用
質量(kg)約32 ホワイト 高さ(mm)ステップトップ:885、上段荷台平滑面まで:940 荷台寸法(幅)(mm)510 最大積載荷重(kg)150(上:50/下:100) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×980×1150 取付ねじサイドレールナット:M6(別途ご準備ください) クリアランス(mm)荷台:700 特性ストッパー付 荷台寸法(奥行)(mm)【上部】530/【下部】760
1台
79,880 税込87,868
当日出荷


ヤマト・インダストリーミニスルーテナー
物流センターから店内展示まで積替えなしで作業ラクチン!棚はメッシュで軽量、側面ガードにも兼用できて便利です。ペダルを踏むだけで固定・自在切替えがワンタッチ!直進性と小回り、作業性を両立!米配送用、販売台車にも最適!!米用袋(10kg)が3列きれいに並びます。
質量(kg)31(本体)3.6(棚) キャスターΦ125ゴム車輪(2輪自・固変、2輪ストッパー付) 荷台寸法(幅)(mm)480 最大積載荷重(kg)300 ハンドル高さ(mm)1650 荷台寸法(奥行)(mm)1030 有効寸法(幅)(mm)480 有効寸法(奥行)(mm)925 有効寸法(高さ)(mm)1357
1台
27,980 税込30,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(ベース)スチール、(天板)PP、(キャスター)ゴム 質量(kg)7.7 キャスター85(4輪自在)、100(2輪固定) 均等耐荷重(kg)100 関連部品BJ676,BJ673,BJ672,BJ674,BJ675,BAA029,BAA028,BAA031,BE418
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

直進性に優れ、分解してまとめて保管も可能 大型ペダル式ブレーキなので、ON・OFF解除がしやすく、安全性も高い バンパーの採用により積荷や台車の安全性向上 ベース部のみスタッキングして保管することが可能。少しのスペースで保管・移動ができる ベース上に中間棚スタッキングでき、回収も楽々
用途物流センターから店舗まで、輸送・陳列・保管のシーンに 仕様トラック積載数/4t車:90台(組込み時)、18台(組立時)、10t車:180台(組込み時)、36台(組立時) 質量(kg)本体:32、棚:5 耐荷重(kg)500 キャスターΦ100 4輪自在(ゴム車輪)/Φ125 2輪固定(中央部:ゴム車輪) キャスター径(Φmm)100/125 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1145×420×1282 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1267×420×1500
1台
33,980 税込37,378
7日以内出荷

材質(ベース)スチール、(天板)PP、(キャスター)ゴム キャスター100(4輪自在・静音仕様)、125(2輪固定) 均等耐荷重(kg)500 関連部品BAA025,BK519,BAA032,BAA033,BP200,BP199,BAA027,BAA026,BE405,BE414
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主に食品工場や水産加工場などで使用できるイレクター製エプロンカートです。壁掛けではなく専用カートで管理する事で、壁面との密着を防止し、エプロンの乾燥を早めます。色分け管理をする事で、他エリア、他工程のエプロン混入を防ぎ、交差汚染の防止につながります。使用後、乱雑になりがちなエプロンを専用のカートで管理。置き場所が明確になり、定位置管理が可能になります。幅方向のパイプ6本をイレクター専用接着液で接着して組立てます(接着箇所12ヵ所)。エプロンフックをカート上部の取付け穴へ通して取付けて使用します。イレクター専用接着液(30ml)付きです。
用途主に食品工場や水産加工場などで使用するエプロンの管理用として 材質プラスチックジョイント、キャスター:ステンレス、フック:ステンレス(SUS304) 質量(kg)約7 高さ(mm)1767 材質(車輪)ナイロン キャスター自在×2個、固定×2個 荷台寸法(幅)(mm)419 キャスター径(Φmm)65(2輪ストッパー) 取扱説明書(5.8MB) 荷台寸法(奥行)(mm)450 ブレーキ/ストッパーストッパー付 材質(荷台)イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)
1台
49,980 税込54,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

3輪タイヤなので少ない力で荷物の運搬ができます 階段でも、そのまま運ぶことができます。 固定バンド付き
仕様●使用時寸法:約奥行53.5×全幅38×全高98.5cm●収納時寸法:約奥行22.5×全幅38×全高63.5cm●重量:約27kg●最大積載質量:約40kg アズワン品番67-8772-12
1ケース(6台)
14,980 税込16,478
6日以内出荷

中に中間棚をセットできる6 輪台車用保冷カバーです。ネスティング対応。擦れや引き裂きに強いポリエステルオックス600Dを生地に採用。正面、背面の両側が開閉可能です。安心・高品質の日本製。
用途スーパーマーケット等での6輪台車の保冷に。 参考対応台車(一例):425×1285×1585 外寸(mm)420×1120×1320 本体質量(kg)4.2
1式(1個)
31,980 税込35,178
5日以内出荷

大型ブレーキペダルなので、ON・OFFの解除がしやすく、安全性高い。 フレームは錆に強い防錆処理銅管に粉体塗装仕上げで強度もアップ。 軽くて丈夫。安定した操作性。省スペース。 簡単にネスティングできるので、省スペース化を実現します。 直進性とハンドリング(小回り)に優れています。 ピッキング・陳列作業に優れています。 バンパーを取り付けてますので、壁等に傷を付けません。
用途物流センターから店舗まで、輸送・陳列・保管のシーンに 仕様トラック積載数/4t車:56台(ネスティング時)、18台(組立時)、10t車:108台(ネスティング時)、36台(組立時) 質量(kg)本体:40、棚:4 耐荷重(kg)300 キャスターΦ100 4輪自在(ゴム車輪)/Φ125 2輪固定(中央部:ゴム車輪) 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1125×425×1330 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1285×425×1585
1台
36,980 税込40,678
7日以内出荷

荷降ろし~品出し作業が省力化・効率化・スピードアップ。陳列、保管用什器として便利な自在車輪4個と固定車輪2個のタイプ。タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンゴム(BR)を採用しています。積載面樹脂製。固定・自在キャスターとのコンビネーションで、走行性・操作性が良く、スリム設計で狭い場所での運搬作業に活躍。
材質【本体】スチール、【荷台】樹脂(ポリプロピレン)、【キャスター】スチール・ブタジェンゴム 質量(kg)28 車輪径(Φmm)100、130 積載荷重(kg)500 キャスター自在車×4個、固定車×2個 床面高さ(mm)215 荷台寸法(幅)(mm)440 ハンドル高さ(mm)1500 荷台寸法(奥行)(mm)1270 騒音対策あり 有効寸法(幅)(mm)440 有効寸法(奥行)(mm)1140 有効寸法(高さ)(mm)1285
1台
45,980 税込50,578
6日以内出荷

折り畳んだ状態で横方向に転がすことができます。特許取得済のスピーディーかつ、確実な折りたたみ方式を採用しました。ハンドルはワンプッシュで伸ばすことができます。荷物を固定するゴムベルト付です。非常にコンパクトに折りたたむことができる、2輪カートです。
用途工場内外での商品などの運搬に。車に積載して、配達作業に。 トラスコ品番831-5317 材質本体:スチール、プラスチック、すくい板:アルミニウム 質量(kg)6 2018年トラスコ掲載ページ8 1121
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷

1個
6,398 税込7,038
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナビス(アズワン)モバイルイージーカート
工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。 軽量で頑丈な設計の、使い勝手の良いオールプラスチックカートです。 天板・棚板は枠付きで落下を防止します。
キャスターΦ75mmエラストマー製(双輪・2輪ストッパー付き) 仕様組み立て式 材質天板・棚板/PP(ポリプロピレン)、支柱/ABS樹脂 耐荷重(kg/段)50 キャスター径(Φmm)75
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大きな荷運びの必需品、台車をオシャレにアップデートしました!かさばるゴミ捨て、灯油タンク、駐車場からの荷物運びに、荷崩れの心配することなくスイスイと快適に運ぶことができます!買い物やゴミ出しなど重たい荷物を運ぶ時に大活躍。お米、飲料のケース買い、灯油タンクなどの運搬も可能!【商品のポイント1】後ろ向きの傾斜で重心を後方にしているので、急に止まっても荷物が前に飛び出しにくくなっています。また、左・右・背面の3面カバーが付いているので、曲がっても荷物が散乱しにくくなっています。【商品のポイント2】荷台とハンドルの距離が離れ、スペースが確保されているため、荷物が手に当たらず持ちやすい設計となっております。【商品のポイント3】スプリング搭載のタイヤなので、段差やデコボコ道でも荷物が暴れにくく、台車特有の「ガラガラ」音も抑えられるので、ご近所の迷惑になりません。【商品のポイント4】車輪が360度回るため、狭い通路が多いマンション住まいの方も気軽に操作が可能です。【商品のポイント5】足元のバーを使えば、前輪を簡単に浮かせられます。ちょっとした段差でもラクラクに移動ができます。【商品のポイント6】足元にはブレーキペダルが付いているので、ロックをかければ荷物の積み下ろしの時にもしっかり固定されます。 ※マルチカートから離れず。十分ご注意ください。【商品のポイント7】ガーデニングやアウトドア時の汚れも簡単に水洗いできるので、清潔に使用できます。 荷台の底部分はがメッシュになっているので、水洗いしても水が溜まりにくく、水きりの必要もございません。 ※水洗いの後は、しっかりと乾燥させてお使いください。
用途0 付属品後輪2個、取扱説明書 セット内容エコカマルチカート(本体)、専用ネット 材質【本体フレーム部】鉄【本体持ち手】合成樹脂(EVA)【本体タイヤ】合成樹脂(EVA)【ネット】ポリプロピレン ネイビー 耐荷重(kg)約50 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【組立時】44.6×85×89【折畳時】44.6×98×20
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷

天板・トレーはPP(ポリプロピレン)製ですので、耐薬品性に優れています。 天板下の収納には、パソコンのアダプターやコードなどが収納できます。 天板に付属キャップを付ければ、マウスでの作業スペースを広げることができます。 収納棚は取り外し可能なトレーですので、薬品がこぼれても手入れが容易です。 品番:<AO-SAHA・AO-ST-B・AO-ST-P・AO-SH-B・AO-SH-P・AO-SAHN>は天板の高さが5段階に調整可能な昇降機能付きです。
1台ほか
33,980 税込37,378
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

丸みのあるフォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所でに使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えております。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院 材質ステンレス タイプコーナーアーチ 仕上H.L.#240 ポール径(Φmm)60.5
1台
65,980 税込72,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)