カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 制御機器(3)
- 切削工具(2)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「6-00ut」の検索結果

タッチコネクターファイブ ユニオンティ
千代田通商(11件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。形状ユニオンティー材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(MPa)圧縮空気:1、水:0.3、真空:-100使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(パッキン)NBR(二トリルゴム)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
タッチコネクターFUJI/ユニオンティ(金属)
千代田通商¥549税込¥6041個当日出荷用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付形状ユニオンティ材質(本体)C3604(黄銅)使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)使用真空圧力(kPa)-100
フジHタイプユニオンティ
千代田通商¥779税込¥8571個当日出荷外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適。2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。用途溶接環境形状ユニオンティ使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(水)(MPa)0.3
ファイブHタイプユニオンティ 10mm
千代田通商¥969税込¥1,0661個当日出荷形状ユニオンティ使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(水)(MPa)0.3
SUS316ユニオンティ
千代田通商¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から5日以内出荷形状ユニオンティ使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
ユニオンティホワイトボディ
千代田通商¥1,098税込¥1,2081個当日出荷トラスコ品番275-6641形状ユニオンティー色白材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)質量(g)48.6適合チューブ外径(Φmm)16使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法A(mm)31.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)寸法C(Φmm)25材質(パッキン)NBR(二トリルゴム)使用真空圧力(kPa)-100チューブ挿入長さ(mm)23.3最高使用圧力(水)(MPa)0.3
Wフェルールフィッティング UT ユニオンチーズ
フジトク¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から5日以内出荷本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。用途適用ステンレス管規格。材質ステンレス(SUS316)形状チーズ使用流体ガス・蒸気・油・水等
【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン PX-S05B 対応 通信ケーブル プリンターケーブル
メディアカバーマーケット¥799税込¥8791本当日出荷。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【EPSON エプソン】。Colorio(カラリオプリンター)。エコタンク。dreamio(ドリーミオ)。★プリンター。T203B084B。T203B088W。T203UE082B。T203UE086W。PX-S05B。PX-S05W。PX-S06B/W。PX-S7H5C0。PX-S155。PX-S160T。PX-S170T。PX-S170UT。PX-S270T。PX-S350。PX-S380。PX-S380C0。PX-S381L。PX-S505。PX-S705H5。PX-S711C0。PX-S711H5。PX-S730。PX-S740。PX-S840。PX-S840X。PX-S860。PX-S880X。PX-S884。PX-S884C0。PX-S885。PX-S887。PX-S5010。PX-S5040。PX-S5080。PX-S6010。PX-S6710T。PX-S7050。PX-S7050PS。PX-S7050X。PX-S7110。PX-S7110P。PX-S7110シリーズ。PX-V500。PX-V600。PX-V630。PX-V700。PX-V780。PX-W8000。VP-930R。VP-1900N2。VP-1900N2A。VP-2300N2。VP-2300N2A。VP-4300N2。VP-4300N2A。VP-4300NC0。VP-D1300。VP-D1300C0。VP-D1800。VP-D1800N。VP-D180NC0。VP-D500。VP-D500C0。VP-D800。VP-D800N。VP-D800NC0。VP-F2000。VP-F2000C0。VP-F2100。VP-F2100N。VP-F2400。VP-F2400N。VP-F4400。VP-F4400N。VP-F44KSM。VP-F44NKSM。SC-F150。SC-F15HH5。SC-F2000。SC-F2000R。SC-F2150。SC-F21KH5。SC-F2250。SC-F3050。SC-F6000。SC-F6200。SC-F6350。SC-F7100。SC-F7200。SC-F9200。SC-F9350。SC-F9450。SC-F9450H。SC-P10050。SC-P1005C0。SC-P1005PS。SC-P10H5C0。SC-P10PC0。SC-P1PH5C0。SC-P20050X。SC-P2005PS。SC-P5050G。SC-P5050V。SC-P6050。SC-P6050C0。SC-P6050H。SC-P6POP。SC-P6PSPC。SC-P6RC9。SC-P6TH5C0。SC-P7050G。SC-P7050V。SC-P7550。SC-P7550PS。SC-P7GPSPC。SC-P7VPSPC。SC-P8050。SC-P8050C0。SC-P8050H。SC-P8550DM。SC-P8ACD。SC-P8PSPC。SC-P8RC9。SC-P8TH5C0。SC-P9050G。SC-P9050V。SC-P9550。SC-P9550PS。SC-P9GPSPC。SC-P9VPSPC。SC-PX1V。SC-PX1VL。SC-PX3V。SC-PX5V2。SC-PX5VII。SC-PX7V2。SC-PX7VII。SC-R5050。SC-R5050L。SC-S30650。SC-S30650H。SC-S40650。SC-S4065X1。SC-S50650。SC-S60650。SC-S60650L。SC-S6065X1。SC-S70650。SC-S80650。SC-S80650L。SC-S8065X1。SC-T3050。SC-T3050H。SC-T3050MS。SC-T30BUN。SC-T30CFP。SC-T30KL。SC-T30MSSC。SC-T30NOB。SC-T30POP。SC-T30PSPC。SC-T3150。SC-T3150N。SC-T315C0。SC-T315NC0。SC-T31BUN。SC-T31CF。SC-T3250。SC-T3250H。SC-T3250MS。SC-T3250PS。SC-T3255。SC-T3255C0。SC-T3255H。SC-T3255PS。SC-T32BUN。SC-T32CFP。SC-T32KL。SC-T32MFP。SC-T32MSSC。SC-T32NOB。SC-T32POP。SC-T32RC9。SC-T3450。SC-T3450C0。SC-T3450N。SC-T34BUN。SC-T34CF。SC-T34MS1。SC-T34MS2。SC-T34MS3。SC-T34RC9。SC-T34SC1。SC-T34SC2。SC-T34SC3。SC-T3DMSSC。SC-T3EMSSC。SC-T3MFP2。SC-T5050。SC-T5050H。SC-T5050MS。SC-T50BUN。SC-T50MSSC。SC-T50PSPC。SC-T5150。SC-T5150N。SC-T51RC9。SC-T5250。SC-T5250D。SC-T5250DH。SC-T5250H。SC-T5250MS。SC-T5250PS。SC-T5255。SC-T5255C0。SC-T5255D。SC-T5255DH。SC-T5255H。SC-T5255PS。SC-T525DPS。SC-T52BUN。SC-T52DMFP。SC-T52DPS。SC-T52MFP。SC-T52MSSC。SC-T52RC9。SC-T5450。SC-T5450C0。SC-T54BUN。SC-T54CF。SC-T54MS1。SC-T54MS2。SC-T54MS3。SC-T54RC9。SC-T54SC1。SC-T54SC2。SC-T54SC3。SC-T5750DM。SC-T5DMFP2。SC-T5DMSSC。SC-T5DRC9。SC-T5EMSSC。SC-T5MFP2。SC-T7050。SC-T7050H。SC-T70PSPC。SC-T7250。SC-T7250D。SC-T7250DH。SC-T7250H。SC-T7250PS。SC-T7255。SC-T7255C0。SC-T7255D。SC-T7255DH。SC-T7255H。SC-T7255PS。SC-T725DPS。SC-T72DPS。SC-T72RC9。SC-T7750DM。SC-T7DRC9。SL-D8SSC。SL-D7SC0。SL-D7SSC。SL-D550。SL-D700。SL-D700S。SL-D700SC0。SL-D850。SL-D850S。SL-D1050。SL-D3000。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
デジタルメータリレー
渡辺電機工業¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から17日以内出荷取付方式盤面取付アナログ出力なし電源電圧(V)DC24±20%表示桁数4桁外部制御機能あり通信出力なしRoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品ありBCD出力なし
タッチコネクターFUJI/ユニオンティ(樹脂)
千代田通商¥429税込¥4721個当日出荷用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付形状ユニオンティ材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)使用真空圧力(kPa)-100
タッチコネクターミニ/ユニオンティー(樹脂)
千代田通商¥389税込¥4281個当日出荷から翌々日出荷用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付形状ユニオンティ材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)寸法E(Φmm)3.2使用真空圧力(kPa)-100