カテゴリ

  • 測定用品(844)
  • 農業機械(566)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(249)
  • 制御機器(190)
  • バイク部品(158)
  • 物流用品(123)
  • メカニカル部品(71)
  • 機構部品(66)
  • 作業工具(47)
  • 自動車補修部品(46)
  • パソコン/周辺機器(42)
  • FA担当者のオススメ新商品(39)
  • 自動車純正部品(23)
  • 切削工具(22)
  • 配管・水廻り設備部材(21)
  • 空調・照明・電設資材(18)
  • 建築金物(18)
  • 建材・エクステリア(17)
  • 油圧機器・油圧ホース(16)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • フォークリフト・産機・建機用品(14)
  • オフィス家具(13)
  • 安全標識(13)
  • バッテリー・電装(9)
  • 電動工具(8)
  • バイク純正部品(7)
  • 保管用品(7)
  • 救急・衛生(7)
  • 家電(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 梱包用品(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • タイヤ・足回り(5)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 縫製用品(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 溶接用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 事務用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6-01s1」の検索結果

2,710件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FGFシリーズ用エレメント SMC

    FGFシリーズ用エレメント

    SMC
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    材質ポリエステル
  • FA-601用受座 TAKIGEN(タキゲン)

    FA-601用受座

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    受座のねじを緩めスライドさせオフセット高さが調節できます。 ラッチとの接触部分は滑らかに回転するローラー付です。
    用途FA-601用受座材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
  • タッチコネクター5/バンジョー 千代田通商

    タッチコネクター5/バンジョー

    千代田通商
    449税込494
    1個
    当日出荷
    難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。型式表示 全ての継手に型式表示。コストダウン 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。メッキ仕様 金属パーツはニッケルメッキ仕様。オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。シール材: ニトリルゴム。適用チューブ: TE、TP、MTPポリウレタンチューブ、TN型ナイロンチューブ
    形状シングルバンジョー材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)C3604(黄銅)使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • フジシングルバンジョー(金属) 千代田通商

    フジシングルバンジョー(金属)

    千代田通商
    649税込714
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    形状シングルバンジョー使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
  • フジHタイプシングルバンジョー 千代田通商

    フジHタイプシングルバンジョー

    千代田通商
    699税込769
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適。2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。
    用途溶接環境形状シングルバンジョー使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • ファイブHタイプシングルバンジョー 千代田通商

    ファイブHタイプシングルバンジョー

    千代田通商
    759税込835
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状シングルバンジョー使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • ファイブシングルバンジョー 千代田通商

    ファイブシングルバンジョー

    千代田通商
    449税込494
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    形状シングルバンジョー使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • フジトリプルバンジョー(金属) 千代田通商

    フジトリプルバンジョー(金属)

    千代田通商
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    形状トリプルバンジョー使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
  • ローハイシステム テーブル(フリーロック式補助デスク) キャスタータイプ TRUSCO

    ローハイシステム テーブル(フリーロック式補助デスク) キャスタータイプ

    TRUSCO
    79,980税込87,978
    1台
    4日以内出荷
    脚部のペダルを踏みながら、テーブルを水平に引き上げ(押し下げ)、任意の位置でペダルを離すと、テーブルはその位置にてロックされます(フリーロック機構)。 テーブルはチルト機構付で最大20°まで角度を変えることができます。
    用途昇降式簡易補助作業台材質本体:スチール製(メラミン焼き付け塗装)、天板:スチール製テーブル(メラミン焼き付け塗装)、脚部およびテーブル受け:アルミダイカスト間口(mm)400材質(天板)スチール組立時間1人30分最大使用荷重(kg)60
  • 【リビルト】 パワーステアリングラック&ピニオン(ホンダ) ノーブランド

    【リビルト】 パワーステアリングラック&ピニオン(ホンダ)

    ノーブランド
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
    リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
    メーカーホンダ保証期間2年又は2万km基本交換部品オイルシール、オーリング、ベアリング、PTFEリング、ブッシング、ラックブーツ、ワッシャ
  • (91601)B/パネル ホールプラグ ホンダ

    (91601)B/パネル ホールプラグ

    ホンダ
    529税込582
    1個
    3日以内出荷
  • プラグ ホンダ

    プラグ

    ホンダ
    529税込582
    1個
    4日以内出荷
  • (21E)カムプーリーCP スバル

    (21E)カムプーリーCP

    スバル
    4,698税込5,168
    1個
    6日以内出荷
  • (04601)パネルセット,R.フロントバルクヘッド ホンダ

    (04601)パネルセット,R.フロントバルクヘッド

    ホンダ
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • オーガニックコットンスピンドルコード/S S.I.C.(SHINDO)

    オーガニックコットンスピンドルコード/S

    S.I.C.(SHINDO)
    4,398税込4,838
    1巻(50m)
    8日以内出荷
    2サイズ×2色 オーガニックコットン100%のスピンドルコード(丸紐)です。染色ではない綿自体の天然の色「生成茶」です。
    用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。幅(mm)3長さ(m)50混率(%)オーガニックコットン100
  • 屋外用照明 LED電球タイプ アプローチライト 灯具 【受注生産品】 三菱電機

    屋外用照明 LED電球タイプ アプローチライト 灯具 【受注生産品】

    三菱電機
    21,980税込24,178
    1台
    5日以内出荷
    屋外用
    消費電力(W)4.4定格電圧(V)100口金E26構造防雨型色温度(K)2700使用可能温度範囲5~35℃電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エネルギー消費効率(Lm/W)固有:42光色電球色適合ランプLDA4L-H/S/4定格光束(Lm)185
  • (1K6S1)ユニット,コントロール MAZDA(マツダ)

    (1K6S1)ユニット,コントロール

    MAZDA(マツダ)
    279,800税込307,780
    1個
    翌々日出荷
  • フジダブルバンジョー(金属) 千代田通商

    フジダブルバンジョー(金属)

    千代田通商
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    形状ダブルバンジョー使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
  • GASKET KIT A(AS)   061A1MB6S01 ホンダ

    GASKET KIT A(AS) 061A1MB6S01

    ホンダ
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET KIT B (AS)   061B1MA6S01 ホンダ

    GASKET KIT B (AS) 061B1MA6S01

    ホンダ
    7,198税込7,918
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET KIT A(AS)   061A1KA6S01 ホンダ

    GASKET KIT A(AS) 061A1KA6S01

    ホンダ
    7,798税込8,578
    1個
    5日以内出荷
  • JST コネクタハウジング 6極 ピッチ:1mm 1列 NSHR-06V-S JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 6極 ピッチ:1mm 1列 NSHR-06V-S

    JST(日本圧着端子製造)
    269税込296
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様JST 1.0 mm NSH電線対基板ヘッダ / ソケットコネクタ. NSHシリーズ1.0 mmピッチ電線対基板表面実装ヘッダ / ケーブル取り付けソケットコネクタは、省スペースのサブミニチュア設計です。特別構造のスプリング機能の使用を通じ、低挿入力を実現しています。 NSH 1.0 mmコネクタは、ヘッダとソケットのかん合時にクリック音が鳴るラッチロック機構を備えています。 NSH表面実装ヘッダは、はんだ保持機能を備えています。垂直又はライトアングル取り付け構成があります。 このNSH圧着ソケットハウジングはSLEH圧着ソケットコンタクト(品番 ; 906-0014 906-0014 )に対応します。長さ(mm)8幅(mm)4.2ピッチ(mm)1極数6シリーズNSH材質(ハウジング)PBT行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品NSHシリーズコネクタ実装タイプPCBマウント接続方向ストレート
  • エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様 モノタロウ

    エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様

    モノタロウ(194件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN! 抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用! ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保) 両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。 一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。
    用途交換用エアコンフィルターとして販売区分業務用
  • フレ-ム,サドルバツグ 1 5S6-28473-01 YAMAHA(ヤマハ)

    フレ-ム,サドルバツグ 1 5S6-28473-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.5mm 1列 S06B-XASK-1 (LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.5mm 1列 S06B-XASK-1 (LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    699税込769
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様Xaシリーズ90 °シュラウド付きヘッダ. JSTのXAシリーズ2.5 mmピッチ90°電線対基板シュラウド付き基板ヘッダコネクタ。これらのサイドエントリヘッダには、相手方コネクタとの接続を保証するロッキングランプ機構があり、振動時や組み立て工程時の切断を防止しています。このXAシリーズ基板ヘッダには挿入ガイドと極性ボスが統合されており、基板上で簡単に挿入して正確に配置することができます。このコネクタハウジングは、ガラス繊維入りPA66ナイロン製で、はんだ割れの問題に対して効果的です。. 確実に接続するためのロッキングデバイス 挿入ガイドで正確かつ簡単に挿入 低挿入力 極性ボスによって基板上で正確に配置 はんだ割れ防止材質ピッチ(mm)2.5極数6シリーズXA定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル
  • ダストカバーブーツ ミヤコ自動車

    ダストカバーブーツ

    ミヤコ自動車(559件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

    オイルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(637件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    自動車用カートリッジエレメントです。
  • スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(1613件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    2,490税込2,739
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • グラインダー用カーボン HiKOKI(ハイコーキ)

    グラインダー用カーボン

    HiKOKI(ハイコーキ)(56件のレビュー)
    439税込483
    1セット(2個)
    当日出荷
    電気グラインダー用部品カーボンブラシ
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • グレーシアスイッチ1コ用 スクエア Panasonic(パナソニック)

    グレーシアスイッチ1コ用 スクエア

    Panasonic(パナソニック)
    6,998税込7,698
    1個
    33日以内出荷
  • トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    トグルスイッチ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(3件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止/
    用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • リンクボール BL型(右ねじタイプ) THK

    リンクボール BL型(右ねじタイプ)

    THK(101件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    RBL形のコンパクトタイプで、ホルダに強度亜鉛合金を使用し、ボール付きシャンク部と直角にホルダを形成させています。 球面部状上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。
    材質ホルダ/高強度亜鉛合金ボール付シャンク(軽浸炭炭素鋼球硬度)/Hv650以上ボール付シャンク(シャンク部)/S35C(HRC20~28、クロメート処理)ブーツ/NBR系特殊合成ゴムタイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車

    Mタッチブーツ(分割式ブーツ)

    ミヤコ自動車(653件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
  • ブレーキパッド ミヤコ自動車

    ブレーキパッド

    ミヤコ自動車(374件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1セット(4枚)
    当日出荷から4日以内出荷
  • ブレーキシュー(ハーフタイプ) FCマテリアル(旧東海マテリアル)

    ブレーキシュー(ハーフタイプ)

    FCマテリアル(旧東海マテリアル)(136件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット(2枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
...