カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,591)
  • 制御機器(1,618)
  • 農業機械(1,386)
  • ねじ・ボルト・釘(1,114)
  • メカニカル部品(756)
  • パソコン/周辺機器(588)
  • 機構部品(557)
  • 測定用品(492)
  • 切削工具(481)
  • 物流用品(403)
  • 電気材料(334)
  • バイク純正部品(293)
  • 作業工具(242)
  • バイク部品(222)
  • 建築金物(221)
  • オフィス家具(164)
  • 配管・水廻り設備部材(162)
  • 空調・照明・電設資材(160)
  • FA担当者のオススメ新商品(155)
  • 科学研究・開発用品(136)
  • 自動車純正部品(132)
  • 塗料(118)
  • 家電(116)
  • 防犯用品(103)
  • 船舶用品・漁業資材(102)
  • 安全標識(99)
  • 建材・エクステリア(89)
  • 農業・園芸資材(76)
  • 電動工具(75)
  • 清掃用品(73)
  • 溶接用品(64)
  • 自動車補修部品(56)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(53)
  • 事務用品(53)
  • 安全用品(43)
  • 保管用品(41)
  • 油圧機器・油圧ホース(37)
  • 測定関連サービス(36)
  • カー用品(36)
  • 塗装・養生・内装用品(35)
  • 医療(35)
  • 洗車・清掃(33)
  • 学童・教育用品(33)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(32)
  • 店舗什器・備品(31)
  • 整備工具・収納(29)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(28)
  • 防災用品(27)
  • 空圧工具(26)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(22)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(21)
  • 介護用品(20)
  • 作業服(19)
  • クリーンルーム用品(17)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(17)
  • バッテリー・電装(16)
  • 接着剤・補修材(14)
  • トラック純正部品(14)
  • 縫製用品(14)
  • はんだ関連・静電気対策用品(13)
  • 厨房用品(13)
  • 救急・衛生(13)
  • テープ(12)
  • 研磨材(12)
  • フォークリフト・産機・建機用品(12)
  • 住設機器(11)
  • 鈑金・塗装(10)
  • スプレー・オイル・グリス(9)
  • 日用品(9)
  • 洗剤・除去剤(9)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(9)
  • トラック用品・パーツ(9)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • 梱包用品(5)
  • 卓上消耗品(5)
  • 自転車部品(5)
  • 食品・飲料(5)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • 手袋(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • ヘルスケア(2)
  • 安全保護具(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 理美容(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6-02m」の検索結果

15,991件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 6mmx2.0m ワイヤースリング(ステンレス製) エスコ

    6mmx2.0m ワイヤースリング(ステンレス製)

    エスコ
    4,490税込4,939
    1本
    翌日出荷
    材質ステンレス鋼(SUS304)質量(kg)0.6長さ(m)2.0全長(m)2.0破断荷重(t)2.46ロープ径(Φmm)6
  • チェーン 6mmx2M アイビッグ

    チェーン 6mmx2M

    アイビッグ
    6,398税込7,038
    1本
    3日以内出荷
    強力ハイテン鋼材を100%使ったG100のAIBチェーンです。
    用途G100の強力なAIBチェーンです。長さ(m)2使用荷重(t)1.1参考質量(kg)1.4適合チェーン線径(Φmm)6
  • 減速くん TYPE6 2mセット サンセルフ

    減速くん TYPE6 2mセット

    サンセルフ
    19,980税込21,978
    1セット(4枚)
    4日以内出荷
    自転車専用のスリムタイプ 視認性に優れた黒・黄色のツートンカラー プラスチック製品に比べ、割れにくく騒音もすくない構造です。
    用途自転車の安全確保、減速運転を促します。セット内容黒×2枚、黄×2枚材質ポリウレタン質量(kg)(本体部)約1(本体部)黒、黄本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体部)500×100×15
  • ステンレスパイプ 6MMX2M 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ステンレスパイプ 6MMX2M

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    17,980税込19,778
    1パック(10本)
    3日以内出荷
    用途研削仕上げ材質SUS304長さ(m)2肉厚(mm)0.5外径(Φmm)6外径公差(mm)0~-0.03
  • 6mmx2.0m 被覆付ワイヤースリング(赤) エスコ

    6mmx2.0m 被覆付ワイヤースリング(赤)

    エスコ(1件のレビュー)
    3,310税込3,641
    1本
    当日出荷
    材質炭素鋼質量(kg)0.6全長(m)2.0破断荷重(t)1.83ロープ径(Φmm)6
  • 6mmx2m プラスチックチェーン(コーン用・黄) エスコ

    6mmx2m プラスチックチェーン(コーン用・黄)

    エスコ
    1,090税込1,199
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA980A-81材質プラスチック質量(g)220長さ(m)2線径(Φmm)6クリアランス(mm)【チェーン】8×24.6
  • 6mmx2.0m  玉掛ワイヤースリング(JIS) エスコ

    6mmx2.0m 玉掛ワイヤースリング(JIS)

    エスコ
    4,320税込4,752
    1本
    翌日出荷
    質量(kg)0.3破断荷重(t)1.66ロープ径(Φmm)6
  • ブレードロック H6×2M SK11

    ブレードロック H6×2M

    SK11
    8,598税込9,458
    1個
    4日以内出荷
    ホースを安全確実に接続します。ホースの安全確実な接続に最適です。
    用途ホースの接続。形状ブレードロック H6×2M材質(本体)ステンレス(SUS304)ねじサイズR1/4適合ホース内径×外径(Φmm)6×11
  • 6mmx2m プラスチックチェーン(コーン用蛍光黄) エスコ

    6mmx2m プラスチックチェーン(コーン用蛍光黄)

    エスコ
    1,090税込1,199
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA980A-83材質プラスチック蛍光黄質量(g)220長さ(m)2線径(Φmm)6クリアランス(mm)【チェーン】8×24.6
  • コード付きアラームタップ6P2M ELPA

    コード付きアラームタップ6P2M

    ELPA
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    アラーム音とランプで過電流を警告、火災事故から守る。過電流時にアラーム音が鳴り、ランプが赤色で点滅。本体は熱と衝撃に強い難燃性PC採用。180°回転スイングプラグ。耐トラッキングカバー付。断線に強いコード
    用途屋内専用、国内専用ホワイト使用温度範囲(℃)‐10~35定格AC125V15A 合計1500Wまでコード長さ(m)2口数6個口
  • 6mmx2m プラスチックチェーン(コーン用・黄/黒) エスコ

    6mmx2m プラスチックチェーン(コーン用・黄/黒)

    エスコ
    1,140税込1,254
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA980A-82材質プラスチックトラ質量(g)220長さ(m)2線径(Φmm)6クリアランス(mm)【チェーン】8×24.6
  • 横差し個別スイッチ付節電タップ6個口2m YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    横差し個別スイッチ付節電タップ6個口2m

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    質量(g)458スイッチ個別コンセント形状2P最大サージ電圧(V)6000
  • 6mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本) エスコ

    6mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)

    エスコ
    2,230税込2,453
    1パック(4本)
    翌日出荷
    材質特殊エラストマー厚さ(mm)6全長(mm)2000内径(Φmm)6使用温度(℃)-200~125
  • 6.0mmx2m プラスチックチェーン(黄/黒コーン用フック付) エスコ

    6.0mmx2m プラスチックチェーン(黄/黒コーン用フック付)

    エスコ
    1,100税込1,210
    1本
    翌日出荷
    材質硬質ポリエチレン黄/黒全長(m)2線径(Φmm)6
  • 6mmx2m/13mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本) エスコ

    6mmx2m/13mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)

    エスコ
    3,790税込4,169
    1パック(4本)
    翌日出荷
    厚さ(mm)13全長(mm)2000内径(Φmm)6使用温度(℃)-200~125
  • 個別タイマー付抜け止めタップ6個口2m YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    個別タイマー付抜け止めタップ6個口2m

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    9,798税込10,778
    1個
    5日以内出荷
    ホワイト材質(本体)ABS使用温度範囲(℃)5~40定格15A・125V(1500W)コンセント個数6コンセント形状3P(接地2P)抜止本体質量(g)約1047精度(時計)±4秒/日寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)306×57×38、(タイマーパネル)84×74×15安全装置サージ吸収素子(バリスタ)内蔵、過電流保護ブレーカー(15A/125V)内蔵電源コード(m)2機能アース付/スイングプラグ/耐トラッキングバッテリーニッケル水素充電池(タイマー設定バックアップ用)使用地区日本国内専用アース端子ありアズワン品番65-0525-67タイマー1個口につきON/OFFの設定が12通り可能(12通り×6個口=最大72通り)プラグ形状スイングプラグ(アース付/耐トラ付)RoHS指令(10物質対応)対応耐トラッキングあり
  • JIS玉掛 6x24 O/O 6mmX2m 2本組 大綱

    JIS玉掛 6x24 O/O 6mmX2m 2本組

    大綱
    1,998税込2,198
    1セット(2本)
    翌々日出荷
    質量(kg)0.64長さ(m)2使用荷重(t)0.3ワイヤー径(Φmm)6アイ部幅(mm)80端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)160
  • 麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 片シンブル入 6mmx2M アイビッグ

    麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 片シンブル入 6mmx2M

    アイビッグ
    3,498税込3,848
    1本
    3日以内出荷
    国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されてるので同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った『セーフロック』玉掛けワイヤです。国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
    用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ120長さ(m)2使用荷重(t)0.3破断荷重(t)1.8ワイヤー径(Φmm)6
  • 麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 両シンブル入 6mmx2M アイビッグ

    麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 両シンブル入 6mmx2M

    アイビッグ
    3,898税込4,288
    1本
    3日以内出荷
    国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されてるので同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った『セーフロック』玉掛けワイヤです。国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
    用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。両シンブル加工です。種類両シンブル長さ(m)2使用荷重(t)0.3破断荷重(t)1.8ワイヤー径(Φmm)6
  • タッチコネクターファイブ メイルコネクタ 千代田通商

    タッチコネクターファイブ メイルコネクタ

    千代田通商(19件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 全ての継手に型式表示。 継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。 金属パーツはニッケルメッキ仕様。 オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
    形状メイルコネクター材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • (POP1)クリップ&カードケース B6 C5HC(B6)-2M2 POP1

    (POP1)クリップ&カードケース B6 C5HC(B6)-2M2

    POP1
    1,398税込1,538
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    クネクネ曲げることができる便利な吸盤タイプのクリップです。ガラスだけでなくツルツルした面への固定に。
    材質クリップ:ポリカーボネイト●バネ部分:ステンレス●ジョイント:ポリアセタール●カードケース:ポリ塩化ビニル●支柱:ポリエチレン(スチロール)寸法(幅W×高さH)(mm)193×265開口寸法(mm)クリップ:30
  • タッチコネクターファイブ メイルエルボ 千代田通商

    タッチコネクターファイブ メイルエルボ

    千代田通商(18件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
    形状メイルエルボ材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • アクリル板(黒) 光

    アクリル板(黒)

    (13件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    耐候性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。
    用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨材質アクリル
  • ステンレスふるい 200Φ×60 サンポー

    ステンレスふるい 200Φ×60

    サンポー(14件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
    内径(Φmm)200内高(mm)60JIS規格JIS Z 8801材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ミニタイプ ストレート PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ ストレート

    PISCO(ピスコ)(13件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • RSローラチェーン用 ジョイントリンク  2列 椿本チエイン

    RSローラチェーン用 ジョイントリンク 2列

    椿本チエイン(7件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
    材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数2
  • 圧力計 立形 Rネジ Φ60 モノタロウ

    圧力計 立形 Rネジ Φ60

    モノタロウ(27件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    スチールタイプの汎用圧力計です。
    用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。販売区分業務用
  • タッチコネクターフジ/メイルエルボ(金属) 千代田通商

    タッチコネクターフジ/メイルエルボ(金属)

    千代田通商(2件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
    形状メイルエルボ材質(本体)C3604(黄銅)使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1オリフィス径(Φmm)2.7使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム使用真空圧力(kPa)-100
  • タッチコネクターFUJI/メイルコネクタ(金属) 千代田通商

    タッチコネクターFUJI/メイルコネクタ(金属)

    千代田通商(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
    形状メイルコネクタ材質(本体)C3604(黄銅)使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)C3604(黄銅)使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)使用真空圧力(kPa)-100
  • 6.0x 2m ステンレスチェーン エスコ

    6.0x 2m ステンレスチェーン

    エスコ
    5,690税込6,259
    1個
    当日出荷
    小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。2、5、10mの各長さにカットされています。
    エスコ品番EA980SA-602質量(kg)1使用荷重(kg)350寸法W(mm)9寸法P(mm)31荷重(kg)350チェーン線径(Φmm)6
  • タッチコネクターファイブ メイルブランチワイ 千代田通商

    タッチコネクターファイブ メイルブランチワイ

    千代田通商
    359税込395
    1個
    当日出荷
    PBT樹脂を採用し、スパッタ等の延焼事故を防止。空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
    用途各種エア配管及び水配管形状メイルブランチワイ材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)C3604(黄銅)使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • 塩化ビニール手袋 ビニスターソフト602 TOWA(東和コーポレーション)

    塩化ビニール手袋 ビニスターソフト602

    TOWA(東和コーポレーション)
    399税込439
    1双
    当日出荷
    作業性に優れた、袖の短い塩化ビニールあつ手手袋です。天然ゴム製の手袋に比べて油に強い、塩化ビニール製の手袋です。手にフィットし、しなやかで疲れにくいため、長時間の作業でも快適さを保ちます。内側の植毛が汗を吸収し、快適な肌触りを提供するとともにスムーズな着脱を実現します。指や手のひらにスベリ止め加工が施されており、優れたグリップ力を発揮します。
    用途機械部品の洗浄、組み立て。印刷、塗装。漁業・農業。機械製造業、油の取り扱い作業などに。材質【表】塩化ビニール 【裏】綿(植毛)厚さ(mm)0.45バイオレット全長(cm)26RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーシャフト(公差m6) KSSC(ケーエス産業)

    スーパーシャフト(公差m6)

    KSSC(ケーエス産業)(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1袋(30個)
    当日出荷から9日以内出荷
    この規格は、JIS B1354平行ピンを参考に、標準化した製品です。
    材質SUS304
  • タッチコネクターファイブ メイルブランチティ 千代田通商

    タッチコネクターファイブ メイルブランチティ

    千代田通商(2件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
    形状メイルブランチティ材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)C3604(黄銅)使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • TAC SD-A TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC SD-A

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    9,998税込10,998
    1本
    翌々日出荷
    外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。 オール透明のため、内部の流体の確認ができます。
    用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。材質塩ビ透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水(温水)、泥水、スラリー特性透明性/内面平滑性
  • ストップフィッティング ストレート PISCO(ピスコ)

    ストップフィッティング ストレート

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    一般空気圧配管用ストップ弁機能内蔵型のワンタッチ継手 チューブを抜くとエアーが止まります 導通2段構造で、チューブの着脱が簡単
    用途ねじとチューブの接続形状ストレートタイプストップ弁内蔵タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • ステンレスふるい 150Φ×60 サンポー

    ステンレスふるい 150Φ×60

    サンポー(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
    内径(Φmm)150使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 酸またはアルカリ関係 日本緑十字社

    JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 酸またはアルカリ関係

    日本緑十字社
    999税込1,099
    1組(10枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質アルミステッカー取付方式ステッカー
  • 熱収縮チューブ (標準タイプ・小分けパック) TRUSCO

    熱収縮チューブ (標準タイプ・小分けパック)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    909税込1,000
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    1袋2m入りの使いきりサイズです。
    用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。材質軟質ポリオレフィン樹脂長さ(m)2使用温度範囲(℃)-55~125適合規格UL224収縮率(%)50以上特性絶縁
  • ステンレスメイルコネクタ TRUSCO

    ステンレスメイルコネクタ

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します
    用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)規格RoHS2ねじの種類R使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa使用流体クリーンエア、純水(腐食性流体)小箱入数(枚)10流体温度(℃)水:0~100空気:-65~260生産国日本脚部伸縮ピッチ(mm)フッ素樹脂チューブと接続します。
...