こんなお得な商品も!

ヘキサゴンソケット 6.35sq
モノタロウ
¥209
税込¥230
ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)6.35
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
表面処理三価クロムメッキ
こんなお得な商品も!

ヘキサゴンソケット 6.35sq
モノタロウ
¥209
税込¥230
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
差込角(mm[inch])6.35 [1/4]
T型レンチやラチェットハンドルなどに組み合わせることにより六角穴付きボルトに締付けがすばやく行えます。
用途六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業に
材質クロムバナジウム鋼(ソケット部)、S2(ビット部)
差込角(mm)6.35
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
セット内容6角:2H-02、2.5、03、04、05、06、07、08、10プラス:2H-P1、P2、P3
差込角(mm)6.35
質量(kg/セット)0.28
トラスコ品番323-5068
質量(g)280
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
差込角(mm)6.35
全長(mm)100
スタンダードのヘキサゴンソケットになります。
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
材質Cr-V
ソケット部と六角ビット部にそれぞれ最適な材料を用い圧入し高い強度を確保しました。
用途ハンド用6.35ヘキサゴンソケットです。
寸法D(mm)12
六角穴付きボルトを締めたり、緩めたりする事ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。
用途六角穴付きボルトの締め・緩めに
差込角(mm)9.5
セット内容3mm・4・5・6・7・8・10・12
材質ソケット部:CRV、ビット部:S2
全長(mm)210(ホルダー)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(8個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
こんなお得な商品も!

ヘキサゴンソケット 9.5sq
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。
材質はクロムバナジウム鋼です。
ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)6.3
軸長(mm)99
外径D(Φmm)16
全長L(mm)121.5
先端形状ヘキサゴン
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
差込角(mm)9.5
ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)6.3
軸長(mm)99
外径D(Φmm)16
全長L(mm)121.5
先端形状ヘキサゴン
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
外周のローレット加工により、指で容易にボルトの早回しができます。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
差込角(mm)6.35
全長(mm)25
差込角(mm)6.35
トラスコ品番442-3399
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
質量(g)9
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
59日以内出荷
ソケット内容(mm)2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0
差込角(mm)6.35
ソケット形状ヘキサゴン
付属品収納用ベルト
トラスコ品番116-3249
材質特殊工具鋼
全長(mm)28
質量(g)500
入組点数8
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
角部が潰れたりなめたりすることで、通常の工具で取れない六角ボルトや六角ナットを取りはずすことができるソケットです。
ソケット内部の螺旋状のエッジが、角部が破損した六角ボルトや六角ナットでもしっかりと食い込み、取りはずすことができます。
頭部が丸いねじでもエッジが食い込むものであれば使用できます。
右ねじの取りはずし専用です。
差込角は6.35。
<使用方法>
1.SKEKを市販のソケットレンチ等に取りつけます。
2.六角ボルトや六角ナットにSKEKを垂直に押し当て、エッジを食い込ませてください。
3.ソケットレンチのヘッドを上から押さえつけながら、ゆるめる方向にまわして六角ボルトや六角ナットを取りはずしてください。螺旋状のエッジがしっかりと食い込んでいくため、ねじがまわり、取りはずすことができます。
用途工具のかかりが浅い状態で回して角部が破損した場合に・屋外環境に長期間さらされたことによる錆や腐蝕で角部が潰れた場合に・誤ったサイズの工具を使用して角部が破損した場合に
材質/仕上SCM435/リン酸マンガン皮膜
質量(g)17
寸法L(mm)23
差込角(mm)6.35
呼び【適合する六角二面幅】10
1袋入数(個)1
寸法D(mm)14.8
寸法D1(mm)13
寸法T(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
差込角(mm)6.35
二面幅(mm)8
トラスコ品番853-0957
全長(mm)50
質量(g)25
1本
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
差込角(mm)12.7
二面幅(inch)1/4
付属品ピン、リング
トラスコ品番853-1591
材質特殊鋼
質量(g)85
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
セット内容2H-2.5S、03S、04S、05S、06S、07S、08S、10S
質量(kg/セット)0.47
トラスコ品番387-6519
質量(kg)0.21
差込角(mm)6.35
差込角(mm)9.52
二面幅(inch)1/4
付属品ピン、リング
トラスコ品番853-1581
材質特殊鋼
質量(g)46
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
差込角(mm)6.3
寸法D(mm)12
新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。
六角穴付ボルト・止めねじの着脱に便利なセットです。
差込角(mm)6.35
トラスコ品番122-1060
セット内容ソケット内容:ヘキサゴン:3、4、5、6、8、ドライバービットソケット:[[(-)]]0.8×6.0、[[(+)]]No.2ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH2H)、エクステンションバー(206:50mm)
質量(kg)0.8
1セット(9点組)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
差込角(mm)6.35
付属品ソケットホルダ
トラスコ品番781-1292
セット内容10(2HB-04(1/8)、05(5/32)、06(3/16)、07(7/32)、08(1/4)、10(5/16)、12(3/8)、P1、P2、P3)
材質構造用鋼、(ホルダー)ステンレス
質量(kg)0.36
ソケット内容(mm)(ヘキサゴンソケット)2HB-04、05、06、07、08、10、12
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
差込角(sq.)6.3
質量(g)36
寸法D(mm)16
先端形状ヘキサゴン
六角ボルトや六角ナットを保持できるソケットです。
線リングで内向きに押された2つのボールが、六角ボルトや六角ナットをソケット内に保持し、落下を防止します。
磁力を利用した保持方法とは異なり、六角ボルトや六角ナットの材質を問いません。また、ソケットに磁力による異物の付着がありません。
通常のソケットと同じようにご使用いただけます。
用途機器・装置・車両などの組立・整備でねじを手で保持できない狭所に
機械部品を混入させたくない食品機器など、メンテナンス時の機器内へのねじ落下対策に
材質(本体)SCM435/ニッケルクロムメッキ、(線リング)SWPA、(ボール)SWCH
差込角(mm)6.35
材質特殊工具鋼
六角形状ですので、ボルトを6面で確実に覆う事ができ、ボルト.ナットがなめにくい商品です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
材質Cr-V
RoHS指令(10物質対応)対応
EN/IEC60900に従って製造されています。
規格EN/IEC60900
サイズ(inch)1/4
全長(mm)42
差込角(inch)1/4
電動・充電ドライバー・インパクトドライバー対応。深型なので長いボルトなどに便利。ソケット適用ネジ:7mm/M4ネジ・六角ボルトなど、8mm/M5ネジ・W3/16ネジ・六角ボルトなど、10mm/M6・W1/4ネジ・コーチネジなど、12mm/小型M8ネジ・六角タッピングネジなど、13mm/M8ネジ・コーチネジなど。
1セット(5本)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
差込角(mm)6.35
材質特殊工具鋼
全長(mm)38.7
ビット全長(mm)19
インパクトドライバー対応
用途ボルト、ナットの脱着に
穴角6角
軸径(Φmm)6.35
材質クロムバナジウム鋼
ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)6.3
外径D(Φmm)16
先端形状ヘキサゴン
使用頻度の高い6サイズをセット
用途ボルト、ナットの脱着に
セット内容(mm)7/8/10/12/13/14
材質[ソケット部] Cr-V鋼 [軸部] SNCM鋼
全長(mm)85
穴角6.35mm(六角軸)
1パック(6本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
いろいろなボルト・ナットの着脱作業に
用途19ミリM12・W7/16用軸径6.35ミリ六角軸ディープソケット
軸径(Φmm)6.35
寸法(mm)19(M12・W7/16用)
穴角6角
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
いろいろなボルト・ナットの着脱作業に
用途21ミリM14・W1/2用軸径6.35ミリ六角軸ディープソケット
軸径(Φmm)6.35
寸法(mm)21(M14・W1/2用)
穴角6角
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
いろいろなボルト・ナットの着脱作業に
用途17ミリM10・W3/8用軸径6.35ミリ六角軸ディープソケット
軸径(Φmm)6.35
寸法(mm)17(M10・W3/8用)
穴角6角
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
差込角(inch)1/4
先端形状ヘキサゴン
全長L1(mm)28
外径d(mm)11.6
充電インパクトドライバでのボルト・ナットの締め付け・取り外しに。アングル棚・スチールラックの組み立て・解体に。お得な5本セット。
用途ボルト・ナットの脱着に。使いやすい85mmサイズ。
セット内容【ソケット径】8・10・12・13・14
材質【ソケット】クロームバナジウム鋼、【軸】SNCM鋼
軸径(Φmm)6.35mm(六角軸)
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ