カテゴリ

  • 照明(11)
    • 用途別電球(5)
    • パネル球(4)
    • ナツメ・小丸球(1)
    • 一般電球タイプLED電球(1)
  • 制御機器(67)
    • 報知器用ブラケット(3)
    • スイッチ(1)
    • キャビネット(2)
  • バイク部品(3)
    • 電球(3)
  • 家電(6)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 安全用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
消費電力(W)
光色
クリア
電球形状
パネル球
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6.3v 1w」の検索結果

関連キーワード
91件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイロットランプ6.3V1W 旭光電機工業パイロットランプ6.3V1W旭光電機工業
199税込219
1個
当日出荷
丸形パイロット球(G11タイプ) 東西電気産業丸形パイロット球(G11タイプ)東西電気産業(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(10個)
当日出荷
白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
用途配電盤、開閉装置などの信号用、表示灯口金BA9S
電球(白熱球) モノタロウ電球(白熱球)モノタロウ(13件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。 個包装されていますので、保管に便利です。
用途表示灯の交換電球として消費電力(W)1定格電圧(V)30口金Ba9s
小パネル球 ELPA小パネル球ELPA(13件のレビュー)
199税込219
1パック(2個)
当日出荷
主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
電球形状小パネル球クリア
6.3V/0.15A/9Sピン 小パネル球(10個) エスコ6.3V/0.15A/9Sピン 小パネル球(10個)エスコ(4件のレビュー)
1,520税込1,672
1個
当日出荷
口金9Sピンベース電球形状小パネル球電圧(V)6.3エスコ品番EA758ZA-41寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)1
パネル、メーター用電球  6V STANLEY(スタンレー電気)パネル、メーター用電球 6VSTANLEY(スタンレー電気)(25件のレビュー)
969税込1,066
1箱(10個)
当日出荷
タイプシングル球クリア定格電圧(V)6
交換用電球 6V シングル G18 モノタロウ交換用電球 6V シングル G18モノタロウ(24件のレビュー)
859税込945
1箱(10個)
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。
用途ライセンス、パーキング、ストップランプガラス球形式G18定格電圧(V)6定格電力(W)8クリア適合一般タイプシングル球口金BA15s他社参考品番(STANLEY)A4115他社参考品番(KOITO)3237
表示灯球 ELPA表示灯球ELPA(5件のレビュー)
161税込177
1パック(2個)
当日出荷
AV機器パネルに最適。 主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。
口金E10定格消費電力(W)0.9定格電圧(V)6.3クリア全長(mm)28定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)10
小パネル球 G11BAシリーズ パイロ電子小パネル球 G11BAシリーズパイロ電子
209税込230
1個
当日出荷
電球の口金サイズについて最初のEは「ねじ込み形」を表し、次の数字は「口金の直径」を表します。同様にE17は口金サイズが17mmで、電子工作などで用いるまめ電球にはE10などのサイズがあります。一般家庭用照明器具はE26、E17などのねじ込形が多いのですが、他に「差し込み形」があり、型番は「BA9S」、「BA15S」などがあります。
仕様●パッケージ:定格電圧:6.3V●口金:BA9S●ガラス部:G-11アズワン品番67-0438-30
配電盤表示電球 ELPA配電盤表示電球ELPA(18件のレビュー)
142税込156
1個ほか
当日出荷
配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
クリア
操作表示機器 LEDランプ(ぴかりくん) 富士電機操作表示機器 LEDランプ(ぴかりくん)富士電機(10件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から41日以内出荷
外形寸法(mm)19×Φ10口金BA9s/13
白熱ランプ 富士電機白熱ランプ富士電機(2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から21日以内出荷
パネル・シグナルランプ 6V KOITO(小糸製作所)パネル・シグナルランプ 6VKOITO(小糸製作所)(5件のレビュー)
849税込934
1箱(10個)
当日出荷
定格電圧(V)6口金BA9s
高輝度LEDランプ エスコ高輝度LEDランプエスコ(10件のレビュー)
429税込472特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様照光押ボタンスイッチ、表示灯用
中パネル6.3V ELPA中パネル6.3VELPA
142税込156
1個
欠品中
看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。
口金E12定格消費電力(W)0.9定格電圧(V)6.3クリア全長(mm)34定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)13
30V/1.0W/BA9S パイロット球(10個) エスコ30V/1.0W/BA9S パイロット球(10個)エスコ(1件のレビュー)
1,910税込2,101
1袋(10個)
当日出荷
口金BA9S(9Sピンベース)電圧(V)30エスコ品番EA758ZA-14寸法(mm)Φ12×23消費電力(W)1
パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式) 6V KOITO(小糸製作所)パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式) 6VKOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)
899税込989
1箱(10個)
当日出荷
用途パネル、メーターランプ適合一般クリア定格電力(W)3定格電圧(V)6口金E10(ネジ式)ガラス球形式T10タイプシングル球
ランプ交換工具 IDEC(和泉電気)ランプ交換工具IDEC(和泉電気)(20件のレビュー)
70税込77
1個
当日出荷
LED球の着脱時に使用するランプ交換工具です。
材質ゴム製(ニトリル系)
パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式)  24V KOITO(小糸製作所)パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式) 24VKOITO(小糸製作所)(7件のレビュー)
969税込1,066
1箱(10個)
当日出荷
用途パネル、メーターランプクリアタイプシングル球定格電圧(V)24
ハロゲン電球 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ハロゲン電球PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(13件のレビュー)
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から23日以内出荷
●スワンベース全散光式●適合型式:HKFM-102、HZS-24、HZT-24、AJS-24、AWS-24、AXS-24
ローム ツェナーダイオード 6.3V 表面実装 1 W ROHMローム ツェナーダイオード 6.3V 表面実装 1 WROHM
59,980税込65,978
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●ダイオード構成: 絶縁型V●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 1 W●パッケージタイプ: SOD-128●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2RoHS指令(10物質対応)対応
1/4W金属皮膜抵抗 MF1シリーズ KOA1/4W金属皮膜抵抗 MF1シリーズKOA
29税込32
1本
当日出荷
仕様●抵抗値:3Ω●カラーコード:橙黒黒銀茶●抵抗値許容差:±1%●定格電力:0.25W●最高使用電圧:250V●耐電圧:500V●抵抗値寸法:6.3mm×Φ2.3mm●使用温度範囲:-55℃~+155℃アズワン品番67-0349-30
1/4Wカーボン抵抗(100本入) CF1シリーズ KOA1/4Wカーボン抵抗(100本入) CF1シリーズKOA
679税込747
1袋(100本)
当日出荷
リード線長さ仕様変更のお知らせKOA社のカーボン抵抗のリード長さshotタイプが標準品となり、longタイプは特殊対応となりました。現在流通している商品が、両タイプ混在している関係で、お届けできる商品がshotタイプとlongタイプ混在してしまうことを予めご了承ください。
仕様●抵抗値(Ω):1KΩ●カラーコード:茶黒赤金●定格電力:1/4W●抵抗値誤差:±5%●耐電圧:500V●最高使用電圧:250V●本体寸法:6.3mm×Φ2.3●使用温度範囲:-55~+155℃●備考:100本入りアズワン品番67-0341-84
TDKラムダ スイッチング電源 12V dc 6.3A 75.6W ZWS75BAF-12 TDKラムダTDKラムダ スイッチング電源 12V dc 6.3A 75.6W ZWS75BAF-12TDKラムダ
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
出力電圧 = 12V dc出力電流 = 6.3A定格電力 = 75.6W出力数 = 1入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac実装タイプ = オープンフレームパッケージタイプ = オープンフレーム長さ = 150mm幅 = 33mm奥行き = 50mm効率 = 85%重量 = 230gUL60950-1、CSA60950-1、EN60950-1、EN50178 (OV II). TDKラムダ、50 → 1500 W、スイッチモードAC-DC電源 - ZWS-BAFシリーズ. ZWS-BAFシリーズスイッチモードAC-DC電源は、幅広いAC入力範囲とコンパクトな設計が特長です。このスイッチモードAC-DC電源はアクティブ力率補正を備え、高い効率を発揮します。このZWS-BAFシリーズスイッチモードAC-DC電源の代表的な用途には、ファクトリオートメーション、計測器、LEDサイネージ、軽工業用の機器があります。. ワイドレンジAC入力 小型設計 アクティブ力率補正 最大効率90% 高い入力トランジェント保護 3 kV acの出力絶縁 -10 → +70 ℃と動作温度範囲が広いので、50 ℃の環境で全負荷動作が可能 対流冷却 過電流 / 過電圧保護 PFC準拠: EN61000-3-2(通常0.98/0.93)に適合 EMC準拠: EN55011 / EN55022-B、FCC-B、VCCI-B
RoHS指令(10物質対応)対応
TDKラムダ スイッチング電源 24V dc 6.3A 151W ZWS150BAF-24 TDKラムダTDKラムダ スイッチング電源 24V dc 6.3A 151W ZWS150BAF-24TDKラムダ
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
出力電圧 = 24V dc出力電流 = 6.3A定格電力 = 151W出力数 = 1入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = オープンフレーム長さ = 188mm幅 = 47mm奥行き = 85mm効率 = 90%重量 = 390gUL60950-1、CSA60950-1、EN60950-1、EN50178 (OV II). TDKラムダ、50 → 1500 W、スイッチモードAC-DC電源 - ZWS-BAFシリーズ. ZWS-BAFシリーズスイッチモードAC-DC電源は、幅広いAC入力範囲とコンパクトな設計が特長です。このスイッチモードAC-DC電源はアクティブ力率補正を備え、高い効率を発揮します。このZWS-BAFシリーズスイッチモードAC-DC電源の代表的な用途には、ファクトリオートメーション、計測器、LEDサイネージ、軽工業用の機器があります。. ワイドレンジAC入力 小型設計 アクティブ力率補正 最大効率90% 高い入力トランジェント保護 3 kV acの出力絶縁 -10 → +70 ℃と動作温度範囲が広いので、50 ℃の環境で全負荷動作が可能 対流冷却 過電流 / 過電圧保護 PFC準拠: EN61000-3-2(通常0.98/0.93)に適合 EMC準拠: EN55011 / EN55022-B、FCC-B、VCCI-B
形状オープンフレーム幅(mm)75高さ(mm)37質量(g)390タイプ基板奥行(mm)160適合規格雑音端子電圧、雑音電解強度:EN55011/EN55022-B、FCC-B、VCCI-B各準拠イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠端子形状コネクタ耐電圧入力-FG/2kVAC(10mA)、入力-出力/3kVAC(10mA)、出力-FG/500VAC(20mA)各1分間漏洩電流0.5mA以下(100/230VAC時:0.2/0.4)出力電流(A)(最大)12.5保存温度(℃)-30~75冷却方式自然空冷絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)相数単相力率(100/200VAC)0.98/0.93定格出力電力(W)150入力周波数(Hz)47~63安全規格認定:CSA60950-1、EN60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1、EN50178、準拠:電気用品安全法耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間入力電流(A)(100/200VAC)1.9/0.95最大出力電力(W)151.2出力電圧可変範囲(V)21.6~26.4定格出力電圧(V)DC24過電流保護6.62A~動作温度(℃)自然空冷時/-10~70(-10~50/100%、60/75%、70/50%)リップルノイズ(mVp-p)150(0≦Ta≦70℃)/180(-10≦Ta<0℃)保持時間(ms)20過電圧保護DC27.6~32.4V温度変動0.02%℃効率(100/200VAC)88%/90%高調波電流規制IEC61000-3-2準拠入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~265RoHS指令(10物質対応)対応入力サージ電流(A)(100/200VAC)14/28(Ta=25℃、コールドスタート時)耐衝撃196.1m/s2以下動作湿度(%RH)30~90(結露なきこと)ロードレギュレーション150ラインレギュレーション96保存湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
XP Power DC-DCコンバータ Vout:±3.3V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, IA2403S XP POWERXP Power DC-DCコンバータ Vout:±3.3V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, IA2403SXP POWER
819税込901
1個
欠品中
仕様分離式:あり幅(mm)6.09シリーズIA定格電力(W)1出力電圧(V)±3.3dc出力電流(mA)±151入力電圧範囲(V)21.6→26.4dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - IAシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのIAシリーズは、信頼性の高いデュアル出力1 W絶縁型DC-DCコンバータです。 このシリーズは1000 V dcの絶縁耐圧を実現し、業界標準SIP及びDIPの両パッケージを用意しています。 このデュアル出力DC-DCコンバータは業界標準のピン配列を採用し、-40 → +85 ℃の広い動作温度に対応します。. 1 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1000 V dcの絶縁耐圧 デュアル出力 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ SIP及びDIPの両パッケージを用意 最大効率: 80 %パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±20%絶縁電圧(kV)1dc入力公称電圧(V)24dc出力数2
XP Power DC-DCコンバータ Vout:±3.3V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, IA2403D XP POWERXP Power DC-DCコンバータ Vout:±3.3V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, IA2403DXP POWER
839税込923
1個
5日以内出荷
仕様分離式:あり奥行(mm)6.35シリーズIA定格電力(W)1出力電圧(V)±3.3dc出力電流(mA)±151効率68%入力電圧範囲(V)21.6→26.4dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - IAシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのIAシリーズは、信頼性の高いデュアル出力1 W絶縁型DC-DCコンバータです。 このシリーズは1000 V dcの絶縁耐圧を実現し、業界標準SIP及びDIPの両パッケージを用意しています。 このデュアル出力DC-DCコンバータは業界標準のピン配列を採用し、-40 → +85 ℃の広い動作温度に対応します。. 1 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1000 V dcの絶縁耐圧 デュアル出力 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ SIP及びDIPの両パッケージを用意 最大効率: 80 %パッケージDIP実装タイプスルーホールロードレギュレーション±20%絶縁電圧(kV)1dc入力公称電圧(V)24dc出力数2
1/4Wカーボン抵抗(100本入) CF1シリーズ KOA1/4Wカーボン抵抗(100本入) CF1シリーズKOA
679税込747
1袋(100本)ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
リード線長さ仕様変更のお知らせKOA社のカーボン抵抗のリード長さshotタイプが標準品となり、longタイプは特殊対応となりました。現在流通している商品が、両タイプ混在している関係で、お届けできる商品がshotタイプとlongタイプ混在してしまうことを予めご了承ください。
1/4Wカーボン抵抗(100本入) CF1シリーズ KOA1/4Wカーボン抵抗(100本入) CF1シリーズKOA
679税込747
1袋(100本)
5日以内出荷
リード線長さ仕様変更のお知らせKOA社のカーボン抵抗のリード長さshotタイプが標準品となり、longタイプは特殊対応となりました。現在流通している商品が、両タイプ混在している関係で、お届けできる商品がshotタイプとlongタイプ混在してしまうことを予めご了承ください。
1/4Wカーボン抵抗(100本入) CF1シリーズ KOA1/4Wカーボン抵抗(100本入) CF1シリーズKOA
679税込747
1袋(100本)
5日以内出荷
リード線長さ仕様変更のお知らせKOA社のカーボン抵抗のリード長さshotタイプが標準品となり、longタイプは特殊対応となりました。現在流通している商品が、両タイプ混在している関係で、お届けできる商品がshotタイプとlongタイプ混在してしまうことを予めご了承
仕様●抵抗値(Ω):51Ω●カラーコード:緑茶黒金●定格電力:1/4W●抵抗値誤差:±5%●耐電圧:500V●最高使用電圧:250V●本体寸法:6.3mm×Φ2.3●使用温度範囲:-55~+155℃●備考:100本入りアズワン品番67-0342-36
1/4Wカーボン抵抗(100本入) CF1シリーズ KOA1/4Wカーボン抵抗(100本入) CF1シリーズKOA
679税込747
1袋(100本)
5日以内出荷
リード線長さ仕様変更のお知らせKOA社のカーボン抵抗のリード長さshotタイプが標準品となり、longタイプは特殊対応となりました。現在流通している商品が、両タイプ混在している関係で、お届けできる商品がshotタイプとlongタイプ混在してしまうことを予めご了承
仕様●抵抗値(Ω):240Ω●カラーコード:赤黄茶金●定格電力:1/4W●抵抗値誤差:±5%●耐電圧:500V●最高使用電圧:250V●最大許容電流:本体寸法:6.3mm×Φ2.3●使用温度範囲:-55~+155℃●備考:100本入りアズワン品番67-0341-97
1/4Wカーボン抵抗(100本入) CF1シリーズ KOA1/4Wカーボン抵抗(100本入) CF1シリーズKOA
679税込747
1袋(100本)
5日以内出荷
リード線長さ仕様変更のお知らせKOA社のカーボン抵抗のリード長さshotタイプが標準品となり、longタイプは特殊対応となりました。現在流通している商品が、両タイプ混在している関係で、お届けできる商品がshotタイプとlongタイプ混在してしまうことを予めご了承
仕様●抵抗値(Ω):30Ω●カラーコード:橙黒黒金●定格電力:1/4W●抵抗値誤差:±5%●耐電圧:500V●最高使用電圧:250V●本体寸法:6.3mm×Φ2.3●使用温度範囲:-55~+155℃●備考:100本入りアズワン品番67-0342-24
1/4Wカーボン抵抗(100本入) CF1シリーズ KOA1/4Wカーボン抵抗(100本入) CF1シリーズKOA
679税込747
1袋(100本)
5日以内出荷
リード線長さ仕様変更のお知らせKOA社のカーボン抵抗のリード長さshotタイプが標準品となり、longタイプは特殊対応となりました。現在流通している商品が、両タイプ混在している関係で、お届けできる商品がshotタイプとlongタイプ混在してしまうことを予めご了承ください。
仕様●抵抗値(Ω):9.1KΩ●カラーコード:白茶赤金●定格電力:1/4W●抵抗値誤差:±5%●耐電圧:500V●最高使用電圧:250V●本体寸法:6.3mm×Φ2.3●使用温度範囲:-55~+155℃●備考:100本入りアズワン品番67-0342-57
1/4Wカーボン抵抗(100本入) CF1シリーズ KOA1/4Wカーボン抵抗(100本入) CF1シリーズKOA
679税込747
1袋(100本)
5日以内出荷
リード線長さ仕様変更のお知らせKOA社のカーボン抵抗のリード長さshotタイプが標準品となり、longタイプは特殊対応となりました。現在流通している商品が、両タイプ混在している関係で、お届けできる商品がshotタイプとlongタイプ混在してしまうことを予めご了承ください。
仕様●抵抗値(Ω):12Ω●カラーコード:茶赤黒金●定格電力:1/4W●抵抗値誤差:±5%●耐電圧:500V●最高使用電圧:250V●本体寸法:6.3mm×Φ2.3●使用温度範囲:-55~+155℃●備考:100本入りアズワン品番67-0341-76
1/4Wカーボン抵抗(100本入) CF1シリーズ KOA1/4Wカーボン抵抗(100本入) CF1シリーズKOA
679税込747
1袋(100本)
5日以内出荷
リード線長さ仕様変更のお知らせKOA社のカーボン抵抗のリード長さshotタイプが標準品となり、longタイプは特殊対応となりました。現在流通している商品が、両タイプ混在している関係で、お届けできる商品がshotタイプとlongタイプ混在してしまうことを予めご了承
仕様●抵抗値(Ω):130KΩ●カラーコード:茶橙黄金●定格電力:1/4W●抵抗値誤差:±5%●耐電圧:500V●最高使用電圧:250V●本体寸法:6.3mm×Φ2.3●使用温度範囲:-55~+155℃●備考:100本入りアズワン品番67-0357-03
1/4Wカーボン抵抗(100本入) CF1シリーズ KOA1/4Wカーボン抵抗(100本入) CF1シリーズKOA
679税込747
1袋(100本)
5日以内出荷
リード線長さ仕様変更のお知らせKOA社のカーボン抵抗のリード長さshotタイプが標準品となり、longタイプは特殊対応となりました。現在流通している商品が、両タイプ混在している関係で、お届けできる商品がshotタイプとlongタイプ混在してしまうことを予めご了承
仕様●抵抗値(Ω):1.6KΩ●カラーコード:茶青赤金●定格電力:1/4W●抵抗値誤差:±5%●耐電圧:500V●最高使用電圧:250V●本体寸法:6.3mm×Φ2.3●使用温度範囲:-55~+155℃●備考:100本入りアズワン品番67-0356-98
1/4Wカーボン抵抗(100本入) CF1シリーズ KOA1/4Wカーボン抵抗(100本入) CF1シリーズKOA
679税込747
1袋(100本)
5日以内出荷
リード線長さ仕様変更のお知らせKOA社のカーボン抵抗のリード長さshotタイプが標準品となり、longタイプは特殊対応となりました。現在流通している商品が、両タイプ混在している関係で、お届けできる商品がshotタイプとlongタイプ混在してしまうことを予めご了承ください。
仕様●抵抗値(Ω):2KΩ●カラーコード:赤黒赤金●定格電力:1/4W●抵抗値誤差:±5%●耐電圧:500V●最高使用電圧:250V●本体寸法:6.3mm×Φ2.3●使用温度範囲:-55~+155℃●備考:100本入りアズワン品番67-0342-10
1/4Wカーボン抵抗(100本入) CF1シリーズ KOA1/4Wカーボン抵抗(100本入) CF1シリーズKOA
679税込747
1袋(100本)
5日以内出荷
リード線長さ仕様変更のお知らせKOA社のカーボン抵抗のリード長さshotタイプが標準品となり、longタイプは特殊対応となりました。現在流通している商品が、両タイプ混在している関係で、お届けできる商品がshotタイプとlongタイプ混在してしまうことを予めご了承ください。
仕様●抵抗値(Ω):22KΩ●カラーコード:赤赤橙金●定格電力:1/4W●抵抗値誤差:±5%●耐電圧:500V●最高使用電圧:250V●最大許容電流:本体寸法:6.3mm×Φ2.3●使用温度範囲:-55~+155℃●備考:100本入りアズワン品番67-0341-89
1/4Wカーボン抵抗(100本入) CF1シリーズ KOA1/4Wカーボン抵抗(100本入) CF1シリーズKOA
679税込747
1袋(100本)
5日以内出荷
リード線長さ仕様変更のお知らせKOA社のカーボン抵抗のリード長さshotタイプが標準品となり、longタイプは特殊対応となりました。現在流通している商品が、両タイプ混在している関係で、お届けできる商品がshotタイプとlongタイプ混在してしまうことを予めご了承ください。
仕様●抵抗値(Ω):11KΩ●カラーコード:茶茶橙金●定格電力:1/4W●抵抗値誤差:±5%●耐電圧:500V●最高使用電圧:250V●本体寸法:6.3mm×Φ2.3●使用温度範囲:-55~+155℃●備考:100本入りアズワン品番67-0356-99
1/4Wカーボン抵抗(100本入) CF1シリーズ KOA1/4Wカーボン抵抗(100本入) CF1シリーズKOA
679税込747
1袋(100本)
5日以内出荷
リード線長さ仕様変更のお知らせKOA社のカーボン抵抗のリード長さshotタイプが標準品となり、longタイプは特殊対応となりました。現在流通している商品が、両タイプ混在している関係で、お届けできる商品がshotタイプとlongタイプ混在してしまうことを予めご了承ください。
仕様●抵抗値(Ω):820Ω●カラーコード:灰赤茶金●定格電力:1/4W●抵抗値誤差:±5%●耐電圧:500V●最高使用電圧:250V●本体寸法:6.3mm×Φ2.3●使用温度範囲:-55~+155℃●備考:100本入りアズワン品番67-0342-62