「6.3v470μf アキシャル」の検索結果

21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = PS寿命 = 2000hニチコンPSシリーズコンデンサ. ニチコンPSシリーズアルミ電解コンデンサは、最大3000時間の寿命の信頼性の高いポリマーコンデンサです。 PSシリーズコンデンサは、高い使用温度範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流を特長としています。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大3000時間の長寿命 鉛フリーリフローはんだ付け 低ESR. 幅広い温度範囲 ミニチュアサイズ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
349 税込384
当日出荷

KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズKMQ 端子形状ロングリード 構造アルミ缶 許容差±20% 極性あり リード線長さ(mm)15
1袋(10個)ほか
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = PW寿命 = 3000hPWシリーズラジアル6.3 → 35 V RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
359 税込395
当日出荷

寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
種類電解コンデンサ 定格寿命(時間)2000 容量許容差(%)±20 動作温度範囲(℃)-40~+105
1パック(20個)
409 税込450
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1パック(20個)
1,998 税込2,198
3日以内出荷から79日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1個ほか
829 税込912
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = PW寿命 = 5000hPWシリーズラジアル6.3 → 35 V RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
309 税込340
当日出荷

1パック(20個)
759 税込835
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)


仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 2.5mmシリーズ = VK寿命 = 2000hアルミ電解コンデンサ、VKシリーズ、85 ℃. 小型アルミ電解コンデンサ85 ℃ 2000時間(定格) PETスリーブ(非PVC) 端子に鉛フリーめっき 使用温度範囲: -40 → +85 ℃、-25 → +85 ℃(定格電圧: 450 V) 静電容量許容差: ±20 % RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
269 税込296
当日出荷

1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 7mm長さ = 7mm高さ = 7mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = RS許容差(プラス) = 20%RSアルミ7 mmラジアルコンデンサ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm高さ = 12.5mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = HE許容差 = ±20%アルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
429 税込472
当日出荷

仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 8 (Dia.) x 10mm高さ = 10mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = WZ寿命 = 1000hアルミ電解コンデンサ、WZシリーズ、105 ℃. ニチコンのWZシリーズは、低インピーダンスのチップ型アルミ電解コンデンサです。 自動実装機に対応しています。 最高+260 ℃のリフローはんだに適しており、動作温度は最高+105 ℃です。 静電容量0.1~1500 μF、電圧6.3~50 Vの製品があります。. 特長と利点:. チップ型 最高+260 ℃の高温リフローはんだ付け 耐溶剤 キャリアテープ供給の自動実装機に対応 鉛フリー RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
519 税込571
翌々日出荷

1袋(5個)ほか
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(10個)
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


仕様静電容量 = 3300μFテクノロジー = 電解電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm長さ = 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = RS寿命 = 2000h汎用ラジアル6.3 → 16 V. アキシャルRSアルミ電解コンデンサ、LHKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
930 税込1,023
3日以内出荷


仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm長さ = 11mm高さ = 11mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.5mmシリーズ = RS寿命 = 1000h汎用ラジアル6.3 → 16 V. アキシャルRSアルミ電解コンデンサ、LHKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,798 税込1,978
翌々日出荷

関連カテゴリ