カテゴリ
- 自動車純正部品(48,192)
- バイク純正部品(27,496)
- トラック純正部品(16,808)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13,746)
- 農業機械(9,557)
- ねじ・ボルト・釘(7,141)
- 制御機器(6,655)
- 切削工具(6,482)
- メカニカル部品(5,134)
- 機構部品(4,237)
- パソコン/周辺機器(3,692)
- 配管・水廻り設備部材(3,430)
- 作業工具(3,028)
- 科学研究・開発用品(2,852)
- 物流用品(2,609)
- 空調・照明・電設資材(2,324)
- バイク部品(2,309)
- 油圧機器・油圧ホース(2,242)
- 店舗什器・備品(2,215)
- オフィス家具(2,033)
- 測定用品(1,709)
- 建築金物(1,556)
- 厨房用品(1,462)
- 卓上消耗品(1,449)
- 電気材料(1,431)
- 事務用品(1,339)
- 船舶用品・漁業資材(1,232)
- FA担当者のオススメ新商品(1,175)
- 医療(1,069)
- 電動工具(1,037)
- 作業服(1,018)
- 保管用品(982)
- 研磨材(939)
- 自動車補修部品(912)
- 建材・エクステリア(890)
- 安全靴・作業靴(736)
- 学童・教育用品(699)
- 清掃用品(641)
- 家電(635)
- 縫製用品(564)
- 塗装・養生・内装用品(558)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(554)
- 安全標識(549)
- ポンプ・送風機・電熱機器(493)
- カー用品(481)
- 空圧工具(470)
- 日用品(419)
- 農業・園芸資材(417)
- 防災用品(416)
- 介護用品(415)
- エンジン工具(407)
- 手袋(350)
- 農具(346)
- 安全用品(326)
- 梱包用品(306)
- 溶接用品(291)
- 塗料(262)
- 住設機器(260)
- 食品・飲料(260)
- タイヤ・足回り(242)
- 自転車部品(240)
- 救急・衛生(237)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(228)
- トラック用品・パーツ(220)
- 印刷用紙/インク/印刷機(216)
- 安全保護具(211)
- 防犯用品(207)
- フォークリフト・産機・建機用品(194)
- テープ(179)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(179)
- ヘルスケア(140)
- クリーンルーム用品(137)
- はんだ関連・静電気対策用品(131)
- 整備工具・収納(124)
- 測量用品(土木/建設)(113)
- バッテリー・電装(107)
- スプレー・オイル・グリス(105)
- 自転車整備工具・アクセサリー(94)
- 鈑金・塗装(93)
- 洗剤・除去剤(90)
- 自動車用オイル・ケミカル(75)
- マスク(62)
- 接着剤・補修材(59)
- 理美容(59)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(51)
- トラック輸送・安全用品(47)
- 洗車・清掃(43)
- 肥料・農薬・除草剤・種(37)
- 測定関連サービス(34)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(17)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(17)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(15)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(14)
- 完成車(9)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(7)
- ガレージ機器・整備設備(6)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
- 名入れカレンダー(1)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(215)
- ホンダ(27,509)
- MAZDA(マツダ)(13,500)
- 三菱ふそう(11,484)
- SMC(11,480)
- トヨタ(10,118)
- ミツビシ(9,013)
- ニッサン(6,032)
- 大阪魂(5,168)
- BIGM(丸山製作所)(4,228)
- スズキ(3,936)
- RS PRO(3,324)
- いすゞ自動車(3,171)
- 日野自動車(3,095)
- スバル(2,932)
- メディアカバーマーケット(2,674)
- エスコ(2,155)
- YAMAHA(ヤマハ)(1,843)
- Kawasaki(1,842)
- UDトラックス(1,335)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品レビュー
価格
価格で絞り込む
「6.5」の検索結果

6.5mm高速ドリル
マキタ(15件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581台当日出荷小型・軽量ボディ。 パワーアップ。作業能率約60%アップ(メーカー従来機比) 握りやすいグリップ形状。コンパクトボディ+ソフトグリップで握りやすく、優れた取り回しを実現。 無段変速+スピード調整ネジ。スイッチの引き加減とスピード調整ネジで回転数が調整可能。 スットパポール(別売)取付可能。一定の深さの連続穴あけに便利。 ソフトグリップ、ロックボタン、正逆転切替。付属品チャックキーS10長さ(mm)209幅(mm)64質量(kg)1.0高さ(mm)175電流(A)3.9電源(V)単相100消費電力(W)370回転数(min-1[r.p.m])0~4200コード長さ(m)2.0チャック能力(mm)0.5~6.5穴あけ能力(mm) 鉄工6.5穴あけ能力(mm) 木工15カーボンブラシ呼び番号407
廃油処理パック6.5L
MYST¥269~税込¥296~1個当日出荷汚れた各種オイルを簡単に処理できる用途廃油の処理に材質(ポリ袋)LDPE、(吸収体)綿、(紙袋)クラフト紙、(結束バンド)PA66危険物の類別非危険物
通線ワイヤー 6.5mm
(13件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681本(30m)当日出荷スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽で太い管でも良く通ります。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。材質PET質量(kg)1.7(包装含まず)色黄/黒長さ(m)30線径(Φmm)6.5耐荷重(kg)500破断強度(kg)850金具径(Φmm)(スネークヘッド)8、(エンドブラケット)10
三角ドリル(6.5型)
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から3日以内出荷電動ドリル作業に最適です。材質ハイス(高速度鋼)被削材炭素鋼・鋳鉄・軽合金先端角(°)118シャンク径D4(Φmm)6.5
NEWエアリール 6.5
KENOH(8件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷軽量フレームで組立不要。ワンタッチカプラ付で接続も簡単。質量(kg)2.8最高使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)PVCホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×350×200ホース長さ(m)本体/20、補助/1.8
細軸ドリル(6.5型)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼(SKS)シャンク径(mm)6.5
スイングマグフック 6.5KG
ミツヤ¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から3日以内出荷耐荷重約6.5kgのマグネットフック。フック部分が左右にスイング、収納できるので未使用時邪魔になりません。磁着面に傷防止フィルム貼合しています。耐荷重(kg)6.5フックスインググリーン購入法適合
コネクタピースフラットΦ6.5
SUS(エスユーエス)¥189税込¥2081個当日出荷ネジ穴つきの製品を直接GFに取り付けできます。木ネジを使って木製ボードの取り付けも可能です。※木製ボード(板厚15mm以上)を取り付ける場合は、丸木ネジ4.1×40(SFB-9B2)をご使用ください。材質アルミ押出材、ボルト:鉄質量(g)36RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルチャック6.5TL
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷仕様チャックハンドル5Gを含みます。適合機種DW12、DW12SA、UT5V、D6Y把握範囲(mm)0.5(最大)6.5(最小)マウントねじ(U3/8inch-24)チャックハンドル5G
G-6.5 セーフティガイド(内径6.5~7.0mm×外径9.5~10.0mm)
フジマック(1件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷ホースの折れ曲がりを防止するガードをナットに装着したホースガイド ホース接続部がナットタイプのエアーカプラのナットを交換するだけでホースを保護色ブラック使用温度範囲(℃)-5~60内径×外径(Φmm)6.5~7.0×9.5~10.0
6.5oz デニムシャツ
クロダルマ(11件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1枚当日出荷から4日以内出荷6.5オンスのしっかりしたデニム生地を使用した、丈夫で着やすいデニムシャツです。肩の後ろにタック2箇所付き。中に重ね着をしても、肩廻りが動きやすいです。袖廻りはボタンで2段階に調節が出来ます。材質(ボタン)樹脂混率(%)綿100生地デニム6.5オンス性別男性用
6.5mm ウレタンホース用ソケット
エスコ¥885税込¥9741個欠品中重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等エスコ品番EA140EE-6.5材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトリルゴム(NBR)(バルブパッキン)使用温度範囲(℃)-20℃~80℃寸法L(mm)59.5寸法H(mm)17取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット使用圧力(MPa)1.47寸法A(mm)17寸法D(Φmm)25適合ホース外径(Φmm)10寸法B(Φmm)5.3適合流体空気・油・他適合ホース内径(Φmm)6.5
メガフローX 6.5X10用
千代田通商¥2,298税込¥2,5281個欠品中トラスコ品番808-4421質量(g)89適合チューブ外径(Φmm)6.5×10種類カプラ寸法A(mm)77寸法B(mm)7寸法C(mm)17.5二面幅H1(mm)19二面幅H2(mm)16
スパイラルホース 6.5×10
TRUSCO(1件のレビュー)¥639~税込¥703~1本当日出荷オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度及び衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質エステルベースポリウレタン色蛍光緑内径(Φmm)6.5使用温度範囲-20~60℃外径(Φmm)10使用圧力1.0MPa使用流体空気芯数1コイル径(mm)52
6.5/10.0mmx 10m エアーホース(PVC)
エスコ(5件のレビュー)¥3,320税込¥3,6521個当日出荷柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。用途エアー用内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10長さ(m)10常用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-20~60エスコ品番EA125EA-10材質PVC色赤質量(g)570破裂圧力(MPa)6使用流体空気許容圧力(MPa)1.5特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
Oリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS6.5
NOK¥31税込¥341個当日出荷種類SSシリーズ部品番号NOK:CO3216-A太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)6内径許容差(mm)±0.15
六角アルミテーパーナットM6.5
SUS(エスユーエス)¥319税込¥3511袋(10個)当日出荷アルミボルト仕様のコネクタ(GF-N用)に使用する、交換用のナットです。適合グリーンフレームN材質アルミシリーズGF質量(g/本)1.9
DIAMOND 丸穴ポンチ6.5
DIAMOND¥4,998税込¥5,4981個当日出荷刃に若干のテーパー加工を施しており、部材の噛み込みを防ぎます。用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけにトラスコ品番805-3233材質鉄質量(g)42
ウレタンホース10m 内径Φ6.5
ハタヤリミテッド(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷エアー作業の現場に一本です。 軽くて丈夫なナイロンブレード入りです。用途エアー機器の移動作業用補助ホース付属品ベルトクリップトラスコ品番838-7091材質ポリウレタン質量(kg)0.8色橙色長さ(m)10内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10使用流体空気
軸細正宗ドリル 6.5型
イシハシ精工¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から9日以内出荷シャンク部は三面角で空転防止できます。 先端特殊シンニング入りでポンチ不要です。 鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等あらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼シャンク径(mm)6.5
1.6-6.5mm ワイヤークランプ
エスコ(12件のレビュー)¥9,030税込¥9,9331個当日出荷エスコ品番EA988DJ-1質量(g)420使用ロープ径(mm)1.6~6.5引張強度(kN)5.9(590kg)
6.5mm ワンプッシュウレタン ソケット
エスコ(1件のレビュー)¥1,060税込¥1,1661個翌日出荷プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。用途エアー用エスコ品番EA140EF-6.5材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)ソケットorプラグソケット材質(シール)NBR使用圧力(MPa)0.98適合ホース外径(Φmm)10最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]適合ホース内径(Φmm)6.5
6.5mm 中間ホースジョイント
エスコ¥535税込¥5891個当日出荷エスコ品番EA141AY-6材質真鍮(ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)1適合ホース外径(Φmm)10適合ホース内径(Φmm)6.5
黒釉 タマブチ丼6.5寸
マルケイ(国際化工)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷麺料理を引き立てる黒い器肌、どっしりした質感も魅力です。 おおらかな土物の風合いは、うどん、そばはもちろん、こだわりのラーメンにも。色黒釉容量(mL)1300直径(Φmm)200高さ(mm)69電子レンジ×食器洗浄機業務用食器の種類和食器
6.5mm/JT1 ドリルチャック
エスコ¥4,710税込¥5,1811個翌日出荷用途ボール盤などのチャック仕様チャック全長:56mm材質工具鋼規格ジャコブステーパー型テーパーNo.JT1ハンドル長さ(mm)75
2輪車用ウエッジ球 T6.5 12V(シングル球)
M&H(37件のレビュー)¥209~税込¥230~1個ほか当日出荷から5日以内出荷タイプシングル定格電圧(V)12口金W2.2×5.2dガラス球形式T6.5
6.5/10.0mmx 5m エアーホース(カプラー付・PVC)
エスコ(1件のレビュー)¥3,160税込¥3,4761個当日出荷カプラー付。用途エアー用内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10長さ(m)5常用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-20~60エスコ品番EA125ED-5材質PVC色赤質量(g)437破裂圧力(MPa)6使用流体空気許容圧力(MPa)1.5特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
...



































![6.5x110mm [-]オフセットドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64545889-210428-02.jpg)