カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(1,279)
  • 作業工具(225)
  • 制御機器(33)
  • 機構部品(16)
  • 切削工具(14)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(13)
  • バイク部品(12)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • 空調・電設資材(9)
  • 洗車・清掃(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 測定用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 農業機械(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 医療(3)
  • 電動工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 研磨材(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6×25 hex」の検索結果

1,673件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角頭 ピアスビス(鉄/ユニクローム) エスコ六角頭 ピアスビス(鉄/ユニクローム)エスコ
9,920税込10,912
1箱(500本)
当日出荷から8日以内出荷
材質鉄(三価クロメート)表面処理ユニクローム頭部形状六角頭
ドリスク ヘックス ユニクロ KNフジニッテイドリスク ヘックス ユニクロKNフジニッテイ(9件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(250本)
当日出荷
角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
種類ドリスクHEX表面処理ユニクロ
ユニクロ ジャックポイント ヘックス ヤマヒロユニクロ ジャックポイント ヘックスヤマヒロ(13件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(200本)
当日出荷から5日以内出荷
表面処理ユニクロ仕上三価ユニクロ仕様クロムフリー種別クロムフリーRoHS指令(10物質対応)対応
ピアスHEX (SUS410) 大阪魂ピアスHEX (SUS410)大阪魂(14件のレビュー)
539税込593
1パック(5個)
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS410
ステンレス ジャックポイント ヘックス ヤマヒロステンレス ジャックポイント ヘックスヤマヒロ(7件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(200個)
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス仕上スーパーパシペート仕様クロムフリー種類ジャックポイントHEX頭部形状ヘックスRoHS指令(10物質対応)対応
JPF MBテクス HEX 三価ユニクロ 日本パワーファスニングJPF MBテクス HEX 三価ユニクロ日本パワーファスニング
1,998税込2,198
1箱(125本)
当日出荷
ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
六角ドリルねじP(半箱)HEX ピアス六角ドリルねじP(半箱)HEXピアス
1,798税込1,978特価
1箱(75本)ほか
当日出荷
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
材質表面処理ユニクロめっき頭部形状六角
ドリスクヘックス ステンレス KNフジニッテイドリスクヘックス ステンレスKNフジニッテイ
7,498税込8,248
1箱(250本)
当日出荷から7日以内出荷
角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
材質ステンレス種類ドリスクHEX寸法H(mm)6.5ドリル径(Φmm)5.3寸法S(mm)全ねじ寸法D(Φmm)13寸法d(Φmm)6ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応
ピアスHEX(鉄/三価ホワイト)(小箱) 九飛勢螺ピアスHEX(鉄/三価ホワイト)(小箱)九飛勢螺(3件のレビュー)
9,598税込10,558
1箱(500個)
当日出荷から翌々日出荷
ドリルネジヘックス(金属サイディング用) TRUSCOドリルネジヘックス(金属サイディング用)TRUSCO(5件のレビュー)
719税込791
1パック(10本)ほか
当日出荷
外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できるのがヘックス。高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。
表面処理ユニクローム材質(本体)鉄(SWCH18A)
(+)ナベ頭ドリルねじ(ステンレス) 大阪魂(+)ナベ頭ドリルねじ(ステンレス)大阪魂(74件のレビュー)
844税込928
1パック(65本)ほか
当日出荷
パック単位の小口販売です。
十字穴番号#2穴の形状十字穴
(+)ナベ頭ドリルねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)ナベ頭ドリルねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(58件のレビュー)
440税込484
1パック(95個)ほか
当日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴
ジャックポイント 六角全ねじ(三価ユニクロ) ヤマヒロジャックポイント 六角全ねじ(三価ユニクロ)ヤマヒロ(4件のレビュー)
1,754税込1,929
1箱(100本)
当日出荷
種別クロムフリー材質種類ジャックポイントHEX寸法S(mm)全ねじ表面処理三価ユニクロ頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿頭ドリルねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)皿頭ドリルねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(34件のレビュー)
359税込395
1パック(45個)ほか
当日出荷
パック単位の小口販売です。
十字穴番号#2材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状皿頭穴の形状十字穴
ナベ頭ピアスビス(鉄/ユニクローム) エスコナベ頭ピアスビス(鉄/ユニクローム)エスコ(1件のレビュー)
1,100税込1,210
1袋(180本)ほか
当日出荷
先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。
ねじ径M4材質鉄(三価クロメート)表面処理ユニクローム頭部形状ナベ頭
(+)皿頭ドリルねじ(ステンレス) 大阪魂(+)皿頭ドリルねじ(ステンレス)大阪魂(30件のレビュー)
844税込928
1パック(65個)ほか
当日出荷
パック単位の小口販売です。
十字穴番号#2穴の形状十字穴
皿頭ピアスビス(鉄/ユニクローム) エスコ皿頭ピアスビス(鉄/ユニクローム)エスコ(2件のレビュー)
1,100税込1,210
1袋(180本)ほか
当日出荷
先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。
ねじの呼びM4材質鉄(三価クロメート)表面処理ユニクローム頭部形状皿頭
ダンバドリルねじ ナベ (鉄/三価ユニクロ) 若井産業ダンバドリルねじ ナベ (鉄/三価ユニクロ)若井産業(16件のレビュー)
339税込373
1パック(94個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
穴の形状十字穴
AXマルチドリルビス 鉄板用 ナベ(ユニクロ) アックスブレーンAXマルチドリルビス 鉄板用 ナベ(ユニクロ)アックスブレーン(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(148本)ほか
当日出荷
鉄板をぶち抜く業界最強のビス。 四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)1.5~2.3※上記サイズよりも厚いものも可能な場合があります。仕上ユニクロ強度(Nm)ねじり破断/6.8(参考値)引抜強度(N)6300(参考値:試験板/材質SS400・厚み2.3mm・堅さHRC32~39)穴の形状十字穴
6.0x25mm [Hex]ビット エスコ6.0x25mm [Hex]ビットエスコ(1件のレビュー)
385税込424
1個
当日出荷
Hex-Plus構造でヘックスネジの穴を傷めにくい。
エスコ品番EA611DC-6材質鍛造鋼製本数1
ピアス HEX6×25 鉄/イオニスコート 九飛勢螺ピアス HEX6×25 鉄/イオニスコート九飛勢螺
10,980税込12,078
1箱(500本)
翌々日出荷
イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。
呼び径(mm)6.0
6x25mm [Hex]ドライバービット(ダイヤコート・インパクト) エスコ6x25mm [Hex]ドライバービット(ダイヤコート・インパクト)エスコ
880税込968
1個
翌日出荷
エスコ品番EA611MC-6本数1
[+ -Hex] ドライバーセット(ラチェット式) エスコ[+ -Hex] ドライバーセット(ラチェット式)エスコ
4,750税込5,225
1セット
当日出荷
DIY、自転車、バイク、自動車などの狭い場所の作業に最適。 首振り式のヘッドで、プッシュボタンで13段階の角度でロック。最大90度 切替式レバーで正逆の切り替えが可能。 手の平に収まるコンパクトサイズ。 柄部分にもビット装着可能。
仕様●送り角:6°●(+)ビット:全長25mm:#1・#2・#3●(-)ビット:全長25mm:4・6mm●Hexビット:全長25mm:4・5・6mm●ラチェットハンドル:127mm●ケースサイズ:38(W)×25(D)×155(H)mm●材質:ケース:アルミ、エラストマービット:S2工具鋼ラチェット:クロムモリブデン鋼商品構成セット品アズワン品番65-2144-80
ポップブラインドナットヘキサタイプ平頭 ポップリベット・ファスナーポップブラインドナットヘキサタイプ平頭ポップリベット・ファスナー
58,980税込64,878
1箱(1000本)
当日出荷から翌々日出荷
材質スチール仕様平頭
[+ - Hex]ドライバーセット(ラチェット式) エスコ[+ - Hex]ドライバーセット(ラチェット式)エスコ
2,500税込2,750
1個
翌日出荷
左右切替式。 ビット使用時でも厚さ26mmの薄型ヘッド部分。 樹脂ケース付。 手の平に収まるコンパクトモデルでDIYや自転車の車載工具にも最適。
セット内容<セット内容>:9点セットビット:(+)#1・2・3、(-)4.0・6.0mmHexビット:4.0・5.0・6.0mmビット全長:25mm差込六角対辺:1/4”ラチェットハンドル:93mmケース色レッドケース寸法(mm)119×40×15商品構成セット品ギア数52
(Pozi Hex Torx)ドライバーセット Wera(Pozi Hex Torx)ドライバーセットWera
16,980税込18,678
1セット
翌日出荷
長さ 89 mm のボールペン ビットが入ったポーチ。工具軸の旋回または旋回が可能です。Rapidaptor クイックリリース チャックを備えた 816 R Kraftform ホルダーと、疲労の少ない作業のための複数コンポーネントの Kraftform ハンドルが含まれています。ハードグリップゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトゾーンは高いトルク伝達を保証します。手動および電動工具の操作に適しています。
セット内容ドライバーハンドル 051462(1/4”×119mm)、プラスビット 059760・059775・059795(PH1・2・3)、ポジビット 060029・060035・060043(PZ1・2・3)、トルクスビット 059700・059701・059702・059703・059704・059705(TX10・15・20・25・30・40)、六角ビット 059680・059681・059682・059683(3・4・5・6mm)、面ファスナーストリップ 50×70mm
MBテクス HEX ステンレス サスガード 日本パワーファスニングMBテクス HEX ステンレス サスガード日本パワーファスニング
2,698税込2,968
1箱
当日出荷から翌日出荷
ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
KRSブラインドN(ステン 大阪魂KRSブラインドN(ステン大阪魂
667税込734
1個
3日以内出荷
1/4"Hex ドライバーセット(ラチェット式) エスコ1/4"Hex ドライバーセット(ラチェット式)エスコ
8,770税込9,647
1個
翌日出荷
エスコ品番EA683WB材質(グリップ)樹脂軸貫通なし
SUS410 オニバピアス HEX 九飛勢螺SUS410 オニバピアス HEX九飛勢螺
5,238税込5,762
1袋(50個)
翌々日出荷から9日以内出荷
常識を覆す切れ味のドリルねじ SUS410 鬼刃ピアスHEX(パック品) 鬼刃ピアスの三つのポイント 特殊刃先を採用し、抜群の切れ味! SUS板/鋼板と母材を選ばず穿孔可能、5ミリなら鋼板 SUS鋼板(厚み3mm位まで) 下穴なしで貫通可能 鬼刃コート(特殊コート)で、驚異の耐食性 塩水噴霧試験2000時間クリア! また、SUS板でもねじカジリ無し! 優れた作業性(専用ビット不要) 六角平径8.0、通常のソケットで打ち込み可能。また、インパクトドライバーでの作業も可能です。※インパクトドライバーでの作業の場合は、締めすぎによる頭飛びにはご注意ください。
GRX(HEX(ステンレス/生地) 大阪魂GRX(HEX(ステンレス/生地)大阪魂
449税込494
1パック(5個)
翌々日出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
[+ - Hex Bore Torx]ドライバービットセット(ESD) エスコ[+ - Hex Bore Torx]ドライバービットセット(ESD)エスコ
18,000税込19,800
1組
翌日出荷
クイックリリース。
仕様ドライバーハンドル:119mmビット六角シャンク:1/4"セット内容ドライバーハンドル:119mmビット六角シャンク:1/4”ビット全長:89mm(+)ビット:#1・#2・#3(-)ビット:5.5mmHex-Plusビット:3.0・4.0・5.0・6.0mmTORXビット(イジリ止付):T10・T15・T20・T25・T30ポジドライブビット:#1・#2・#3商品構成セット品
(Hex Bore Torx)ドライバービットセット(ESD) Wera(Hex Bore Torx)ドライバービットセット(ESD)Wera
16,980税込18,678
1組
翌日出荷
クラフトフォーム コンパクト静電対策ESD17点セット。静電対策ESD。人間工学に基づいたデザインのクラフトフォームプラスハンドルは、手にかかる負担を軽減します。ハードゾーンにより、作業速度を高め、ソフトゾーンにより高いトルクを伝達できます。丈夫なポーチ付き。差込口のビットの溝位置は9mm(Bタイプ)です。059795・060043・059633は六角ブレードです。
用途静電対策仕様手動工具および電動工具両用。丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用セット内容ドライバーハンドル 1/4”(051464)、プラスビット PH1・2・3(059760・059775・059795)、ポジビット PZ1・2・3(060029・060035・060043)、いじり止め付トルクスビット TX10・15・20・25・30(060050・060051・060052・060053・060054)、六角ビット 3・4・5・6mm(059630・059631・059632・059633)、マイナスビット 1×5.5mm(059488)
[+ - Pozi Hex Torx] ターボギアドライバーセット エスコ[+ - Pozi Hex Torx] ターボギアドライバーセットエスコ
29,500税込32,450
1セット
翌日出荷
仕様●セット内容:19点●ビット六角シャンク:1/4"●ドライバーハンドル:146mm●ビット全長:89mm●(+)ビット:#1、#2、#3●ポジビット:#1、#2、#3●TORXビット:T10、T15、T20、T25、T30●Hexビット:3、4、5、6mm●(-)ビット:0.8×4、1×5.5、1.2×6.5mm●重量(g):751●4倍回転のターボギアを搭載●ラピッドアダプター式アズワン品番65-9263-89
SUS410 LIVE(シーリングHEX 大阪魂SUS410 LIVE(シーリングHEX大阪魂
8,334税込9,167
1袋(150個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SUS410
3カ-B ピアスHEX 大阪魂3カ-B ピアスHEX大阪魂
667税込734
1袋(16個)
翌々日出荷から9日以内出荷
SUS410 MBテクスHEX 大阪魂SUS410 MBテクスHEX大阪魂
667税込734
1袋(13個)
翌々日出荷
ダンバ(HEX(SUS410/生地) 大阪魂ダンバ(HEX(SUS410/生地)大阪魂
549税込604
1パック(7個)
翌々日出荷
長さ(mm)25ねじの呼びM6材質SUS410表面処理生地(または標準)
GB SUS410 FRX(HEX 大阪魂GB SUS410 FRX(HEX大阪魂
667税込734
1袋(11個)
翌々日出荷
関連キーワード
...