カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(305)
  • 空調・照明・電設資材(100)
  • 作業工具(77)
  • 電気材料(68)
  • 科学研究・開発用品(50)
  • 測定用品(40)
  • 船舶用品・漁業資材(39)
  • 配管・水廻り設備部材(37)
  • 農業機械(37)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
  • 厨房用品(30)
  • カー用品(29)
  • 農業・園芸資材(27)
  • 溶接用品(19)
  • バイク部品(18)
  • 制御機器(17)
  • 日用品(14)
  • 医療(14)
  • 住設機器(12)
  • 家電(12)
  • 事務用品(12)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 卓上消耗品(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
  • 作業服(10)
  • 電動工具(10)
  • 防災用品(9)
  • 安全保護具(8)
  • 空圧工具(7)
  • 清掃用品(6)
  • オフィス家具(6)
  • 介護用品(6)
  • 物流用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 食品・飲料(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 塗料(4)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 建築金物(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 保管用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • マスク(3)
  • 切削工具(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全標識(1)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6口」の検索結果

1,169件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 横形OA用抜け止め接地タップ6コ口 ランプ、マグネット付 コードなし 明工社

    横形OA用抜け止め接地タップ6コ口 ランプ、マグネット付 コードなし

    明工社(1件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    パイロットランプ、マグネットを標準装備。 RoHS指令適合製品です。
    仕様パイロットランプ、マグネット付、コードなし定格15A 125V口数6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホコリカバー付省エネタップ(雷ガード) ノア[照明]

    ホコリカバー付省エネタップ(雷ガード)

    ノア[照明](40件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    雷による電気的被害から製品を守ります。 ON/OFF個別管理で節電効果があります。 電源プラグの差込口をカバーし、ほこりの侵入、感電を防止するスライド式コンセントカバー付。
    トラスコ品番341-7093色アイボリー質量(g)605スイッチ個別定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数6コンセント形状2P定格電流(A)15電源コード(m)2機能雷ガード、スライド式コンセントカバー付本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×55×35マグネットなしプラグ形状スイングプラグUSBポートなし
  • ザ・タップX 6コ口 Panasonic(パナソニック)

    ザ・タップX 6コ口

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    熱や一時的な水しぶきやホコリの侵入をガードします。 熱に強い二重ボディです。 ほこり等で起こるトラッキングを抑え、感電もしにくいです。
    仕様安全設計扉、パッキン付コンセント、スナップキャップ付色ホワイト定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数6定格電流(A)15機能二重被覆、耐トラッキング本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×90×46シャッター防水・ホコリカバー付定格容量(W)1500使用場所屋内専用耐トラッキングあり
  • 横形OA用接地タップ6コ口 明工社

    横形OA用接地タップ6コ口

    明工社(6件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    仕様パイロットランプ、マグネット標準装備定格電圧(V)125定格電流(A)15口数6コードVCTFコードプラグ耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横形OA用接地タップ6コ口 ランプ、マグネット付 コードなし 明工社

    横形OA用接地タップ6コ口 ランプ、マグネット付 コードなし

    明工社(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横形OA用抜け止め接地タップ6コ口 接地プラグ付 明工社

    横形OA用抜け止め接地タップ6コ口 接地プラグ付

    明工社
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷
    色白スイッチなし定格電圧(V)125コンセント形状接地2P抜け止め防止定格電流(A)15口数6機能パイロットランプ、マグネット、耐トラッキング接地プラグコードVCTFコードRoHS指令(10物質対応)対応
  • OAマルチタップ 電源タップ 7個口 耐雷サージ 抜け止め防止機能 固定用マグネット付き  集中スイッチ付 ELPA

    OAマルチタップ 電源タップ 7個口 耐雷サージ 抜け止め防止機能 固定用マグネット付き 集中スイッチ付

    ELPA(17件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    パイロットランプ付で通電状態が一目でわかり、消し忘れが防止できます。 プラグ抜け止めで不意のプラグ抜けが無く、コンピュータなどのデータをしっかりガードします。 スチール机などに簡単に仮固定できるマグネット付。 180°回転スイングプラグで狭いところでもスッキリ配線。 耐トラッキングカバー付。 電源ラインサージ低減。内蔵されたサージ低減素子が電源ライン間の誘導雷などによるサージを低減します。(※直撃雷や強力な誘導雷サージを受けた場合は機器を保護できません)
    色グレースイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)合計1500まで定格125V、15Aコンセント個数7コンセント形状3P抜け止め電源コード(m)2機能マグネット付、耐トラッキングカバー付、電源ラインサージ低減、パイロットランプ付マグネット○プラグ形状スイングUSBポートなし雷ガード○耐トラッキング○
  • スイッチ用プレート エレガントプレート 6口(3+3) ELPA

    スイッチ用プレート エレガントプレート 6口(3+3)

    ELPA
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷
    スイッチ用プレート
    色ホワイト質量(g)40種類6コ用寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×120×10
  • アドバンスコンセントプレート6コ用 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスコンセントプレート6コ用

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    プレート形状2連6コ用
  • 横形OA用抜け止め接地タップ8コ口 ランプ、マグネット付 コードなし 明工社

    横形OA用抜け止め接地タップ8コ口 ランプ、マグネット付 コードなし

    明工社(2件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    パイロットランプ、マグネットを標準装備。 RoHS指令適合製品です。
    仕様パイロットランプ、マグネット付、コードなし定格15A 125V口数8RoHS指令(10物質対応)対応
  • バスZツギテ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    バスZツギテ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥1,998税込¥2,198
    1組(2個)
    当日出荷
    Z形、風呂釜と浴槽の接続用部品
    長さ(mm)115
  • 電源タップ 延長コード 6個口 2P 幅広 ACアダプタ用 ほこり防止シャッター スイングプラグ エレコム

    電源タップ 延長コード 6個口 2P 幅広 ACアダプタ用 ほこり防止シャッター スイングプラグ

    エレコム(3件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷
    隣の差込口をふさがない!差込口の間隔が広くACアダプタもすっきり接続できる、ほこり防止シャッター付きスリムタップ(OAタップ・延長コード・コンセント)。ACアダプタもすっきり接続できるほこり防止シャッター付きスリムタップです。タップの差込口の間隔が約58mmと通常のタップと比較して広く、ACアダプタもすっきり接続可能です。トップの5個口に加え、サイドに1個口を装備し、幅広の機器を接続する場合に便利です。ACアダプタを5つ挿すことがことができます。差込口に耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。電源コードには社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。お子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採
    仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂定格125V・15A・1500Wコンセント個数6個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×292×26※コード部分及びプラグ部分を除くプラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】×ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード×埃防止シャッター○
  • 電源タップ 延長コード 6個口 2P 個別スイッチ付 省エネ スイングプラグ コンセント エレコム

    電源タップ 延長コード 6個口 2P 個別スイッチ付 省エネ スイングプラグ コンセント

    エレコム
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷
    接続機器ごとにON/OFFでき、待機電力を個別に節約できる個別スイッチが付いた省エネタップです(OAタップ・延長コード・コンセント)。ACアダプタや大きめのプラグを接続してもスイッチに干渉しにくい、斜め配置のスイッチを採用しています。差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。
    仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂スイッチ個別スイッチ定格125V・15A・1500Wコンセント個数6個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×50×32※コード部分及びプラグ部分を除くプラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】○マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード×埃防止シャッター×
  • フルカラー新金属プレート2型 標準プレート Panasonic(パナソニック)

    フルカラー新金属プレート2型 標準プレート

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥659~税込¥725~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途標準プレート材質耐食アルミニウム合金表面処理フルコート加工プレート標準プレート(取付枠なし)
  • 電源タップ 延長コード 4個口 3P 2P変換アダプタ付 マグネット RoHS準拠 抜け止め 熱に強い二重構造 コンセント エレコム

    電源タップ 延長コード 4個口 3P 2P変換アダプタ付 マグネット RoHS準拠 抜け止め 熱に強い二重構造 コンセント

    エレコム(26件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    熱に強い二重構造ケースを採用した4個口の工事用電源タップです。コンセントにさして延長コードとして使用頂けます。プラグ仕様は3ピン式で、差込口は便利な4個口タイプです。差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示ランプが付いています。裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属しています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
    用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。付属品3ピン→2ピン変換アダプタ(アース付き)材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂色グレースイッチ×定格電力(W)1500まで定格15A 125V 1500Wまで適合規格PSE適合定格電圧(V)125コンセント個数4個口コンセント形状3P抜け止めアース付定格電流(A)15外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×200×30※コード部分及びプラグ部分を除く機能【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】×フック【壁掛け用】○使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット○差込口形状【本体】3ピン雷ガード×埃防止シャッター×
  • ザ・タップX 一括防水スイッチ付 6コ口 Panasonic(パナソニック)

    ザ・タップX 一括防水スイッチ付 6コ口

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    熱や一時的な水しぶきやホコリの侵入をガードします。 熱に強い二重ボディです。 ほこり等で起こるトラッキングを抑え、感電もしにくいです。
    仕様安全設計扉、パッキン付コンセント、スナップキャップ付色ホワイトスイッチ一括スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数6定格電流(A)15機能二重被覆、耐トラッキング本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×90×52シャッター防水・ホコリカバー付定格容量(W)1500使用場所屋内専用耐トラッキングあり
  • 電源タップ サンワサプライ

    電源タップ

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本
    当日出荷
    ホコリ防止シャッター付きで、ホコリの侵入を防止します。裏面にマグネットが付いていますので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。差し込み部にユリア樹脂材を使用しており、熱に強い構造となっております。プラグは3Pプラグ仕様で、プラグ根本にはトラッキング火災予防 に有効な絶縁キャップが付いています。ゴミが少なく環境に優しい簡易パッケージ仕様です。
    色ホワイトスイッチなしコンセント形状3Pアース端子ありマグネットありプラグ形状3P・ストレートRoHS指令(10物質対応)対応USBポートなし雷ガードなし耐トラッキングあり
  • サプライジョイント ブッシュC コガネイ

    サプライジョイント ブッシュC

    コガネイ
    ¥238~税込¥262~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    配管用鋼管と同内径、同流量でも配管スペースは半分になります。
    形式ブッシュC使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ
  • ノイズフィルタタップ サンワサプライ

    ノイズフィルタタップ

    サンワサプライ
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    電源ノイズフィルタを内蔵しています。 雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵し、雷サージから接続機器を守ります。 過大な雷サージ進入時、バリスタの破損を防ぐヒューズ入りです。(LEDによる動作表示) 抜け止めの差込口ですので、不意のプラグ抜けがなく安心して使用できます。 一括集中スイッチ付きで、一括ON・OFF可能です。 スチール机などに簡単に取付けできるマグネット付きです。 プラグは3P(接地付き)プラグで3P→2P変換アダプタ付きです。 アース接続ができる、アース端子付きです。
    付属品3P→2P変換アダプタピッチ(mm)40スイッチ一括集中スイッチ定格15A・125V(1500Wまで)コンセント個数8コンセント形状3P抜け止め寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284×100×40機能ノイズフィルターアース端子○ノイズフィルター0.5~10MHz30dB以上電源ライン間ノイズ(ノーマルモード)電源ライン-アース間ノイズ(コモンモード)マグネット○プラグ形状ストレート最大サージ電圧(V)12500雷ガード○
  • 電源タップ 延長コード 4個口 2P ほこり防止シャッター スイングプラグ ブラック エレコム

    電源タップ 延長コード 4個口 2P ほこり防止シャッター スイングプラグ ブラック

    エレコム
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    テレビ周りに適した4個口のほこり防止シャッター付き電源タップです。ブラックで目立ちにくく、レコーダーや外付けHDD、ゲーム機の電源をすっきり整理できます。スイングプラグと絶縁キャップ付きで、家具裏やテレビ台裏の火災予防にも配慮した仕様です。
    色ブラック定格125V・15A・1500W
  • コンセントバー (200V 20A 6口) 摂津金属工業

    コンセントバー (200V 20A 6口)

    摂津金属工業
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    19インチマウント(1U)可能なコンセントバー
    幅(mm)36質量(kg)1.3高さ(mm)433奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×433×44口数6入力プラグ接地形2P 20A 250V E付 NEMA L6-20RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント接地形2P 10A 250V
  • LAN用モジュラージャック(カテゴリー6/6口) エスコ

    LAN用モジュラージャック(カテゴリー6/6口)

    エスコ
    ¥7,760税込¥8,536
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CE-196
  • LAN用モジュラージャック(カテゴリー5E/6口) エスコ

    LAN用モジュラージャック(カテゴリー5E/6口)

    エスコ
    ¥5,970税込¥6,567
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CE-186
  • コンセントバー(100V 20A 6口 コンパクトタイプ) 摂津金属工業

    コンセントバー(100V 20A 6口 コンパクトタイプ)

    摂津金属工業
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    当日出荷
    取付金具付で取付自由度の高いコンセントバー
    仕様コンパクトタイプ幅(mm)28.5質量(kg)1.3色ブラック高さ(mm)403奥行(mm)44定格電圧(V)100定格電流(A)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28.5×403×44口数6入力プラグ接地形2P 20A 125VRoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント接地形2P 15A 125V
  • AC100V/14A タップ(6口/USBポート/雷ガート) エスコ

    AC100V/14A タップ(6口/USBポート/雷ガート)

    エスコ
    ¥3,220税込¥3,542
    1個
    翌日出荷
    AC差込口。USBポート。火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。スッキリ配線できるL型プラグ仕様。コードは保護被ふく付安全構造。USBはスマートフォンやタブレットを3台同時充電可能。
    寸法(mm)165×32.9使用温度範囲(℃)-10~40ポート数3出力USB:DC5V・3.4A(1ポート最大2.4A)定格100V/14A/1400Wコンセント個数6個口コンセント形状2Pコード長さ(m)2コネクタ形状USB Aタイプ(メス)機能USBポート・耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉・コード保護被ふく付安全構造プラグ形状L型
  • BasicPDU 100V/15A/1U/6口 omron(オムロン)

    BasicPDU 100V/15A/1U/6口

    omron(オムロン)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    翌日出荷
    【概要】19インチラック(EIAラック)に搭載されたオムロン製のラックマウント型UPSより給電を受け、BasicPDUの出力コンセントに接続されたIT機器(サーバ・ストレージ・ルータなど)に電力供給を行います。本製品はオムロンUPS専用のオプション品です。【特長】取付金具スライド式+19インチラック取付用金具同梱で国内外メーカ製ラックへ幅広く取付可能です。オムロンUPSとの接続検証実施済でセット使用可能な機器が確認可能。ご愛用者登録実施者には交換品先出しサービスも実施。100V仕様の差込口は全て抜止差込口。3mの電源プラグ付きコードが付属しています。【出力コンセント】NEMA5-15R<2極接地付き抜止形>6個。【ラック取り付け】ラック(1U)。【付属品】取扱説明書、補足説明書、製品番号ラベル、19インチラック取付用金具。【標準保証・センドバック延長保証】接続検証済みのUPSとセットで利用することで、UPSと同一のサービス提供が可能。※ご愛用者登録必須【オンサイト保守】UPSと同一の保守対応は不可。
    付属品取扱説明書、19インチラック取付用金具仕様●セット使用対象UPS:BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU150R/BN150RA●出力コンセント抜け止め:抜止式差込口適合機種BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU150R/BN300R/BN150R/BN150RA質量(kg)約1.4取付ラック(1U)定格入力電圧(V)125定格出力電流(A)15入力プラグNEMA 5-15P定格入力電流(A)15相数単相2線(アース付)使用温湿度範囲-5℃~40℃(24時間の平均温度は35℃を超えてはならない。氷結、結露不可)/85%RH以下安全規格電安法定格出力電圧(V)125外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)68×44×485(ケーブル含まず)設計標準使用期限7年(周囲温度-5℃~40℃)電源ケーブル電安法(取得規格)/約3m出力コンセント抜け防止形、接地形2Pコンセント×6個
  • 送気エアフィルタ Radex(6口型) RPB Safety

    送気エアフィルタ Radex(6口型)

    RPB Safety
    ¥129,980税込¥142,978
    1セット
    4日以内出荷
    コンプレッサーエアに含まれる微粒子、オイルミスト、水分、臭気や味覚成分を除去して呼吸に適した空気を供給します。合計6ラインにご使用頂けます。フィルタカートリッジは予めセット済み。フィルタカートリッジは使用開始後3か月又は400時間で交換頂きます。
    用途コンプレッサーエアーに含まれる粉じんや有害物質を除去して呼吸に適した空気を供給します。仕様【ドレン位置】本体下部【レギュレーター】大流量型【最大使用圧力】125psi(6.6bar)質量(kg)9.2規格ANSI/Compressed Gas Association Commodity Specification for Air, G-7.1-1989.Federal OSHA 29 CFR 1910.134 " Compressor Operations for Breathing Air"Army Corps of Engineers EM385-1-1, Section 30.F.04EN 12021:2014 Respiratory equipment. Compressed gases for breathing apparatus.最大吐出量75 cfm(2,123 lpm)設置方法床置き/壁付け接続口(口数)6圧力計2個
  • ケーブルボックス 6口対応 深型 底面通気孔あり 木製 YAMAZEN(山善)

    ケーブルボックス 6口対応 深型 底面通気孔あり 木製

    YAMAZEN(山善)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    5日以内出荷
    電源タップをすっきり隠せる、ケーブル収納ボックス。木製タイプ、フタ付き。対応目安、6口サイズ。大きめのアダプタもしまえる、深型設計。外側には、電源タップのON/OFF操作にうれしいスリット窓付き。短側面には配線スリットがあり、コード通し可能。フタは着脱式。塗装面は外側の5面(底面と内部は無塗装)。◇短側面スリット窓:2×9cm。◇内部間口:幅36 奥行9.5cm。◇内寸:幅36 奥行11.5 深さ計13(側板11+フタ2)cm。◇フタ裏面:中央と短側面両端に厚み約1cm補強あり、中央部内寸深さ12.5cm、内寸幅16.5cm+16.5cm。◇窓:タテ2 ヨコ36cm、内部底板から約3cm。◇底面スリット:8か所、孔サイズ約8×165mm。◇裏面:シリコン製傷予防パット5枚(厚み約1mm)
    用途ケーブルや配線の収納に。コンセントボックス 配線 コード 隠し ケーブル収納 電源タップ ケーブルタップ タップボックス 収納 充電コード コード収納 天然木材質天然木(ラッカー塗装)質量(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.5×38×15
  • 未晒・晒フードカップ深型用透明蓋 HEIKO

    未晒・晒フードカップ深型用透明蓋

    HEIKO(3件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1パック(25個)
    当日出荷から3日以内出荷
    「未晒フードカップ」用の透明フタです。
    材質PP商品タイプフタ
  • M18 PACKOUT 6口 充電器 ミルウォーキーツール

    M18 PACKOUT 6口 充電器

    ミルウォーキーツール
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    7日以内出荷
    <1年保証対象>
    仕様USB充電:5V/2.1A(MAX)質量(kg)3.85電源電圧(V)単相AC100-240(50/60Hz)
  • ニュー農薬散布用じょうろ6型 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]

    ニュー農薬散布用じょうろ6型

    TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品](13件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    半透明で中身が見えて安心です。 ハスの実は農薬散布用です。
    トラスコ品番798-9881材質本体:ポリエチレン、こし網:ポリプロピレン、ハスの実:ポリエチレン・ステンレス寸法(mm)645×170×250色ナチュラル容量(L)約6
  • コンセントバー(100V 20A 6口 コンパクトタイプ) 摂津金属工業

    コンセントバー(100V 20A 6口 コンパクトタイプ)

    摂津金属工業
    ¥22,980税込¥25,278
    1本
    9日以内出荷
    高さ403mm、19インチマウント(1U)も可能なコンセントバー
    仕様コンパクトタイプ幅(mm)28.5質量(kg)1.3高さ(mm)403奥行(mm)44定格電圧(V)100定格電流(A)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28.5×403×44口数6入力プラグ接地形2P 20A 125VRoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント接地形2P 15A 125V
  • M12袋ナット+Φ6ホース口 ユタカ(Crown)

    M12袋ナット+Φ6ホース口

    ユタカ(Crown)(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    溶接用圧力調整器の流量計出口継手(パナソニック用)です。
    ねじ径M12ホース口径(Φmm)6
  • UNF9/16袋ナット+Φ6ホース口 ユタカ(Crown)

    UNF9/16袋ナット+Φ6ホース口

    ユタカ(Crown)(4件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    ダイヘン製溶接機用出口変換アダプタ―
    ねじ径UNF9/16ホース口径(Φmm)6
  • 新広角スズラン噴口 6頭口(G1/4) 丸山製作所

    新広角スズラン噴口 6頭口(G1/4)

    丸山製作所
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    翌々日出荷
    仕様噴板(孔径)/散布幅 (cm):NN-C-6S/約205質量(g)420吐出量13.1/1.5(L/MPa)全長(cm)161
  • 両口スパナ6丁組セット スーパーツール

    両口スパナ6丁組セット

    スーパーツール(1件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1セット
    当日出荷
    先端部が細く薄口のため、せまいところでの使用もきわめて使いやすいやり形のスパナ。
    トラスコ品番813-0902セット内容6×7 8×10 11×13 12×14 17×19 22×24質量(g)600商品構成セット品
  • スパコンタップ(6コ口)ランプ付 コード3mマグネット付 明工社

    スパコンタップ(6コ口)ランプ付 コード3mマグネット付

    明工社
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷から49日以内出荷
    コンセント個数6マグネットありRoHS指令(10物質対応)対応
  • 横形OA用抜け止め接地タップ6コ口 ハーネスプラグ付 明工社

    横形OA用抜け止め接地タップ6コ口 ハーネスプラグ付

    明工社
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    仕様パイロットランプ、マグネット標準装備定格電圧(V)125コード長さ(m)5定格電流(A)15口数6コードVCTケーブル(グリップ、ブッシング付)プラグハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横形OA用抜け止め接地タップ6コ口 ハーネスプラグ付 明工社

    横形OA用抜け止め接地タップ6コ口 ハーネスプラグ付

    明工社
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    仕様パイロットランプ、マグネット標準装備定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15口数6コードVCTケーブル(グリップ、ブッシング付)プラグハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 祝のし紙 B6 厚口 N マルアイ

    祝のし紙 B6 厚口 N

    マルアイ(2件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1パック(100枚)
    欠品中
    仕様コピー・プリンタ対応寸法(mm)128×182サイズB6坪量(g/m2)64