曜日別特売

ケーブルボックス 6口対応 深型 底面通気孔あり 木製

ケーブルボックス 6口対応 深型 底面通気孔あり 木製 - YAMAZEN(山善)ケーブルボックス 6口対応 深型 底面通気孔あり 木製 - YAMAZEN(山善)ケーブルボックス 6口対応 深型 底面通気孔あり 木製 - YAMAZEN(山善)ケーブルボックス 6口対応 深型 底面通気孔あり 木製 - YAMAZEN(山善)ケーブルボックス 6口対応 深型 底面通気孔あり 木製 - YAMAZEN(山善)ケーブルボックス 6口対応 深型 底面通気孔あり 木製 - YAMAZEN(山善)ケーブルボックス 6口対応 深型 底面通気孔あり 木製 - YAMAZEN(山善)ケーブルボックス 6口対応 深型 底面通気孔あり 木製 - YAMAZEN(山善)

電源タップをすっきり隠せる、ケーブル収納ボックス
木製タイプ、フタ付き
対応目安、6口サイズ
大きめのアダプタもしまえる、深型設計
外側には、電源タップのON/OFF操作にうれしいスリット窓付き
短側面には配線スリットがあり、コード通し可能
フタは着脱式
塗装面は外側の5面(底面と内部は無塗装)
◇短側面スリット窓:2×9cm
◇内部間口:幅36 奥行9.5cm
◇内寸:幅36 奥行11.5 深さ計13(側板11+フタ2)cm
◇フタ裏面:中央と短側面両端に厚み約1cm補強あり、中央部内寸深さ12.5cm、内寸幅16.5cm+16.5cm
◇窓:タテ2 ヨコ36cm、内部底板から約3cm
◇底面スリット:8か所、孔サイズ約8×165mm
◇裏面:シリコン製傷予防パット5枚(厚み約1mm)

用途
ケーブルや配線の収納に。コンセントボックス 配線 コード 隠し ケーブル収納 電源タップ ケーブルタップ タップボックス 収納 充電コード コード収納 天然木
材質
天然木(ラッカー塗装)
質量(kg)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
13.5×38×15
内容量
1個
注意
※手作りのため、研磨の精度や細部の塗装には個体差がございますので、見本写真をご参照の上、予めご了承ください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
KTS-M(WW)R 7819289078192890KTS-M(WW)R窓付き
オープン
¥2,798
¥3,078(税込)
5日以内出荷
KTS-MB(WW)R 7819289978192899KTS-MB(WW)R窓なし
オープン
¥2,798
¥3,078(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする