「6型消火器」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモ6型 モリタ宮田蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモ6型モリタ宮田
6,798税込7,478
1台
予約販売
アルミ素材を採用し継ぎ目(溶接)のないより安全な一体成型用木で厚漏れリスクを軽減。底部には樹脂加工を施し床面を傷から守ります。。またマジックホール機構によりサビなどの劣化原因となるしけを底部から逃します。耐食・耐候性に優れるアルミの質感を生かし、容器表面にはメタリック調カラー塗装キャンディレッドの粉体クリア塗装を施しています。優れた耐久性で安心を守ります。またアルミ素材容器により従来品に比べ軽量化しています。
型式(番号)消第2024~4合寸法(mm)全高460×全幅200×胴径102質量(kg)約2.7使用温度範囲(℃)-30~+40能力(単位)A-2・B-3・C(A普通火災、B天ぷら油火災、C電気火災)放射時間約15秒放射距離4~7m薬剤量(kg)消火薬剤:粉末(ABC)2グリーン購入法適合グリーンマーク認定
消火器ガード EA979Dシリーズ エスコ消火器ガード EA979Dシリーズエスコ
980税込1,078
1個
翌日出荷から翌々日出荷
場所をとらず、目立ちにくい仕様、ビス固定が不要なため、誰でも簡単に取り付け可能、壁面側に粘着付金具を固定し、ベルトを通すことで消火器の転倒を防止、ベルトにマジックテープが付いているので、取り付け・取外しが簡単、壁面側に粘着付き金具を固定し、ベルトを通すことで消火器の点灯を防止。
蓄圧式ABC消火器 EA999シリーズ エスコ蓄圧式ABC消火器 EA999シリーズエスコ
14,200税込15,620
1本
予約販売
掛け具付きで、据え置きのほか、壁掛け設置にも対応します。
仕様●メーカー:モリタ宮田工業●型番:MEA20A●仕様:20型消火器●薬剤量:6.0kg●サイズ(mm):240×570(H)●能力単位:A-5、B-12、C●型式番号:消第26~32~1号●放射時間:約17秒●放射距離:5~8m●材質:アルミニウム●重量:約8.1kg●使用温度範囲:-30℃~+40℃●業務用●蓄圧式●粉末ABC(木材、油、電気火災用)消火器●あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル●レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器●リサイクルシール付アズワン品番65-9344-31
消火器ガード ティーエフサービス消火器ガードティーエフサービス(1件のレビュー)
969税込1,066
1セット
5日以内出荷から7日以内出荷
壁面側に粘着付金具を固定し、ベルトを通すことで消火器の転倒を防止 ビス固定が不要なため、誰でも簡単に取り付け可能 ベルトにマジックテープが付いているので、取り付け・取外しが簡単 場所をとらず、目立ちにくい仕様
用途消火器の転倒防止材質ベルト:ナイロン(防炎加工)、プレート:スチール(表面処理/焼付塗装)、マジックテープ:ナイロン、粘着:アクリル系粘着剤ベルト/プレート:黒、マジックテープ:黄質量(g)約60(金具付きベルト)耐荷重(kg)粘着強度:約80耐久性(年)約8~10
ステンレス消火器BOX(20型)縦型 信和自動車工業ステンレス消火器BOX(20型)縦型信和自動車工業
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
トラック用消火器取付BOX(上面蓋開閉型)20型 6.0Kg用
材質(ステンレス)SUS304表面処理本体:2B材厚さt(mm)本体:1質量(kg)適合:6幅(mm)280高さ(mm)210奥行(mm)650
ステンレス消火器BOX(20型)カマボコ型 信和自動車工業ステンレス消火器BOX(20型)カマボコ型信和自動車工業
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
トラック用消火器取付BOX(カマボコ型)20型 6.0Kg用
材質(ステンレス)SUS304表面処理カバー:BA材、台:BA材厚さt(mm)カバー:0.8、台:1質量(kg)適合:6幅(mm)272高さ(mm)207奥行(mm)646
ステンレス消火器BOX(20型)横型 信和自動車工業ステンレス消火器BOX(20型)横型信和自動車工業
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
トラック用消火器取付BOX(横型)スライド式 20型 6.0Kg用
材質(ステンレス)SUS304表面処理カバー:BA材、台:2B材厚さt(mm)カバー:1、台:1質量(kg)適合:6幅(mm)280高さ(mm)210奥行(mm)650
消火器固定プレート エスコ消火器固定プレートエスコ
790税込869
1個
当日出荷
消火器本体のフック掛けとしても利用できます。 安定性が高まり、転倒防止に役立ちます。 高さと向き(上下・表裏)を変えることで、多くの機種に対応できます。
仕様●サイズ(mm):250×40●材質:ABS樹脂●仕様:粉末消火器:10型~20型水系消火器:3L~6L用(粉末消火器20型、水系6Lは外側取付)アズワン品番65-2286-25
消火器スタンド(4カ国語) エスコ消火器スタンド(4カ国語)エスコ
2,080税込2,288
1個
当日出荷
4ヵ国語表示(日本語・英語・中国語・韓国語) 全高が低いため、壁面の手すりなどの下にも設置が可能です。 使い方の表記には、設置の国際化に対応するピクトグラムを採用。 表示プレートは角を取り安全性に配慮、縁部分補強で頑丈さも備えています。 アルマイト加工のアルミ製のポールは錆びにくく丈夫で、きれいな状態を長く保ちます。 消火器を置くスペース部分は、水やほこりが溜まりにくい排水構造。
仕様●サイズ(mm):250×215×720(H)●重量:約370g●材質:ベース:ポリプロピレンポール:アルミニウムプレート:ABS樹脂●仕様:粉末消火器:10型~20型水系消火器:3L~6L用アズワン品番65-2286-24
鉄製 10型1本用『C-1』消火器ボックス 岩崎製作所鉄製 10型1本用『C-1』消火器ボックス岩崎製作所(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1台
予約販売
鉄(スチール)製10型1本用消火器格納箱(ボックス)です。省スペースサイズだから邪魔にならなく、4型・6型など【小型消火器】にもおすすめです。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。
種類ボックス型色(本体)幅(mm)230奥行(mm)145本体厚さ(mm)0.6材質(本体)
業務用ABC粉末消火器(廃棄シール付) イチネンTASCO業務用ABC粉末消火器(廃棄シール付)イチネンTASCO
8,598税込9,458
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
グリーン購入法適合エコマーク認定認定エコマーク認定番号10127002
SUS製 消火器BOX ユニットSUS製 消火器BOXユニット
21,980税込24,178
1台
翌日出荷から4日以内出荷
工場、倉庫、一般施設等で使用できる消火器格納庫です。
用途消火器の収納に。種類ボックス型材質ステンレス
消火器格納庫 ユニット消火器格納庫ユニット
5,898税込6,488
1台
翌々日出荷
工場・事務所・物流倉庫などの消化器の設置に最適です。
用途消火器の収納に。種類ボックス型仕様格納消火器:粉末6・10型トラスコ品番115-0277材質スチール質量(kg)3.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×165×605
ぱっちんプレート モリタ宮田ぱっちんプレートモリタ宮田
1,598税込1,758
1台
3日以内出荷
用途消火器を固定する為の設置台VT1RB、VT1GYB専用のプレート材質ABS樹脂タイプ粉末消火器10型~20型・水系消火器3L~6L寸法(幅W×高さH)(mm)250×40(突起部20含まず)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら