「6尺 伸縮」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジェットセッター 80CT 長腕 JetStter(ジェットセッター)ジェットセッター 80CT 長腕JetStter(ジェットセッター)
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
8フィートという長いベイトロッドを、テレスコで出したかったのは、その長さの優位性と、ベイトロッドならではのトルクと操作性を両立しつつ、さらに移動時はその長さを消すことができるテレスコならば、3つの利点が生まれるから。これまでになかった、狩りの道具となれば、また新しい釣りにつながっていくことでしょう。8フィートの長尺ベイトロッド。収納時50センチ → 244センチでキャスティング。着脱式のエンドグリップは2種付属。80CTには伸縮式のテレスコとしただけでなく、着脱できるエンドグリップを付属。しかも、6センチと9センチの2種が用意される! これにより、長尺でありながらも仕舞寸法を短くするとともに、3種のグリップ長とすることもできるのです。ロッド全体の設計は、バット部分に十分なパワーを持たせながらも、繊細なティップと全体的にしなやかなアクションを実現。海や河口、湖のオカッパリなど遠投が要求されるシーンにおいて強みを発揮します。機能性とスタイルを兼ね備えた80CTはいわば大人の秘密道具。気負わず、ルアーのセットされた80CTと少しの道具、まるで散歩に行くような感覚で大物とも対峙する。釣りの可能性が広がるアイテムとなっております。
仕様ライン:~16ポンド(PE2号)、長さ:8フィート(241センチ/244センチ)質量(g)ルアー:5~25、乾燥:156仕舞(cm)51(エンドグリップ取り外し時)、57・60(エンドグリップ取り付け時)
配管用ツールケース KNIPEX(クニペックス)配管用ツールケースKNIPEX(クニペックス)
159,800税込175,780
1個
翌日出荷
プライヤーレンチ(86 03 250), ウォーターポンププライヤー(88 01 250), ウォーターポンププライヤー(88 01 300), ニッパー(70 06 160), ソー(306125), ニッパー(1664000000), エクスプレスキー(90958), 折りたたみ定規Stabilaシリーズ400(L240 00055), 平刷毛(75040-015),Picard スチールワイヤーブラシ5列 280 mm(75060-005), Picard 石膏ミキシングボウル 127 x 94(75063-000), Picard 塗装工用へら40mm(75075-040), Rennsteig 電工用タガネ250 x 10 mm(361 252 1), Ruthe ロックスミスハンマー300g(3003010119), Stabila カーペンターペンシル(15212), Stabila 水準器 モデル70 30 cm(2281), Wera 6角キーセット 1,5 - 10 mm(0022086), Wera マイナスネジ用ドライバー 1160i 0,6 x 3,5 x 100 mm(031582), Wera マイナスネジ用ドライバー 1160i 1,0 x 5,5 x 125 mm(031587), Wera マイナスネジ用ドライバー 1160i 1,2 x 6,5 x 150 mm(031588), Wera ドライバー、プラスネジ Phillips 1162i PH1 x 80 mm(031601), Wera ドライバー、プラスネジ Phillips 1162i PH2 x 100 mm(031603), Zenten パイプカッター 3 - 35 mm / 1/8 - 1 1/2"(6135-0)一部はDIN EN 60900によるVDE検査済みです。高品質工具31点のセットです。伸縮ハンドルと伸縮式ハンドルと滑らかに動く2個のキャスターです。安全にロックする、2個の金属製フリップロックと3桁のダイヤル錠です。ラベル欄付きです(ラベル用シール2枚付き)人間工学に基づいたハンドルです。ABS 素材を使用した頑丈な仕様で、ブラックカラーです。アルミ製フレームです。金属ヒンジです。ふたの中に書類入れ付きです。汚れをはじく31個のツールポケット付きのツールボードです。合計54個のインサートオプションです。
仕様最大収納量(g):20質量(g)10855容量(L)33外寸(mm)W430×H280×D515内寸(mm)W350×H200×D480
デジボーモデルB ムラテックKDSデジボーモデルBムラテックKDS
70,980税込78,078
1本
翌々日出荷
・Bluetooth通信によるデータ化やパソコンモニター上の測定値表示も可能・天井高、対角スペース、窓枠のうちのり等の測定に・デジタル表示6段伸縮式ポール尺・デジタル表示で誤読を防止・暗所夜間作業でも見やすい表示バックライト付
付属品ショルダーケース電源単3形乾電池4本精度±2mm(水平保持状態において)使用温度(℃)0~40表示デジタル4桁 LCD表示メモリー測定値10件最小表示単位0.001m(1mm)検出方法透過式フォト・インタラプタ
Kiwami LRオールアルミ3面定規 16cm 共栄プラスチックKiwami LRオールアルミ3面定規 16cm共栄プラスチック
1,698税込1,868
1本
当日出荷から7日以内出荷
「測ること」に究極にまでこだわったラグジュアリー定規の進化系、Kiwami LRオールアルミ3面定規 16cm。持つ人の魅力を引き立てる洗練されたフォルムとディテールにまでこだわったデザイン。究極の目盛り精度に加え、6パターンの目盛りを備え持つハイグレード定規です。1センチ目盛り(右利き) 2センチ目盛り(左利き)3ミリ目盛り(0.5mm入/右利き) 4ミリ目盛り(0.5mm入/左利き)55ミリ単位目盛り(1mm目盛りなし) 6左右対称センター0スタート目盛り1~6の6パターンの種類が違う目盛りを用途に合わせて使い分けできます。【機能性とデザイン性を備えた3面定規】目盛り(16cm)全長精度±20μ以下の高精度定規。20μは髪の毛の1/9の太さ 測定機器:KEYENCE IM Series(IM-ISOLSM04EI5K)用紙の端から簡単に寸法を測れ、回転させるだけで左端・右端の切替えが可能。素材には全て伸縮率の少ないアルミを採用しており、質感、精度ともに高い品質。目盛りは独自製法のレーザー微細加工で1つ1つ刻印を行い、消えることがない。メモリには読みやすく読み間違えしにくいユニバーサルデザイン文字を使用。形状は三角柱で断面の中心に凹みがあり指でつまみやすい手裏剣型。右利きと左利き両方の利き手に対応。安心安全の純日本製。
仕様3面定規タイプ高さ(mm)13.8材質(本体)アルミ質量(g)約16対応左右利き手寸法(cm)16縦(mm)170
3倍尺(アルミ製) エスコ3倍尺(アルミ製)エスコ
6,510税込7,161
1本
当日出荷
ストッパーレバーが強化され、折れにくさ、固定のしやすさが格段にアップしました。 外測用フックを引っ掛けて外寸測定ができます。 3倍の長さまで伸び、読み取りは手元で確認でき、一人でも簡単に長い間隔を測る事ができます。 突き当て部にはプラスチックを使用しているので、突き当て箇所に傷を付けません。 大きくて読み取りやすい目盛数字を採用しています。 伸縮が一方向なので、持ち替える必要がなく、特に天井高測定に適しています。 ワンタッチ式のストッパーレバーで、作業のスピードアップが図れます。 裏面書き込みテープ付で、寸法の写しやバカ棒用途に便利です。 大型の突き当てと側面ギリギリまで伸ばした目盛線で測りやすくケガキやすいです。
ポール標尺 アルミ製 50cm 巾60mm 伸縮式2m2段 シンワ測定ポール標尺 アルミ製 50cm 巾60mm 伸縮式2m2段シンワ測定
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷
撮影が困難な高所でもポールを伸ばしてヒビや剥離している箇所などに直接当てて計測できます。
用途高所の現場記録や写真撮影に本体寸法(mm)1260×125×65(収納時)寸法(mm)500×60×6(標尺)質量(g)785材質【ポールアルミ部】本体:アルミ/先端部:ポリプロピレン樹脂・鉄/ジョイント:ナイロン樹脂、【標尺】本体:アルミ/先端部:ポリプロピレン樹脂、【標尺取付部】本体:鉄(クロムめっき)・ポリアセタール樹脂、【ポールジョイント部】本体:アルミ/ノブボルト:ポリプロピレン樹脂・炭素鋼
上枠付き三脚脚立 グリーンステップ 長谷川工業上枠付き三脚脚立 グリーンステップ長谷川工業
53,980税込59,378
1台
翌日出荷
天板に乗って作業可能な上わく付き三脚。 広い天板により、安全な作業ができます。 天板の上に設けられた手摺は人の腰の高さまであるので安心感抜群。 かさばり・出っぱりを解消!後支柱がスッキリ収納。 調整金具による伸縮調整がワンタッチで可能(後支柱)。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
材質アルミ加工溶接最大使用荷重(kg)100
伸縮脚付き専用脚立(踏ざん幅60mm・各脚441mm伸縮) アルインコ伸縮脚付き専用脚立(踏ざん幅60mm・各脚441mm伸縮)アルインコ(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
当日出荷
幅広踏ざんの長尺伸縮脚付脚立です。簡単操作しやすい伸縮装置レバー(各脚6mmピッチ)を装備しています。
最大使用荷重(kg)100材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)602018年トラスコ掲載ページ7 1160天板寸法・幅(mm)251×160
スライド卓上マルノコスタンド SK11スライド卓上マルノコスタンドSK11(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷
立ったまま楽に作業が出来ます。軽量、小型で運搬、組立が簡単です。伸縮作業補助アームを使うことで長尺材にも対応します。たたむと幅1000×高さ225×奥行270mm、重量15kgと軽量、コンパクトです。スライド・卓上丸鋸ベースに固定穴(6mm径以上)が4つあるモデルベース固定穴の位置(前後)が380mmを超える本機は取付できません。
用途スライド丸鋸用スタンド。幅(mm)木材:930~1900質量(kg)約15高さ(mm)約730伸縮範囲(mm)~500ベース幅(mm)ベース幅:約1120mm最大荷重(kg)150(取付機械+材料)
アルステップ 伸縮式強力タイプ(AP) HARAX(ハラックス)アルステップ 伸縮式強力タイプ(AP)HARAX(ハラックス)(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
新しくロープフックが付きました。三脚の上段(全高180cm以下の三脚は天板を含め上から2段目210cm以上は上から2段目、3段目)で作業する場合や、天板をまたいで補助ステップに乗る時はこのロープフックを利用し、脚立を頑丈な立木などと丈夫なロープで固定して下さい。 最も酷使される上から2段目と3段目のステップ部には太い25.4ミリのパイプを採用。また、平らなステップ面は長時間作業でも疲れません。 荷重負担の大きい後部支柱の上部をダブルパイプ構造でガッチリとガード。(6尺以上) 各段の桁材(一部を除く)には、中リブ付きのヒシ形パイプを使用しているので、タワミに強く丈夫です。 さらに6尺以上のモデルの下から1段目と2段目の桁材には、中リブ付きの大型で肉厚のヒシ形パイプを採用していますから、強度はバツグンです。(6尺は下から1段目のみ) 支柱と一体式のロックレバーピンはワンタッチで後支柱が伸縮し傾斜に対応します。また、ピンの紛失がありません。
3倍尺 のび助 両方向式 メートル目盛 シンワ測定3倍尺 のび助 両方向式 メートル目盛シンワ測定(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から翌々日出荷
伸縮が両方向なので、常に中央部を持つため、特に左右の内寸測定に適しています。使いやすい楕円形でプラスチックのストッパーを採用しました。先端部は広く、ケガキ、測定がしやすくなっています。
用途内装工事、建具取り付け等の寸法測定に使用する直尺材質本体:アルミ目盛仕様赤数字入、メートル目盛
風防さげふり 三共技研風防さげふり三共技研
34,980税込38,478
1台
9日以内出荷
3倍尺 のび助 両方向式 尺相当目盛付 シンワ測定3倍尺 のび助 両方向式 尺相当目盛付シンワ測定(3件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から翌々日出荷
3倍の長さまで伸び、読み取りは手元でOK!一人でも簡単に測る事ができます。突き当てはプラスチックを使用しているので、当たりがソフトで傷を付けません。伸縮が両方向なので、常に中央部を持つ為、特に左右の内寸測定に適しています。大きくて読み取りやすい目盛数字を採用しています。
用途内装工事・インテリア施工・建具取付作業・フロント工事・階段取付作業・ブロック積工事・上下水道工事・石積工事などに。寸法(幅W×厚さ)(mm)26.1×17.2材質本体/アルミテープ/スチールストッパーネジ/ポリカーボネート樹脂
尺とり虫 タジマツール(TJMデザイン)尺とり虫タジマツール(TJMデザイン)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から10日以内出荷
アルミ製伸縮スケール尺を優先した「3倍伸縮」のスケール読取点が移動しない1方向スライド式文字が大きくフラットなクリアー目盛精度±1.0mm/m
材質(本体)アルミ
イモノ尺シルバー60cm 6伸 シンワ測定イモノ尺シルバー60cm 6伸シンワ測定
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
鋳物用の木型や金型の製作時に、型の寸法を測定する時に使用します。 鋳物は砂のくぼみに溶けた鋳鉄を流し込んで固めます。 この時、収縮するので型は大きめに作ります。 金属や、大きさ、鋳物工場によって収縮率が異なりますので、それらに応じた拡大率のイモノ尺が必要になります。 シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。 エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
材質ステンレスSUS420J2本体寸法(mm)651×30×1.2 ※伸縮によって数値は変わります。製品質量(g)185 ※伸縮によって数値は変わります。RoHS指令(10物質対応)対応
イモノ尺シルバー30cm 6伸 シンワ測定イモノ尺シルバー30cm 6伸シンワ測定
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
鋳物用の木型や金型の製作時に、型の寸法を測定する時に使用します。 鋳物は砂のくぼみに溶けた鋳鉄を流し込んで固めます。 この時、収縮するので型は大きめに作ります。 金属や、大きさ、鋳物工場によって収縮率が異なりますので、それらに応じた拡大率のイモノ尺が必要になります。 シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。 エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
材質ステンレスSUS420J2本体寸法(mm)345×25×1.0 ※伸縮によって数値は変わります。製品質量(g)66 ※伸縮によって数値は変わります。RoHS指令(10物質対応)対応
イモノ尺シルバー1m 6伸 シンワ測定イモノ尺シルバー1m 6伸シンワ測定
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
鋳物用の木型や金型の製作時に、型の寸法を測定する時に使用します。 鋳物は砂のくぼみに溶けた鋳鉄を流し込んで固めます。 この時、収縮するので型は大きめに作ります。 金属や、大きさ、鋳物工場によって収縮率が異なりますので、それらに応じた拡大率のイモノ尺が必要になります。 シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。 エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
材質ステンレスSUS420J2本体寸法(mm)1060×35×1.5 ※伸縮によって数値は変わります。製品質量(g)435 ※伸縮によって数値は変わります。RoHS指令(10物質対応)対応
イモノ尺シルバー15cm 6伸 シンワ測定イモノ尺シルバー15cm 6伸シンワ測定
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
鋳物用の木型や金型の製作時に、型の寸法を測定する時に使用します。 鋳物は砂のくぼみに溶けた鋳鉄を流し込んで固めます。 この時、収縮するので型は大きめに作ります。 金属や、大きさ、鋳物工場によって収縮率が異なりますので、それらに応じた拡大率のイモノ尺が必要になります。 シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。 エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
材質ステンレスSUS420J2本体寸法(mm)182×15×0.5 ※伸縮によって数値は変わります。製品質量(g)11 ※伸縮によって数値は変わります。RoHS指令(10物質対応)対応