お子様やペットも安心の
撥水、抗菌加工のクッションフロアマット
表面が塩化ビニル樹脂なので、
耐水性抜群、油汚れにも強く、サッと拭くだけでメンテナンスも簡単!
お部屋に合わせて簡単カット!
本物そっくりなナチュラルの木目なのでお部屋をおしゃれに模様替え!
用途お部屋のフロアマットとして
材質表面:塩化ビニル樹脂、中材:発泡塩化ビニル樹脂、裏面:特殊ガラス繊維
質量(kg)6
寸法(cm)261×352
~6畳用。プラスチックセード(クリア)。明るさフリーコントロール機能付(調光範囲:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。プルスイッチ付(全灯→調光点灯→常夜灯→消灯)プルレススイッチ機能付(全灯→調光点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。高さ調節可能(コード収納型)
電圧(V)AC100
消費電力(W)21.2
適用畳数~6畳用
付属品リモコン付
取付ワンタッチ取付
色温度(K)6500
演色指数(Ra)83
エネルギー消費効率(Lm/W)150.9
高さ(mm)148
コード長さ(mm)375
全高(mm)523
質量(kg)1.6
直径(Φmm)500
光源色昼光色
光束(Lm)3200
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥9,198
税込¥10,118
翌々日出荷
和室などに最適なLEDペンダントライトです。プルスイッチで調光2段階(全灯・半灯)+常夜灯の切り替えができます。壁スイッチをONにした状態で、素早く(約1秒以内)OFF→ONすると点灯状態を切り替えることができます(常夜灯・全灯)。工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単にできます(コード調節も可能です)。光束維持時間が約40000時間と長寿命です。色がより自然に見える演色性を実現しました。
質量(g)1600
消費電力(W)30.4
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×116
機能【調光】2段階/【常夜灯】1段階
光束(Lm)【器具】3420(最大点灯時)
光色昼光色
待機電力(W)0.5
適用畳数~6畳
1台
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
~6畳用。プラスチックセード(乳白色)。樹脂枠(白木調)。明るさフリーコントロール機能付(調光範囲:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。プルスイッチ付(全灯→調光点灯→常夜灯→消灯)プルレススイッチ機能付(全灯→調光点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。高さ調節可能(コード収納型)
電圧(V)AC100
消費電力(W)21.2
適用畳数~6畳用
付属品リモコン付
取付ワンタッチ取付
色温度(K)6500
演色指数(Ra)83
エネルギー消費効率(Lm/W)143.8
幅(mm)□490
高さ(mm)160
コード長さ(mm)375
全高(mm)535
質量(kg)2.4
光源色昼光色
光束(Lm)3050
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
消費電力(W)22.9
適合~6畳
材質セード/プラスチック、枠/樹脂(カリン調)
幅(mm)455
質量(kg)2.2
色セード/クリア(シボ柄入)
高さ(mm)170
取付方式ワンタッチ取付
全高(mm)545
コード長さ(mm)375
色温度(K)6500
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)128.8
色(本体)セード/クリア(シボ柄入)
光束(Lm)2950
高さ調節コード収納型
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
調光の可否可
適用畳数6畳
スイッチ種類ひもスイッチ
再生紙使用マーク適合
1個
¥8,398
税込¥9,238
4日以内出荷
立体的な織りデザインの敷き詰めカーペット。
グラデーションのような立体的デザインのループカーペット。
センターラグとしても使用できます。
仕様洗濯:不可
材質ポリエステル100%、裏面:不織布
厚さ(mm)6
対応ホットカーペット・床暖房
機能抗菌・防臭・フリーカット・不織布
滑り止め効果なし
ペットの爪がひっかかりにくい敷き詰めカーペット。
ペットにやさしいカットパイルのカーペット。
毛先がカットされているのでペットの詰めが引っ掛からない。
肌触りもよく、見た目もお洒落。
自らでカット可能。
センターラグとしても使用できます。
仕様洗濯:不可
材質ポリエステル100%、裏面:不織布
厚さ(mm)5
対応ホットカーペット・床暖房
機能フリーカット・不織布
滑り止め効果なし
防炎加工の国産敷き詰めカーペット。
日本防炎協会の防炎性試験に合格した商品です。
公共の建物ですと防炎製品を使用する義務付けられています。
仕様洗濯:不可
厚さ(mm)6
混率(%)ポリプロピレン100
対応ホットカーペット・床暖房
機能防炎・抗菌・防臭
滑り止め効果なし
用途事務所、通路、ロビー、ホールなどに。
サイズ(cm)50×50
材質(パイル)ポリプロピレン100%
厚さ(mm)約6
材質(裏)PVC
パイル長(mm)約3
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
制電性(KV)1以下
パイル密度1/10G
ホテル・旅館・温浴施設・福祉施設・文教施設様など幅広く使用できます。
汚れても水洗いができお手入れも簡単でダニ・カビが発生しにくい素材で衛生的。
畳表は耐摩耗性能に優れ、毛羽立ちにくく、芯材も耐久性に優れた素材を使用。
日焼けに強く室内なら5年はほとんど変色いたしません。
お部屋に敷き詰めるタイプの畳です。
アンダーボードと組み合わせることで厚みの調整も可能です。
材質(畳表)樹脂製、(クッション材)ポリエチレン、(芯材)ガラス繊維+発泡ポリスチレン、(裏面)ポリエチレンラミネートシート
薄くてすっきりコンパクト、シンプルなデザインでどんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。
サイズがコンパクトにリニューアル!明るさはそのまま!!シェードが小さく、高さが低くなることで、圧迫感がなくなり、天井面や部屋全体をすっきりとした印象に!!(既存品:CEA-2006D・CEA-2008D・CEA-2012D)
お部屋の広さに合わせた明るさで、お部屋をスッキリ明るく照らします。
ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。
調光10段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。
ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。
おやすみタイマー(30分)は設定後徐々に暗くなり設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。
シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。
色がより自然に見える演色性を実現しました。
工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。
仕様(調光/常夜灯)10/2段階
質量(g)1000
電圧(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)393×393×85
LED寿命(時間)40000
光色昼光色相当
待機電力(W)0.5
演色指数(Ra)85
調光の可否可
切タイマー30分
直径38cmのシーリングライト。寝室・リビング・ワンルームなどに。壁スイッチで明るさが3段階調節できます。取り付け簡単。適用畳数は~6畳。LED5年保証対象商品
質量(g)約755
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)24.5(100%点灯時)、11(50%点灯時)、0.05(ナイトライト使用時)
定格電圧(V)100
本体寸法(mm)(約)Φ380×高さ75
光源LED×36灯使用(交換不可)
演色指数(Ra)86
調光率(%)100ー50ーナイトライト
調光の可否○
適用畳数6
調色の可否×
シェードが小さく、高さが低くなることで。圧迫感がなくなり、天井面や部屋全体を。すっきりとした印象に
寸法(mm)393×85
電圧(V)AC100
演色指数(Ra)85
調光の可否○
調光の可否否
色温度(K)2700
電圧(V)AC100
従来光源白熱灯60W×6灯相当
光源寿命40,000時間
適用畳数~6畳
取付方式簡易取付式
器具・セットセット品
光源色電球色
LED交換可
おしゃれな木目調6畳用シーリングライトです。引っ掛けシーリング式で簡単取付。リモコンスイッチで10段階の調光が可能です。どなたにも使用しやすい日本語表記のリモコンで、30分60分のお休みタイマー付なので、消し忘れて寝てしまう心配もありません。
材質樹脂・鉄
質量(kg)1.1
消費電力(W)33
定格電圧(V)AC100
定格寿命(時間)40000
機能おやすみタイマー、メモリボタン、常夜灯付
寸法(Φ×mm)全体:460×110
色温度(K)5000
明るさ(Lm)3300
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光範囲10段階(リモコン)
1台
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
用途シーリングライト、洋風ペンダント、LED照明、天井照明、おしゃれ照明として。
消費電力(W)(点灯)34、(常夜灯)1
材質本体:スチール、LEDカバー:プラスチック
質量(kg)0.73
直径(Φmm)400
高さ(mm)126
電圧(V)AC100(50/60Hz)
全光束(Lm)2900
コード長さ(mm)350
機能点灯、常夜灯、オフ(プルスイッチ切替)
演色指数(Ra)80以上
電球の種類LED
調光の可否可
適用畳数6畳
スイッチ種類ひもスイッチ
直径45cmのシーリングライト。寝室・リビングルーム・ワンルームなどに。リモコンで6段階に明るさ調節。壁スイッチで3段階に明るさ調節。取り付け簡単。適用畳数は~6畳。LED5年保証対象商品
付属品リモコン(電池別売)、保証書付取扱説明書
質量(kg)本体…約1、リモコン…約39
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)24.5(100%点灯時)、11(50%点灯時)、0.06(ナイトライト使用時)
定格電圧(V)100
本体寸法(mm)本体…(約)Φ450×高さ83(プラグ・スポンジ除く)、リモコン…(約)幅35×高さ142×奥行17
光源LED×48灯使用(交換不可)
演色指数(Ra)80
調光率(%)リモコン調光…100-75-50-25-10-ナイトライト、壁スイッチ調光…100-50-ナイトライト
調光の可否○
適用畳数6
電池寿命(年)乾電池(リモコン):約2(マンガン乾電池で1日10回使用の場合)
調色の可否×
直径28cmのシーリングライト。ワンルーム・子供部屋・納戸・内玄関などに。壁スイッチで3段階に明るさ調節できます。取り付け簡単。LED5年保証対象商品
質量(g)約530
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)24.5(100%点灯時)、11.5(50%点灯時)、2.9(10%点灯時)
定格電圧(V)100
本体寸法(mm)(約)Φ280×高さ79(プラグ含まず)
光源LED×72灯使用(交換不可)
演色指数(Ra)80
調光率(%)100-50-10
調光の可否○
適用畳数2~6
調色の可否×
仕様消費効率:111.5 lm/W、【プラスチックカバー】乳白つや消し、【セード】グレー、天井直付型、リモコン調光・リモコン調色、昼光色Ra83、電球色Ra83【適合スイッチ】埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)【適合スイッチ】埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)【適合スイッチ】埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)【適合スイッチ】埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売)、リモコン(全灯・普段・常夜灯・滅)、壁スイッチ切替(全灯→普段→常夜灯)、リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色、専用リモコン送信器同梱、虫・ホコリの入りにくい密閉カバー、※適合壁スイッチ1台に対し、8台まで接続可能、光色によって、全光束などの性能値が変化します。、入力電流(100V時):0.27 A、ハンガー付ローゼットでない場合、枠は木ねじ取付になります。、幅:Φ380 mm、高:111 mm、質量:2 kg、LED(昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83)、光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵電源ユニット内蔵
取付方式天井直付型
電圧(V)100
消費電力(W)26
色温度(K)2700~6500
光源色昼光色~電球色
光束(Lm)2900
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否可
適用畳数~6畳
調色の可否可
1台
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
リーズナブルな敷き詰め折畳カーペット。
超軽量カーペット。
一人暮らしでも持ち運び簡単。
弾力があり復元性に優れていてへたりにくく、ふかふかとした肌触りが特徴。
仕様洗濯:不可
厚さ(mm)3
混率(%)ポリエステル100
対応ホットカーペット・床暖房
滑り止め効果なし
シンプルなデザインで、どんなお部屋にも最適なLEDペンダントライトです。プルスイッチで調光2段階(全灯・半灯)+常夜灯の切り替えができます。壁スイッチをONにした状態で、素早く(約1秒以内)OFF→ONすると点灯状態を切り替えることができます(常夜灯・全灯)。工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単にできます(コード調節も可能です)。光束維持時間が約40000時間と長寿命です。色がより自然に見える演色性を実現しました。
寸法(mm)Φ454×112
質量(g)1200
消費電力(W)30.4
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
機能【調光】2段階/【常夜灯】1段階
光束(Lm)【器具】3420(最大点灯時)
光色昼光色
待機電力(W)0.5
適用畳数~6畳
1台
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
仕様消費効率:123.1 lm/W、デザイン分類:Casual、【アクリルカバー】乳白つや消し、【枠】グレー、天井直付型、リモコン調光・リモコン調色・カチットF、昼光色Ra83、電球色Ra83、リモコン(〈明るさアップ(全灯長押)〉・全灯・普段・常夜灯・滅)、壁スイッチ切替(普段←→常夜灯)、リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色、専用リモコン送信器同梱、虫・ホコリの入りにくい構造、明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)、明るさアップモード時:33.2W、※別売の傾斜天井アダプタ(HK9039)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能、光色によって、全光束などの性能値が変化します。、入力電流(100V時):0.34 A、明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。、幅:Φ514 mm、高:122 mm、質量:1.6 kg、LED(昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83)、色温度:6500 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵電源ユニット内蔵
取付方式天井直付型・カチットF
電圧(V)100
消費電力(W)27.6
色温度(K)2700~6500
光源色昼光色~電球色
光束(Lm)3400
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否可
適用畳数~6畳
調色の可否可
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
電圧(V)AC100
消費電力(W)28.1
幅(mm)Φ550
質量(kg)1.6
色【プラスチックセード】乳白シート張り
高さ(mm)153
取付方式引掛シーリング
切替方式全灯→段調光→常夜灯→滅
フランジ丸型フランジ付
全高(mm)293~703
色温度(K)6200
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)118.4
入力電流(A)0.29
光束(Lm)3329
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
デザイン現代和風
演色指数(Ra)83
適用畳数~6畳
スイッチ種類蓄光スイッチつまみ
LED交換不可
1個
¥19,980
税込¥21,978
31日以内出荷
薄くてすっきりコンパクト、シンプルなデザインでどんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。
サイズがコンパクトにリニューアル!明るさはそのまま!!シェードが小さく、高さが低くなることで、圧迫感がなくなり、天井面や部屋全体をすっきりとした印象に!!(既存品:CEA-2006DL・CEA-2008DL・CEA-2012DL)
お部屋の広さに合わせた明るさで、お部屋をスッキリ明るく照らします。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。
調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。
仕様調光10段階/調色11段階/常夜灯2段階
質量(g)1000
電圧(V)AC100
寸法(直径Φ×高さH)(mm)393×85
電源周波数(Hz)50/60
寿命40000時間
光色電球色~昼光色相当
待機電力(W)0.5
演色指数(Ra)85
消費電力(W)38
仕様プルスイッチ付
材質鋼板/白塗装、プラスチック/白、アクリル/乳白マット
質量(kg)2.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)715×85×210
色温度(K)6500
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)71.1
光源寿命40000時間
光束(Lm)270
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)85
調光の可否否
LED交換不可
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
薄くてすっきりコンパクト、シンプルなデザインでどんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。導光パネルにより均一に発光するため、まぶしさを感じにくく、目に優しいです。また、発光面とフレームに隙間がない防虫構造です。節電モード搭載で、設定後、一定の明るさまで30分かけて徐々に暗くなり気づかないうちに節電できます(電気代約2/3に節電)。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。お部屋の広さに合わせた明るさで、お部屋をスッキリ明るく照らします。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+調色11段階+常夜灯の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。光束維持時間が約40000時間と購入時の明るさが長期間続きます。リモコンでおやすみタイマーを設定すると、次第に暗くなり15分または30分後に消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。
質量(g)2300
タイプ調色:11段階
寸法(Φ×高さH)(mm)459×46
チャンネル数切り替え:2チャンネル可能
演色指数(Ra)80
調光範囲10段階
消費電力(W)22.9
適合~6畳
材質セード/プラスチック
取付方式ワンタッチ取付
コード長さ(mm)375
色温度(K)6500
光源色昼光色
高さ調節コード収納型
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
調光の可否可
適用畳数6畳
スイッチ種類ひもスイッチ
再生紙使用マーク適合
取付方式クイック取付式
電圧(V)AC100
ランプLED内蔵
色温度(K)6500~2700
光源色昼光色~電球色
LED寿命(時間)40000
調光の可否可
適用畳数~6畳
調色の可否可
シンプルなデザインで、どんな部屋にも最適なLEDペンダントライトです。下方向に加え天井方向も明るい上下発光なので、ムラのない明るさを実現しました。リモコン操作で、調光10段階+調色11段階+常夜灯の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。おやすみタイマーを設定すると、設定後徐々に暗くなり、設定時間30分で消灯します。留守番モードを設定すると、毎日繰り返し、ほぼ24時間ごとに1回全灯し、4時間後に消灯します。壁スイッチをONにした状態で、素早く(約1秒以内)OFF→ONすると点灯状態を切り替えることができます(全灯→ラスト点灯→常夜灯)。工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単にできます(コード調節も可能です)。ペンダントライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。光束維持時間が約40000時間と長寿命です。色がより自然に見える演色性を実現しました。
寸法(mm)Φ454×112
質量(g)1300
消費電力(W)30.4
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
機能【調光】10段階/【調色】11段階/【常夜灯】1段階
光束(Lm)【器具】3420(最大点灯時)
光色電球色~昼光色
待機電力(W)0.2
適用畳数~6畳
切タイマー30分
1台
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
本体奥行98mmの薄型設計。給気清浄フィルターはプリーツタイプのスーパーアレルバスタ・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。帯電防止剤による汚れ抑制機能付ルーバー採用。Φ110mmの丸穴1つで取り付けできる省施工タイプ。70mm~285mmの壁厚に取付可能。手動式シャッター。壁掛・1パイプ式。速結端子付。
用途常時換気
適合パイプ径(Φmm)110
質量(kg)2
色ホワイト
消費電力(W)(50/60Hz)3.5/4
換気風量(m3/h)18/18(50/60Hz)(給気)16.5/16.5(50/60Hz)(排気)
騒音値(dB)(50/60Hz)19.5/19.5
有効換気量(m3/h)16/16(50/60Hz)
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
シンプルなデザインで、どんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。節電モード搭載で、設定後、一定の明るさまで30分かけて徐々に暗くなり気づかない内に節電できます(約40%暗くなります)。おやすみタイマー(30分)は設定後、徐々に暗くなり、設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます
材質PP、GPPS、鋼板
質量(g)1060
消費電力(W)28
寸法(直径Φ×高さH)(mm)441×85
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
エネルギー消費効率(Lm/W)117.8
明るさ(Lm)3300(最大点灯時)
光色昼光色相当
待機電力(W)0.5
演色指数(Ra)85
調光の可否可
適用畳数~6畳用
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
シンプルでスリムな形状のトリムレスタイプ。電球色から昼光色までの調色が可能。100%~約1%までお好みに合わせて明るさ調整可能。6畳用。6500K(昼光色)~2700K(電球色)
定格電圧(V)AC100
定格消費電力(W)29.4
定格寿命(時間)40000
色温度(K)2700~6500
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:117
演色指数(Ra)82
定格光束(Lm)3440
調光の可否可
適用畳数6畳用
調色の可否可
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
シンプルなデザインで、どんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+調色11段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。節電モード搭載で、設定後、一定の明るさまで30分かけて徐々に暗くなり気づかない内に節電できます(約40%暗くなります)。おやすみタイマー(30分)は設定後、徐々に暗くなり、設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます
材質PP、GPPS、鋼板
質量(g)1060
消費電力(W)28
寸法(直径Φ×高さH)(mm)441×85
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
エネルギー消費効率(Lm/W)117.8
明るさ(Lm)3300(最大点灯時)
光色電球色~昼光色相当
待機電力(W)0.5
演色指数(Ra)85
適用畳数~6畳用
調色の可否可
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
1台
¥24,880
税込¥27,368
8日以内出荷
質量(kg)室内機:7.0、室外機:20.5
長さ(m)配管:12(チャージレス10)
電源単相100V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)室内機:260×798×167、室外機:533×666(+配管カバー部71)×249
寸法(m)高低差:10
冷房能力(50/60Hz)(kW)2.0/2.2
消費電力(W)(50/60Hz)595/720
取付幅(mm)780
期間消費電力量(kWh)367/429
適用畳数50Hz:6~8畳(9~14m2)、60Hz:6~9畳(10~15m2)
1台
¥56,900
税込¥62,590
翌々日出荷
電圧(V)AC100
ランプLED内蔵
色温度(K)6500~2700
適用畳数~6畳
~6畳用。アクリルカバー。樹脂枠(クリア)。明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。調色機能付(調色:昼光色6700K~電球色3000K)。プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
電圧(V)AC100
消費電力(W)27.8
適用畳数~6畳用
付属品リモコン付
色温度(K)昼光色6700/電球色3000
演色指数(Ra)85
エネルギー消費効率(Lm/W)115.1
高さ(mm)130
質量(kg)1.8
直径(Φmm)594
取付方式ワンタッチ取付
光源色昼光色/電球色
光束(Lm)3200
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥8,898
税込¥9,788
翌々日出荷
~6畳用。アクリルカバー。明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。調色機能付(調色:昼光色6700K~電球色3000K)。プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
電圧(V)AC100
消費電力(W)27.8
適用畳数~6畳用
付属品リモコン付
色温度(K)昼光色6700/電球色3000
演色指数(Ra)85
エネルギー消費効率(Lm/W)115.1
高さ(mm)130
質量(kg)1.5
直径(Φmm)510
取付方式ワンタッチ取付
光源色昼光色/電球色
光束(Lm)3200
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
。スクエアデザイン。明るさアップモード搭載。光色によって、全光束などの性能値が変化します。明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。
仕様●明るさ:3550lm●サイズ:500×500×140mm●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:27.6W(明るさアップモード時/33.2W)●光色:電球色(2700K)・昼光色(6500K)●光源寿命:40,000時間●調光:5段階●重量:1.9kg●付属品:アダプタ、配線器具、引掛シーリング用木ねじ×2本、リモコン、リモコンボックス、リモコン用木ねじ×2本、単4電池×2本●適用床面積:~6畳●光源:LED●壁スイッチ切替(普段←→常夜灯)●リモコンで(100~5%)調光、(昼光色~電球色)調色●虫・ホコリの入りにくい構造●明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)●LED交換不可
アズワン品番65-9279-08
1台
¥29,100
税込¥32,010
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ