1,953件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角棒の先端の平面かどは各辺均等に面取りを行っています。六角穴への差し込みが一層容易となり、しかも面取角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう設計してあります。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 トラスコ品番279-4799 セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(74×15)、2(80×16)、2.5(87×18)、3(96×20)、4(107×24)、5(120×28)、6(136×32)、,8(154×36)、10(172×40) 材質/仕上クロームバナジウム鋼硬質クロムメッキ 質量(g)362 硬度HRC52~56 組本数9
1セット(9本組)
4,198 税込4,618
当日出荷

リング式なので、携帯に便利です。 キーホルダー感覚であらゆる所にかけられます。
全長(mm)折り畳み時/145 形状L型 材質/仕上クロームバナジウム鋼 硬度HRC42~45 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1セット(8本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込み及び抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
用途機械、設備等に奥まった個所やエンジン内部の狭く、入り組んだ個所の六角穴付ボルトの締め付け緩め作業に最適です。 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 トラスコ品番250-4812 セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 材質/仕上クロームバナジウム鋼 質量(g)400 硬度HRC53~57 組本数9
1セット(9本組)
7,798 税込8,578
当日出荷

1セット(7本)ほか
2,160 税込2,376
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込み及び抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
用途機械、設備等に奥まった個所やエンジン内部の狭く、入り組んだ個所の六角穴付ボルトの締め付け緩め作業に最適です。 形状L型 材質/仕上クロームバナジウム鋼 硬度HRC53~57 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途穴付ボルト等の締付け取外しに 形状L型 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ
1本
76 税込84
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ボールポイントは斜め回転作業ができるので、狭く奥深い個所にあるねじの締緩作業が容易です。
材質クロームバナジウム 形状L型ロング、ボールポイント 硬度HRC53 タイプロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1セット(7本組)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)6.35 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理三価クロムメッキ
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エイトは日本で唯一の高級六角棒スパナ専門メーカーです。 全製品は厳重な品質管理のもと、品質保証体制を整えた工場で生産されています。
形状L型 材質/仕上特殊合金鋼/ハードクロームメッキ 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
189 税込208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ソケットは角ではなく面で包むようにホールドするフランクドライブ方式で、ボルト・ナットを傷めずトルクアップできます。
用途自動車、バイク、自転車のメンテナンスに最適。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×50×185 セット内容ラチェットハンドル9.5mm角、エクステンションバー75mm、ソケットアダプター差込角9.5mm→6.3mm、ソケット9.5mm角:8・10・11・12・13・14・15・17・19、ソケット6.3mm角:4.5・5・5.5・6・7・8、ビットアダプター差込角6.3mm、スピンナーハンドル差込角6.3mm、ドライバービット:+1・+2・+3・-4・-6、トルクスビット:T8・T10・T15・T20・T25・T30、六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5・5.5、6mm 差込角(mm)6.3+9.5差込角 セット商品数39 仕上処理クロームメッキ
1セット(39点組)
2,798 税込3,078
当日出荷

ポケットナイフのように必要サイズだけ引き出して使います。ホルダーがグリップがわりになります。
形状ナイフ型 材質/仕上クロームバナジウム鋼 硬度HRC42~45 組本数6 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1セット(6本)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポケットナイフのように必要サイズだけ引き出して使います。ホルダーがグリップがわりになります。
質量(g)145 材質/仕上クロームバナジウム鋼 硬度HRC42~45 トラスコ品番125-2127 セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6mm 形状ナイフ型 組本数7 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
259 税込285
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。
形状L型 タイプロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷

六角穴にがっちりとかみ合い、しっかりとねじを締め付けることができます。 硬度はHRC52~56です。 マットクロムメッキです。
組本数9 質量(g)367 トラスコ品番279-4802 セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm 形状L型 材質/仕上クロームバナジウム鋼硬質クロムメッキ 硬度HRC52~56 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1セットほか
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リング式なので、携帯に便利です。キーホルダー感覚であらゆる所にかけられます。
全長(mm)折り畳み時/145 質量(g/セット)290 トラスコ品番226-6172 セット内容(inch)1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8 形状L型 材質/仕上クロームバナジウム鋼 質量(g)290 硬度HRC42~45 組本数10 先端形状六角 サイズ規格インチ
1セット
1,290 税込1,419
当日出荷

旭金属工業(新日本ツール)レボウェイブ6角ソケットレンチセット
エコ商品
差込角(mm)12.7 仕様JIS表示認定工場製 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:ニッケルクロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。
サイズ規格ミリ 形状L型 材質クロムバナジウム(Cr-V) 表面処理黒染め 先端形状六角 硬度HRC50~58
1本
37 税込41
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)ASH 6角ソケットレンチセット12.7□×13PCS
エコ商品
六角形状ですので、ボルトを6面で確実に覆う事ができ、ボルトおよびナットがなめにくい商品です。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 セット商品数13 差込角(mm)12.7 トラスコ品番376-7230 質量(kg)2.5 ハンドル内容ラチェットハンドル(LVR4250)、T形スライドハンドル(VT0425)、エクステンションバー(VE0415) 穴角6角 ソケットサイズ(mm)6角:8、10、11、12、13、14、17、19、22、24 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
17,980 税込19,778
3日以内出荷


旭金属工業(新日本ツール)ASH 6角ソケットレンチセット12.7□×20PCS
エコ商品
六角形状ですので、ボルトを6面で確実に覆う事ができ、ボルトおよびナットがなめにくい商品です。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 セット商品数20 差込角(mm)12.7 トラスコ品番376-7256 質量(kg)4.8 ハンドル内容ラチェットハンドル(LVR4250)、スピンナハンドル(VH0438)、エクステンションバー(VE0415)、T形スライドハンドル(VT0425)、クロスバー(VB0425) 穴角6角 ソケットサイズ(mm)6角:10、11、12、13、14、17、19、21、22、23、24、26、27、30、32 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
28,980 税込31,878
3日以内出荷

旭金属工業(新日本ツール)ASH 6角ソケットレンチセット12.7□×17PCS
エコ商品
六角形状ですので、ボルトを6面で確実に覆う事ができ、ボルトおよびナットがなめにくい商品です。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 セット商品数17 差込角(mm)12.7 トラスコ品番376-7248 質量(kg)3.6 ハンドル内容ラチェットハンドル(LVR4250)、スピンナハンドル(VH0430)、エクステンションバー(VE0415)、クロスバー(VB0425) 穴角6角 ソケットサイズ(mm)6角:8、10、11、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
22,980 税込25,278
3日以内出荷

旭金属工業(新日本ツール)ASH 6角ソケットレンチセット12.7□×13PCS
エコ商品
六角形状ですので、ボルトを6面で確実に覆う事ができ、ボルトおよびナットがなめにくい商品です。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 セット商品数13 差込角(mm)12.7 トラスコ品番376-7221 質量(kg)2.5 ハンドル内容ラチェットハンドル(LVR4250)、T形スライドハンドル(VT0425)、エクステンションバー(VE0415) 穴角6角 ソケットサイズ(mm)6角:10、12、13、14、15、17、19、21、23、26 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
17,980 税込19,778
3日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷




早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。ソケット部は6角形状です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 材質/仕上S45C・クロムメッキ 先端形状六角
1本
639 税込703
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ソケット 6角 9.5sq モノタロウ 動画あり
ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのソケットです。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に 材質クロムバナジウム鋼 差込角(mm)9.5 穴角6角
1個
168 税込185
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ソケット 6角 12.7sq モノタロウ 動画あり
ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのソケットです。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に 材質クロムバナジウム鋼 差込角(mm)12.7 穴角6角
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

スリム設計と細かいラチェットギア歯により、狭所でのスピーディな作業を実現します。 各パーツには焼入合金鋼(ハンドル部はニッケルクロムメッキ)を使用しており、耐久性が高いです。
材質ニッケルクロムメッキ焼入合金鋼
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


TONE トネ (前田金属工業)TONE 超ロングめがねレンチ(ストレート・6角)
エコ商品
全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。 めがね部はしっかりと力を掛けられる6角タイプです。
用途六角ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 形状ストレート RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
用途手工具用 差込角(mm)9.5 種別ソケット(6角) 差込角(mm[inch])9.5 [3/8] 穴角6角
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)