30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リング式なので、携帯に便利です。キーホルダー感覚であらゆる所にかけられます。
全長(mm)折り畳み時/145 質量(g/セット)290 トラスコ品番226-6172 セット内容(inch)1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8 形状L型 材質/仕上クロームバナジウム鋼 質量(g)290 硬度HRC42~45 組本数10 先端形状六角 サイズ規格インチ
1セット
1,290 税込1,419
当日出荷

六角棒の先端の平面かどは各辺均等に面取りを行っています。六角穴への差し込みが一層容易となり、しかも面取角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう設計してあります。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 トラスコ品番279-4799 セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(74×15)、2(80×16)、2.5(87×18)、3(96×20)、4(107×24)、5(120×28)、6(136×32)、,8(154×36)、10(172×40) 材質/仕上クロームバナジウム鋼硬質クロムメッキ 質量(g)362 硬度HRC52~56 組本数9
1セット(9本組)
4,198 税込4,618
当日出荷

スタンダードインチサイズ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 材質Cr-V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

両端面取りにより、六角穴への差し込みが容易です。 優れた熱処理により、安定した品質を提供します。 表面は黒染め処理をしています。
材質Cr-V 形状L型 先端形状六角 サイズ規格インチ
1本
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

お買い得なインチサイズの六角棒レンチセットです。 持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ 形状L型 タイプロング セット内容1/16 、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8 寸法L(mm)サイズ:(1/16)77.6、(5/64)83、(3/32)88.4、(1/8)98.2、(5/32)109、(3/16)118.8、(1/4)141.4、(5/16)160、(3/8)180.5 硬度HRC50-57 寸法l(mm)サイズ:(1/16)15.6、(5/64)17、(3/32)19.4、(1/8)22.2、(5/32)25、(3/16)28.8、(1/4)34.4、(5/16)40、(3/8)44.5 材質(ホルダー)PE 材質(レンチ)Crv 傾斜角度(°)最大20(ボールポイント)
1セット(9本組)
2,198 税込2,418
当日出荷

奥深い場所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。斜め回転作業が可能です
先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ 形状L型 タイプロング トラスコ品番373-4552 セット内容1/16(92×16)、5/64(102×18)、3/32(115×21)、1/8(130×24)、5/32(144×29)、3/16(165×33)、1/4(187×39)、5/16(208×44)、3/8(234×50)、ホルダー 質量(g)420
1セット(9本組)
3,598 税込3,958
当日出荷

ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 形状L型 表面処理黒染め 先端形状六角 サイズ規格インチ
1セット(9本)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボールポイントは球状に切削加工してあるので約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。
用途六角穴付ボルト類の締結用 材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー) 形状L型 タイプセミロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ
1本
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

インチサイズの極小レンチセットです。
用途組み立て保守作業等に最適です。 先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 トラスコ品番368-8852 セット内容(対辺インチサイズ)0.71mm、0.89mm、1.27mm、1/16"、5/64"、3/32"、7/64" 質量(g)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(7本)
409 税込450
当日出荷

レンチがバラバラにならないリングホルダー付
用途六角穴付ボルトの締め付けや取り外しに セット内容1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8 材質クロームバナジウム 質量(g)260
1セット(10本組)
559 税込615
6日以内出荷

HLX13S 六角棒レンチセット ショート(インチ) BONDHUS 動画あり
表面はプロガード表面加工により、通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。硬度はHRC57~61です。プロテニアム特殊合鋼を使用しています。
先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 タイプショート トラスコ品番356-8598 セット内容0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8(インチ) 質量(g)294 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(13本組)
1,998 税込2,198
当日出荷

六角棒レンチ ショート インチタイプ セット 7pcs モノタロウ 動画あり
タイプインチサイズ セット内容二面幅inch(長辺×短辺)mm:0.028(約30.7×4.7)、0.035(約30.6×8.6)、0.050(約38.2×10.2)、1/16(約43.5×12.5)、5/64(約48.5×14.5)、3/32(約54×16.5)、7/64(約61×18.5) 材質(ホルダー)ポリエチレン、(レンチ)クロームバナジウム鋼 形状L型 先端形状六角 サイズ規格インチ
1セット(7本)
249 税込274
当日出荷

エイトは日本で唯一の高級六角棒スパナ専門メーカーです。 全製品は厳重な品質管理のもと、品質保証体制を整えた工場で生産されています。
形状L型 材質/仕上特殊合金鋼/ハードクロームメッキ 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
189 税込208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ボールポイントは斜め回転作業ができるので、狭く奥深い個所にあるねじの締緩作業が容易です。
材質クロームバナジウム 形状L型ロング、ボールポイント 硬度HRC53 タイプロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1セット(7本組)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HLX12S 六角インチショートセット12本組 BONDHUS 動画あり
面取り加工済みでネジに入れやすく、奥まで完全に差し込めます。 ロック機能付きケースはサイズ毎に整頓して、収められます。 サイズが刻印してあるので必要なレンチが、一目で選べます。
先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 タイプショート セット内容0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16インチ(12本組) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(12本組)
1,598 税込1,758
当日出荷

1本
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

保管に便利なリング付
先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 セット内容二面幅inch(長辺×短辺)mm:1/16(59×15)、5/64(62×18)、3/32(65×19)、1/8(77×20)、5/32(86×25)、3/16(92×28)、7/32(100×34)、1/4(105×37) 材質(本体)Cr-V黒染 材質(リング)スチール
1セット(8本組)
419 税込461
当日出荷

六角棒レンチ T形ハンドル モノタロウ 動画あり
T型ハンドルで先端が六角形状なので強力に締め付けられます。
用途狭く奥深い箇所の六角穴付ボルトの脱着に使用できます。 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状T型 材質クロムバナジウム鋼 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サイズ80インチ、重さ75kgまでのVESA規格対応大型ディスプレイを固定(互換VESAマウントを使用し曲面ディスプレイのマウントも可能)。フルモーション可動域:+/-90度の左右振り、+2/-15度の上下振り、+/-3度のLCD画面水平調整に対応。壁から650mmの引き出し、または壁に沿って張り出しを70mmに抑えられる多関節TVアーム。横方向調整:ディスプレイ設置後に1.1mの範囲で横方向の調整に対応。壁裏の間柱間隔やコーナーエリア合わせ画面の中央揃えが可能。互換性:LG、Samsung、Sony、Sharpはじめ各種ブランドのテレビに対応するユニバーサルタイプの壁掛け金具(ネジ、スペーサー付属)。機器周りの美観をキープ:本体のケーブル通しとオプションのスナップカバー(ブラック)でディスプレイの配線をすっきりと整理。顧客向けのデジタルサイネージなどに最適な調整可能ウォールマウントブラケット
用途会議室、ロビー、教室、ミーティングスペースなどでテレビを見やすく壁に設置。ホテルや飲食店で顧客に情報を提供。ホームシアターでテレビを壁面に設置し省スペースを実現 対応インチサイズ80インチ 長さ(mm)650 幅(mm)465 高さ(mm)935 質量(kg)13 保証期間5年間 VESA対応200×100、200×200、200×300、200×400、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×200、600×300、600×400 セット内容1-TVウォールマウント本体、1-ウォールマウントブラケット、2-TV取り付けブラケット、2-化粧カバー、2-取り付けプレート、4-M6x15mmネジ、4-丸型ワッシャー小、1-レンチ、1-六角レンチ、4-M5x14mmネジ、4-M6x14mmネジ、4-M6x30mmネジ、4-M8×30mmネジ、4-M8x50mmネジ、4-角ワッシャー、8-スペーサー小、8-スペーサー大、6-取り付けネジ、6-ウォールアンカー、6-丸型ワッシャー大、1-取扱説明書、 RoHS指令(10物質対応)対応 耐荷重(kg)75
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

リング付き六角棒レンチセットです。リング式なので、携帯に便利です。インチサイズです。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。 仕様JIS規格相当品 材質特殊合金鋼 先端形状六角 サイズ規格インチ
1セット
539 税込593
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルに簡単に挿入でき、アルミのインナーチューブを強化プラスチックのロックリングによる6角アーレンキーで締め付け、確実にホールドする
ブラック 付属品バーエンドキャップ 質量(g)約105(ペア) 適合ハンドルΦ22.2mm
1ペア
1,898 税込2,088
当日出荷

電動ドライバーに両頭+ドライバービットを付けたままで、下穴ギリをワンタッチ着脱できます。 ビットの付替え作業がはぶけ、ビス打ち作業の能率がアップします。 木材への下穴あけの際は、木割れが少なくスムーズに作業できるのがポイントです。 メンテナンスに必要な6角棒レンチと、替えドリル入りのお得なセットです。 薄鉄板・アルミ・木材の下穴あけに最適な鉄工ドリルタイプです。 市販の丸軸ドリルも使用が可能です。
用途ドライバービットを付けたまま装着する事で、薄鉄板・アルミ・木材の下穴あけに。 付属品予備ドリル1本、調整用六角棒レンチ1本 全長(mm)100 シャンク形状丸軸
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使いやすさで好評なP型のハンドルを採用したトルクスレンチ。 ディスクローターをはじめ、チェーンリングナット、ブレーキレバーなど様々な個所で採用されているトルクスネジに対応します。 いじり防止ネジ未対応。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

機械・自動車・農機の整備に適した差込角12.7mm(1/2インチ)標準工具セット。
トラスコ品番372-9567 セット内容【ソケット】NHS11S/10、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27mm【コンビネーションスパナ】CBW1100/7、8、10、12、13、14、17、19、21、22、24mm【貫通角軸ドライバー】SD06SS/-75、-100、-150、+No.1、No.2、No.3【ボルポイント六角棒レンチ】HKLB9S/1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm【ラチェットハンドル(ブッシュ式)】NRH4P/12.9sq.(L=257)【エクステンションバー】NEB4150/12.7sq.(L=150)【ワイドモンキレンチ】MWM36/36mm【コンビネーションプライヤ】CPZ200S/200mm【ウォーターポンププライヤ】GWZ250S/250mm【ペンチ】SZ175S/175mm【ラジオペンチ】SL150S/150mm【ニッパ】SN150SS/150mm【コンビネーションハンマ】KHM10/1ポンド【軍手】1足【ツールボックス】SR450S/455×240×206mm 質量(kg)8.4
1セット(48点組)
35,980 税込39,578
当日出荷

9.5mm角ドライブ。エンジン廻りの整備作業等小径ネジ作業に最適です。
用途8mm以下の小径ボルト・ナット・木ねじ・タッピングねじの締付け作業。二輪車・軽自動車のねじ脱着作業。小型エンジンの分解組立作業。フェンダー・バンパー・内装作業の分解取付作業 ホース口金取付ねじRc1/4 使用ホース(mm)6.5 騒音レベル(dB(A))77 差込サイズ(Φmm)9.5sq 全長(mm)145(ソケット無) 質量(kg)0.95(ソケット無) 空気消費量(m3/min)0.30 無負荷回転数(min-1[r.p.m])[8800] 圧縮機2.2(kW) 能力ボルト径8(mm) 実用トルク範囲(N・m)20~100 付属品カプラー20PM×1、クラッチオイル30cc×1、6角棒スパナ4mm×1 トラスコ品番295-4508
1台
37,980 税込41,778
6日以内出荷

用途建設機械、ブルドーザーの分解整備作業。 造船・プラント建設作業。 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])2800 実用トルク範囲(N・m)780~2900 付属品カップリングプラグ40PM、6角棒スパナ5mm 全長(mm)474 質量(kg)17.2 全高(mm)207 構造(インパクトクラッチ)ピンハンマ型 使用ホース内径(Φmm)12 空気消費量(m3/min)0.85 騒音レベル(dB(A))100 能力ボルト径(mm)33(高力) ホース取付口Rc1/2 差込角(sq.)25.4・38 使用コンプレッサ7.5kW 振動3軸合成値(m/s2)6.8
1台
209,800 税込230,780
5日以内出荷

用途建設機械、ブルドーザーの分解整備作業。 造船・プラント建設作業。 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])2800 実用トルク範囲(N・m)780~2900 付属品カップリングプラグ40PM、6角棒スパナ5mm 全長(mm)474 質量(kg)17.6 全高(mm)207 構造(インパクトクラッチ)ピンハンマ型 使用ホース内径(Φmm)12 空気消費量(m3/min)0.85 騒音レベル(dB(A))100 能力ボルト径(mm)33(高力) ホース取付口Rc1/2 差込角(sq.)#5SP 使用コンプレッサ7.5kW 振動3軸合成値(m/s2)6.8
1台
209,800 税込230,780
5日以内出荷

FACOMSLSアタッチメントソリューションを備えたツールで、偶発的な落下のリスクを防ぎます。 オープンソケットレンチで強力な締め付けをすることができます。 30°刻みの12ポイントショートヘッドと6ポイントロングリーチヘッド。 ねじ棒を通すための短いヘッドオープンソケット。
用途ソケットレンチ 質量(g)1300 寸法(mm)8~32 仕上サテンクローム
1個
18,980 税込20,878
8日以内出荷

軽量!アルミボディのスタイリッシュなハンディツール 折込式のレンチシリーズ。用途に応じてお選び下さい。 6角ボルト等に斜めがけでも使えます。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状ナイフ型 セット内容2、2.5、3、4、5、6mm 全長(mm)90(折りたたみ時) 組数6 材質(ハンドル)アルミニウム 材質(レンチ)クロームバナジウム
1セット(6本組)
939 税込1,033
当日出荷

取り回しの良い小型・軽量・高速タイプです。 のこ刃の交換で種々の作業可能です。 ヤスリ取付可能です。 消音排気ホースにより、粉塵の飛散を防止します。
用途自動車整備・鈑金の種々の切断作業、アルミ・プラスチック・木材等あらゆる切断作業、穴あけ後のバリ取りや面取り等のヤスリがけ作業 仕様【往復速度】11000(fpm) トラスコ品番556-7564 セット内容1/4インチレギュレーター、カップリングプラグ20PM、6角棒スパナ3mm、KS-22ノコ刃32山 材質アルミニウム 全長(mm)198 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.2 使用ホース(mm)6.5 騒音レベル(dB(A))77.5 ホース取付口Rc1/4 切断能力(mm)鉄板1 切断速度(mm/min)【空気圧0.6MPa時/1mm厚鉄板】約600 ストローク数(回/分)9000 ストローク長(mm)9 排気方向後方 コンプレッサー(kW)2.2
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷