カテゴリ

  • 制御機器(227)
  • 空調・照明・電設資材(126)
  • 機構部品(113)
  • 研磨材(67)
  • 切削工具(56)
  • 測定用品(51)
  • 作業工具(50)
  • バイク部品(47)
  • 農業機械(38)
  • ねじ・ボルト・釘(33)
  • パソコン/周辺機器(33)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
  • メカニカル部品(21)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • 卓上消耗品(18)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(18)
  • 物流用品(17)
  • 店舗什器・備品(17)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • 自動車補修部品(14)
  • 事務用品(11)
  • 縫製用品(11)
  • 厨房用品(10)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
  • 電気材料(9)
  • カー用品(8)
  • 電動工具(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 安全保護具(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 食品・飲料(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 日用品(6)
  • オフィス家具(6)
  • 作業服(6)
  • 清掃用品(5)
  • 家電(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 住設機器(4)
  • 溶接用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 介護用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 自転車部品(2)
  • 保管用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 理美容(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「60-125」の検索結果

1,213件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 60x125mm 青色たわし エスコ

    60x125mm 青色たわし

    エスコ
    ¥330税込¥363
    1個
    翌日出荷
    荒目 手になじみやすく持ちやすい細長サイズ。 食品には少ない「青色」のがんこたわしで、異物混入のリスクを低減します。 太・細繊維と特殊接着剤で、ほつれにくく、型くずれしにくい構造となっています。
    エスコ品番EA928AS-9材質ナイロン不織布寸法(mm)60×125×25質量(g)25繰り返し・詰め替え対応
  • #60/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/10枚) エスコ

    #60/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/10枚)

    エスコ
    ¥1,130税込¥1,243
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA162KW-60A粒度60外径(Φmm)125
  • スタンダードニッパ フジ矢

    スタンダードニッパ

    フジ矢(13件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    軽くて強靱につくられ耐久力にすぐれているため、一般に広く使用されているニッパです。
    用途エレクトロニクス、精密機器等の分野での切断作業に最適角度i(°)23
  • エクステンションバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    エクステンションバー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(39件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    当日出荷
    深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
    種別エクステンションバー
  • 強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/生地) 大阪魂

    強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/生地)

    大阪魂(85件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1パック(2個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質鉄表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(26件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    色黄使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • オイレス70Bドライメットブッシュ オイレス工業

    オイレス70Bドライメットブッシュ

    オイレス工業(37件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
  • ステンレスふるい 200Φ×60 サンポー

    ステンレスふるい 200Φ×60

    サンポー(14件のレビュー)
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
    内径(Φmm)200内高(mm)60JIS規格JIS Z 8801材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ウレタンワッシャ(ショア A90) ノーブランド

    ウレタンワッシャ(ショア A90)

    ノーブランド(20件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    材質ウレタン(エステル系)硬度(ショア A)90
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(20件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    色赤使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(20件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    材質ばね用シリコンクロム鋼色青種類軽荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • 強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ 細目P=1.25(鉄/生地) 大阪魂

    強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ 細目P=1.25(鉄/生地)

    大阪魂(22件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1パック(2個)
    当日出荷
    種別全ねじ材質鉄ねじピッチ1.25表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
  • 記録紙 小林クリエイト

    記録紙

    小林クリエイト(13件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(10冊)
    当日出荷から35日以内出荷
  • プロテックニッパ フジ矢

    プロテックニッパ

    フジ矢(11件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    当日出荷
    マイクロミラーブレードで刃部精度1/1000ミリを実現、切断能力20%UP(メーカー比)しました。 連続作業に適したばね付です。 精密機器、通信機器の電線の切断に最適です。
    仕様エラストマーグリップ、ラウンド刃
  • ウレタンワッシャ(ショア A70) ノーブランド

    ウレタンワッシャ(ショア A70)

    ノーブランド(28件のレビュー)
    ¥519税込¥571
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ウレタン(エステル系)硬度(ショア A)70
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(12件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    色緑使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • 9.5sqエクステンションバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    9.5sqエクステンションバー

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(8件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
  • ウレタンワッシャ(ショア A95) ノーブランド

    ウレタンワッシャ(ショア A95)

    ノーブランド(13件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ウレタン(エーテル系)硬度(ショア A)95
  • 12.7sqエクステンションバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    12.7sqエクステンションバー

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(6件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    差込部の外周に6本のセレーション(凹凸)を設け、ローレット加工を施しています。
    差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
  • 竹ピンセット ホーザン

    竹ピンセット

    ホーザン(10件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1本
    当日出荷
    竹は静電気が帯びにくい性質があり非磁性、絶縁性に優れ、対象物を傷つけません。
    仕様完全非磁性材質竹RoHS指令(10物質対応)対応
  • BOCCIA(ボッチャ)セット トレードワン

    BOCCIA(ボッチャ)セット

    トレードワン
    ¥3,698税込¥4,068
    1セット
    当日出荷
    東京パラリンピックの競技で話題になったボッチャを、気軽に友達や家族と対戦できる。ルールが簡単。戦略性が高い。頭脳戦ゲーム。
    用途ボールゲーム、アウトドアやレジャーでの遊びに。スポーツ。ゲーム。セット内容ボール(赤6個、青6個、白1個)、ゲームマット、収納袋、説明書材質セラミック、PVC 、ポリエステル寸法(cm)ボール:直径7.5、マット:90×90
  • ネーム6 既製(ア) シヤチハタ

    ネーム6 既製(ア)

    シヤチハタ(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    小さくキレイに押せる、ネーム6。印面サイズ直径6ミリ。スリムなネーム印です。訂正印や認印として、出勤簿などの小さなスペースにお使いください。インキは交換が簡単なカートリッジ式です。
    色朱(インキ)シリーズネーム6インク色朱書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)6対応オプション補充インキ:XLR-9頭文字あグリーン購入法適合印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
  • 鉄製 貼付けウエイト 東豊工業

    鉄製 貼付けウエイト

    東豊工業(15件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1箱(60g×50本)
    当日出荷
    多くの自動車メーカー純正品採用のウエイトメーカーなので品質は間違いなし!
    材質鉄厚さ(mm)3.8表面処理クロメートメッキ
  • LOCTITE 601 はめあい用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 601 はめあい用

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本(250mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    はめ合い用高強度標準品。 小型モーターのロータ/シャフト、ベアリングなどの固定に適す
    用途はめあい用、高強度用使用温度範囲(℃)-55~150液色緑粘度(mPa・s[cP])100~150適合すきま(mm)0.13以下主成分嫌気性樹脂剪断強度(N/mm2)≧15危険等級Ⅲ固着時間(分)25強度高強度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • マルミナダウンライト 60形Φ125 5000K Panasonic(パナソニック)

    マルミナダウンライト 60形Φ125 5000K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1セット
    3日以内出荷
    適合器具調光(lm):425材質放熱板:アルミ板(t1.5)質量(kg)器具:0.8(灯具:0.5、電源:0.3)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LED昼白色(5000K Ra85)RoHS指令(10物質対応)対応枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)エコロジー商品省エネ
  • マルミナダウンライト 60形Φ125 3000K Panasonic(パナソニック)

    マルミナダウンライト 60形Φ125 3000K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1セット
    3日以内出荷
    適合器具調光(lm):405材質放熱板:アルミ板(t1.5)質量(kg)器具:0.8(灯具:0.5、電源:0.3)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)RoHS指令(10物質対応)対応枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)エコロジー商品省エネ
  • ステンレス圧力計(A枠立型・Φ60) R1/4 高島計器

    ステンレス圧力計(A枠立型・Φ60) R1/4

    高島計器
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷
    主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。
    用途密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。材質外枠材質SUSケース形状A枠立型精度±1.6%F.S測定流体気体、液体材質(接液部)株:SUS316L、ブルドン管:SUS316外径(mm)60
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(5件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    材質ばね用シリコンクロム鋼色茶種類極重荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • オールマイティLSIII 22L mizuno(ミズノ)

    オールマイティLSIII 22L

    mizuno(ミズノ)
    ¥12,800税込¥14,080
    1足
    当日出荷
    オールマイティLSⅢ 22L。あらゆる現場に 軽量×クッション。ーLSⅢ3つのアップデートポイントー。靴型から見直し、曲線美のあるデザイン。現場に映える洗練されたスマートなシルエット。ミズノエナジーをソール全面に搭載し、優れたクッション性と反発性を実現。前モデル※よりも約123%クッション性が向上。※ALMIGHTY LSⅡ。擦り減りやすいかかと・一部つま先部分のアウトソール意匠を厚く設計。長く履いても擦り減りにくい。ーその他の機能ー。つまずきに配慮したソール設計:つま先を高くしひっかかりに配慮したトウアップ設計。丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口の内側に合成皮革を使用。メッシュに比べて丈夫。つま先補強:傷みやすいつま先には耐久性のある人工皮革で補強。光を反射:夜間作業時に光を反射する再帰反射材を採用。クッション性に優れたソール構造:踵部には”セル構造”ミッドソールを採用しクッション性向上。ムレにくい:ベロ(足甲部分)は通気性のある構造でムレにくい。シューズサイドにメッシュを使用:長時間働き続ける足元に通気性をプラス。高い耐滑性:六角形のアウトソールパターンにより優れた耐滑性を実現。耐燃料油性:油による劣化がしにくいラバーソール。買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)
    用途運輸業〇/建設業〇/製造業〇標準質量(g/片足)約385(26.0cm片方)材質(甲)人工皮革、合成繊維、合成皮革材質(底部)ゴム底(耐油性)
  • マルミナダウンライト 60形Φ125 4000K Panasonic(パナソニック)

    マルミナダウンライト 60形Φ125 4000K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1セット
    3日以内出荷
    適合器具調光(lm):425材質放熱板:アルミ板(t1.5)質量(kg)器具:0.8(灯具:0.5、電源:0.3)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LED白色(4000K Ra85)RoHS指令(10物質対応)対応枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)エコロジー商品省エネ
  • マルミナダウンライト 60形Φ125 3500K Panasonic(パナソニック)

    マルミナダウンライト 60形Φ125 3500K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1セット
    3日以内出荷
    適合器具調光(lm):415材質放熱板:アルミ板(t1.5)質量(kg)器具:0.8(灯具:0.5、電源:0.3)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LED温白色(3500K Ra85)RoHS指令(10物質対応)対応枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)エコロジー商品省エネ
  • DL60形Φ125拡散50K白 Panasonic(パナソニック)

    DL60形Φ125拡散50K白

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,998税込¥6,598
    1組
    3日以内出荷
    仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.7型天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100消費電力(W)5.3定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000遮光度15度LED色昼白色ビーム角(度)80エネルギー消費効率(Lm/W)116設置方式浅型9H入力電流(A)(100V時):0.058光束(Lm)615トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)62(施工時85mm以上必要)調光範囲約5%~100%エコロジー商品省エネ
  • DL60形Φ125拡散40K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL60形Φ125拡散40K銀

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1組
    3日以内出荷
    仕様天井面取付専用質量(kg)0.7型天井埋込型タイプ拡散タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色ビーム角(度)80設置方式浅型9HトランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125エコロジー商品省エネ
  • DL60形Φ125拡散40K白 Panasonic(パナソニック)

    DL60形Φ125拡散40K白

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1組
    3日以内出荷
    仕様天井面取付専用質量(kg)0.7型天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100消費電力(W)5.3定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色設置方式浅型9H入力電流(A)(100V時):0.058トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125調光範囲約5%~100%エコロジー商品省エネ
  • DL60形Φ125広角35K白 Panasonic(パナソニック)

    DL60形Φ125広角35K白

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1組
    3日以内出荷
    仕様天井面取付専用質量(kg)0.7型天井埋込型タイプ広角タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500LED色温白色ビーム角(度)50設置方式浅型9HトランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125エコロジー商品省エネ
  • DL60形Φ125広角30K白 Panasonic(パナソニック)

    DL60形Φ125広角30K白

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,598税込¥6,158
    1組
    3日以内出荷
    仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.7型天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)4.2定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000遮光度30度LED色電球色ビーム角(度)50エネルギー消費効率(Lm/W)130.9設置方式浅型9H入力電流(A)(100V時):0.044、(200V時):0.025、(242V時):0.024光束(Lm)550トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)87エコロジー商品省エネ
  • DL60形Φ125広角50K白 Panasonic(パナソニック)

    DL60形Φ125広角50K白

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1組
    3日以内出荷
    仕様天井面取付専用質量(kg)0.7型天井埋込型タイプ広角タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色ビーム角(度)50設置方式浅型9HトランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125エコロジー商品省エネ
  • DL60形Φ125拡散40K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL60形Φ125拡散40K銀

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1組
    3日以内出荷
    仕様天井面取付専用質量(kg)0.7型天井埋込型タイプ拡散タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色ビーム角(度)80設置方式浅型9HトランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125エコロジー商品省エネ
  • モールドスプリング(SF 軽少荷重用) SAMSOL

    モールドスプリング(SF 軽少荷重用)

    SAMSOL(4件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
    用途金型及び各種産業機械材質SAE9254色黄種類軽少荷重用
  • DL60形Φ125広角40K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL60形Φ125広角40K銀

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1組
    3日以内出荷
    仕様天井面取付専用質量(kg)0.7型天井埋込型タイプ広角タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色ビーム角(度)50設置方式浅型9HトランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125エコロジー商品省エネ