カテゴリ
- 農業機械(149)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(96)
- 切削工具(77)
- 制御機器(76)
- トラック用品・パーツ(72)
- 空調・照明・電設資材(44)
- 自動車純正部品(43)
- メカニカル部品(37)
- 油圧機器・油圧ホース(37)
- 機構部品(26)
- 自動車補修部品(26)
- 測定用品(16)
- 電気材料(15)
- 家電(15)
- 作業工具(15)
- 研磨材(14)
- オフィス家具(13)
- 塗装・養生・内装用品(13)
- 建築金物(13)
- 住設機器(12)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
- 厨房用品(11)
- 安全用品(10)
- 作業服(8)
- 科学研究・開発用品(7)
- 整備工具・収納(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 保管用品(5)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- バイク部品(4)
- 梱包用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 縫製用品(4)
- 卓上消耗品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 学童・教育用品(3)
- バイク純正部品(2)
- 物流用品(2)
- 安全標識(2)
- 防犯用品(2)
- タイヤ・足回り(2)
- バッテリー・電装(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- トラック純正部品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 清掃用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 医療(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- エンジン工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(141)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
- NOLAN(10)
- onsemi(14)
- Panasonic(パナソニック)(28)
- ParkerTAIYO(47)
- SMC(74)
- SPG(サヌキ)(7)
- VISHAY(12)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(15)
- イトーキ(7)
- キャンブロ(7)
- サンドビック(10)
- スーパーツール(8)
- ビアックス(10)
- プライタ(12)
- ホンダ(41)
- 三菱マテリアル(8)
- 雅(70)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ヒロセ電機 コネクタハウジング 6極 ピッチ:10.16mm 1列 DF60-6S-10.16C
HIROSE(ヒロセ電機)¥2,198税込¥2,4181箱(10個)7日以内出荷仕様ヒロセ電機10.16 mm DF60圧着ソケットハウジング. DF60シリーズ10.16 mm ピッチフリーハンギング圧着ソケットハウジング(圧着コンタクト用)は、最大45 Aの電流容量となっています。このDF60シリーズ圧着ソケットハウジングは、安全なロック機構を備えているので、かん合すると手ごたえと音でわかります。また、3つの独立したコンタクトスプリングによって、信頼性の高い5点接触構造を実現しています。このDF60シリーズ圧着ソケットハウジングは、黒色のUL94V-0ガラス繊維強化PBT製となってい長さ(mm)63幅(mm)18ピッチ(mm)10.16極数6シリーズDF60材質(ハウジング)PBT行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品内部電源実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(194件のレビュー)¥219~税込¥241~1個ほか当日出荷から72日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
スタンダードセットカラーSUS304
岩田製作所(16件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から5日以内出荷現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。材質SUS304
生物顕微鏡(LED) BA60-6S 格納箱なし
ナリカ¥61,000税込¥67,1001個22日以内出荷粗動ハンドルを赤色、微動ハンドルを黒色に色分けし操作性を向上。コンパクトで高機能 ステージが自在に動き観察が容易。快適な操作性:指一本でクレンメルを上げてプレパラートが交換できます。ステージが丸いのでどの方向にも動かせて、観察対象を簡単に探すことができます。充電式LED照明:充電式LEDタイプなので場所を選ばず観察ができます。親しみやすいカラー:生徒が持ち運びや操作がしやすいように、アーム部や照準装置の形状や色を工夫しています。デジタルシステム機能の追加可能:オプションのデジタルカメラユニットを取り付けると、HDMI出力とPCヘのUSB出力が可能です。詳しくは顕微鏡デジタルカメラユニットDMBA-50N-HSをご参照ください。付属品ビニルカバー、六角レンチ(2種)、ACアダプタ、予備LED仕様レボルバ:3個穴、内向き質量(kg)2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×230×333総合倍率40~600×照明装置充電式LED光源装置内蔵、連続調光式ステージプレート丸型(Φ150mm)可動式、ワンプッシュクレンメル搭載接眼レンズWF10×/18mm、WF15×/13mm、接眼マイクロメータ取付枠付き対物レンズ4×、10×、S40×(アクロマートレンズ)鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒RoHS指令(10物質対応)対応
低圧開閉器用 裸圧着端子(CB形)
ニチフ(6件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781箱(100個)当日出荷から7日以内出荷UL・CSA登録品種類裸圧着端子端子形状角形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
低圧開閉器用 裸圧着端子 CB形
ニチフ¥689税込¥7581袋(3個)当日出荷から7日以内出荷用途銅線専用材質無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状【接触部・舌部】CB形/ブレーカ用電線抱合範囲(単線)(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
変速ベルト(幅広変速ベルト)
三木プーリ(16件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781本当日出荷から101日以内出荷変速専用ベルトです。屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。材質ゴム
床下点検口 桟レス
SPG(サヌキ)(15件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481台当日出荷から5日以内出荷施工方法を一新。進化した床下点検口。 従来型を進化させ、よりスピーディーな施工を実現。さらに安定性・強度性をUPした床下点検口。 従来型では外枠を取付ける際に、受桟を使用する構造でしたがプラ受けを採用することで受桟をレス化、さらにプラ受けのスライド構造により、根太とプラ受けが密着し外枠とプラ受けが固定されます。その他に、内蓋施工方法・回転取っ手を一新し容易に安定した施工を可能にしました。用途室内用材質/仕上アルミ製/アルマイト処理
トラック キャブ内スイッチ
JB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から9日以内出荷運転席ダッシュボードのスイッチ取付口にはめ込むことができます。グリーン購入法適合
らくらく気密床下点検口
SPG(サヌキ)(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷から3日以内出荷冷気・暖気のモレ・侵入をシャットアウト!気密性等級「A-4等級相当」(※メーカー内試験結果) 室内空気の漏れ・外気の侵入を防ぎ、冷気や隙間風、熱気などから室内を保護するので、省エネ住宅での使用に最適な点検口です。 付属のプラ受けを使用することにより、受桟が不要となり、施工性が上がる桟レス仕様。 内枠・外枠のコーナー部分に樹脂コーナーを採用しており、安全性が抜群です。 らくらく施工の内蓋 内枠を分解することなく床材を入れられ、今までのような内枠の分解・組立が不要。裏側からビス打ちで、内蓋を寝かせて安定した状態で施工ができます。 施工時間を短縮 <床組み>補強根太で開口をつくればOK・・・受桟が不要!付属のプラ受けを使用する桟レス仕様です。 <取手の取付け>Φ20mm穴を2箇所開けるだけ!用途室内用材質/仕上アルミ製、アルマイト処理
ワンタッチ床下点検口
SPG(サヌキ)(10件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷から4日以内出荷開口部に外枠を入れるだけ。ワンタッチでスピーティー。 ワンタッチ金具の採用により、ビスを使用せずに開口部に入れるだけで外枠が取付けできます。 外枠・内枠のコーナーは樹脂ですので、従来品より引っかかりにくい構造です。 そのほかに内蓋施工方法・回転取っ手を一新し容易に安定した施工を可能にしました。 置床・在来工法どちらでも使用できる床下点検口です。用途室内用材質/仕上アルミ製/アルマイト処理
らくらく床下収納庫(ノックダウン式)
SPG(サヌキ)(8件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981セット当日出荷から4日以内出荷アルミ枠ノックダウン式の床下収納庫 深型タイプ 内枠を分解することなく床材を入れられ、今までのような内枠の分解・組立が不要。裏側からのビス打ちで、内蓋を寝かせて安定した状態で施工ができます。 底すぼみ形状ですが、ノックダウン式ですので完全な立方体になり収納量は一体型よりも約20%UPします。 収納庫は工具を使用せず簡単に組立てられ、内枠も組立分解が不要でスピーディーに施工できる床下収納庫です。 点検口枠は付属のプラ受けを使用することにより、受桟が不要となり、施工性が上がる桟レス仕様。 内枠・外枠のコーナー部分に樹脂コーナーを採用しており、安全性が抜群です。 施工時間を短縮 <床組み>補強根太で開口をつくればOK・・・受桟が不要!付属のプラ受けを使用する桟レス仕様です。 <取手の取付け>Φ20mm穴を2箇所開けるだけ!用途室内用材質/仕上枠:アルミ押出し材、アルマイト仕上、収納ボックス:樹脂製
自分で作れるチケット・回数券 11枚綴り クラフト
ヒサゴ¥999税込¥1,0991袋(10シート)当日出荷印刷してから切り離すだけ!綴りタイプのチケット・回数券を少量から作成できます。コーヒー・ドリンクチケットやクリーニング・入浴回数券などにおすすめの11枚綴りタイプ。用途印刷してから切り離すだけで、綴りタイプのチケット・回数券を少量から作成できます。コーヒー・ドリンクチケットやクリーニング・入浴回数券、イベントチケットなどにおすすめの11枚綴りタイプ。クラフト素材の素朴な風合いがこだわりを演出します。ミシン目入りなので、手で簡単に切り離せます。また、財布やカードケースに入れやすいコンパクトなサイズに折りたたむこともできます。チケットとチケットの間に余白があるので、隣り合うチケット同士を別のデザインにすることも可能!一番上の表紙スペースは、お店の情報やロゴのほか、イベントの詳細など自由にデザインいただけます。両面印刷が可能で、手書きやスタンプにも対応しています。厚さ(mm)0.16寸法(mm)【チケット】55×288(1片:55×21)入数(枚)10シート(チケット30分)対応【プリンタ】カラーレーザー、モノクロレーザー、カラーコピー、モノクロコピー、インクジェット坪量(g/m2)100面付11枚綴り×3面用紙サイズA4(210×297mm)素材クラフト紙RoHS指令(10物質対応)対応
SUS ストラップ GO型(チューブクランプ)
群協製作所¥565~税込¥622~1個ほか翌日出荷から4日以内出荷熟練した職人の手により一点一点製作されております。すべての製品が自信を持っておすすめ出来る最高の品質、さらにコスト削減に貢献できるロープライス。ご注文後も迅速にお客様の元へお届けいたします。材質SUS304サイズ【ビス】M5×10寸法A(mm)10板厚t(mm)1.2
スーパー超硬バーセット (チタンコーティング・お買い得セット)
スーパーツール¥43,980税込¥48,3781セット当日出荷チタンコーティングのスーパー超硬バーをお買い得なセット品にしました。 チタンコーティング処理により表面硬度が高く、バー寿命が長く、切粉のハケが良くなります。 SBT310S セット内容:円筒型 SBT1A03 2本、先丸円筒型 SBT2A02 2本、砲弾型 SBT3A01 2本、ポイント型 SBT4A01 1本、円錐型 SBT5A01 2本、球型 SBT8A02 1本。 SBT606S セット内容:円筒型 SBT1C06、先丸円筒型 SBT2C06、砲弾型 SBT3C03 各2本。用途各種金型の精密研削仕上加工、各種金属のバリ取り・面取り・研磨・彫刻・内面加工、プラスチック・石・木材などの研削・研磨加工。材質超硬
ホイールスペーサー
ATHENA(アテナ)¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷から62日以内出荷Athenaホイールスペーサーは、ホイールとハブの間に取り付けるアクセサリーで、ホイール間の距離を広げ、車両をスタイリッシュでアグレッシブな外観にします。革新的な技術と技術的ノウハウを活かし最高のCNC工作機械を用いて、最高品質のアルミニウム合金で製作されたホイールスペーサーは幅広いラインナップを提供します。融点を伴わない製造工程により、ホイールスペーサーに非常に高い耐摩耗性を与え、取り付ける事で、乗り心地を改善します。ホイールスペーサーキットには、イタリア製のT?V認定の10.9クラスのボルトが含まれています。各車両に合わせて特別に調整されており、ボルト締めバージョンには各用途に適したボルトが含まれています。
システム手すり35 縦カバー付ブラケット
ECLE(マツ六)¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷ねじが見えない優れたデザイン用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 4本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 2本材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂径(Φmm)手すり径35
らくらく気密床下収納庫(ノックダウン式)
SPG(サヌキ)(2件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781セット当日出荷から4日以内出荷アルミ枠ノックダウン式の床下収納庫 深型タイプ。冷気・暖気のモレ・侵入をシャットアウト! 気密性等級「A-4等級相当」(※メーカー内試験結果) 室内空気の漏れ・外気の侵入を防ぎ、冷気や隙間風、熱気などから室内を保護するので、省エネ住宅での使用に最適です。 内枠を分解することなく床材を入れられ、今までのような内枠の分解・組立が不要。裏側からのビス打ちで、内蓋を寝かせて安定した状態で施工ができます。 底すぼみ形状ですが、ノックダウン式ですので完全な立方体になり収納量は一体型よりも約20%UPします。 収納庫は工具を使用せず簡単に組立てられ、内枠も組立分解が不要でスピーディーに施工できる床下収納庫です。 点検口枠は付属のプラ受けを使用することにより、受桟が不要となり、施工性が上がる桟レス仕様。 内枠・外枠のコーナー部分に樹脂コーナーを採用しており、安全性が抜群です。 施工時間を短縮。 <床組み>補強根太で開口をつくればOK・・・受桟が不要!付属のプラ受けを使用する桟レス仕様です。 <取手の取付け>Φ20mm穴を2箇所開けるだけ!用途室内用材質/仕上枠:アルミ押出し材、アルマイト仕上、収納ボックス:樹脂製
超硬ロータリーバースパイラルカット
ビアックス¥1,198税込¥1,3181本翌々日出荷Hタイプコーン型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。用途合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼材質超微粒子超硬合金使用工具電動工具及びエアグラインダーシャンク径6
超硬ロータリーバースパイラルカット
ビアックス¥1,498税込¥1,6481本翌々日出荷Fタイプ炎型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。用途用途材質超微粒子超硬合金使用工具電動工具及びエアグラインダー適合材合金鋼、鋳鉄、溶接物、チタン合金、ステンレス鋼、ニッケルクロム、炭素鋼などカット名称スパイラルカット
超硬ロータリーバースパイラルカット
ビアックス¥1,398税込¥1,5381本翌々日出荷Bタイプ円筒先端切刃型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。用途合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼材質超微粒子超硬合金使用工具電動工具及びエアグラインダーシャンク径6
超硬ロータリーバースパイラルカット
ビアックス¥1,498税込¥1,6481本翌々日出荷Iタイプ円錐型で軟質材用に新開発された特殊切刃で切り屑を分散し前方へ排出します。用途アルミ/軽合金/プラスチック等の軟質材材質超微粒子超硬合金全長(mm)54刃長(mm)14シャンク径(Φmm)6使用工具電動工具及びエアグラインダー刃径(Φmm)6角度(°)21
超硬ロータリーバー(スパイラルカット)
ビアックス¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷Cタイプ円筒先丸型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。用途用途材質超微粒子超硬合金形状円筒先丸型被削材合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼使用工具電動工具及びエアグラインダー刃径D(Φmm)6カット名称スパイラルカット
超硬ロータリーバースパイラルカット
ビアックス¥1,498~税込¥1,648~1本翌々日出荷Lタイプ円錐型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。用途合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼材質超微粒子超硬合金使用工具電動工具及びエアグラインダー
横一列住宅用分電盤(扉無)YA型L付
テンパール工業¥32,980税込¥36,2781面当日出荷から6日以内出荷仕様扉無、リミッタースペース付、付属機器取付スペース無形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能横一列タイプ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ
超硬ロータリーバー(ステンカット)
ビアックス¥2,198税込¥2,4181本翌々日出荷Aタイプ円筒型でメーカー独自の多層コーティングでより優れた耐熱性、耐溶着性、耐摩耗性を発揮します。用途用途材質超微粒子超硬合金形状円筒型被削材ステンレス鋼/チタニウム合金/インコネルシャンク径(Φmm)6使用工具電動工具及びエアグラインダー
テクニクルー TXシリーズ
TexWipe(テックスワイプ)¥9,998税込¥10,9981袋(600枚)翌々日出荷吸収性の高いセルロースと柔軟性のあるポリエステルの混合品です。耐溶剤性・耐摩耗性に優れています。吸収性が良く引裂力にも優れています。変質が少なく低発塵で、ナトリウムレベルが低いワイパーです。制電性を有しています。ウエットでもドライでも使用可能で、滅菌することが可能です。材質ポリエステル・セルロース滅菌済γ線
らくらく床下収納庫(ノックダウン式) 浅型
SPG(サヌキ)¥11,980税込¥13,1781セット4日以内出荷アルミ枠ノックダウン式の床下収納庫 浅型タイプ 内枠を分解することなく床材を入れられ、今までのような内枠の分解・組立が不要。裏側からのビス打ちで、内蓋を寝かせて安定した状態で施工ができます。 底すぼみ形状ですが、ノックダウン式ですので完全な立方体になり収納量は一体型よりも約20%UPします。 収納庫は工具を使用せず簡単に組立てられ、内枠も組立分解が不要でスピーディーに施工できる床下収納庫です。 点検口枠は付属のプラ受けを使用することにより、受桟が不要となり、施工性が上がる桟レス仕様。 内枠・外枠のコーナー部分に樹脂コーナーを採用しており、安全性が抜群です。 施工時間を短縮 <床組み>補強根太で開口をつくればOK・・・受桟が不要!付属のプラ受けを使用する桟レス仕様です。 <取手の取付け>Φ20mm穴を2箇所開けるだけ!用途室内用材質/仕上枠:アルミ押出し材、アルマイト仕上、収納ボックス:樹脂製
超硬ロータリーバー(ステンカット)
ビアックス¥2,198税込¥2,4181本翌々日出荷Gタイプ砲弾型でメーカー独自の多層コーティングでより優れた耐熱性、耐溶着性、耐摩耗性を発揮します。用途用途材質超微粒子超硬合金形状砲弾型全長(mm)58刃長(mm)18被削材ステンレス鋼/チタニウム合金/インコネルシャンク径(Φmm)6使用工具電動工具及びエアグラインダー刃径D(Φmm)6
超硬ロータリーバーステンカット
ビアックス¥1,298税込¥1,4281本翌々日出荷Kタイプテーパー型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。用途用途材質超微粒子超硬合金刃径6全長(mm)58刃長(mm)18使用工具電動工具及びエアグラインダー角度(°)18シャンク径6
超硬ロータリーバー(ステンカット)
ビアックス¥2,198税込¥2,4181本翌々日出荷Dタイプ球型でメーカー独自の多層コーティングでより優れた耐熱性、耐溶着性、耐摩耗性を発揮します。用途用途材質超微粒子超硬合金形状球型全長(mm)45刃長(mm)5.4被削材ステンレス鋼/チタニウム合金/インコネルシャンク径(Φmm)6使用工具電動工具及びエアグラインダー刃径D(Φmm)6
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら