カテゴリ
- メカニカル部品(7)
- 切削工具(2)
- 医療(1)
- 自動車補修部品(1)
- 作業服(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

深溝玉軸受 6000番台 LLU (両側接触ゴムシール形)
NTN(エヌティーエヌ)(167件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷から3日以内出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。 本商品は、箱入り品となります。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6000番台 LLB (両側非接触ゴムシール形)
NTN(エヌティーエヌ)(66件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷から3日以内出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝に沿ってラビリンスすきまを形成。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼




カーディガン レディス 長袖
住商モンブラン¥4,998税込¥5,4981枚3日以内出荷住商モンブランのカーディガン、おしゃれなVネック、冬は防寒、夏の冷房対策にも必須アイテム混率(%)ウール70% アクリル30%素材ウール混ニット性別レディス
深溝玉軸受 6000番台 LLU/2AS
NTN(エヌティーエヌ)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
CoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ左勝手 STUB-ACME29°
サンドビック¥84,980税込¥93,4781箱(10個)4日以内出荷用途ねじタイプ;Internal勝手左母材超硬ねじ部STAC29
CoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ左勝手 ACME29°台形
サンドビック¥84,980税込¥93,4781箱(10個)4日以内出荷用途ねじタイプ;Internal勝手左母材超硬ねじ部AC29
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら