カテゴリ
- メカニカル部品(5)
- 農業機械(1)
絞り込み

深溝玉軸受 6000番台 LLU (両側接触ゴムシール形)
NTN(エヌティーエヌ)(167件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷から3日以内出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。 本商品は、箱入り品となります。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6000番台 LLU/2AS
NTN(エヌティーエヌ)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ベアリング
BIGM(丸山製作所)¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷規格60/22LLU部品名称ベアリング図解NoSSA-α1002ST 動力噴霧機(電磁クラッチ)部品_No.15、SSA-α1000S 動力噴霧機(2)部品_No.32、SSA-α1000ST 動力噴霧機(2)部品_No.32、SSA-α601 動力噴霧機(2)部品_No.32、SSA-R1000 動力噴霧器(2)部品_No.14、SSA-R1000C 動力噴霧器(2)部品_No.14、SSA-V600C 動力噴霧機(2)部品_No.16、SSA-α602 動力噴霧機-2部品_No.15、SSA-α602M 動力噴霧機-2部品_No.15、SSA-α600 動力噴霧機(2)部品_No.32、SSA-V1000C 動力噴霧機(2)部品_No.13、SSA-α610C 動力噴霧機(2)部品_No.15、SSA-α1001ST 動力噴霧機(2)部品_No.45、SSA-V600C-1 動力噴霧器(2)部品_No.15、SSA-V1000 動力噴霧機(2)部品_No.13
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら