カテゴリ

  • メカニカル部品(2,548)
  • 空調・照明・電設資材(1,350)
  • オフィス家具(1,280)
  • 切削工具(581)
  • 科学研究・開発用品(475)
  • 卓上消耗品(434)
  • 厨房用品(389)
  • 測定用品(375)
  • 機構部品(373)
  • 作業工具(349)
  • 配管・水廻り設備部材(306)
  • 研磨材(283)
  • 建築金物(264)
  • 制御機器(258)
  • 物流用品(208)
  • ねじ・ボルト・釘(173)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(166)
  • バイク部品(123)
  • FA担当者のオススメ新商品(121)
  • 学童・教育用品(120)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(112)
  • 店舗什器・備品(110)
  • 電気材料(90)
  • 塗装・養生・内装用品(63)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(61)
  • 電動工具(59)
  • 医療(58)
  • 事務用品(53)
  • 農業・園芸資材(53)
  • 安全用品(50)
  • 船舶用品・漁業資材(42)
  • 家電(35)
  • 自動車補修部品(33)
  • はんだ関連・静電気対策用品(31)
  • 溶接用品(30)
  • カー用品(29)
  • 建材・エクステリア(27)
  • パソコン/周辺機器(27)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(25)
  • 整備工具・収納(25)
  • 自転車部品(23)
  • 清掃用品(22)
  • 農業機械(20)
  • 介護用品(18)
  • 測量用品(土木/建設)(17)
  • 安全標識(16)
  • 油圧機器・油圧ホース(16)
  • 住設機器(15)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(15)
  • トラック用品・パーツ(12)
  • スプレー・オイル・グリス(11)
  • 接着剤・補修材(11)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(11)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • 日用品(9)
  • 作業服(9)
  • 縫製用品(9)
  • 空圧工具(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 防災用品(8)
  • タイヤ・足回り(8)
  • トラック輸送・安全用品(8)
  • 保管用品(7)
  • 梱包用品(6)
  • テープ(6)
  • 防犯用品(6)
  • ヘルスケア(5)
  • 救急・衛生(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • ガレージ機器・整備設備(5)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 塗料(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 農具(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 理美容(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 安全保護具(2)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「60φ」の検索結果

11,362件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 汎用型圧力計(A・B枠/立形) 60Φ 形番:GS50 長野計器

    汎用型圧力計(A・B枠/立形) 60Φ 形番:GS50

    長野計器(38件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    JIS規格に対応した圧力計です。ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
    用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。呼びATケース色材質(ケース)電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)材質(株)C3604
  • 紙管 60Φ×120mm アーテック[学校教材・教育玩具]

    紙管 60Φ×120mm

    アーテック[学校教材・教育玩具](3件のレビュー)
    55税込61
    1個
    当日出荷
    工作や造形の芯材に使える紙製の筒
    用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。
  • リフレクター 丸 60Φ Eマーク付 黒ベース JET INOUE(ジェットイノウエ)

    リフレクター 丸 60Φ Eマーク付 黒ベース

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    リフレクター 丸型60mmΦ両面テープ固定ブラックボディタイプ。Eマーク取得品。
    寸法(直径Φ×厚さ)(mm)60×7固定方法両面テープ
  • グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 60Φ 形番:GV50 長野計器

    グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 60Φ 形番:GV50

    長野計器(11件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。 計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。
    用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)使用温度範囲(℃)-5~45外径(Φmm)60材質(ブルドン管)SUS316材質(株)SUS316
  • 真空計 60Φ(右まわり式) イチネンTASCO

    真空計 60Φ(右まわり式)

    イチネンTASCO
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷
    通常の圧力計と同じ右まわり(時計まわり)の真空計です。
    外径(Φmm)60表示圧力範囲(kPa)0~-100取付ネジ径1/8NPT
  • 60Φ手すり棒 HOJO

    60Φ手すり棒

    HOJO
    35,980税込39,578
    1本
    翌日出荷
    タモ(アッシュ)集成材使用の60Φ手すり棒です
    用途室内手摺用材質タモ(アッシュ)集成材・輸入材長さ(mm)4000外径(Φmm)60
  • マルテー 弾だんホイール 鋼板用 スモール 60Φ 大塚刷毛製造

    マルテー 弾だんホイール 鋼板用 スモール 60Φ

    大塚刷毛製造
    8,998税込9,898
    1枚
    当日出荷
    鋼板下地専用ダイヤチップが刃の深入りを防ぎます。直径60Φの狭小部に対応。ショックアブソーバ付きです。
    用途橋梁対傾溝・横溝・高欄などの狭小部などに。仕様スモール 60Φ外径(Φmm)60チップ数4接続サイズ(ネジ)M10
  • グリセリン入圧力計(D枠/埋込形) 60Φ 形番:GV55 長野計器

    グリセリン入圧力計(D枠/埋込形) 60Φ 形番:GV55

    長野計器(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。 計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。
    用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約300使用温度範囲(℃)-5~45呼びDU外径(Φmm)60材質(ブルドン管)SUS316材質(株)SUS316
  • 普通形圧力計(A/B枠・立型)60Φ 形番:AA10 長野計器

    普通形圧力計(A/B枠・立型)60Φ 形番:AA10

    長野計器(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
    用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約200
  • 汎用グリセリン入圧力計 A型 R1/4 60Φ 右下精器製造

    汎用グリセリン入圧力計 A型 R1/4 60Φ

    右下精器製造
    5,978税込6,576
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    グリセリン封入圧力計は激烈なる振動、脈動下において使用可能です。油圧ポンプや加工機械などに取り付けます。JIS B 7505-1規格品です。
    用途流体の脈動が激しい場所での使用。材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅形状A型ケース形状A(縁なし形)大きさ(Φ)60mm種類グリセリン入圧力計寸法a(mm)10精度±1.6%FS使用温度(℃)-5~50寸法D(Φmm)67接続ねじR1/4材質(ケース)SUS-304寸法b(mm)29精度(%)±1.6FS大きさ60寸法h(mm)56材質(ブルドン管)黄銅材質(株)C3604BD寸法f(mm)-寸法dR1/4
  • 圧力計(1/4"フレア・下出し・60Φ・つば付) イチネンTASCO

    圧力計(1/4"フレア・下出し・60Φ・つば付)

    イチネンTASCO
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様つば付取付ネジ径(ゲージ)1/4フレアゲージ径(Φmm)60
  • 微圧計 A型 G1/4B 60Φ 右下精器製造

    微圧計 A型 G1/4B 60Φ

    右下精器製造
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    微圧計はブルドン管圧力計で計測できない低圧力を測定できます。
    用途主にガスや気体用。仕様●禁油標準材質チャンバー:C2680 R-H形状A型ケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G1/4B大きさ(Φ)60mm種類微圧計(一般用)寸法a(mm)9精度±1目盛寸法D(Φmm)66接続ねじG1/4B材質(ケース)SPC(黒塗装)寸法b(mm)47機能過圧防止装置付、0点調整機能付大きさ60寸法h(mm)57測定流体気体材質(株)C3604BD Crメッキ寸法f(mm)15周囲温度(℃)-5~40寸法dG1/4B
  • 高耐食圧力計 60Φ形番:SL85 長野計器

    高耐食圧力計 60Φ形番:SL85

    長野計器
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    接液部にフッ素樹脂を使用した耐薬品性・非粘着性に優れた圧力計です。 腐食性の強い流体などにお使いいただけます。 ケース材質をPP樹脂とし、腐食性雰囲気を考慮しています。
    用途接液部はフッ素樹脂を使用し高耐食/PP樹脂ケースにより腐食性雰囲気を考慮/RoHS指令に対応した部品を使用/クリーンルーム内で洗浄・組立仕様●組立・調整:クリーンルーム内(クラス10000)●リーク検査:N2ガス加圧●処理:禁油・禁水処理材質ガラス:PET樹脂形状立形 A枠質量(g)約190構造密閉構造外径(Φmm)60精度±1.5%F.S at23℃(0.6MPa以上)使用温度(℃)10~30接続ねじR3/8包装N2ガスフラッシング、清潔なポリエチレン密封包装材質(ケース)PP樹脂ケース外径(Φmm)60(目盛板サイズΦ50)測定流体液体(エレメントがフッ素樹脂ですので透過性をご配慮ください)ケース構造屋内一般形材質(パッキン)フッ素ゴム材質(接液部)エレメント:フッ素樹脂(PFA)、接続:フッ素樹脂(PTFE)材質(接続部)エレメント:フッ素樹脂(PFA)、接続:フッ素樹脂(PTFE)RoHS指令(10物質対応)対応材質(ガラス)PET樹脂
  • 圧力計(1/4"フレア・下出し・60Φ・つば無) イチネンTASCO

    圧力計(1/4"フレア・下出し・60Φ・つば無)

    イチネンTASCO
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    取付ネジ径(ゲージ)1/4インチフレアゲージ径(Φmm)60
  • 尿コップ立(紙コップ60Φ用) ナビス(アズワン)

    尿コップ立(紙コップ60Φ用)

    ナビス(アズワン)
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    持ち手付きですので、持ち運びに便利です。
    材質ステンレス寸法(mm)(1コマ)62×62
  • 【オーダー】アルミ丸棒(A5056B)外径60Φmm Namekawa(滑川軽銅)

    【オーダー】アルミ丸棒(A5056B)外径60Φmm

    Namekawa(滑川軽銅)(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本
    翌日出荷
    アルミ合金丸棒の代表的商品。耐食性、切削加工性、陽極酸化処理性が良い。
    用途光学機器、通信機器部品など成分Siけい素/0.30以下、Fe鉄/0.40以下、Cu銅/0.10以下、Mnマンガン/0.05~0.20、Mgマグネシウム/4.5~5.6、Crクローム/0.05~0.20、Zn亜鉛/0.1以下、Alアルミニウム/残部材質アルミA5056タイプ丸棒規格参考)H4040 A5056BD外径公差(mm)±0.23調質(60Φ以下)H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)、(65Φ以上)H112(熱間圧延のままのもの)切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
  • 普通形圧力計(D枠/埋込形) 60Φ 形番:AA15 長野計器

    普通形圧力計(D枠/埋込形) 60Φ 形番:AA15

    長野計器(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
    用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約200
  • 一般圧力計 A型 G1/4B 60Φ 右下精器製造

    一般圧力計 A型 G1/4B 60Φ

    右下精器製造
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れています。JIS B 7505-1規格品です。使用目的により色々な性能の物を製作できます。
    用途エアー・油・水、のどれにでも使用できます。材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅寸法(mm)60ケース形状A型精度±1.6%F.S接続ねじG1/4B
  • ピストン(60Φ)ライト KITACO

    ピストン(60Φ)ライト

    KITACO
    7,698税込8,468
    1個
    5日以内出荷
    適合キタコ補修部品主な適合車種KSR110-143CC
  • 汎用圧力計 FD型 G1/4B 60Φ 右下精器製造

    汎用圧力計 FD型 G1/4B 60Φ

    右下精器製造
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    ケース及びカバーは電着塗装で耐食性に優れています。JIS B 7505-1規格品です。
    用途エアー・油・水、のどれにでも使用できます。材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅寸法(mm)60ケース形状FD型精度±1.6%F.S接続ねじG1/4B
  • 汎用真空計 D型 G1/4B 60Φ 右下精器製造

    汎用真空計 D型 G1/4B 60Φ

    右下精器製造
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ケース及びカバーは電着塗装で耐食性に優れています。圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。JIS B 7505-1規格品です。
    トラスコ品番146-8345材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅寸法(mm)60ケース形状D型精度±1.6%FS接続ねじG1/4B
  • ピストン(60Φ)SE KITACO

    ピストン(60Φ)SE

    KITACO
    7,698税込8,468
    1個
    5日以内出荷
    適合キタコ補修部品主な適合車種KSR110-143CC
  • 60Φスピードメーター KITACO

    60Φスピードメーター

    KITACO
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
  • VELONA  タコメーターキット 60Φ DAYTONA(デイトナ)

    VELONA タコメーターキット 60Φ

    DAYTONA(デイトナ)
    18,980税込20,878
    1セット
    4日以内出荷
    GB350専用のタコメーターキット。 スピードメーター左側にタコメーターを装着できるボルトオンキット。 メーター本体は実用回転域にマッチした9000rpm表示。 ボディサイズは視認性に優れているΦ60。 取り付けステーはメーターへの振動を軽減するラバーマウント式です。
    仕様視認性に優れたΦ60サイズ実用回転域にマッチした9,000rpmホワイトLED照明メーターの振動を軽減するラバーマウント式適応GB350
  • 汎用圧力計 D型 G1/4B 60Φ 右下精器製造

    汎用圧力計 D型 G1/4B 60Φ

    右下精器製造
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ケース及びカバーは電着塗装で耐食性に優れています。圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。JIS B 7505-1規格品です。
    材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅寸法(mm)60ケース形状D型精度±1.6%FS接続ねじG1/4B
  • 熱収縮チューブ(1m 60Φ 透明) デンカエレクトロン

    熱収縮チューブ(1m 60Φ 透明)

    デンカエレクトロン
    2,298税込2,528
    1本
    4日以内出荷
    非難燃の熱収縮チューブ 比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具、家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 透明タイプなので保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
    材質ポリオレフィン透明長さ(m)収縮前:1.0使用温度範囲-55℃~+105℃収縮前内径(Φmm)60収縮開始温度(℃)70(完全収縮105)RoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1収縮後内径(Φmm)30収縮後肉厚(mm)0.97
  • 【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径60Φmm ノーブランド

    【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径60Φmm

    ノーブランド
    2,898税込3,188
    1本
    3日以内出荷
    材質SUS403外径公差(mm)-0~+0.25サービス分類オーダー・加工
  • ミックスホイル 60Φ サンフレックス

    ミックスホイル 60Φ

    サンフレックス(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    6日以内出荷
    ナイロン不織布とペーパーを交互に合わせた軸付ホイールです。ヘアライン仕上げ等によく使われます。
    用途各種金属の微研削、研磨に木材の木目だしや研磨に使用します。軸径(Φmm)6粒度#320厚さ(mm)25適合材各種金属、木材外径(mm)60
  • 【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径60Φmm ノーブランド

    【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径60Φmm

    ノーブランド
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。
    成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材形状丸棒長さ公差(mm)±2mm切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • ネオキャスターグレー 60Φ?プレートタイプ ホリエ金物

    ネオキャスターグレー 60Φ?プレートタイプ

    ホリエ金物
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    床を傷つけにくいウレタン車です。
  • D-G(90Φ)/D-G2(60Φ) 受皿ラバータイプ ダイワアドテック

    D-G(90Φ)/D-G2(60Φ) 受皿ラバータイプ

    ダイワアドテック
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    受皿全体にゴムカバーを使用、中に鉄芯が入っています。ねじ軸は回転します。微振動の機械等に適しています。
    耐荷重(N)9807
  • 【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径60Φmm ノーブランド

    【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径60Φmm

    ノーブランド(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    3日以内出荷
    みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。
    材質SGD400-D(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
  • 密閉形圧力計 (A/B枠・立型) 60Φ 形番:BA10 長野計器

    密閉形圧力計 (A/B枠・立型) 60Φ 形番:BA10

    長野計器
    7,598税込8,358
    1個ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
    用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約300
  • 圧力計(1/4"フレア・後ろ出し・60Φ・つば付) イチネンTASCO

    圧力計(1/4"フレア・後ろ出し・60Φ・つば付)

    イチネンTASCO
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    仕様つば付後ろ出し取付ネジ径(ゲージ)1/4フレアゲージ径(Φmm)60
  • マフラー用 インナーサイレンサー 60Φ メッキ 排気口23mm MAD MAX(マッドマックス)

    マフラー用 インナーサイレンサー 60Φ メッキ 排気口23mm

    MAD MAX(マッドマックス)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    マフラー用 インナーサイレンサー 60Φ ブラック 排気口23mm。 飛散しにくい圧縮グラスウールを使用。
    材質スチール(メッキ仕上)長さ(mm)200内径(Φmm)(排気口)23外径(mm)57主な適合車種オートバイ汎用
  • 【オーダー】りん青銅丸棒(C5191) 外径60Φ ノーブランド

    【オーダー】りん青銅丸棒(C5191) 外径60Φ

    ノーブランド
    9,198税込10,118
    1本
    5日以内出荷
    銅に錫と少量のりんを加えた合金で、展延性、耐疲労性、耐食性が良い
    用途スイッチ、コネクター、軸受け、ブッシュなどに使用される成分Sn錫/5.5~7.0、Pりん/0.03~0.35、その他/Cu+Sn+P=99.5以上材質りん青銅タイプ丸棒規格参考)H3270 C5191B切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
  • ネオキャスターナイロン 黒 60Φ プレートタイプ ホリエ金物

    ネオキャスターナイロン 黒 60Φ プレートタイプ

    ホリエ金物
    889税込978
    1個
    5日以内出荷
    車輪がオールナイロンの仕様です。
  • 密閉形圧力計(D枠・埋込形) 60Φ 形番:BA15 長野計器

    密閉形圧力計(D枠・埋込形) 60Φ 形番:BA15

    長野計器
    8,298税込9,128
    1個ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
    用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約300呼びDU外径(Φmm)60
...