カテゴリ
- メカニカル部品(9)
- 作業工具(4)
- 電気材料(3)
- 研磨材(3)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 事務用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- バイク部品(1)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 清掃用品(1)
- 測定用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- DAIKO(大光電機)(74)
- EBM(江部松商事)(96)
- FYH(日本ピローブロック)(85)
- KANA(片山チエン)(540)
- KHK(小原歯車工業)(164)
- NACHI(不二越)(174)
- NSK(日本精工)(138)
- NTN(エヌティーエヌ)(463)
- Panasonic(パナソニック)(466)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(125)
- アイコ(196)
- アズワン(75)
- エスコ(146)
- オカムラ(岡村製作所)(889)
- 三菱電機(140)
- 大阪魂(159)
- 岩田製作所(99)
- 旭精工(108)
- 高島計器(80)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
FSC認証(1)
RoHS10物質対応(1)
「60φ」の検索結果

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
(605件のレビュー)¥569税込¥6261パック(100本)当日出荷屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。用途電線ケーブルの固定や結束に。材質66ナイロン色黒種類耐候性使用温度範囲(℃)-40~85特性耐候
紙コップ FSC(R)認証製品
(146件のレビュー)¥459税込¥5051パック(50個)当日出荷食品衛生法適合商品です。 FSC®;認証紙を使用しています。 シンプルな無地の素材で、使い勝手の良い紙コップです。用途ジュースやコーヒーなどの飲料用に。 ホームパーティーやピクニックに。規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合FSC認証認定FSC認証番号C157268
マスカー 布テープ付き コロナ処理
(271件のレビュー)¥289税込¥3181巻当日出荷手切れ性のよい、布テープ付きの標準的なマスカーです。 高密度ポリエチレンフィルムの表面に塗料の飛散を防ぐコロナ処理を施しています。 養生作業に最適!用途建築外壁塗装用材質コロナ処理・高密度ポリエチレン厚さ(mm)0.009テープ幅(mm)16テープ地色グリーンテープ種類布テープ
ケーブルタイ
(88件のレビュー)¥629税込¥6921パック(100本)当日出荷屋内向けの結束に適した汎用性の高いケーブルタイです。 配線作業の必需品です。用途各種電線ケーブルの固定や結束はもちろん自動車整備などにもご使用頂けます。材質66ナイロン色白種類標準使用温度範囲(℃)-40~85
グリースガン 400g用 レバータイプ
(278件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷狭い所でも確実に作業ができます。レバーでグリースの吐出量が調整できます。グリースの充てんが簡単に行えます。 チェーンの硬さを改善し、引っ張りやすくなりました。用途ちょう度#1/#2用です容量(g)400(ジャバラカートリッジ)・600(手詰め)取付口メス
チューブ ポリエチレン製
(35件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷長尺巻のポリエチレン製のチューブです。お好みの長さにカットして使用できます。用途換気用や、仮排水用の簡易ホースなどに。長尺品の簡易カバーなどに。色半透明
ホースクランプ
(383件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷●標準仕様であるため、幅広く使用可能 ●ネジ式のため、締め付け固定力抜群 ●さまざまのホース固定に使用可能用途ホース接続部の固定に材質バンド、ハウジング部/SUS430ボルト/スチール(クロメートメッキ)破壊トルク(Nm)4-4.6バンド厚さ(mm)0.6ボルト2面幅(mm)7
カードリング 10個入り
(4件のレビュー)¥379税込¥4171パック(10個)当日出荷カード類や穴を開けた書類の整理保管に。 ニッケルメッキ表面処理でさびにくい。材質(本体)鉄線(ニッケルメッキ)繰り返し・詰め替え対応
ホースバンド つまみ付き
(79件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷樹脂製のつまみが付いているので締め付け作業が簡単!材質ハンドル部:POM(ポリアセタール樹脂)、スクリュー部:鉄、バンド部:SUS430色黄(樹脂部分)バンド幅(mm)9
マグネットフック 超強力
(142件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷驚きの吸着力!ネオ磁石を使用した超強力マグネットフックです。 ※水のかかる場所、湿度の多い場所では錆が発生する恐れがありますのでご注意ください。用途ポスター、掲示物などの取り付けに材質本体部:スチール、フック部:スチール、表面処理:ニッケルメッキ、磁石部:ネオジム磁石フック固定特性超強力


スパイラルチューブ
(55件のレビュー)¥289~税込¥318~1本(5m)ほか当日出荷電線に巻きつけて保護できます。分岐も自由に設定できます。従来品と比べピッチが細かくなったので取り回ししやすくなりました。用途分岐の多い配線束、配線の整理などに。使用方法端を電線に押さえつけて、時計回りに巻きつけてください。材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-10~80
ナイロンコンデンサーブラシ シングル
(50件のレビュー)¥159税込¥1751本当日出荷手作業用のナイロンコンデンサーブラシです。 パイプなどの内側の汚れを洗浄するのに最適です。材質(ブラシ部)ナイロン
深溝玉軸受 6200番台 ZZ
(248件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷最も代表的な転がり軸受です。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ドレンホース用クリーナー フルセットタイプ
(24件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷ドレンホースの排出口に差込み、引き押しするだけで汚物のつまりを取り除きます。用途付属のパーツを使用することで、ドレンホースだけでなく、トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台のつまりにも対応可能です。付属品スポイド(大・小)、ノズル材質(本体・スポイド)PVC、(ノズル)ABS質量(g)(本体)450本体寸法(mm)Φ60×425適合ノズル内径Φ14、17mm
ボールベアリング 6200番台 2RS (両側接触ゴムシール形)
(226件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ゲートバルブ 黄銅製 125型
(12件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷耐食性が高い黄銅を使用しています。用途配管作業用材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)材質(パッキング)PTFE接続方式ねじ込み形(Rc)使用流体水、オイル、ガスハンドル形状T形材質(ステム)黄銅材質(ハンドル)アルミニウムバルブ種類ゲートバルブ
自在ユニオン継手 PVC
(28件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081個当日出荷施工が簡単で確実に取り付けできます。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。材質PVC形状ユニオン材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0-50℃材質(Oリング)EPDM
磁乳鉢 乳棒付
(121件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷工場、研究室、中・高・大学での化学分析、理化学実験などに活躍しています。用途試薬の粉砕。付属品乳棒化学組成SiO2=70% Al2O3=30%商品タイプ乳棒・乳鉢セット
マルチシート 黒 穴あきタイプ
(157件のレビュー)¥899税込¥9891巻当日出荷土の温度や湿度を適度に保ち、雑草の抑制効果があります。穴あきタイプなので使い勝手が便利です。用途農業、園芸に。材質ポリエチレン厚さ(mm)0.02色黒長さ(m)50
シート押さえピン21cm ワッシャー付き
(7件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(20個)ほか当日出荷硬い土にも打ち込める強力タイプです。 ワッシャーは釘の頭が飛び出ない構造です。用途防草シート等のシート類の固定に。材質ピン:スチール(亜鉛メッキ)、ワッシャー:ポリエチレン色ブラック直径(Φmm)ワッシャ:60太さ(mm)5.5
深溝玉軸受 6900番台 ZZ
(37件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ボールベアリング 6300番台 2RS (両側接触ゴムシール形)
(98件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
壁裏探知器
(215件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷壁裏にある金属や木材の位置を探知できます用途内装材用-壁材の厚さや密度が一定のもの付属品取扱説明書、動作確認用モニター9V形電池×1個寸法(mm)163×74×26質量(g)140電源9V形電池×1個(※購入時に付属している電池はモニター用です。お手数ですが作業時は新品の電池に交換してご使用ください)探知深さスタッドモード/14mm以下(木製柱30×30mm)金属モード/25mm以下(鉄パイプ20Φmm)交流電線モード/50mm(50~60Hz・90~250V)材質(カバー)ABS
深溝玉軸受 6300番台 ZZ
(86件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
コンデンサーブラシ ナイロン ダブル巻
(1件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷ダブル巻タイプで作業性が良い。 弾力性、柔軟性があり、汚れ洗浄に最適。用途パイプなどの内側洗浄材質ナイロン適合材鉄、ステンレス、アルミ
深溝玉軸受 6200番台 開放形
(52件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6000番台 開放形
(39件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ボールベアリング 6200番台 2RZ (両側非接触ゴムシール形)
(52件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側非接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ステンレスブラケット
(13件のレビュー)¥589税込¥6481本当日出荷ステンレス製の錆に強いブラケットです。用途タオルかけなどのステンレス製パイプ用ブラケット材質(本体)SUS304仕上ヘアーライン材質(ビス)SUS304
チェーンレンチ
(18件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷チェーンを巻き付けて締め・緩め作業ができるので、円形や四角形以外の形でもつかむことができます。用途パイプレンチなどが使えない狭い場所での締め・緩め作業に。材質炭素鋼
金属探知機 ハンディタイプ
(6件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481台当日出荷軽く、コンパクトな金属探知機なのであらゆる用途に使用できます。用途金属・鉄・非鉄金属の探知用 紛失物の検査、危険物の探知付属品携帯用ケース寸法(mm)(折りたたみ時)約260、(使用時)約395、(探知ヘッド)約132質量(g)約230(電池含む)電源9V乾電池検出距離(10円玉の大きさの金属)約60mm、(Φ20mmの鉄パイプ)約100mm警報方式LEDランプ・電子ブザー
円すいころ軸受30200番台
(49件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整することによって得られる。分離形である。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
スナップリングプライヤー セット
(14件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181セット当日出荷軸用と穴用がセットになっていて、クローを取り替えることで幅広い作業に使用できます用途スナップリングの脱着に付属品スナップリングプライヤー穴用×1、スナップリングプライヤー軸用×1、穴用クロー(15°・45°・90°)×2、軸用クロー(15°・45°・90°)×2、クロー取付用ネジ(M5×0.8)×6材質クロムモリブデン(クロー)全長(mm)275種類セット品角度(°)0、15、45、90使用範囲(Φmm)60~100(穴用)、30~85(軸用)クロー形状2.75Φmm径(穴用)、3Φmm径(軸用)
ロータリーカッター 刃径60mmタイプ
(20件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷刃径60mmの円形刃なので、厚い対象物や重ね切りに適しています。用途布や紙、薄手のゴムシート、フィルムなどのカットに。材質ABS・TPR全長(mm)195タイプ替刃式・左右両用刃径(Φmm)60刃厚(mm)0.35材質(刃)SKS
ホーニングブラシ シリコンカーバイド
(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷シリコンカーバイド砥粒で研磨力が優れている。用途円筒内面の研磨、錆落としなど適合本体電動ドリル、ボール盤、マシニングなど粒度240対応材質鋳鉄・鋳鋼・ダクタイル・普通炭素鋼・焼入鋼・工具鋼・黄銅等材質(ブラシ部)カーボランダム砥粒シリコンカーバイド最大回転数(min-1[r.p.m])1200