6,254件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
この商品はLED5年保証対象です 明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ 配光角約200°以上の広配光タイプ 省エネ法2017年度目標基準達成 密閉形器具対応
電球の種類LED 口金E26 電球形状一般球 定格消費電力(W)7.3 全長(mm)110 質量(g)50 電源(V)AC100(50/60Hz)共用 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 平均演色評価数(Ra)80 定格電流(mA)125 使用場所屋内 配光角度(°)約200以上
1個ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格寿命40000時間。 白熱電球60形相当の明るさ。 配光角約280°の全方向タイプ。 密閉形器具対応。 省エネ法2027年度目標基準達成。
電球の種類LED 口金E26 定格消費電力(W)7.1 全長(mm)110 最大径(Φmm)60 質量(g)48 定格入力電流(mA)130 平均演色評価数(Ra)83 定格寿命(時間)40000 使用場所屋内用(屋外使用禁止) 保証期間LED5年 配光角度(°)約280の全方向タイプ 電圧(V)交流電源:100(50/60Hz共用) 電球形状一般球
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

細い筒状のペンダントライトに セード直径が細いシャンデリアに 横向き・斜め付け器具にも 密閉形器具対応 断熱材施工器具にも対応 全方向約270° 一般電球60形相当 省エネ法2027年度目標基準達成
電球の種類LED 口金E26 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共用 定格消費電力(W)6.8 全長(mm)105 質量(g)54 外径(Φmm)39 定格寿命(時間)40000 電球形状T形 定格入力電流(A)0.13 使用場所屋内 配光角度(°)全方向約270 明るさ電球60W形相当
1個ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

5%省電力設計タイプ
電圧(V)100 口金E26 定格平均寿命(時間)1000 ガラス仕上ホワイト 使用場所屋内専用 電球の種類シリカ電球
1箱(2個)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。 口金E26 配光角度(°)220 電球の種類LED
1個ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

寿命約2倍(メーカー比)。玄関、洗面所やトイレに最適。調光機能対応。シリカ粒子をバルブの内面に塗装した電球で、まぶしさの少ないソフトな光が得られます。
口金E26 電球の種類シリカ電球 定格電圧(V)100 ホワイト
1個ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

口金E26 電球の種類シリカ電球 ホワイト 質量(g)32 定格電圧(V)100 定格寿命(時間)2000 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×109×60
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

振動・衝撃に強いフィラメント構造の電球です。車両や工場など、振動の多い場所で使用できるように設計されています。
種類耐震電球 口金E26 定格寿命(時間)1000 ガラス仕上クリア 電球の種類耐振電球
1個
特価
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オーム電機シリカ電球
口金E26、白熱シリカ電球 調光(明るさ調節)機能対応
使用場所屋内用
1個ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シリカホワイト電球 モノタロウ 動画あり
屋内用 住宅、デザイン照明、電飾用など幅広く使用できます
定格寿命(時間)1000
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

必要な時だけで点灯、いなくなったら消灯する、人感センサー付LED電球です。 人感センサー付きで、人を感知して自動で点灯・消灯します。 口金サイズはE26口金で、電球が下向きになる開放形器具でご使用いただけます。 廊下や階段やトイレや玄関などに最適です。 長寿命約25000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
口金E26 質量(g)96 外径(Φ)×全長(mm)60×106 待機電力(W)0.2
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ。 配光角約200°以上の広配光タイプ リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 省エネ法2017年度目標基準達成。 密閉形器具にご使用可能。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。 仕様非調光タイプ 材質アルミ、PC、PBT、ガラス 寸法(mm)Φ60×110 全長(mm)110 質量(g)50 使用温度範囲(℃)5~40 電源(V)AC100(50/60Hz)共用 口金E26 定格消費電力(W)7.3 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 平均演色評価数(Ra)80 電球形状一般球 使用場所屋内 配光角度(°)約200以上 明るさ電球60W形相当 電球の種類LED
1個ほか
494 税込543
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全光束600lm、従来の60W形ハロゲンランプと同等の明るさ。 調光機能対応。60W形ハロゲンランプと同サイズ。 中角25度。密閉形器具非対応。
全長(mm)61 質量(g)55 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)50 平均演色評価数(Ra)80 配光角度(°)25
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全光束600lm、従来の60W形ハロゲンランプと同等の明るさ。 調光機能対応。60W形ハロゲンランプと同サイズ。 広角40度。密閉形器具非対応。
全長(mm)61 質量(g)55 口金E11 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)50 平均演色評価数(Ra)80 電球形状ハロゲンランプ形 配光角度(°)40 明るさ電球60W形相当 電球の種類LED
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V)100 消費電力(W)4.5 埋込穴(Φmm)150 仕様【傾斜天井配光】非対応 適合高気密SB 【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)110 LED内蔵 入力電流(A)0.1 光束(Lm)495 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)83 埋込高(mm)80 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)55まで 配光タイプ拡散マイルド 器具相当60形電球1灯 LED交換 電源ユニット内蔵
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

周囲が暗い時、人の動きを検知して自動で点灯します。人の動きがなくなると約90秒後に消灯をお知らせするモードに移り、自動消灯します。人が動くと点灯は延長されます。日中など明るい場所(周囲の明るさが100ルクス以上)では点灯しません。消灯する30秒前に約50%の明るさに減光してお知らせします。白熱電球60形相当の明るさ。口金 E26
寸法(mm)全長113、最大径60 質量(g)48 口金E26 定格消費電力(W)7.2 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)83 電球形状一般球 電球の種類LED 待機時消費電力(W)0.1
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ブラケット60形
仕様60形電球1灯器具相当 カバー上下面カバー付(非密閉) 質量(kg)0.5 取付方式直付形 電圧(V)100 消費電力(W)5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×110×75 光源LEDフラットランプΦ70 クラス500 1灯(口金GX53-1) 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)40 梱包内容ランプ別梱包 入力電流(A)(100V時)0.08 光束(Lm)200 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) デザインStylish Modern/Casual 演色指数(Ra)Ra90 取付面位置壁面 調光の可否不可 子品番【本体】LGB81001、【LEDランプ】LLD2000ML CE1
1セット
7,998 税込8,798
3日以内出荷

ボール電球40形相当の明るさ 配光角240°以上の全方向タイプ 省エネ法2027年度目標基準達成 密閉形器具対応
電球の種類LED 口金E26 電球形状ボール球 電圧(V)100 定格消費電力(W)6.1 定格入力電流(mA)104 質量(g)85 配光角度(°)240 平均演色評価数(Ra)82
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様LED・電源ユニット:内蔵、適合リニューアルプレート:LGK02000、LGK02001、LGK02004、LGK02005 ブラックつや消し 取付天井埋込型 電圧(V)100 消費電力(W)4.5 構造高気密SB形 ランプLED 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 明るさ60形電球1灯器具相当 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 鋼板枠 埋込高(mm)80 調光の可否× 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散マイルド LED交換不可
1台
1,998 税込2,198
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

立ち上がりが早く、しかも長寿命。電気代の削減とランプ交換の手間を軽減します。 E26口金の全方向タイプLED電球 40000時間の長寿命 光の広がりが220度のバランスのとれた配光 密閉器具にも使用可能
用途節電対策に 口金E26 電球の種類LED 電球形状一般電球型 定格電圧(V)100 全長(mm)106 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)83 最大幅(mm)60
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ブラケット60形
仕様60形電球1灯器具相当 カバー上下面カバー付(非密閉) 質量(kg)0.5 取付方式直付形 電圧(V)100 消費電力(W)5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×110×90 光源LEDフラットランプΦ70 クラス500 1灯(口金GX53-1) 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)80 梱包内容ランプ別梱包 入力電流(A)(100V時)0.08 色(カバー)乳白つや消し 光束(Lm)400 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) デザインCasual 演色指数(Ra)Ra90 取付面位置壁面 調光の可否不可 子品番【本体】LGB81000、【LEDランプ】LLD2000ML CE1
1セット
7,998 税込8,798
3日以内出荷

カムス(高周波精密)プレナチップ 60形-60用
エコ商品
材質MV10 形状正三角形60° 厚さ(mm)6 表面処理TINコーディング 逃げ角(度)20 穴の形状円筒穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,098 税込7,808
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)スポットライト60形拡散
エコ商品
天井直付型・壁直付型・据置取付型、美ルック・プラスチックセードタイプ・拡散タイプ。高演色Ra90。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。60形電球1灯器具相当。入力電流(100V時):0.08A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
質量(kg)0.5 高さ(mm)120 取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型 電圧(V)100 消費電力(W)5 光源LEDフラットランプΦ70 クラス5001灯(口金GX53-1) 幅(Φmm)85 ランプ寿命40000時間(光束維持率70%) 明るさ60形電球1灯相当の明るさ RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)123 調光の可否不可
1セット
9,298 税込10,228
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スポットライト60形拡散
仕様60形電球1灯器具相当 幅(mm)Φ85 質量(kg)0.5 (セード)ホワイト 高さ(mm)120 取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型 奥行(mm)123 電圧(V)AC100 消費電力(W)5 口金GX53-1 回転方向360度 色温度(K)3500 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)84 梱包内容ランプ別梱包 入力電流(A)(100V時)0.08 光束(Lm)420 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 適合ランプLEDフラットランプΦ70 クラス500 1灯(口金GX53-1) 可動範囲上下92度 照射方式照射方向可動型 演色指数(Ra)Ra83 照射面近接限度(cm)10 子品番【本体】LGS9002、【LEDランプ】LLD2000V CE1 調色の可否
1セット
9,998 税込10,998
3日以内出荷

カムス(高周波精密)プレナチップ 60形-90用
エコ商品
材質MV10 形状正方形90° 厚さ(mm)6 表面処理TINコーディング 逃げ角(度)20 穴の形状円筒穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,198 税込9,018
5日以内出荷

定格電圧(V)100 消費電力(W)4.5 埋込穴(Φmm)150 仕様【傾斜天井配光】非対応 適合高気密SB 【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)101.1 LED内蔵 入力電流(A)0.1 光束(Lm)455 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)83 埋込高(mm)80 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)55まで 配光タイプ拡散マイルド 器具相当60形電球1灯 LED交換不可 電源ユニット内蔵
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

Panasonic(パナソニック)スポットライト60形拡散
エコ商品
配線ダクト取付型、美ルック・プラスチックセードタイプ・拡散タイプ。高演色Ra90【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。60形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.09A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm
質量(kg)0.4 取付方式配線ダクト取付型 電圧(V)100 消費電力(W)5.9 光源LEDフラットランプΦ70 クラス5001灯(口金GX53-1) ランプ寿命40000時間(光束維持率70%) 明るさ60形電球1灯相当の明るさ RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否調光可(別途調光器必要)
1セット
9,798 税込10,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スポットライト60形拡散
エコ商品
配線ダクト取付型、美ルック・アルミダイカストセードタイプ・拡散タイプ。高演色Ra90【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下90度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。60形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.09A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm
長さ(mm)53 幅(mm)80 質量(kg)0.7 高さ(mm)162 取付方式配線ダクト取付型 電圧(V)100 消費電力(W)5.9 光源LEDフラットランプΦ70 クラス5001灯(口金GX53-1) ランプ寿命40000時間(光束維持率70%) 明るさ60形電球1灯相当の明るさ RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否調光可(別途調光器必要)
1セット
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スポットライト60形拡散
エコ商品
配線ダクト取付型、アルミダイカストセードタイプ・拡散タイプ。Ra83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下90度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。60形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.08A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm
長さ(mm)53 幅(mm)80 質量(kg)0.7 高さ(mm)162 取付方式配線ダクト取付型 電圧(V)100 消費電力(W)5.6 光源LEDフラットランプΦ70 クラス5001灯(口金GX53-1) ランプ寿命40000時間(光束維持率70%) 明るさ60形電球1灯相当の明るさ RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否調光可(別途調光器必要)
1セット
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スポットライト60形拡散
エコ商品
配線ダクト取付型、アルミダイカストセードタイプ・拡散タイプ。Ra83。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下90度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。60形電球1灯器具相当。入力電流(100V時):0.08A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
長さ(mm)53 幅(mm)80 質量(kg)0.6 高さ(mm)162 取付方式配線ダクト取付型 電圧(V)100 消費電力(W)5 光源LEDフラットランプΦ70 クラス5001灯(口金GX53-1) ランプ寿命40000時間(光束維持率70%) 明るさ60形電球1灯相当の明るさ RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否不可
1セット
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スポットライト60形拡散
エコ商品
天井直付型・壁直付型・据置取付型、美ルック・プラスチックセードタイプ・拡散タイプ。高演色Ra90【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。60形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.09A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm
質量(kg)0.5 高さ(mm)120 取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型 電圧(V)100 消費電力(W)5.9 光源LEDフラットランプΦ70 クラス5001灯(口金GX53-1) 幅(Φmm)85 ランプ寿命40000時間(光束維持率70%) 明るさ60形電球1灯相当の明るさ RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)123 調光の可否調光可(別途調光器必要)
1セット
9,798 税込10,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スポットライト60形拡散
エコ商品
天井直付型・壁直付型・据置取付型、プラスチックセードタイプ・拡散タイプ。Ra83。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。60形電球1灯器具相当。入力電流(100V時):0.08A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
質量(kg)0.5 【プラスチックセード】乳白 高さ(mm)120 取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型 電圧(V)100 消費電力(W)5 光源LEDフラットランプΦ70 クラス5001灯(口金GX53-1) 幅(Φmm)85 ランプ寿命40000時間(光束維持率70%) エネルギー消費効率(Lm/W)95 光束(Lm)475 明るさ60形電球1灯相当の明るさ RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)123 調光の可否不可
1セット
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スポットライト60形拡散
仕様60形電球1灯器具相当 適合100V配線ダクト用 幅(mm)Φ85 質量(kg)0.4 (セード)ブラック 高さ(mm)120 取付方式配線ダクト取付型 奥行(mm)123 電圧(V)AC100 消費電力(W)5 口金GX53-1 回転方向360度 色温度(K)3500 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)66 梱包内容ランプ別梱包 入力電流(A)(100V時)0.08 光束(Lm)330 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 適合ランプLEDフラットランプΦ70 クラス500 1灯(口金GX53-1) 可動範囲上下92度 照射方式照射方向可動型 演色指数(Ra)Ra83 照射面近接限度(cm)10 子品番【本体】LGS9503、【LEDランプ】LLD2000V CE1 調色の可否
1セット
9,998 税込10,998
3日以内出荷

細い筒状のペンダントライトに セード直径が細いシャンデリアに 横向き・斜め付け器具にも 密閉形器具対応 断熱材施工器具にも対応 全方向約270° 小形電球60形相当 省エネ法2027年度目標基準達成
電球の種類LED 口金E17 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共用 定格消費電力(W)6.4 全長(mm)100 質量(g)53 外径(Φmm)39 定格寿命(時間)40000 定格入力電流(A)0.12 使用場所屋内 配光角度(°)全方向約270
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スポットライト60形拡散
エコ商品
天井直付型・壁直付型・据置取付型、美ルック・アルミダイカストセードタイプ・拡散タイプ。高演色Ra90。照射方向可動型。可動範囲上下90度。回転方向360度。天井面・壁面(上・下向き取付)・据置取付専用。60形電球1灯器具相当。入力電流(100V時):0.08A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
幅(mm)80 質量(kg)0.5 高さ(mm)53 取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型 電圧(V)100 消費電力(W)5 光源LEDフラットランプΦ70 クラス5001灯(口金GX53-1) ランプ寿命40000時間(光束維持率70%) 明るさ60形電球1灯相当の明るさ RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)138 調光の可否不可
1セット
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スポットライト60形拡散
エコ商品
配線ダクト取付型、プラスチックセードタイプ・拡散タイプ。Ra83。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。60形電球1灯器具相当。入力電流(100V時):0.08A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
質量(kg)0.4 【プラスチックセード】乳白 取付方式配線ダクト取付型 電圧(V)100 消費電力(W)5 光源LEDフラットランプΦ70 クラス5001灯(口金GX53-1) ランプ寿命40000時間(光束維持率70%) エネルギー消費効率(Lm/W)95 光束(Lm)475 明るさ60形電球1灯相当の明るさ RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否不可
1セット
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スポットライト60形拡散
エコ商品
天井直付型・壁直付型・据置取付型、アルミダイカストセードタイプ・拡散タイプ。Ra83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。照射方向可動型。可動範囲上下90度。回転方向360度。天井面・壁面(上・下向き取付)・据置取付専用。60形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.08A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm
幅(mm)80 質量(kg)0.5 高さ(mm)53 取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型 電圧(V)100 消費電力(W)5.6 光源LEDフラットランプΦ70 クラス5001灯(口金GX53-1) ランプ寿命40000時間(光束維持率70%) 明るさ60形電球1灯相当の明るさ RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)138 調光の可否調光可(別途調光器必要)
1セット
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様60形電球1灯器具相当 適合100V配線ダクト用 幅(mm)Φ85 質量(kg)0.4 (セード)ブラック 高さ(mm)120 取付方式配線ダクト取付型 奥行(mm)123 電圧(V)AC100 消費電力(W)5 口金GX53-1 回転方向360度 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)66 梱包内容ランプ別梱包 入力電流(A)(100V時)0.08 光束(Lm)330 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 適合ランプLEDフラットランプΦ70 クラス500 1灯(口金GX53-1) 可動範囲上下92度 照射方式照射方向可動型 演色指数(Ra)Ra83 照射面近接限度(cm)10 子品番【本体】LGS9503、【LEDランプ】LLD2000L CE1 調色の可否
1セット
9,998 税込10,998
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)スポットライト60形拡散
仕様60形電球1灯器具相当 電圧(V)AC100 消費電力(W)5 回転方向360度 梱包内容ランプ別梱包 入力電流(A)(100V時)0.08 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 適合ランプLEDフラットランプΦ70 クラス500 1灯(口金GX53-1) 可動範囲上下92度 照射方式照射方向可動型 演色指数(Ra)Ra83 調光の可否 照射面近接限度(cm)10
1セット
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

関連カテゴリ