カテゴリ

  • 医療(7)
  • 測定用品(5)
  • オフィス家具(4)
  • 制御機器(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 農業機械(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「600-00112」の検索結果

46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドライブシャフトブーツキット 制研化学工業ドライブシャフトブーツキット制研化学工業(70件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷から7日以内出荷
PINバルブ(アンバ) KITACOPINバルブ(アンバ)KITACO
299税込329
1個
翌々日出荷
適合汎用
のぼり旗 モニタ・メモリ 激安特価! No.GNB-112 W600×H1800 トレードのぼり旗 モニタ・メモリ 激安特価! No.GNB-112 W600×H1800トレード
2,298税込2,528
1枚
5日以内出荷
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
2,590税込2,849
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
1,590税込1,749
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 560nF ±5% 1セット 112個入 KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 560nF ±5% 1セット 112個入KEMET
94,980税込104,478
1セット(112個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(112個入り)●静電容量:560nF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:32mm●奥行き:22mm●等価直列抵抗:11mΩ●寸法:32 x 22 x 37mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●誘電正接:0.06%アズワン品番65-7087-16
ダックスキーレンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)ダックスキーレンチセット旭金属工業(旧:新日本ツール)(4件のレビュー)
8,998税込9,898
1セット(9本組)
当日出荷
首から先端までを大幅に短くしてある為、狭い所に最適!片側を対辺曲げで仕上げ、反対側は対角曲げで仕上げてあるため、締め付け(回転)角度30°で使用可能!
用途狭い所、込み入った所での作業に最適材質Cr-V、ニッケルクロムメッキ二面幅(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ
ZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR) SMCZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR)SMC
16,980税込18,678
1個
当日出荷から15日以内出荷
最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
燃焼管 SSA-Sチューブ CC印(ニッカトー)燃焼管 SSA-SチューブCC印(ニッカトー)
179,800税込197,780
1個
当日出荷から62日以内出荷
アルミナ99.5%以上の高純度な、ち密質アルミナセラミックスで、1650℃以上で使用することができます。
材質SSA-S使用温度(℃)1800化学組成SiO2=0.1%、Al2O3=99.6%
無限コーティング4枚刃ピンカドエンドミル MSE430P NS(日進工具)無限コーティング4枚刃ピンカドエンドミル MSE430PNS(日進工具)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
非鉄から鋼材まで使えるピンカドです。タオレの少ない仕上加工ができます。
刃数4材質超微粒子超硬合金
KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイールKHK(小原歯車工業)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・コンパクトな設計が可能です。
種別ウォームホイール材質CAC702ねじれ方向R
零相変流器 OTG-N/OTG-D omron(オムロン)零相変流器 OTG-N/OTG-Domron(オムロン)
139,800税込153,780
1個
翌日出荷から76日以内出荷
定格周波数(Hz)50/60
ダクトバーライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ダクトバーライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
材質本体:アルミニウム ダクトヘッド:PC定格電圧AC100V色温度6,500K寿命約25,000時間
ZL3 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 300L/min (ANR) SMCZL3 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 300L/min (ANR)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
3Way グリル 600用アミ CAPTAIN STAG3Way グリル 600用アミCAPTAIN STAG
549税込604
1枚
翌々日出荷
格子アミで小さい肉や野菜も串なしで手軽に焼けます。ゆがみの少ないクリンプアミ。
適合UG-0112 3Wayバーベキューグリル<600>(ブラック)材質鉄(クロムめっき)質量(g)250寸法(幅W×奥行D)(mm)約300×300
1/2sqショートエアーインパクトレンチ DEEN1/2sqショートエアーインパクトレンチDEEN
31,727税込34,900
1個
5日以内出荷
全長112mmと非常に短いながらも最大トルク600Nm(メーカー調べ)を持つ新型インパクトレンチ。 狭い所でハイパワーが必要な農機具の爪交換やクランクプーリーの作業等に。
仕様トルクコントロール:締め方向のみ付属品カプラ1個全長(mm)113(実測)質量(kg)1.38差込角(mm)12.7最大トルク(N・m)678無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000能力ボルト径(mm)16
リンク(R) リヤー サイド ラテラル (E1) MAZDA(マツダ)リンク(R) リヤー サイド ラテラル (E1)MAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
マルチEネット黒 200mセット 末松電子製作所マルチEネット黒 200mセット末松電子製作所
209,800税込230,780
1セット
翌々日出荷
電気ネットとマイナス(アース)付シートが一体になった小動物からイノシシも防ぐマルチEネットのセットです。
セット内容クイック2000×1台/マルチEネット黒(幅60cm×長さ50m)×4巻/FRPポール(14mm×90cm)×100本/パッカー16×112個/通電テープ20m巻×1個/シート押え杭×600本対象動物小動物、イノシシ
RS Pro ティルトドロアユニット RS PRORS Pro ティルトドロアユニットRS PRO
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
仕様引き出し = 6ケースの材質 = PP高さ = 112mm幅 = 600mm深さ = 91mm透明な引き出し = Y引出し材質 = PPチルト引き出し = Y壁取付 = Y引出しユニット. 幅600 mmの7つのモジュラ式引き出し収納ユニットで構成された多目的モジュール式収納ケースです。引き出し収納ユニットは、そのまま積み重ねたり、壁のフレームに取り付けることができます。. 小から中程度のサイズの部品の陳列 / 保管システムとして最適 スペースを有効活用し、アクセス性、柔軟性、視認性を向上させるのに最適. ドロアユニットは、ポリプロピレン成形品で、透明のコンテナはポリエステル樹脂とポリプロピレン製です。 収容部は別々に使っていろいろなものを入れることができ、扉を45 °傾けて開けて、収容している部品を取り出します。 収容部は、ドロアユニットから取り外して、同じサイズの別のユニットに差し替えることができます。また、ユニットと切り離して単独の収容部として使用することもできます。 識別ラベルが付属しています。
AGF ウォームホイール モジュール2.5 KHK(小原歯車工業)AGF ウォームホイール モジュール2.5KHK(小原歯車工業)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
モジュール2.5種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)ねじれ右方向バックラッシ(mm)0.14~0.27転位係数0
発行ソフトウェア Multi LABELIST V6 SATO(サトー)発行ソフトウェア Multi LABELIST V6SATO(サトー)
84,980税込93,478
1本
4日以内出荷
タグ・ラベルレイアウト作成・発行ソフトウェア『Multi LABELIST V6』 直感的な編集機能で、高品質なラベル・タグ発行を実現し、多様な発行ニーズに対応します。 WEBマニュアルでいつでも確認、遠隔サポートでスピーディーに解決。 主要小売企業で使用できる1万件以上の値札フォーマットをライブラリーセンターで無料ダウンロード出来ます。
用途サトーのラベルプリンタ向けの発行ソフトとなります。対応OS64bitOS:Windows 11/10、Windows Server 2022/2019/2016メモリー容量2GB以上(4GB以上推奨)解像度SXGA(1280×1024)以上推奨使用CPU2GHz以上(4コア以上推奨)言語表示日本語、英語、中国語(簡体)適合プリンタスキャントロニクス:CL4NX-J Plusシリーズ、CL6NX-J Plusシリーズ、CL4NX-Jシリーズ、CL6NX-Jシリーズ、SG400R-exシリーズ、SG400Rシリーズ、BF400Rシリーズ、M-48Proシリーズ、MT400eシリーズ、SR400シリーズ、MR400eシリーズ、SG600Rシリーズ、MR600eシリーズ、SG112T / R、MT / MR110w 、HA200Rシリーズ、GN412T。サトック:ST300Rシリーズ、TR400eシリーズ。バートロニクス:CF408T、RT308R。シータ:CT4-LXシリーズ。レスプリ:HC4-LXシリーズ、T/R400v-exシリーズ、T/R400vシリーズ、T/R400シリーズ。エヴィ:EV200Rシリーズ。フレキューブ:FX3-LX Plus、FX3-LX。ラパン:PW4NX、PT400eシリーズ。プチラパン:PW208NXシリーズ、PW208シリーズ、PT200eシリーズ。タフアーム:LR4800SR-Tシリーズ。カラープリンタ:GHS612R、LP-812W、NP-ODL8II、NPC-122W、NPC-122X、PX509α、PX509、LX-D5500、LX-P5500、LX-760、LX-760RF、LXーP1500、CW-C4020シリーズ、CW-C6500シリーズ、CW-C6000シリーズ、GP-C831、TM-C7500、TM-C3500、TM-C3400、GE5000-YPOS、N6100、V2500 RPCS、JP621-LC、JP600-LC、JP635-LC、Pro1040、Pro1050 ※カラープリンタは、Plus版・Enterprise版のみ対応となります。シンボルバーコード:JAN / EAN、CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE93、ITF、インダストリアル2of5、マトリックス2of5、UPC-A / UPC-E、GS1-128(UCC / EAN128)、GS1 DataBar(RSS)。2次元コード:PDF417、データマトリックス(ECC200)、GS1データマトリックス(ECC200)、QRコード、GS1 QRコード、マイクロQR、マイクロPDF、MAXIコード 、セキュリティQR。合成シンボル:EAN-13 Composite(CC-A / CC-B)、EAN8 Composite(CC-A / CC-B)、UPC-A Composite(CC-A / CC-B)、UPC-E Composite(CC-A / CC-B)、GS1 DataBar Limited Composite(CC-A / CC-B)、GS1 DataBar Composite(CC-A / CC-B)、GS1 DataBar Stacked Composite(CC-A / CC-B)、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite(CC-A / CC-B)、GS1 DataBar Truncated Composite(CC-A / CC-B)、GS1-128 Composite(CC-A / CC-B / CC-C)、GS1 DataBar Expanded Composite(CC-A / CC-B)、GS1 DataBar Expanded Stacked Composite(CC-A / CC-B)ハードディスク空き容量5.0GB以上 (.NET framework 4.8 インストール済みの場合は500MB以上)
(F3H11)オーバーフエンダー,フロント LH ニッサン(F3H11)オーバーフエンダー,フロント LHニッサン
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
アウトドアライト/ポール DAIKO(大光電機)アウトドアライト/ポールDAIKO(大光電機)
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
仕様上方光束比20%以下電圧(V)AC100保護構造防雨形ランプLED内蔵色温度(K)2700光源色電球色光源寿命光源寿命40,000時間演色指数(Ra)83従来光源白熱灯60W相当
テイスウトレー ケルンテイスウトレーケルン
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
ISO3394規格に準拠した600×400mmトレー。少し深さがあるタイプで、小さめのボトル類から大きめの医療材料まで収納できます。
材質ABS樹脂(帯電防止加工)サイズM寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×112松吉医科器械コード24-5303-00
ビックカンY型 東洋アルチタイトビックカンY型東洋アルチタイト
10,980税込12,078
1セット
7日以内出荷から9日以内出荷
湯止めカバーワンタッチ式。湯止めカバーは簡単に付け外しできます。
材質頭部、パイプ:SUS304厚さ(mm)浴槽:20まで穴径(Φmm)50
電圧インジケータ John Drummond(MTL10) John Drummond電圧インジケータ John Drummond(MTL10)John Drummond
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
仕様最大電圧 = 500V ac/dc安全カテゴリ = CAT III 1000 V, CAT IV 600 Vディスプレイのタイプ = LED灯IP評価 = IP67電源 = メイン寸法 = 213 x 112 x 72mm重量 = 320g高さ = 72mm長さ = 213mm動作温度 Max = +55℃幅 = 112mmテストランプは、導通テスターを使用して既知の動作中回路をテストするか、Martindale PD690検査器を使用して使用前及び使用後に安全であることを確認する必要があります。. キャリングケース、ライトアングルプローブチップ、ストレートチップ2個、取扱説明書. DrummondテストランプMTL10. 高輝度LED表示、50 V~500 V AC/DCの電圧に対応 50、100、200、及び400 V AC/DCを上回る場合に4つの個別のバンドが照光、明るい太陽光の下でも360°の視野角 危険性がある電圧を50 Vで検出し、110 V、230 V、及び3相システムの相間電圧を区別 フィンガーシールド及び絶縁プローブチップ、露出している金属は4 mmのみ 内部に白色の絶縁物が施された二重絶縁ケーブルは、摩耗状態がわかりやすく、耐熱性と耐油性あり UK Health and Safety Executive (英国安全衛生庁)の電気技術者用テストランプに関するガイダンスノート(GS38)に記載されている勧告に準拠 BS EN 61243-3及びBS EN 61010準拠。 CAT IV 600 V、CAT III 1000 V バッテリ不要
バルブスプリング リテーナ BIGM(丸山製作所)バルブスプリング リテーナBIGM(丸山製作所)
240税込264
1個
7日以内出荷
部品名称バルブスプリング リテーナ関連資料展開図1(0.63MB) 展開図2(1.16MB) 展開図3(1.16MB) 展開図4(1.17MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(1.17MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(0.42MB) 展開図9(0.42MB) 展開図10(0.42MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(0.69MB) 展開図13(1.11MB) 展開図14(1.11MB) 展開図15(1.12MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(1.14MB) 展開図18(1.15MB) 展開図19(0.66MB) 展開図20(0.73MB) 展開図21(0.73MB) 展開図22(0.77MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(0.67MB) 展開図25(0.68MB) 展開図26(0.68MB) 展開図27(0.68MB) 展開図28(0.66MB) 展開図29(0.68MB) 展開図30(1.31MB) 展開図31(0.65MB) 展開図32(0.65MB) 展開図33(0.7MB) 展開図34(0.65MB) 展開図35(0.65MB) 展開図36(1.1MB) 展開図37(1.2MB) 展開図38(0.71MB) 展開図39(1.11MB) 展開図40(1.11MB) 展開図41(1.1MB) 展開図42(1.1MB) 展開図43(1.08MB) 展開図44(1.08MB) 展開図45(0.66MB) 展開図46(1.08MB) 展開図47(1.08MB) 展開図48(0.96MB) 展開図49(1.09MB) 展開図50(1.09MB)図解NoSSA-α1000S エンジン(ピストン,クランクシャフト,バルブ)部品_No.38、MS653DR6T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.112、SSA-α510 エンジン バルブ・ロッカアーム部品_No.4、MS753DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.25、SSA-α600 エンジン(ピストン,クランクシャフト,バルブ)部品_No.38、SSA-α602 エンジン(ピストン,クランクシャフト,バルブ)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.38、SSA-α1002ST エンジン(ピストン,クランクシャフト,バルブ)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.38、SSA-G650 エンジン バルブ・ロッカーアーム部品_No.40、SSA-S600DX 1997ネン エンジン バルブ・ロッカアーム部品_No.4、SSA-S600 1996ネン エンジン バルブ・ロッカアーム部品_No.4、MS653DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.112など
ワリピン 2X15 BIGM(丸山製作所)ワリピン 2X15BIGM(丸山製作所)
469税込516
1セット(10個)
7日以内出荷
規格2X15関連資料展開図1(1.23MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.13MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(0.89MB) 展開図7(0.89MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(0.67MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(1MB) 展開図13(1MB) 展開図14(1MB) 展開図15(1MB) 展開図16(0.84MB) 展開図17(0.84MB) 展開図18(0.84MB) 展開図19(0.84MB) 展開図20(0.84MB) 展開図21(0.84MB) 展開図22(0.84MB) 展開図23(0.84MB) 展開図24(0.84MB) 展開図25(0.84MB) 展開図26(0.84MB) 展開図27(0.84MB) 展開図28(0.84MB) 展開図29(0.84MB) 展開図30(0.84MB) 展開図31(0.84MB) 展開図32(0.84MB) 展開図33(0.84MB) 展開図34(0.84MB) 展開図35(0.84MB) 展開図36(0.84MB) 展開図37(0.9MB) 展開図38(0.84MB) 展開図39(0.84MB) 展開図40(0.84MB) 展開図41(0.84MB) 展開図42(0.84MB) 展開図43(0.82MB) 展開図44(0.92MB) 展開図45(1.05MB) 展開図46(1.05MB) 展開図47(1.02MB) 展開図48(1.06MB) 展開図49(1.06MB) 展開図50(1.06MB)図解NoSSA-V1000C トランスミッション取付(2)(クラッチ&ブレーキ関係)部品_No.21、SSA-S602DXVT ペダル部品_No.29、SSA-F610I 1991ネン ブレーキ配管部品_No.13、BSA-420S ペダル部品_No.18、MS510ENR-2K 1994ネン フレーム部品_No.62、SSA-S611 ペダル部品_No.28、VSM110-15S メインフレーム・座席部品_No.31、SSA-F617VT リヤアクスル分解-3部品_No.12、SSA-G530 駐車ブレーキ部品_No.8、SSA-F611 パーキングブレーキ部品_No.17、BSA-420JESG G-4 ブレーキペダル部品_No.18、SSA-F610I 1994ネン パーキングブレーキ部品_No.17、BSA-420JASG G-3 ブレーキペダル部品_No.18、SSA-F611 クラッチ及びブレーキ部品_No.38、VSM110-15K 油圧ポンプ部品_No.112、BSA-420JSG G-4S ブレーキペダル部品_No.18、SSA-L600 メインミッション部品_No.12など
ストレーナマトメ BIGM(丸山製作所)ストレーナマトメBIGM(丸山製作所)
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
部品名称ストレーナマトメ関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(1.19MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.26MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(1.18MB) 展開図8(1.16MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(0.73MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(1.36MB) 展開図13(1.09MB) 展開図14(1.16MB) 展開図15(1.18MB) 展開図16(0.68MB) 展開図17(0.72MB) 展開図18(0.71MB) 展開図19(1.32MB) 展開図20(1.38MB) 展開図21(1.43MB) 展開図22(1.44MB) 展開図23(0.69MB) 展開図24(1.17MB) 展開図25(1.26MB) 展開図26(1.43MB) 展開図27(0.73MB) 展開図28(1.03MB) 展開図29(1.03MB) 展開図30(0.87MB) 展開図31(0.98MB) 展開図32(0.99MB) 展開図33(0.98MB) 展開図34(0.99MB) 展開図35(1.1MB) 展開図36(0.88MB) 展開図37(1.05MB) 展開図38(0.92MB) 展開図39(1.05MB) 展開図40(1.26MB) 展開図41(0.98MB) 展開図42(1.03MB) 展開図43(1.19MB) 展開図44(0.97MB) 展開図45(1.37MB) 展開図46(1.32MB)図解NoSSA-α1003MA 薬液配管-2部品_No.50、SSA-α601 薬液配管(2)部品_No.43、SSA-S600 1996ネン 希望付属品(2)部品_No.46、SSA-F615 V 薬液配管部品_No.112、SSA-α1001ST 薬液配管(2)部品_No.46、SSA-α1000ST 薬液配管(2)部品_No.46、SSA-F616(4) 薬液配管部品_No.53、SSA-F610 付属品部品_No.6、SSA-α610C 薬液配管(1)部品_No.52、MP4100E-M 本体,付属品部品 ストレーナマトメ_No.35、SSA-S600DX 1997ネン 給水ポンプ部品_No.46、SSA-F610I 1991ネン 付属品部品_No.5、SSA-S1000 希望付属品2部品_No.48、SSA-C610 薬液配管部品_No.74、SSA-F616M 薬液配管部品_No.53、SSA-S600 1997ネン 希望付属品 (3)部品_No.45、SSA-S602DXM 給水ポンプ(2)部品_No.4、SM-140A その他(1)部品_No.3など
樹脂トレー(T&Bシステムキャビネット) タイホー工業樹脂トレー(T&Bシステムキャビネット)タイホー工業
12,980税込14,278
1個
10日以内出荷から43日以内出荷
ストッパーはトレー・バスケットの左右に取り付け、引き過ぎによる落下を防止します。
材質本体・仕切板/ABS樹脂(帯電防止剤入)、ネームプレート/PVC(塩化ビニル樹脂)、ストッパー/PE(ポリエチレン)
カッチングダクト ユーボンカッチングダクトユーボン
3,598税込3,958
1本
11日以内出荷から29日以内出荷
丈夫で扱いやすいBDRタイプ。通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプ。 特に通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。通線孔上部に切り込みがなく、つながっていますので、長尺でもたわまず丈夫です。つながっている部分はニッパなどで簡単に切れます。ポリ塩化ビニル樹脂に添加する安定剤を脱鉛化しました。
スピンドルコード S.I.C.(SHINDO)スピンドルコードS.I.C.(SHINDO)
5,998税込6,598
1袋(50m)
12日以内出荷
1サイズ×122色 ベーシックなアクリルコード(丸紐)です。風合いは柔らかく、色数が豊富なので製品に合わせやすく、お勧めです。A-200、A-400、A-500とサイズ違いの品番もあります。)
用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。幅(mm)9長さ(m)50混率(%)アクリル100関連資料色見本
樹脂トレー(T&Bシステムキャビネット用) タイホー工業樹脂トレー(T&Bシステムキャビネット用)タイホー工業
11,980税込13,178
1個
13日以内出荷
ストッパーはトレー・バスケットの左右に取り付け、引き過ぎによる落下を防止します。
デジタル照度計+延長ケーブル セット テクノオプティスデジタル照度計+延長ケーブル セットテクノオプティス
169,800税込186,780
1セット
15日以内出荷から30日以内出荷
本製品は、JIS規格一般形 AA級準拠の高精度、高信頼性を満たした照度計です。ワイドレンジで操作性に優れ、次世代照明などの評価管理に最適です。標準器 IM-600と狭小エリアでの使用を想定した、受光部分離型IM-600Mの2機種をラインアップしています・IM-600:JIS一般形AA級照度計準拠、計量法型式承認第EE111号を取得・IM-600M:JIS一般形AA級照度計準拠、計量法型式承認第EE112号を取得低照度から高照度まで広範囲な測定が可能延長ケーブル使用により、受光部と表示部の分離が可能(IM-600)多種測定機能搭載: 光度、積算照度、補正計数、偏差測定フリッカ光の測定やオシロスコープと接続し出力波形の観察が可能ミニUSB対応やキャップレスゼロ補正可能により、システム装置への組込みが可能
用途照明機器メーカの製品開発、製品評価建設・建築施工業者による照明施設評価植物工場での光源管理工場、学校、事務所等の照明保守管理各種製造・検査装置への搭載仕様照度計 階級:JIS C 1609-1 2006 一般形AA級照度計に準拠電源単3乾電池×2(市販品)、 又は専用ACアダプター(オプション)インターフェースUSB測定機能基本測定 / 照度(lx) 積算照度(lx・h) 積算時間(h) 光度(cd)、偏差測定 / 照度差(lx) 照度比(%)照度(Lx)校正点:50、 500直線性±2% of rdg. ±1 digit (オートレンジ)出力信号【アナログ】0~3V測定範囲(Lux)0.005~999000(オート/マニュアル・6段レンジ)受光素子シリコンフォトダイオード相対分光感度特性6%以下 標準比視感度からの外れ f1斜入射光特性10°±1%以内、30°±1%以内、50°±5%以内、60°±5%以内、80°±10%以内補正機能補正係数設定
デジタル照度計+ACアダプタ セット テクノオプティスデジタル照度計+ACアダプタ セットテクノオプティス
159,800税込175,780
1セット
15日以内出荷から30日以内出荷
本製品は、JIS規格一般形 AA級準拠の高精度、高信頼性を満たした照度計です。ワイドレンジで操作性に優れ、次世代照明などの評価管理に最適です。標準器 IM-600と狭小エリアでの使用を想定した、受光部分離型IM-600Mの2機種をラインアップしています・IM-600:JIS一般形AA級照度計準拠、計量法型式承認第EE111号を取得・IM-600M:JIS一般形AA級照度計準拠、計量法型式承認第EE112号を取得低照度から高照度まで広範囲な測定が可能延長ケーブル使用により、受光部と表示部の分離が可能(IM-600)多種測定機能搭載: 光度、積算照度、補正計数、偏差測定フリッカ光の測定やオシロスコープと接続し出力波形の観察が可能ミニUSB対応やキャップレスゼロ補正可能により、システム装置への組込みが可能
用途照明機器メーカの製品開発、製品評価建設・建築施工業者による照明施設評価植物工場での光源管理工場、学校、事務所等の照明保守管理各種製造・検査装置への搭載仕様照度計 階級:JIS C 1609-1 2006 一般形AA級照度計に準拠電源単3乾電池×2(市販品)、 又は専用ACアダプターインターフェースUSB測定機能基本測定 / 照度(lx) 積算照度(lx・h) 積算時間(h) 光度(cd)、偏差測定 / 照度差(lx) 照度比(%)照度(Lx)校正点:50、 500直線性±2% of rdg. ±1 digit (オートレンジ)出力信号【アナログ】0~3V測定範囲(Lux)0.005~999000(オート/マニュアル・6段レンジ)受光素子シリコンフォトダイオード相対分光感度特性6%以下 標準比視感度からの外れ f1補正機能補正係数設定
デジタル照度計+延長ケーブル+ACアダプタ セット テクノオプティスデジタル照度計+延長ケーブル+ACアダプタ セットテクノオプティス
189,800税込208,780
1セット
15日以内出荷から30日以内出荷
本製品は、JIS規格一般形 AA級準拠の高精度、高信頼性を満たした照度計です。ワイドレンジで操作性に優れ、次世代照明などの評価管理に最適です。標準器 IM-600と狭小エリアでの使用を想定した、受光部分離型IM-600Mの2機種をラインアップしています・IM-600:JIS一般形AA級照度計準拠、計量法型式承認第EE111号を取得・IM-600M:JIS一般形AA級照度計準拠、計量法型式承認第EE112号を取得低照度から高照度まで広範囲な測定が可能延長ケーブル使用により、受光部と表示部の分離が可能(IM-600)多種測定機能搭載: 光度、積算照度、補正計数、偏差測定フリッカ光の測定やオシロスコープと接続し出力波形の観察が可能ミニUSB対応やキャップレスゼロ補正可能により、システム装置への組込みが可能
用途照明機器メーカの製品開発、製品評価建設・建築施工業者による照明施設評価植物工場での光源管理工場、学校、事務所等の照明保守管理各種製造・検査装置への搭載仕様照度計 階級:JIS C 1609-1 2006 一般形AA級照度計に準拠電源単3乾電池×2(市販品)、 又は専用ACアダプターインターフェースUSB測定機能基本測定 / 照度(lx) 積算照度(lx・h) 積算時間(h) 光度(cd)、偏差測定 / 照度差(lx) 照度比(%)照度(Lx)校正点:50、 500直線性±2% of rdg. ±1 digit (オートレンジ)出力信号【アナログ】0~3V測定範囲(Lux)0.005~999000(オート/マニュアル・6段レンジ)受光素子シリコンフォトダイオード相対分光感度特性6%以下 標準比視感度からの外れ f1斜入射光特性10°±1%以内、30°±1%以内、50°±5%以内、60°±5%以内、80°±10%以内補正機能補正係数設定
ZL6 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 600L/min (ANR) SMCZL6 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 600L/min (ANR)SMC
36,980税込40,678
1個
15日以内出荷
最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
デジタル照度計 テクノオプティスデジタル照度計テクノオプティス
139,800税込153,780
1台ほか
16日以内出荷から30日以内出荷
本製品は、JIS規格一般形 AA級準拠の高精度、高信頼性を満たした照度計です。ワイドレンジで操作性に優れ、次世代照明などの評価管理に最適です。標準器 IM-600と狭小エリアでの使用を想定した、受光部分離型IM-600Mの2機種をラインアップしています・IM-600:JIS一般形AA級照度計準拠、計量法型式承認第EE111号を取得・IM-600M:JIS一般形AA級照度計準拠、計量法型式承認第EE112号を取得低照度から高照度まで広範囲な測定が可能延長ケーブル使用により、受光部と表示部の分離が可能(IM-600)多種測定機能搭載: 光度、積算照度、補正計数、偏差測定フリッカ光の測定やオシロスコープと接続し出力波形の観察が可能ミニUSB対応やキャップレスゼロ補正可能により、システム装置への組込みが可能
用途照明機器メーカの製品開発、製品評価建設・建築施工業者による照明施設評価植物工場での光源管理工場、学校、事務所等の照明保守管理各種製造・検査装置への搭載仕様照度計 階級:JIS C 1609-1 2006 一般形AA級照度計に準拠電源単3乾電池×2(市販品)、 又は専用ACアダプター(オプション)インターフェースUSB測定機能基本測定 / 照度(lx) 積算照度(lx・h) 積算時間(h) 光度(cd)、偏差測定 / 照度差(lx) 照度比(%)照度(Lx)校正点:50、 500直線性±2% of rdg. ±1 digit (オートレンジ)出力信号【アナログ】0~3V測定範囲(Lux)0.005~999000(オート/マニュアル・6段レンジ)受光素子シリコンフォトダイオード相対分光感度特性6%以下 標準比視感度からの外れ f1補正機能補正係数設定
ネットワークラック ホワイトグレイ SNR2シリーズ 摂津金属工業ネットワークラック ホワイトグレイ SNR2シリーズ摂津金属工業
229,800税込252,780
1台
21日以内出荷から23日以内出荷
ネットワーク機器の収納やケーブルマネージメント向けの19インチラック。NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))搭載可能質量は1250kg(静止時)従来品に比べて機能が向上、装備が充実エルゴノミックデザインの新ドアハンドルを採用外装板の組み換えカスタマイズが容易19インチマウント部はナットの取り付けが不要なM5のねじ穴の仕様幅、高さ、奥行寸法の変更は柔軟に対応。(ただし特別仕様の場合)
最大積載量(kg)静止時:1250
タオルウォーマー標準取付仕様 1520mm スイッチ右側 TSNR090Rシリーズ RELIANCE(リラインス)タオルウォーマー標準取付仕様 1520mm スイッチ右側 TSNR090RシリーズRELIANCE(リラインス)
149,800税込164,780
1個
21日以内出荷
タオルウォーマーがある暖かい脱衣場は、タオルがふんわりするだけでなく、危険なヒートショックから身を守り、湿気やカビの解決に一役買います。台所にあれば、フキンがいつも乾いて家事の効率が上がり、雑菌予防にも役立ちます。