カテゴリ
- 自動車補修部品(2)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
「600-00161」の検索結果

スパイラルステップドリル(4枚刃)
RUKO¥58,980税込¥64,8781セット当日出荷10mmまでの板厚の被削材の穴あけが可能です。先端のターボチップ形状でセンターポンチは不要です。RUKO社独自のルナテックコーティングで切れ味が長続きします。用途被削材:鉄板(強度1300N/mm[[の2乗]]以下の物)・H鋼・ステンレス・アルミ・真鍮・プラスチック・木材など(10mmまで)材質ハイス色パープルシャンク三面取段幅(mm)10
ハンディルーター
PADICO(パジコ)¥3,298税込¥3,6281セット7日以内出荷レジン作品やプラスチック、木などの穴開け、切断、磨き、彫刻ができる、充電式のコードレス電動ルーター。約88gと軽く、手に持ちやすい。数種類のビットを付け替えることで、プラスチック、木、ガラスなどへの彫刻も可能。様々な素材の加工に活躍します。・穴開け、切断、磨き、彫刻などが可能な数種類のビット付き。・USB充電式のコードレスタイプ。・3段階の回転スピード調整が可能。・約88gと軽量で作業がしやすい。・全ビットの軸がΦ2.35mmで交換しやすい。・別途、USB電源アダプタ(DC5V≒1A)が必要。用途本体サイズ:W148mm×H29mm×D29mm。パッケージサイズ:W90mm×H188mm×D30mm。全重量:約161g(本体のみ約88g)。色:グレー。本体材質:ABS。電圧:3.7V。容量:600mAh。無負荷回転数:低速 約5,000min-1。中速 約10,000min-1。高速:約15,000min-1。連続使用時間:約15分。充電時間:約90分。対応アダプタ:DC5V≒1A。電池種類:リチウムイオン電池(交換不可)