曜日別特売

ハンディルーター

ハンディルーター - PADICO(パジコ)ハンディルーター - PADICO(パジコ)ハンディルーター - PADICO(パジコ)ハンディルーター - PADICO(パジコ)ハンディルーター - PADICO(パジコ)

レジン作品やプラスチック、木などの穴開け、切断、磨き、彫刻ができる、充電式のコードレス電動ルーター。
約88gと軽く、手に持ちやすい。数種類のビットを付け替えることで、プラスチック、木、ガラスなどへの彫刻も可能。
様々な素材の加工に活躍します。
・穴開け、切断、磨き、彫刻などが可能な数種類のビット付き。
・USB充電式のコードレスタイプ。
・3段階の回転スピード調整が可能。
・約88gと軽量で作業がしやすい。
・全ビットの軸がΦ2.35mmで交換しやすい。
・別途、USB電源アダプタ(DC5V≒1A)が必要。

用途
本体サイズ:W148mm×H29mm×D29mm
パッケージサイズ:W90mm×H188mm×D30mm
全重量:約161g(本体のみ約88g)
色:グレー
本体材質:ABS
電圧:3.7V
容量:600mAh
無負荷回転数:低速 約5,000min-1
中速 約10,000min-1
高速:約15,000min-1
連続使用時間:約15分
充電時間:約90分
対応アダプタ:DC5V≒1A
電池種類:リチウムイオン電池(交換不可)
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81996690403440
¥3,980
¥3,298
¥3,628(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジンクラフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする