カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(14)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- バイク純正部品(7)
- バイク部品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- メカニカル部品(2)
- 制御機器(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ(21)
- ホンダ(7)
- フジトク(5)
- brembo(3)
- 由良産商(2)
- アズワン(1)
- KHK(小原歯車工業)(1)
- 制研化学工業(1)
- 椿本チエイン(1)
- LION (ライオン事務器)(1)
- Canon(1)
- 不動技研(1)
- UNION(ユニオン)(1)
- SAMTEC(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- NETGEAR(1)
- TOWA JAPAN(1)
- トレード(1)
エコロジープロダクト
「600-00196」の検索結果

のぼり旗 モニター無料回収 No.GNB-196 W600×H1800
トレード¥2,998税込¥3,2981枚6日以内出荷様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
Wフェルールフィッティング MC ハーフユニオン
フジトク(7件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。用途適用ステンレス管規格。材質SUS316形状ハーフユニオン使用流体ガス・蒸気・油・水等
Wフェルールフィッティング U フレヤードユニオン
フジトク(2件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から7日以内出荷本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。用途適用ステンレス管規格。材質ステンレス(SUS316)形状ユニオン使用流体ガス・蒸気・油・水等
Wフェルールフィッティング ME ハーフエルボ
フジトク¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から8日以内出荷本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。用途適用ステンレス管規格。材質ステンレス(SUS316)形状エルボ90°使用流体ガス・蒸気・油・水等
Wフェルールフィッティング UE ユニオンエルボ
フジトク¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から9日以内出荷本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。用途適用ステンレス管規格。材質ステンレス(SUS316)形状ユニオンエルボ使用流体ガス・蒸気・油・水等
Wフェルールフィッティング UT ユニオンチーズ
フジトク¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から5日以内出荷本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。用途適用ステンレス管規格。材質ステンレス(SUS316)形状チーズ使用流体ガス・蒸気・油・水等
KHK ウォームホイール
KHK(小原歯車工業)¥45,980~税込¥50,578~1個当日出荷から5日以内出荷・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・品揃えも豊富です。種別ウォームホイール材質CAC702ねじれ方向R
4mmx1/8インチ エルボユニオン
エスコ¥2,450税込¥2,6951個翌日出荷エスコ品番EA425CF-41材質SUS316形状エルボユニオン使用温度範囲(℃)-196~600チューブ外径(Φmm)4
6mmx3/8インチ エルボユニオン
エスコ¥2,450税込¥2,6951個翌日出荷エスコ品番EA425CF-63材質SUS316形状エルボユニオン使用温度範囲(℃)-196~600チューブ外径(Φmm)6
チーズユニオン
エスコ¥4,560~税込¥5,016~1個翌日出荷耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。材質SUS316形状チーズ使用温度(℃)-196~600メーカーアオイRoHS指令(10物質対応)対応
R3/8”x12mmユニオン(ハーフ/ステンレス製)
エスコ¥2,620税込¥2,8821個翌日出荷仕様チューブ使用時は、インサートリングが別途必要となります。材質SUS316使用温度-196/600℃
G 1/2"x12mm ユニオン(圧力計/ステンレス製)
エスコ¥3,880税込¥4,2681個翌日出荷材質SUS316使用温度(℃)-196~600取付ねじG(PF)1/2"適合パイプ外径(Φmm)12
G 3/8"x12mm ユニオン(圧力計/ステンレス製)
エスコ¥2,700税込¥2,9701個翌日出荷材質SUS316使用温度(℃)-196~600取付ねじG(PF)3/8"適合パイプ外径(Φmm)12
R 1/2"x12mm ユニオン(エルボ/ステンレス製)
エスコ¥4,300税込¥4,7301個翌日出荷材質SUS316使用温度(℃)-196~600取付ねじR(PT)1/2"適合パイプ外径(Φmm)12
R 1/2"x12mm ユニオン(ハーフ/ステンレス製)
エスコ¥2,700税込¥2,9701個翌日出荷材質SUS316使用温度(℃)-196~600取付ねじR(PT)1/2"適合パイプ外径(Φmm)12
10mmx1/2インチ エルボユニオン
エスコ¥4,130税込¥4,5431個翌日出荷エスコ品番EA425CF-104材質SUS316形状エルボユニオン使用温度範囲(℃)-196~600チューブ外径(Φmm)10
10mmx3/8インチ エルボユニオン
エスコ¥2,950税込¥3,2451個翌日出荷エスコ品番EA425CF-103材質SUS316形状エルボユニオン使用温度範囲(℃)-196~600チューブ外径(Φmm)10
ユニオン (エルボ/ステンレス製)
エスコ¥2,450~税込¥2,695~1個翌日出荷から翌々日出荷RoHS対応品。材質SUS316使用温度(℃)-196~600適合パイプステンレス鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応適合パイプ外径(Φmm)4
ユニオン (圧力計/ステンレス製)
エスコ¥3,040税込¥3,3441個翌日出荷RoHS対応品。材質SUS316使用温度(℃)-196~600取付ねじG1/2”適合パイプステンレス鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応適合パイプ外径(Φmm)8推奨締付トルク(N・m)28~30
ユニオン (隔壁/ステンレス製)
エスコ¥2,450~税込¥2,695~1個翌日出荷RoHS対応品。材質SUS316使用温度(℃)-196~600取付ねじRc1/8”適合パイプステンレス鋼鋼管取付板厚(mm)最大13RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)7~9取付穴径(mm)11.5
DSA3015 超耐熱六角穴付ボルト
由良産商¥719~税込¥791~1本ほか4日以内出荷A286(SUH660)を上回る高温強度と耐酸化性・耐食性を有する折出硬化型オーステナイト系耐熱合金。・高耐熱:600℃付近→引張強さ1000N/mm2以上、。800℃付近→引張強さ600N/mm2以上。マイナス196℃でも低温脆化の懸念なし。・高強度:引張強さ1180~1350N/m2 HRC38~45。・高耐食:5%塩酸⇒SUS316L以上、SUH660同等。 3%硫酸⇒ALLOY718同等。・非磁性:透磁率1.005その他時効処理あり材質DSA3015(大同特殊鋼)規格JIS B 1 180 付属書規格硬度HRC38~45精度【ねじ】6g表面処理シュウ酸塩被膜ねじ規格JIS B 0205頭部形状六角穴付き耐力(N/mm2)897以上引張強度(N/mm2)1180以上穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目ねじ伸び7%min
モノクロレーザビームプリンタ複合機Satera MF551dw
Canon¥119,800税込¥131,7801台翌日出荷A4毎分43枚の高速コピーに加え、1枚目からスピーディーに出力 A4毎分43枚の高速出力を実現。 独自のオンデマンド定着方式により、ファーストコピーは6.3秒以下と迅速。 1枚目から速いので、急ぎのコピーにもすばやく対応できます。 最大2660枚大容量給紙。 オプションのペーパーフィーダー装着により、最大4段・2660枚の大量給紙を実現。 最大4段のカセットにA4/B5/A5など異なるサイズの用紙を一度にセットでき、幅広い業種の大量出力ニーズに応えます。 多彩なスキャナー機能でドキュメントスキャンを快適に。 一度で両面スキャンができる「両面同時スキャン」、PC操作なしでスキャンデータを送れる「SEND Lite」、文書管理や検索に役立つ高機能PDFを生成できる「サーチャブルPDF」 「高圧縮PDF」などの機能、同梱のユーティリティーソフト「MF Scan Utility」により、効率のよいスキャン、目的に合わせた幅広いデータ活用を実現します。 また、本体ポートにUSBメモリーを接続するだけで、スキャンデータを直接保存できます。 ファイル形式はPDF/JPEG/TIFFから選べて、高圧縮PDFにも対応。 ネットワーク外のパソコンとの情報共有に便利です。 簡単Wi-Fiダイレクト接続。 PCやモバイル端末から直接印刷可能。 Wi-Fiルーターなどを設置しなくてもダイレクト接続が可能なアクセスポイントモードに対応しています。 さまざまなアプリやサービスに連携し、多彩なプリントサービスに対応しています。 スマホやタブレットを本体にタッチしてプリントできるNFC対応。 近距離無線通信技術「NFC」を搭載。 専用アプリケーションCanon PRINT BusinessをインストールしたAndroid端末をかざすだけで、データや写真などをプリントすることができます。 スマホやタブレットからプリントやスキャンができる、多彩なモバイル連携。 スマートフォンやタブレット端末と連携する、さまざまなアプリやサービスに対応。 モバイル機器から画像データやウェブページを手軽にプリントでき、複合機でスキャンしたデータをモバイル機器に取り込んで活用することが可能です。 大きな画面で見やすく快適操作、5インチカラー液晶タッチパネル。 印刷やFAX、スキャナーなどを5インチの大画面タッチパネルで直感的に操作できます。 チルト式パネルの採用により、設置場所や使う人の目線に合わせてパネルの角度調整が可能となり、より操作性が向上しています。 アプリケーションライブラリー。 使用頻度の高い操作や便利な機能をホーム画面に登録し、ボタンひとつで実行できます。 繰り返し使う文書を登録しておくことで、パソコンを起動しなくてもすぐに印刷することが可能で、作業精度の向上につながります。 ネットワークのセキュリティーを強化。 ネットワーク上で送受信されるデータを暗号化し、データへの不正アクセスや改ざんなどの脅威から守るプロトコル(IPSec)、暗号化通信プロトコル「TLS1.3」に対応。 ネットワークのセキュリティーを強化し、通信パフォーマンスを向上させます。 クラウド活用の価値が高まる中、ネットワークの安全性をより高めることができます。 uniFLOW Onlineに対応。クラウド型デバイス機能拡張プラットフォーム「uniFLOW Online」連携により、認証によるセキュア印刷、集計レポートなどのドキュメント管理機能を強化できます。付属品トナーカートリッジ056L、ユーザーソフトウェアDVD-ROM 、電源コード、電話コード、セットアップガイド、安全にお使いいただくために、保証登録のお願い、サポートガイド仕様【両面印刷】A4/リーガル/レター/ユーザー定義サイズ(幅 210~216mm×長さ279.4~355.6mm)、【連続コピー枚数】最大999枚、【インターネットFAX対応メールサーバー】Microsoft Exchange Server 2010/2013/2016/2019/Lotus Domino R7.0/Sendmail 8.14.7/Qpopper 4.1.0、【スキャナー読取速度】約1.8枚/秒(モノクロ)(A4)、【ファーストプリント:A4】5.7秒以下、【ウォームアップタイム】14秒以下、【リカバリータイム(スリープからの復帰時間)】4秒以下、【印字領域】上下左右5mm(封筒10mm)、【両面印刷】A4/リーガル/レター/ユーザー定義サイズ(幅 210~216mm×長さ279.4~355.6mm)、【ファーストコピータイム(原稿台)】6.3秒以下、【ADF原稿セット可能枚数(80g/m2)】最大50枚、【ADF原稿交換速度(コピー時)】約20ページ/分(モノクロ/片面)・約34ページ/分(モノクロ/片面)、【走査線密度】8dot/mm×3.85line/mm(ノーマル)、8dot/mm×7.7line/mm(ファイン)8dot/mm×15.4line/mm(スーパーファイン)、16dot/mm×15.4line/mm(ウルトラファイン)、【ファックス/送信機能】ワンタッチ19件(ベストメンバー)/短縮ダイヤル281県/グループダイヤル最大299件/同報送信最大310件適合回線:一般加入電話回線(PSTN)、ファクシミリ通信網(16Hz)型式送受信兼用機色ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)7.9A規格クラスB情報処理装置(VCCIクラスB)、国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入法、エコマークシリーズSatera消費電力(W)最大1300以下/動作時平均約590/最小約0.9エコマーク認定認定対応OSWindows8.1/Windows10/Windows11/WindowsServer2012/WindowsServer2012 R2/WindowsServer2016/WindowsServer2019/WindowsServer2022/Mac OS X(10.11以降)、Windows:8.1/10(TWAIN、WIA2.0)、Mac: OS X 10.11以降(ICA)本体質量(kg)約19(カートリッジを除く)対応【メールサーバー】Microsoft Exchange Server2010/2013/2016/2019/Lotus Domino R7.0/Sendmail 8.14.7/Qpopper 4.1.0紙厚(g/m2)カセット・60~120、手差しトレイ・60~199用紙普通紙/厚紙/再生紙/ラベル紙/郵便(往復)はがき/封筒インターフェースUSB2.0 Hi-Speed×1、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n(2412~2472MHz)(USB/ネットワーク/拡張スロット)、【SEND/SEND Lite機能】1000Base-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/nメモリー1GB、送信30件/受信90件、最大約512枚(送受信の総ページ数)読取複写機能(原稿サイズ)に準ずる、【A4/モノクロ】約1.8秒/枚、【A4/カラー】約3.8秒/枚本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約494×464×452解像度(最大プリント)2400dpi、【読み取り(原稿台)/コピー時】300dpi×600dpi/600dpi×600dpi、【出力/コピー時】600dpi×600dpi、【スキャナー/原稿台】600dpi×600dpi、【スキャナー/ADF】600dpi×600dpi、【SEND/SEND Lite機能/原稿台】300dpi×600dpi、【SEND/SEND Lite機能/ADF】300dpi×600dpi、【インターネットFAX】204×196dpi使用温湿度範囲10~30℃/20~80%(相対湿度/結露不可)印刷速度モノクロ A4:43枚/分、両面印刷:A4(2ページ:両面表裏1枚) 36ページ/分電送時間(秒)約2.6(スーパーG3時)動作モードLIPS LX(ページ記述言語)モード【ファクス/通信】スーパーG3/G3、【インターネットFAX/通信】Simpleモード(ITU-T T.37およびW-NET FAX準拠)対応フォーマットPDF(高圧縮)、PDF(OCR)、PDF(高圧縮/OCR)、PDF、JPEG(シングルページのみ)、TIFFプリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式給紙容量標準:カセット640枚/手差しトレイ100枚、オプション給紙:640枚×3段、最大2660枚(64g/m2)排紙容量最大250枚(64g/m2)連続複写スピード43枚/分(A4等倍/片面)、18枚(36ページ)/分(A4等倍/両面)連続複写枚数最大999部複写方式間接静電転写方式複写倍率【等倍】1:1±1.0%、【拡大】400%/200%/141%(A5→A4)/122%(A5→B5)/115%(B5→A4)、【縮小】86%(A4→B5)/81%(B5→A5)/70%(A4→A5)/50%/25%、【ズーム】25~400%(1%刻み)画像欠け幅(mm)先端左右5.0±3.0(コピー時)使用可能用紙サイズ【給紙カセット】A4/B5/A5/レター/ユーザー定義サイズ(幅105~216mm×長さ148~355.6mm)、【手差しトレイ】A4/B5/A5/A6/レター/はがき/往復はがき/4面はがき/封筒/ユーザー定義サイズ(幅76.2~216mm×長さ127~355.6mm)、【複写/原稿台】A4/B5/A5/A6/レター(最大215.9×355.6mm)、【複写/ADF(自動原稿送り装置)】A4/B5/A5/A6/レター/リーガル(最大215.9×355.6mm、最小105×128mm)、【SEND/SEND Lite】A4、A5、B5、A6、【ファックス/最大送信】A4、【ファックス/受信】A4/B5/A5/A6/レター/リーガル、【インターネットFAX】A4、B5、A5、A6プロトコルSMTP(送信)/POP3(受信)通信速度スーパーG3:33.6kbps、G3:14.4kbps(自動フォールバック機能付き)表示色・階調256、【スキャナー(入力/出力)】モノクロ8bit/8bit・カラー24bit/24bit(RGB各色8bit/8bit)符号化方式MH、MR、MMR、JBIGグリーン購入法適合作動音(dB)動作時:54、待機時:24商品タイプ複合機対応プロトコルSMB(TCP/IP)、FTP(TCP/IP)、SMTP(送信)、POP3(受信)読取方式CISエコマーク認定番号21 155 017
DSA3015 超耐熱六角ボルト
由良産商¥549~税込¥604~1本ほか4日以内出荷A286(SUH660)を上回る高温強度と耐酸化性・耐食性を有する折出硬化型オーステナイト系耐熱合金。・高耐熱:600℃付近→引張強さ1000N/mm2以上、。800℃付近→引張強さ600N/mm2以上。マイナス196℃でも低温脆化の懸念なし。・高強度:引張強さ1180~1350N/m2 HRC38~45。・高耐食:5%塩酸⇒SUS316L以上、SUH660同等。 3%硫酸⇒ALLOY718同等。・非磁性:透磁率1.005その他時効処理あり材質DSA3015(大同特殊鋼)規格JIS B 1 180 付属書規格硬度HRC38~45精度【ねじ】6g表面処理シュウ酸塩被膜ねじ規格JIS B 0205頭部形状六角耐力(N/mm2)897以上引張強度(N/mm2)1180以上RoHS指令(10物質対応)対応伸び7%min
フラット ザル・ボール6点セット
不動技研¥799税込¥8791セット(6個)4日以内出荷S,M,L 3サイズのザルとボールセットです。ザルとボールは、各サイズごとペアで使えます。すべて重ねると高さがフラットになり場所を取らずキッチンもスッキリ。洗った野菜の水切りや、麺類などの湯切り、刻んだ食材を入れるなど使い方いろいろ。仕様【サイズ】。S size。ザル:160X138X60mm。ボール:164X152X67mmm。容量:約600ml。M size。ザル:193X168X74mm。ボール:196X183X81mm。容量:約1000ml。L size。ザル:227X201X87cm。ボール:228X216X93cm。容量:約1800ml材質ポリプロピレン色アクア