カテゴリ
- 保管用品(9)
- 事務用品(3)
- 梱包用品(2)
- オフィス家具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 物流用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ERECTA(エレクター)(6)
- エスコ(2)
- ナカバヤシ(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1)
- サンコー(三甲)(1)
- TRUSCO(1)
- ノーブランド(1)
- 光(1)
- MagX(マグエックス)(1)
- 三菱ケミカル(1)
- ジョー・プリンス竹下(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「600ラ450」の検索結果

プラテナー B-75
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥12,980~税込¥14,278~1個ほか翌々日出荷生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。材質PP有効内寸(mm)600×398×300外寸(mm)652×450×330内寸(mm)610×408×315フタなし圧縮荷重(N[kgf])34790[3550]コンテナ種類ベタ目
ベーシックシリーズ ワイヤーシェルフ・ホワイト
ERECTA(エレクター)¥16,980~税込¥18,678~1台4日以内出荷錆に強く、衛生的なエポキシコーティング仕上げ。そして組み立ての自由度から、長年使用が可能なスチールラック。マットなカラーで空間に溶け込みます。棚1段あたり135kgの耐荷重を誇ります。線材の切断面に面取り加工を施し、安全性にも配慮しています。高い耐荷重性能を持つため、重量物にも安心して使用可能。工具や作業で使用する部材の一時的な保管場所としてご使用頂けます。用途書架・物品棚・陳列棚材質(棚板)スチールワイヤー製エポキシコーティング仕上げ材質(ポール)スチール製エポキシコーティング仕上げ色(本体)ホワイト
サンボックス #73
サンコー(三甲)¥13,980~税込¥15,378~1個ほか当日出荷から5日以内出荷サンボックスサイズ一覧材質PP種別SK73BLフタなし底形状格子リブコンテナ種類ベタ目外寸(幅×奥行×高さ)(mm)600×450×350
ベーシックシリーズ ワイヤーシェルフ・クローム
ERECTA(エレクター)¥21,980~税込¥24,178~1台4日以内出荷圧倒的に錆びにくい耐食性と耐久性。そして組み立ての自由度から、長年使用が可能なスチールラック。棚1段あたり135kgの耐荷重を誇ります。線材の切断面に面取り加工を施し、安全性にも配慮しています。高い耐荷重性能を持つため、重量物にも安心して使用可能。工具や作業で使用する部材の一時的な保管場所としてご使用頂けます。用途書架・物品棚・陳列棚材質(棚板)スチールワイヤー製クロームメッキ・クリアコーティング仕上げ材質(ポール)SUS430ステンレス製色(本体)クローム
ベーシックシリーズ ワイヤーシェルフ・ホワイト
ERECTA(エレクター)¥19,980~税込¥21,978~1台4日以内出荷錆に強く、衛生的なエポキシコーティング仕上げ。そして組み立ての自由度から、長年使用が可能なスチールラック。マットなカラーで空間に溶け込みます。棚1段あたり135kgの耐荷重を誇ります。線材の切断面に面取り加工を施し、安全性にも配慮しています。高い耐荷重性能を持つため、重量物にも安心して使用可能。工具や作業で使用する部材の一時的な保管場所としてご使用頂けます。用途書架・物品棚・陳列棚材質(棚板)スチールワイヤー製エポキシコーティング仕上げ材質(ポール)スチール製エポキシコーティング仕上げ色(本体)ホワイト
ホワイトボード 壁掛けタイプ アルミフレーム
(165件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1枚当日出荷アルミフレーム採用で軽くて丈夫な壁掛けホワイトボードです。 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度! マグネット貼り付け可能です。 ■---------------------------------------------- 『横掛け専用』の壁掛けフック(2箇所)付き。 ■---------------------------------------------- マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。 粉受けの付け方で縦型・横型が兼用できます。 ■----------------------------------------------用途伝言・メモ書きに設置方式壁掛材質(表面)スチール付属品粉受け(1枚)、粉受けキャップ(2個)、コーナーキャップ(4個)、樹脂プラグアンカー6×28mm(4本)、皿ビス4×35mm(4本)種別片面材質(芯材)ハニカム構造ダンボール、(裏面)亜鉛メッキ鋼板種類壁掛け・無地
ベーシックシリーズ ワイヤーシェルフ・クローム
ERECTA(エレクター)¥19,980~税込¥21,978~1台4日以内出荷圧倒的に錆びにくい耐食性と耐久性。そして組み立ての自由度から、長年使用が可能なスチールラック。棚1段あたり135kgの耐荷重を誇ります。線材の切断面に面取り加工を施し、安全性にも配慮しています。高い耐荷重性能を持つため、重量物にも安心して使用可能。工具や作業で使用する部材の一時的な保管場所としてご使用頂けます。用途書架・物品棚・陳列棚材質(棚板)スチールワイヤー製クロームメッキ・クリアコーティング仕上げ材質(ポール)SUS430ステンレス製色(本体)クローム
ベーシックシリーズ スライディングシェルフ用アクリル板 クリア
ERECTA(エレクター)¥1,698~税込¥1,868~1枚4日以内出荷スライディングシェルフをより便利にするアクリル板。ネジ、ボルト、ワッシャーなどの細かい部品も安定して置け、すき間からの落下を防ぎます。ドライバーやレンチなど、軽量工具を収納するシェルフにも最適用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ材質アクリル樹脂色クリア耐熱温度(℃)70
ベーシックシリーズ ワイヤーシェルフ・クローム
ERECTA(エレクター)¥2,498~税込¥2,748~1枚4日以内出荷圧倒的に錆びにくい耐食性と耐久性。そして組み立ての自由度から、長年使用が可能なスチールラック。棚1段あたり135kgの耐荷重を誇ります。線材の切断面に面取り加工を施し、安全性にも配慮しています。高い耐荷重性能を持つため、重量物にも安心して使用可能。工具や作業で使用する部材の一時的な保管場所としてご使用頂けます。用途書架・物品棚・陳列棚材質スチールワイヤー製クロームメッキ・クリアコーティング仕上げ耐荷重(kg/段)135(垂直荷重・等分布)色(本体)クローム
軽量作業台TFAE型(高さ調節機能付)
TRUSCO¥44,980~税込¥49,478~1台3日以内出荷座り作業か立ち作業によって650~950mmの間で最適な高さに合わせることができます。機械周りでの部品の組み立てやメンテナンスに最適です。電源コンセントやエア源カプラ、各種フックなどオプションが豊富にそろい、多種多様な状況で使用できます。色ブラック/オレンジピッチ(mm)(高さ調節)50
600x450x4mm プラダン(ブラック/5枚)
エスコ¥2,000税込¥2,2001個翌々日出荷衝撃に強く繰り返し使用可能。 断熱効果や遮音効果に優れています。用途移転・引越し時の建物への養生資材、ディスプレイボード、工作材料などに。エスコ品番EA911BD-3形状プラダン質量(g)162寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)600×450×4
プラダン 600×450mm
アイリスオーヤマ(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット(5枚)当日出荷から7日以内出荷【4mm厚】【7色展開】【5枚セット】 衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れているプラスチックダンボールです。 用途によって選べる豊富な7色のカラーバリエーションです。 (カラー:ナチュラル・ホワイト・ブラック・ブルー・グレー・グリーン・イエロー) 移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。 通い箱や重量物の梱包用ケースなど用途に合わせて簡単に加工が可能です。 紙のダンボールと違い、何度も繰り返し使用できますので経済的で環境にも優しいです。 また耐水性に優れている点も紙のダンボールと違い、腐敗しません。用途移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。 また通い箱や重量物の梱包用ケースとして加工が可能です。幅(mm)600厚さ(mm)4高さ(mm)450材質ポリプロピレン寸法(mm)約600×450×4ケース容量(L)5.6
薄型アルミホワイトボード
ナカバヤシ(14件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1枚当日出荷自由自在に使用できる無地タイプです。 ミーティングや講義に最適です。設置方式壁掛材質(表面)スチール材質(フレーム)アルミ、(芯材)MDF種類壁掛け・無地RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
ホワイトボード 無地
MagX(マグエックス)(15件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷ボードの裏面2ヶ所に紐付きで縦・横自由に使えます。 プラスチック製フレーム、段ボール芯材なので非常に軽い。 分別廃棄可能。設置方式壁掛材質(表面)スチール仕様マグネット対応、付属品付き付属品イレーザー1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、ペントレー1個、マグネット3個、吊り下げひもトラスコ品番361-9087材質板面:スチール、フレーム:ポリプロピレン、芯材:段ボール幅(mm)600厚さ(mm)12色板面:白、枠:白サイズA2高さ(mm)440質量(g)690種類壁掛け・無地グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
600x450x4mm プラダン(ナチュラル/5枚)
エスコ¥2,000税込¥2,2001個翌日出荷衝撃に強く繰り返し使用可能。 断熱効果や遮音効果に優れています。用途移転・引越し時の建物への養生資材、ディスプレイボード、工作材料などに。エスコ品番EA911BD-1形状プラダン質量(g)162寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)600×450×4
白マット600×450 窓なし
ジョー・プリンス竹下¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷パーテーション及び簡易プロジェクタースクリーンとして利用できます。 白マットなので、プライバシーを確保しながら、飛沫感染防止用パーテーションとしても活用できます。 【パネルクランプ】2個付属 パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。 パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。用途パーテーション、ホワイトボード、スクリーン付属品パネルクランプ×2個付厚さ(mm)t3寸法(幅W×高さH)(mm)パネル:600×450板厚(mm)対応パネル:~5天板厚さ(mm)~37有効寸法(奥行)(mm)40以上