45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
299 税込329
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。 仕様チチ仕立て 材質ポンジ 寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
2,298 税込2,528
5日以内出荷


1個
1,590 税込1,749
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

仕様●入数:1トレイ(112個入り)●静電容量:560nF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:32mm●奥行き:22mm●等価直列抵抗:11mΩ●寸法:32 x 22 x 37mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●誘電正接:<lteq/>0.06% アズワン品番65-7087-16
1セット(112個)
94,980 税込104,478
7日以内出荷

首から先端までを大幅に短くしてある為、狭い所に最適!片側を対辺曲げで仕上げ、反対側は対角曲げで仕上げてあるため、締め付け(回転)角度30°で使用可能!
用途狭い所、込み入った所での作業に最適 材質Cr-V、ニッケルクロムメッキ 二面幅(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 形状L型 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1セット(9本組)
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)燃焼管 SSA-Sチューブ
アルミナ99.5%以上の高純度な、ち密質アルミナセラミックスで、1650℃以上で使用することができます。
材質SSA-S 使用温度(℃)1800 化学組成SiO2=0.1%、Al2O3=99.6%
1個
特価
179,800 税込197,780
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (905種類の商品があります)

最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
1個
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

非鉄から鋼材まで使えるピンカドです。タオレの少ない仕上加工ができます。
刃数4 材質超微粒子超硬合金
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイール
・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・コンパクトな設計が可能です。
種別ウォームホイール 材質CAC702 ねじれ方向R
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
139,800 税込153,780
翌日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

全長112mmと非常に短いながらも最大トルク600Nm(メーカー調べ)を持つ新型インパクトレンチ。 狭い所でハイパワーが必要な農機具の爪交換やクランクプーリーの作業等に。
仕様トルクコントロール:締め方向のみ 付属品カプラ1個 全長(mm)113(実測) 質量(kg)1.38 差込角(mm)12.7 最大トルク(N・m)678 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 能力ボルト径(mm)16
1個
31,727 税込34,900
5日以内出荷


格子アミで小さい肉や野菜も串なしで手軽に焼けます。ゆがみの少ないクリンプアミ。
適合UG-0112 3Wayバーベキューグリル<600>(ブラック) 材質鉄(クロムめっき) 質量(g)250 寸法(幅W×奥行D)(mm)約300×300
1枚
549 税込604
翌々日出荷

電気ネットとマイナス(アース)付シートが一体になった小動物からイノシシも防ぐマルチEネットのセットです。
セット内容クイック2000×1台/マルチEネット黒(幅60cm×長さ50m)×4巻/FRPポール(14mm×90cm)×100本/パッカー16×112個/通電テープ20m巻×1個/シート押え杭×600本 対象動物小動物、イノシシ
1セット
209,800 税込230,780
翌々日出荷

AGF ウォームホイール モジュール2.5 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
モジュール2.5 種別ウォームホイール 材質CAC702(AlBC2) ねじれ右方向 バックラッシ(mm)0.14~0.27 転位係数0
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タグ・ラベルレイアウト作成・発行ソフトウェア『Multi LABELIST V6』 直感的な編集機能で、高品質なラベル・タグ発行を実現し、多様な発行ニーズに対応します。 WEBマニュアルでいつでも確認、遠隔サポートでスピーディーに解決。 主要小売企業で使用できる1万件以上の値札フォーマットをライブラリーセンターで無料ダウンロード出来ます。
用途サトーのラベルプリンタ向けの発行ソフトとなります。 対応OS64bitOS:Windows 11/10、Windows Server 2022/2019/2016 メモリー容量2GB以上(4GB以上推奨) 解像度SXGA(1280×1024)以上推奨 使用CPU2GHz以上(4コア以上推奨) 言語表示日本語、英語、中国語(簡体) 適合プリンタスキャントロニクス:CL4NX-J Plusシリーズ、CL6NX-J Plusシリーズ、CL4NX-Jシリーズ、CL6NX-Jシリーズ、SG400R-exシリーズ、SG400Rシリーズ、BF400Rシリーズ、M-48Proシリーズ、MT400eシリーズ、SR400シリーズ、MR400eシリーズ、SG600Rシリーズ、MR600eシリーズ、SG112T / R、MT / MR110w 、HA200Rシリーズ、GN412T。サトック:ST300Rシリーズ、TR400eシリーズ。バートロニクス:CF408T、RT308R。シータ:CT4-LXシリーズ。レスプリ:HC4-LXシリーズ、T/R400v-exシリーズ、T/R400vシリーズ、T/R400シリーズ。エヴィ:EV200Rシリーズ。フレキューブ:FX3-LX Plus、FX3-LX。ラパン:PW4NX、PT400eシリーズ。プチラパン:PW208NXシリーズ、PW208シリーズ、PT200eシリーズ。タフアーム:LR4800SR-Tシリーズ。カラープリンタ:GHS612R、LP-812W、NP-ODL8II、NPC-122W、NPC-122X、PX509α、PX509、LX-D5500、LX-P5500、LX-760、LX-760RF、LXーP1500、CW-C4020シリーズ、CW-C6500シリーズ、CW-C6000シリーズ、GP-C831、TM-C7500、TM-C3500、TM-C3400、GE5000-YPOS、N6100、V2500 RPCS、JP621-LC、JP600-LC、JP635-LC、Pro1040、Pro1050 ※カラープリンタは、Plus版・Enterprise版のみ対応となります。 シンボルバーコード:JAN / EAN、CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE93、ITF、インダストリアル2of5、マトリックス2of5、UPC-A / UPC-E、GS1-128(UCC / EAN128)、GS1 DataBar(RSS)。2次元コード:PDF417、データマトリックス(ECC200)、GS1データマトリックス(ECC200)、QRコード、GS1 QRコード、マイクロQR、マイクロPDF、MAXIコード 、セキュリティQR。合成シンボル:EAN-13 Composite(CC-A / CC-B)、EAN8 Composite(CC-A / CC-B)、UPC-A Composite(CC-A / CC-B)、UPC-E Composite(CC-A / CC-B)、GS1 DataBar Limited Composite(CC-A / CC-B)、GS1 DataBar Composite(CC-A / CC-B)、GS1 DataBar Stacked Composite(CC-A / CC-B)、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite(CC-A / CC-B)、GS1 DataBar Truncated Composite(CC-A / CC-B)、GS1-128 Composite(CC-A / CC-B / CC-C)、GS1 DataBar Expanded Composite(CC-A / CC-B)、GS1 DataBar Expanded Stacked Composite(CC-A / CC-B) ハードディスク空き容量5.0GB以上 (.NET framework 4.8 インストール済みの場合は500MB以上)
1本
84,980 税込93,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


仕様上方光束比20%以下 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 ランプLED内蔵 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命光源寿命40,000時間 演色指数(Ra)83 従来光源白熱灯60W相当
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様引き出し = 6ケースの材質 = PP高さ = 112mm幅 = 600mm深さ = 91mm透明な引き出し = Y引出し材質 = PPチルト引き出し = Y壁取付 = Y引出しユニット. 幅600 mmの7つのモジュラ式引き出し収納ユニットで構成された多目的モジュール式収納ケースです。引き出し収納ユニットは、そのまま積み重ねたり、壁のフレームに取り付けることができます。. 小から中程度のサイズの部品の陳列 / 保管システムとして最適 スペースを有効活用し、アクセス性、柔軟性、視認性を向上させるのに最適. ドロアユニットは、ポリプロピレン成形品で、透明のコンテナはポリエステル樹脂とポリプロピレン製です。 収容部は別々に使っていろいろなものを入れることができ、扉を45 °傾けて開けて、収容している部品を取り出します。 収容部は、ドロアユニットから取り外して、同じサイズの別のユニットに差し替えることができます。また、ユニットと切り離して単独の収容部として使用することもできます。 識別ラベルが付属しています。
1個
4,898 税込5,388
6日以内出荷

ISO3394規格に準拠した600×400mmトレー。少し深さがあるタイプで、小さめのボトル類から大きめの医療材料まで収納できます。
材質ABS樹脂(帯電防止加工) サイズM 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×112 松吉医科器械コード24-5303-00
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東洋アルチタイトビックカンY型
湯止めカバーワンタッチ式。湯止めカバーは簡単に付け外しできます。
材質頭部、パイプ:SUS304 厚さ(mm)浴槽:20まで 穴径(Φmm)50
1セット
10,980 税込12,078
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様最大電圧 = 500V ac/dc安全カテゴリ = CAT III 1000 V, CAT IV 600 Vディスプレイのタイプ = LED灯IP評価 = IP67電源 = メイン寸法 = 213 x 112 x 72mm重量 = 320g高さ = 72mm長さ = 213mm動作温度 Max = +55℃幅 = 112mmテストランプは、導通テスターを使用して既知の動作中回路をテストするか、Martindale PD690検査器を使用して使用前及び使用後に安全であることを確認する必要があります。. キャリングケース、ライトアングルプローブチップ、ストレートチップ2個、取扱説明書. DrummondテストランプMTL10. 高輝度LED表示、50 V~500 V AC/DCの電圧に対応 50、100、200、及び400 V AC/DCを上回る場合に4つの個別のバンドが照光、明るい太陽光の下でも360°の視野角 危険性がある電圧を50 Vで検出し、110 V、230 V、及び3相システムの相間電圧を区別 フィンガーシールド及び絶縁プローブチップ、露出している金属は4 mmのみ 内部に白色の絶縁物が施された二重絶縁ケーブルは、摩耗状態がわかりやすく、耐熱性と耐油性あり UK Health and Safety Executive (英国安全衛生庁)の電気技術者用テストランプに関するガイダンスノート(GS38)に記載されている勧告に準拠 BS EN 61243-3及びBS EN 61010準拠。 CAT IV 600 V、CAT III 1000 V バッテリ不要
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

部品名称バルブスプリング リテーナ 関連資料展開図1(0.63MB) 展開図2(1.16MB) 展開図3(1.16MB) 展開図4(1.17MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(1.17MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(0.42MB) 展開図9(0.42MB) 展開図10(0.42MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(0.69MB) 展開図13(1.11MB) 展開図14(1.11MB) 展開図15(1.12MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(1.14MB) 展開図18(1.15MB) 展開図19(0.66MB) 展開図20(0.73MB) 展開図21(0.73MB) 展開図22(0.77MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(0.67MB) 展開図25(0.68MB) 展開図26(0.68MB) 展開図27(0.68MB) 展開図28(0.66MB) 展開図29(0.68MB) 展開図30(1.31MB) 展開図31(0.65MB) 展開図32(0.65MB) 展開図33(0.7MB) 展開図34(0.65MB) 展開図35(0.65MB) 展開図36(1.1MB) 展開図37(1.2MB) 展開図38(0.71MB) 展開図39(1.11MB) 展開図40(1.11MB) 展開図41(1.1MB) 展開図42(1.1MB) 展開図43(1.08MB) 展開図44(1.08MB) 展開図45(0.66MB) 展開図46(1.08MB) 展開図47(1.08MB) 展開図48(0.96MB) 展開図49(1.09MB) 展開図50(1.09MB) 図解NoSSA-α1000S エンジン(ピストン,クランクシャフト,バルブ)部品_No.38、MS653DR6T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.112、SSA-α510 エンジン バルブ・ロッカアーム部品_No.4、MS753DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.25、SSA-α600 エンジン(ピストン,クランクシャフト,バルブ)部品_No.38、SSA-α602 エンジン(ピストン,クランクシャフト,バルブ)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.38、SSA-α1002ST エンジン(ピストン,クランクシャフト,バルブ)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.38、SSA-G650 エンジン バルブ・ロッカーアーム部品_No.40、SSA-S600DX 1997ネン エンジン バルブ・ロッカアーム部品_No.4、SSA-S600 1996ネン エンジン バルブ・ロッカアーム部品_No.4、MS653DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.112など
1個
240 税込264
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ワリピン 2X15
規格2X15 関連資料展開図1(1.23MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.13MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(0.89MB) 展開図7(0.89MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(0.67MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(1MB) 展開図13(1MB) 展開図14(1MB) 展開図15(1MB) 展開図16(0.84MB) 展開図17(0.84MB) 展開図18(0.84MB) 展開図19(0.84MB) 展開図20(0.84MB) 展開図21(0.84MB) 展開図22(0.84MB) 展開図23(0.84MB) 展開図24(0.84MB) 展開図25(0.84MB) 展開図26(0.84MB) 展開図27(0.84MB) 展開図28(0.84MB) 展開図29(0.84MB) 展開図30(0.84MB) 展開図31(0.84MB) 展開図32(0.84MB) 展開図33(0.84MB) 展開図34(0.84MB) 展開図35(0.84MB) 展開図36(0.84MB) 展開図37(0.9MB) 展開図38(0.84MB) 展開図39(0.84MB) 展開図40(0.84MB) 展開図41(0.84MB) 展開図42(0.84MB) 展開図43(0.82MB) 展開図44(0.92MB) 展開図45(1.05MB) 展開図46(1.05MB) 展開図47(1.02MB) 展開図48(1.06MB) 展開図49(1.06MB) 展開図50(1.06MB) 図解NoSSA-V1000C トランスミッション取付(2)(クラッチ&ブレーキ関係)部品_No.21、SSA-S602DXVT ペダル部品_No.29、SSA-F610I 1991ネン ブレーキ配管部品_No.13、BSA-420S ペダル部品_No.18、MS510ENR-2K 1994ネン フレーム部品_No.62、SSA-S611 ペダル部品_No.28、VSM110-15S メインフレーム・座席部品_No.31、SSA-F617VT リヤアクスル分解-3部品_No.12、SSA-G530 駐車ブレーキ部品_No.8、SSA-F611 パーキングブレーキ部品_No.17、BSA-420JESG G-4 ブレーキペダル部品_No.18、SSA-F610I 1994ネン パーキングブレーキ部品_No.17、BSA-420JASG G-3 ブレーキペダル部品_No.18、SSA-F611 クラッチ及びブレーキ部品_No.38、VSM110-15K 油圧ポンプ部品_No.112、BSA-420JSG G-4S ブレーキペダル部品_No.18、SSA-L600 メインミッション部品_No.12など
1セット(10個)
469 税込516
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ストレーナマトメ
部品名称ストレーナマトメ 関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(1.19MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.26MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(1.18MB) 展開図8(1.16MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(0.73MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(1.36MB) 展開図13(1.09MB) 展開図14(1.16MB) 展開図15(1.18MB) 展開図16(0.68MB) 展開図17(0.72MB) 展開図18(0.71MB) 展開図19(1.32MB) 展開図20(1.38MB) 展開図21(1.43MB) 展開図22(1.44MB) 展開図23(0.69MB) 展開図24(1.17MB) 展開図25(1.26MB) 展開図26(1.43MB) 展開図27(0.73MB) 展開図28(1.03MB) 展開図29(1.03MB) 展開図30(0.87MB) 展開図31(0.98MB) 展開図32(0.99MB) 展開図33(0.98MB) 展開図34(0.99MB) 展開図35(1.1MB) 展開図36(0.88MB) 展開図37(1.05MB) 展開図38(0.92MB) 展開図39(1.05MB) 展開図40(1.26MB) 展開図41(0.98MB) 展開図42(1.03MB) 展開図43(1.19MB) 展開図44(0.97MB) 展開図45(1.37MB) 展開図46(1.32MB) 図解NoSSA-α1003MA 薬液配管-2部品_No.50、SSA-α601 薬液配管(2)部品_No.43、SSA-S600 1996ネン 希望付属品(2)部品_No.46、SSA-F615 V 薬液配管部品_No.112、SSA-α1001ST 薬液配管(2)部品_No.46、SSA-α1000ST 薬液配管(2)部品_No.46、SSA-F616(4) 薬液配管部品_No.53、SSA-F610 付属品部品_No.6、SSA-α610C 薬液配管(1)部品_No.52、MP4100E-M 本体,付属品部品 ストレーナマトメ_No.35、SSA-S600DX 1997ネン 給水ポンプ部品_No.46、SSA-F610I 1991ネン 付属品部品_No.5、SSA-S1000 希望付属品2部品_No.48、SSA-C610 薬液配管部品_No.74、SSA-F616M 薬液配管部品_No.53、SSA-S600 1997ネン 希望付属品 (3)部品_No.45、SSA-S602DXM 給水ポンプ(2)部品_No.4、SM-140A その他(1)部品_No.3など
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

ストッパーはトレー・バスケットの左右に取り付け、引き過ぎによる落下を防止します。
材質本体・仕切板/ABS樹脂(帯電防止剤入)、ネームプレート/PVC(塩化ビニル樹脂)、ストッパー/PE(ポリエチレン)
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丈夫で扱いやすいBDRタイプ。通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプ。 特に通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。通線孔上部に切り込みがなく、つながっていますので、。長尺でもたわまず丈夫です。つながっている部分はニッパなどで簡単に切れます。ポリ塩化ビニル樹脂に添加する安定剤を脱鉛化しました。
1本
3,598 税込3,958
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (330種類の商品があります)

1サイズ×122色 ベーシックなアクリルコード(丸紐)です。風合いは柔らかく、色数が豊富なので製品に合わせやすく、お勧めです。A-200、A-400、A-500とサイズ違いの品番もあります。)
用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。 幅(mm)9 長さ(m)50 混率(%)アクリル100 関連資料色見本
1袋(50m)
5,998 税込6,598
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

ストッパーはトレー・バスケットの左右に取り付け、引き過ぎによる落下を防止します。
1個
11,980 税込13,178
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本製品は、JIS規格一般形 AA級準拠の高精度、高信頼性を満たした照度計です。ワイドレンジで操作性に優れ、次世代照明などの評価管理に最適です。標準器 IM-600と狭小エリアでの使用を想定した、受光部分離型IM-600Mの2機種をラインアップしています。・IM-600:JIS一般形AA級照度計準拠、計量法型式承認第EE111号を取得。・IM-600M:JIS一般形AA級照度計準拠、計量法型式承認第EE112号を取得。低照度から高照度まで広範囲な測定が可能。延長ケーブル使用により、受光部と表示部の分離が可能(IM-600)。多種測定機能搭載: 光度、積算照度、補正計数、偏差測定。フリッカ光の測定やオシロスコープと接続し出力波形の観察が可能。ミニUSB対応やキャップレスゼロ補正可能により、システム装置への組込みが可能
用途照明機器メーカの製品開発、製品評価。建設・建築施工業者による照明施設評価。植物工場での光源管理。工場、学校、事務所等の照明保守管理。各種製造・検査装置への搭載 仕様照度計 階級:JIS C 1609-1 2006 一般形AA級照度計に準拠 電源単3乾電池×2(市販品)、 又は専用ACアダプター(オプション) インターフェースUSB 測定機能基本測定 / 照度(lx) 積算照度(lx・h) 積算時間(h) 光度(cd)、偏差測定 / 照度差(lx) 照度比(%) 照度(Lx)校正点:50、 500 直線性±2% of rdg. ±1 digit (オートレンジ) 出力信号【アナログ】0~3V 測定範囲(Lux)0.005~999000(オート/マニュアル・6段レンジ) 受光素子シリコンフォトダイオード 相対分光感度特性6%以下 標準比視感度からの外れ f1 斜入射光特性10°±1%以内、30°±1%以内、50°±5%以内、60°±5%以内、80°±10%以内 補正機能補正係数設定
1セット
169,800 税込186,780
15日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

本製品は、JIS規格一般形 AA級準拠の高精度、高信頼性を満たした照度計です。ワイドレンジで操作性に優れ、次世代照明などの評価管理に最適です。標準器 IM-600と狭小エリアでの使用を想定した、受光部分離型IM-600Mの2機種をラインアップしています。・IM-600:JIS一般形AA級照度計準拠、計量法型式承認第EE111号を取得。・IM-600M:JIS一般形AA級照度計準拠、計量法型式承認第EE112号を取得。低照度から高照度まで広範囲な測定が可能。延長ケーブル使用により、受光部と表示部の分離が可能(IM-600)。多種測定機能搭載: 光度、積算照度、補正計数、偏差測定。フリッカ光の測定やオシロスコープと接続し出力波形の観察が可能。ミニUSB対応やキャップレスゼロ補正可能により、システム装置への組込みが可能
用途照明機器メーカの製品開発、製品評価。建設・建築施工業者による照明施設評価。植物工場での光源管理。工場、学校、事務所等の照明保守管理。各種製造・検査装置への搭載 仕様照度計 階級:JIS C 1609-1 2006 一般形AA級照度計に準拠 電源単3乾電池×2(市販品)、 又は専用ACアダプター インターフェースUSB 測定機能基本測定 / 照度(lx) 積算照度(lx・h) 積算時間(h) 光度(cd)、偏差測定 / 照度差(lx) 照度比(%) 照度(Lx)校正点:50、 500 直線性±2% of rdg. ±1 digit (オートレンジ) 出力信号【アナログ】0~3V 測定範囲(Lux)0.005~999000(オート/マニュアル・6段レンジ) 受光素子シリコンフォトダイオード 相対分光感度特性6%以下 標準比視感度からの外れ f1 補正機能補正係数設定
1セット
159,800 税込175,780
15日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本製品は、JIS規格一般形 AA級準拠の高精度、高信頼性を満たした照度計です。ワイドレンジで操作性に優れ、次世代照明などの評価管理に最適です。標準器 IM-600と狭小エリアでの使用を想定した、受光部分離型IM-600Mの2機種をラインアップしています。・IM-600:JIS一般形AA級照度計準拠、計量法型式承認第EE111号を取得。・IM-600M:JIS一般形AA級照度計準拠、計量法型式承認第EE112号を取得。低照度から高照度まで広範囲な測定が可能。延長ケーブル使用により、受光部と表示部の分離が可能(IM-600)。多種測定機能搭載: 光度、積算照度、補正計数、偏差測定。フリッカ光の測定やオシロスコープと接続し出力波形の観察が可能。ミニUSB対応やキャップレスゼロ補正可能により、システム装置への組込みが可能
用途照明機器メーカの製品開発、製品評価。建設・建築施工業者による照明施設評価。植物工場での光源管理。工場、学校、事務所等の照明保守管理。各種製造・検査装置への搭載 仕様照度計 階級:JIS C 1609-1 2006 一般形AA級照度計に準拠 電源単3乾電池×2(市販品)、 又は専用ACアダプター インターフェースUSB 測定機能基本測定 / 照度(lx) 積算照度(lx・h) 積算時間(h) 光度(cd)、偏差測定 / 照度差(lx) 照度比(%) 照度(Lx)校正点:50、 500 直線性±2% of rdg. ±1 digit (オートレンジ) 出力信号【アナログ】0~3V 測定範囲(Lux)0.005~999000(オート/マニュアル・6段レンジ) 受光素子シリコンフォトダイオード 相対分光感度特性6%以下 標準比視感度からの外れ f1 斜入射光特性10°±1%以内、30°±1%以内、50°±5%以内、60°±5%以内、80°±10%以内 補正機能補正係数設定
1セット
189,800 税込208,780
15日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

テクノオプティスデジタル照度計
本製品は、JIS規格一般形 AA級準拠の高精度、高信頼性を満たした照度計です。ワイドレンジで操作性に優れ、次世代照明などの評価管理に最適です。標準器 IM-600と狭小エリアでの使用を想定した、受光部分離型IM-600Mの2機種をラインアップしています。・IM-600:JIS一般形AA級照度計準拠、計量法型式承認第EE111号を取得。・IM-600M:JIS一般形AA級照度計準拠、計量法型式承認第EE112号を取得。低照度から高照度まで広範囲な測定が可能。延長ケーブル使用により、受光部と表示部の分離が可能(IM-600)。多種測定機能搭載: 光度、積算照度、補正計数、偏差測定。フリッカ光の測定やオシロスコープと接続し出力波形の観察が可能。ミニUSB対応やキャップレスゼロ補正可能により、システム装置への組込みが可能
用途照明機器メーカの製品開発、製品評価。建設・建築施工業者による照明施設評価。植物工場での光源管理。工場、学校、事務所等の照明保守管理。各種製造・検査装置への搭載 仕様照度計 階級:JIS C 1609-1 2006 一般形AA級照度計に準拠 電源単3乾電池×2(市販品)、 又は専用ACアダプター(オプション) インターフェースUSB 測定機能基本測定 / 照度(lx) 積算照度(lx・h) 積算時間(h) 光度(cd)、偏差測定 / 照度差(lx) 照度比(%) 照度(Lx)校正点:50、 500 直線性±2% of rdg. ±1 digit (オートレンジ) 出力信号【アナログ】0~3V 測定範囲(Lux)0.005~999000(オート/マニュアル・6段レンジ) 受光素子シリコンフォトダイオード 相対分光感度特性6%以下 標準比視感度からの外れ f1 補正機能補正係数設定
1台ほか
139,800 税込153,780
16日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネットワーク機器の収納やケーブルマネージメント向けの19インチラック。NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))。搭載可能質量は1250kg(静止時)。従来品に比べて機能が向上、装備が充実。エルゴノミックデザインの新ドアハンドルを採用。外装板の組み換えカスタマイズが容易。19インチマウント部はナットの取り付けが不要なM5のねじ穴の仕様。幅、高さ、奥行寸法の変更は柔軟に対応。(ただし特別仕様の場合)
最大積載量(kg)静止時:1250
1台
229,800 税込252,780
21日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

タオルウォーマーがある暖かい脱衣場は、タオルがふんわりするだけでなく、危険なヒートショックから身を守り、湿気やカビの解決に一役買います。台所にあれば、フキンがいつも乾いて家事の効率が上がり、雑菌予防にも役立ちます。
1個
149,800 税込164,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

タオルウォーマーがある暖かい脱衣場は、タオルがふんわりするだけでなく、危険なヒートショックから身を守り、湿気やカビの解決に一役買います。台所にあれば、フキンがいつも乾いて家事の効率が上がり、雑菌予防にも役立ちます。
1個
139,800 税込153,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)