カテゴリ

  • バイク部品(41)
  • メカニカル部品(33)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • 測定用品(11)
  • 制御機器(6)
  • 自転車部品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 梱包用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 防犯用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 家電(2)
  • 物流用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • マスク(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6000 2rs」の検索結果

関連キーワード
135件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールベアリング 6000番台 2RS (両側接触ゴムシール形) モノタロウ

    ボールベアリング 6000番台 2RS (両側接触ゴムシール形)

    モノタロウ(138件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ステンレスボールベアリング 6000番台 2RS(両側接触ゴムシール形) モノタロウ

    ステンレスボールベアリング 6000番台 2RS(両側接触ゴムシール形)

    モノタロウ(17件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑-JIS等級P0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
  • 深溝玉軸受 6000番台 2RS 両側接触ゴムシール形 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    深溝玉軸受 6000番台 2RS 両側接触ゴムシール形

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(7件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ステンレス深溝玉軸受 6000番台 2RS KMT

    ステンレス深溝玉軸受 6000番台 2RS

    KMT
    329税込362
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質内外輪:SUS440C(相当)、ボール:SUS440C(相当)、保持器:SUS304(相当)軌道輪形状深溝玉軸受
  • 深溝玉軸受 6000番台 2RS KMT

    深溝玉軸受 6000番台 2RS

    KMT
    179税込197
    1個
    翌々日出荷から112日以内出荷
    材質内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SPCC/SUS302(相当)軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6000
  • 標準ベアリングベストバリュー(合成ゴム接触両側シールタイプ) CCTYベアリングジャパン

    標準ベアリングベストバリュー(合成ゴム接触両側シールタイプ)

    CCTYベアリングジャパン
    179税込197
    1個
    当日出荷
    接触型合成ゴムシール付きです。鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定し、シール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触しています。防塵性、防水性が要求される用途に適しています。
    用途建機、重機、産業機全般、民生機全般。防塵性、防水性が要求される用途など。材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)シール合成ゴム接触両側シールタイプ使用温度範囲(℃)-25~120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールベアリング 6300番台 2RS (両側接触ゴムシール形) モノタロウ

    ボールベアリング 6300番台 2RS (両側接触ゴムシール形)

    モノタロウ(98件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
  • ステンレスボールベアリング 6000番台 両シール SMT(南海精工所)

    ステンレスボールベアリング 6000番台 両シール

    SMT(南海精工所)(4件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
    用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置材質(本体)SUS440C材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状両シール荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
  • ステンレスベアリング ゴムシール KSK(仲井軸受製作所)

    ステンレスベアリング ゴムシール

    KSK(仲井軸受製作所)(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    さびに対する安定性が大きい。高温まで安定して用いられる(一般の軸受材料よりも使用温度範囲は約50℃高い)。薬品に対しての抵抗が大きい。寸法精度及び回転精度についてはJIS0級以上の精度を保証いたします。高精度で製作された製品の経年変化を少なくし耐磨耗性を高めるためにKSKの全てのステンレスベアリングは真空熱処理炉で焼入をしサブゼロ処理、焼戻しを行っています。
    用途一般軸受鋼使用のベアリングで錆が出やすいとき。周囲で薬品などを使用している場合。食品関係。高温にさらされる環境材質(本体)SUS440CJIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
  • ステンレスボールベアリング 6000番台 両シール止め輪付 SMT(南海精工所)

    ステンレスボールベアリング 6000番台 両シール止め輪付

    SMT(南海精工所)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
    材質(本体)SUS440C材質(シール)ニトリルゴム材質(ボール)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状両シール荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • ベアリング(60002RS) KOYO Koyo(光洋シーリングテクノ)

    ベアリング(60002RS) KOYO

    Koyo(光洋シーリングテクノ)(1件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番08133-60007適合メーカーSUZUKI
  • 単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール C3すきま(すきま大) SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール C3すきま(すきま大)

    SKF(日本エスケイエフ)
    368税込405
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • グリースレスSUSベアリング SMT(南海精工所)

    グリースレスSUSベアリング

    SMT(南海精工所)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    グリースが使用出来ない高温や真空環境に適しています。 低トルクによる円滑な回転を得ることができます。(シールタイプを除く) リース不使用のベアリングです。 保持器に特殊コーティングを施すことにより、グリースを使用できない環境でも使用が可能です。
    材質(内外輪 )SUS440C/(保持器 )SUS304 + 特殊コーティング/(ボール) SUS440C/(シールド) SUS304/(シール) ニトリルゴム
  • ステンレスボールベアリング 6000番台 接触両シール形 EZO(北日本精機)

    ステンレスボールベアリング 6000番台 接触両シール形

    EZO(北日本精機)(2件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ベアリング番台6000
  • 産業用PC PSA6000シリーズ シュナイダーエレクトリック

    産業用PC PSA6000シリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    429,800税込472,780
    1個
    3日以内出荷
    PSA6000シリーズは、ディスプレイとボックスが一体型になっており組立て不要です。Intel第13世代の最新CPUを使用しており、Windlows11対応し、高いパフォーマンスを発揮します。超薄型設計で、べた取付けも可能です。ディスプレイはガラストップのPCAPとなっており、操作性に優れております。
    仕様拡張ユニット:M.2 PCIe/USB 2.0 card × 1、 M.2 Key E、 Type 2230シリーズPSA6000定格電圧24Vdc定格電圧(V)24dc対応OSWindows(R) 11 IoT Enterprise 2024 LTSC (64 bit)メモリー8GB表示色1600万色適合パネル厚さ(mm)1.6~5タッチパネル方式投影型静電容量方式(マルチタッチ、2点)ストレージプライマリー/M.2 SATA SSD 128GB 、セカンダリー/M.2 SATA SSD 3.0/PCIe(自動切り替え)× 1シリアルポートCOM1/RS-232C × 1、COM2/RS-422 / 485×1Ethernet対応規格:10 BASE-T/ 100 BASE-TX/ 1000BASE-T、コネクター:モジュラージャック(RJ-45) x 3、Wake-on-LAN (WOL)対応USBUSB 2.0(Type A)× 2、USB 3.0(Type A)× 2
  • 単列深溝玉軸受 6000番台(両側接触ゴムシール形) SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 6000番台(両側接触ゴムシール形)

    SKF(日本エスケイエフ)(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板補強NBR製の接触シール荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
  • ステンレスボールベアリング 6Sシリーズ(SUS304) 6000番台 両シール SMT(南海精工所)

    ステンレスボールベアリング 6Sシリーズ(SUS304) 6000番台 両シール

    SMT(南海精工所)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレスを使用していますので、一般軸受材料のSUJ2はもちろん、SUS440C製軸受けよりもはるかに優れた耐食性を持っております。
    材質(本体)SUS304材質(シール)ニトリルゴム幅公差(mm)-0.12~0RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)0~+0.05JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状両シール荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS304
  • NR50-6000ATC-RS 3.175 自動工具交換スピンドル NSK(ナカニシ)

    NR50-6000ATC-RS 3.175 自動工具交換スピンドル

    NSK(ナカニシ)
    169,800税込186,780
    1台
    4日以内出荷
    現行品NR50-5100 ATC RSに対して、工具把握力約2倍を実現しました。
    用途エアーのON-OFFにより工具の自動交換ができます。最大60000min-1高速回転対応のE3000シリーズのスピンドルです。外装はステンレス材を高硬度熱処理・研磨仕上げをおこなった外径Φ50mmのスピンドルです。コレットのサイズは、Φ3.0mm、Φ3.175mm、Φ4.0mm、Φ6.0mm、Φ6.35mmです。硝子の研削加工、プリント基板のルータ加工などにお使いいただけます。付属品コレット(CHR-3.175RS)、スパナ(9×11)・(12×14):各1枚、棒レンチ(K-236):1本、フィルタ付きエアーホース(K-251):Φ6mm x 2m仕様自動工具交換スピンドルトラスコ品番661-0987全長(mm)115.5外径(Φmm)50許容回転速度(min-1)60000外径(mm)Φ50
  • 調心機能付きステンレスベアリング SMT(南海精工所)

    調心機能付きステンレスベアリング

    SMT(南海精工所)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    従来のステンレスベアリングに調心機能を持たせ、化学フィルムローラなどの大型ローラのたわみを 許容することが可能になり、ステンレスの耐食性も加えメンテナンス期間を大きく延長することができます。 SUS440Cステンレス鋼を使用している為、腐食環境、クリーンルームや食品機械などに適しています。 搬送ローラなどの軸のたわみや取り付け不良などによって生じる軸心の誤差を調心し、軸受への異常な負荷を減らします。 密閉装置としてシール、シールドを使用可能な為、埃や粉塵、洗浄液などの液体が多い環境に適しています。 JIS規格の6200・6300・1200・1300番シリーズと主要寸法が同じ(一部を除く)である為、置き換えが容易です。 従来のSUJ2製の自動調心玉軸受に比べ、多くの面で優位性があります。
    用途化学フィルム搬送ローラ、クリーンルーム内ローラ、食品機械用ローラ、ガラス基板搬送ローラ、洗浄装置用ローラ、製紙機械用ローラ、印刷機械用ローラ、その他調心機能が必要な箇所RoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤耐熱グリース
  • デジタル台はかり FGシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    デジタル台はかり FGシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(28件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷から21日以内出荷
    シンプル操作で約1秒の高速測定。1/6000の高精度。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付き。SUS430のステンレス製計量皿を使用。表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度。ポール取り外し、表示部分離可能(ケーブル長1.5m)。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタまたは別売乾電池の2電源方式
    用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり消費電力(W)0.36電源AC アダプタ(付属:AX-TB266、AX-TB294、AX-TB196、またはAX-TB307)または 単2形乾電池(R14P / LR14)78 個(別売)表示7セグメント液晶表示(文字高26mm)サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)外形寸法H(mm)781動作温湿度範囲-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20表示書き換え間隔約10回/秒表示モードkg(キログラム)、pcs(個数)安定時間(秒)約1RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル台はかり FGシリーズ(ポールなし) A&D(エー・アンド・デイ)

    デジタル台はかり FGシリーズ(ポールなし)

    A&D(エー・アンド・デイ)(6件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    シンプル操作で約1秒の高速測定。1/6000の高精度。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付き。SUS430のステンレス製計量皿を使用。ポール無(表示器はベース部に取り付け)。表示部をベース部から分離可能(ケーブル長1.5m)。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタまたは別売乾電池の2電源方式
    用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり載台寸法(幅W×奥行D)(mm)380×300質量(kg)9.7種類電子天秤消費電力(W)0.36電源AC アダプタ(付属:AX-TB266、AX-TB294、AX-TB196、またはAX-TB307)または 単2形乾電池(R14P / LR14)78 個(別売)計量皿寸法W(mm)300計量皿寸法D(mm)380表示7セグメント液晶表示(文字高26mm)外形寸法D(mm)464外形寸法W(mm)380サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)外形寸法H(mm)118表示形式デジタル動作温湿度範囲-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20表示書き換え間隔約10回/秒安定時間(秒)約1精度等級3 級RoHS指令(10物質対応)対応ひょう量単位kg(キログラム)、pcs(個数)
  • 単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール

    SKF(日本エスケイエフ)(1件のレビュー)
    368税込405
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
  • パーソナルコンパクト電子天びん EJ-Bシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    パーソナルコンパクト電子天びん EJ-Bシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(3件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1個ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    選べる インタフェース(別売):PCへの接続にクイックUSB(別売)、計測機器への接続にRS-232C(別売)、LANへの接続にイーサネット(別売)。選べる 電源:ACアダプタ付属。フィールドなど電源がとれない場所では単3型乾電池4個(別売)でも使用可能。g・個数・パーセント、3つの表示が切換え可能。見やすいバックライト付大型液晶表示部:文字高16mmの大型表示。バックライトが点灯するので暗いところでも見やすい。バックライトは設定により、常時オン、常時オフ、オートオフ(5、10、30、60秒)で選択可能。SUS304のステンレス製計量皿を使用
    用途高分解能を生かした、試料の混合、部品等の棚卸に、宝石・真珠の計量に(ct・momモード)種類電子天秤表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)外形寸法W(mm)190表示形式デジタル湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔10回/秒通信機能USBインターフェース:EJ-02JA(別売品)、RS232Cインターフェース:EJ-03JA(別売品)RoHS指令(10物質対応)対応
  • シェル形針状ころ軸受 INA

    シェル形針状ころ軸受

    INA(22件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 布団セット 5点 マットレス付き アイリスオーヤマ

    布団セット 5点 マットレス付き

    アイリスオーヤマ
    17,980税込19,778
    1セット(6000g)
    翌々日出荷
    基本セットがすぐ揃う!マットレス付き布団5点セットです。掛け布団の中わたは中空ポリエステルわたで、ふんわり軽くあたたかいです。敷き布団はふんわりしたやわらかさで、包み込まれるような寝心地です。マットレスは底付き感を軽減し、程よい硬さで沈み込みを抑え、快適な寝心地をサポートします。マットレスと敷き布団の合わせ使いで厚さ13cm!さらに快適な寝心地となります。枕は後頭部から首筋までふんわりやさしく包み込みます。ご自宅の洗濯機で洗えます(洗濯ネットの使用をおすすめします)。家庭用の乾燥機対応です。ピーチスキン加工で柔らかくなめらかな肌触りです。低ホルムアルデヒドで、安心の品質です。収納に便利なバッグ付きです。圧縮梱包してあるので、持ち帰りや搬入が簡単です。シングルのみです。
    用途仮眠室や休憩室、来客用のふとんセット、組布団、寝具セットとして。セット内容ウレタンマットレス、敷き布団、掛け布団、枕、収納バッグ材質【マットレス】ポリエステル100%、ウレタンフォーム【敷き布団・掛け布団・枕】ポリエステル100%質量(g)6000内容2セット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×240寸法(cm)【マットレス】95×198×3【掛け布団】150×210【敷き布団】95×198【枕】35×50【収納バッグ】100×70×35
  • オイルフィルター Oリング K 671B2590 KIJIMA(キジマ)

    オイルフィルター Oリング K 671B2590

    KIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    【適合メーカー】カワサキ 【対応純正品番】671B2590 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】内径:Φ89 線径:Φ3.1 【代表適合車種】 250:エリミネーター250/LX/SE B1-2(87-96)・GPZ250R E1-2(86-87)・GPX250R/R-Ⅱ F/G(87-00)・NINJA 250R K8F-KCF(08-12)・ZZ-R250 H1-10(90-07)・KLE250 ANHELO A1/A1A(93-95) 400:Z400 カスタム/LTD G3/T1(80/83)・Z400FX E1-3(80-81)・Z400GP M1・GPZ400/GPZ400F A1-3(83-85)・GPX400R F1(87)・GPZ400R D1/D4/D4A(85-87)・FX400R E1(85-87)・エリミネーター400SE/LX B1-2/C1-2(88-93)・エリミネーター400 A1/A1A/A2(86-87)・エリミネーター400 D1/D2(94-95)・ゼファー400 C1-7(89-96)・ゼファーχ G1-9/G6F/FA(97-09) 550:Z550FX B2/E(77/80)・ゼファー550 B1-3(90-92) 600:GPZ600R A(85-87)・NINJA600R C1-10(88-97) 650:CB1100R・Z650 B1-3(77-) 750:GPX750R F(87-90)・GPZ750R G1-3(84-85)・エリミネーター750 A(86)・Z750FX-ⅡE1-3(80)/ⅢL1(81)・Z750LTD H1-4(80)・GPZ/GPZ750F A1-3(83-85)・Z750GP(82)・ZR-7F1-3/L1-3(99-06)・ゼファー750 C1-7(91-06)・ゼファー750RS D1-5(96-06)・ZXR750 H1(89) 900:GPZ900R A1-16(84-03)・エリミネーター900 A1-2(85-86) 1000:1000GTRコンコース A1-15(86-00)・GPZ1000RX A1-2(86-87)・Z1000 POLICE P1-24(82-05)・Z1000J 1-3(81-83)・Z1000R 1-2(82-83)・ZL1000 A1(87)・ZX-10 B1-3(88-90) 1100:GPZ1100/ABS E1-3/F1(95-99)・GPZ1100F A1-2(83-84)・Z1100GP B1-2(81-82)・Z1100R (83)・ZRX1100 C1-4(97-00)・ZRX1100Ⅱ D1-4(97-00)・ZZ-R1100 C1-3/D1-9(90-01)・ゼファー1100 A1-6/A6F/FA(92-06)・ゼファー1100RS B1-3(96-99) 1200:ZRX1200DAEG/ABS D9F-DFF(09-15)・ZRX1200R A1-8(01-08)・ZRX1200S B1-4(01-04)・ZZR1200 C1-4(02-05)・ボイジャーVⅡ/XⅡ A/B(86-99)
  • ベストローラー BRタイプ CCTYベアリングジャパン

    ベストローラー BRタイプ

    CCTYベアリングジャパン(9件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    剥離防止特殊形状ベアリングと重層構造のウレタンゴムを一体化し、ベアリングとウレタン部の剥離を防止。 ウレタン部分は硬度の異なる良質ウレタンゴムの重層構造です。特殊成形方法による外輪部(タイヤ部)・内輪部(ホイール部)の一体化により、静穏性と耐久性を実現しました。 耐水性・耐摩耗性・弾性に優れたウレタンゴム材質を採用。
    種別軽荷重用材質熱可塑性ウレタンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • No.383 交換用排気弁(スリーエム ヘルスケア(3M)) 3M(スリーエム)

    No.383 交換用排気弁(スリーエム ヘルスケア(3M))

    3M(スリーエム)
    469税込516
    1枚
    当日出荷
    適合3753-RS2、3100、3200、No.6000/2091-RL3トラスコ品番473-6222タイプ取り替え式
  • Wi-Fi ワットチェッカー ラトックシステム

    Wi-Fi ワットチェッカー

    ラトックシステム
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    コンセントに差し込むだけで消費電力が見える化できるWi-Fiワットチェッカー 3Pプラグ対応モデル
    用途コンセントに挿すだけで消費電力を簡単計測。7項目の数値データをスマホやWindows PCに表示。リアルタイムでの監視や後日ログを解析することも可能。1時間ごとの計測で2ヶ月以上の消費電力量を本体に保存。測定データをCSVファイルに書き出し可能。外出先からスマホで計測データを確認。リモートで電源のON/OFFが可能。接続した家電を雷サージから守る「雷ガード」機能。100V/15A、1500Wまでの家電を接続可能材質筐体:ABS樹脂、ポリカーボネート(難燃グレード:UL94規格V-0)質量(g)約120電源(V)AC100 (50-60Hz)電圧(V)90~110【雷サージ保護】クランプ(表示項目/測定範囲):340消費電力(W)約1【表示項目(測定範囲)】1~1,500定格15A・100V(1500Wまで)内容製品本体、ユーザーズマニュアル / 保証書最大電流(A)雷サージ保護:10000対応機種機種・OS:[スマートフォンアプリ]iOS 15以降 / Android 11以降 ※App Store、Google Playよりダウンロード[Windowsアプリ]Windows 10以降 ※Windowsでご使用の場合、本製品とPCは同じルーターに接続する必要があります。インターネット経由での測定値表示や電源ON/OFFはおこなえません。 ※Windowsで初期設定を行う場合はWi-Fi接続が必要です。 ※メーカーホームページよりダウンロード。測定時間【表示項目/測定範囲】測定開始時からの経過時間※0.1A未満は参考値です。0.5W未満はノイズと判定し、0Wと表示します。外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約86×42×37測定精度(%)±3電流(mA)表示項目/測定範囲:100~15,000動作環境温度:10~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)表示LED【Power LED】[緑点灯]電源ON(リレーON)、接続機器に電源が供給されています。[赤点灯]電源OFF(リレーOFF)、接続機器に電源が供給されていません。【Wi-Fi LED】[緑点灯]Wi-Fi接続中、Wi-Fiルーターと正常に接続しています。[赤点灯]Wi-Fi未接続(切断もしくは未設定)、Wi-Fiルーターと接続されていません。電気代の目安表示項目/測定範囲:消費電力量からの換算値安全規格電気用品安全法(PSE)適合品(特定電気用品)過電流保護接続機器の電流値が17Aを超えた状態で約5秒間継続するとOFFになります。排出量(g/min)【表示項目/測定範囲】CO2:消費電力量からの換算値プラグ形状3P(3Pコンセント専用。2Pコンセントでは使用できません。)無線通信方式[準拠規格]IEEE 802.11 b/g/n[周波数帯域]2.4GHz帯[セキュリティー]WPA、WPA2 ※Wi-Fiルーターのバンドステアリング機能は無効にしてご使用ください。最大サージ電圧(V)雷サージ保護:6000 (UL1449)接続対象接続可能な電気製品:100V/15A、1500Wまでの電気製品保存データ種類測定:[1秒単位(リアルタイム)]W、V、mA ※本体メモリーへの保存件数を超えた場合は古いものから順に削除されます。 [1分単位]Wh、約2日(3000分) [1時間単位]Wh、約2ヵ月(1500時間) [1日単位]Wh、約4年(1500日)差込口形状3P(2Pおよび3Pプラグの電気製品を接続可能)期間消費電力量(kWh)表示項目/測定範囲:0~1,258,000バリスタ電圧(V)雷サージ保護:200ボタン仕様【ON/OFF】[短押し(1秒)]電源ON/OFF[長押し(5秒)→短押し(1秒)]Wi-Fi設定情報のリセット[長押し(5秒)→長押し(5秒)]ファクトリーリセット ※Wi-Fi設定情報のリセットおよび製品本体に保存されている測定データの消去をおこないます。
  • カートリッジベアリング MARWI

    カートリッジベアリング

    MARWI
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    Hub / wheel:Various brands。Frame (suspension pivot):Trek and some other bands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:12 pcs 。Dimension of balls:3.175mm (1/8) 。Basic dynamic load rating:2.600 kN。Basic static load rating:1.800 kN寸法(mm)17×28×6
  • カートリッジベアリング MARWI

    カートリッジベアリング

    MARWI
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    Bottom bracket:Various brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:18 pcs 。Dimension of balls:3.5mm。Basic dynamic load rating:4.700 kN。Basic static load rating:3.600 kNサイズ31×43.5×7
  • RS PRO LED表示灯 RS PRO

    RS PRO LED表示灯

    RS PRO
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • カートリッジベアリング MARWI

    カートリッジベアリング

    MARWI
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    Bottom bracket:Various brands。Frame (suspension pivot): Specialized and some other brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:35 pcs 。Dimension of balls:2.381mm(3/32) 。Basic dynamic load rating:2.700 kN。Basic static load rating:2.600 kN寸法(mm)50×62×6
  • Bluetooth RS-232C 変換アダプター ラトックシステム

    Bluetooth RS-232C 変換アダプター

    ラトックシステム
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    RS-232CをBluetoothに変換!Windows PCからCOMポートデバイスとして制御
    用途RS-232C機器とパソコンをBluetooth通信で接続 Bluetooth Version 4.2 BR/EDR準拠、Class2対応 シリアル通信パラメーターのデータビット8bit/7bit対応 視認性のよいアクセス・ステータスLED 1台のホストに複数台の同時接続が可能 シリアル通信速度は230400bpsまでサポート、9600bps固定も可能 CTS/RTSを使用したハードウェアフロー制御をサポート 駆動電源はACアダプターのほかデバイスからの受給も可能 WindowsではCOMポートデバイスとして認識 Windows用ユーティリティとサンプルプログラムを提供 Android用ユーティリティとサンプルプログラムを提供 WindowsPCとの電波強度を測定するツールを提供仕様【RS-232Cトランシーバー】MaxLinear SP3232ECY(または同等品)【COM ポート版サンプルプログラム(VC++2008)】仮想COM ポートを使用したサンプルプログラムで、通信パラメーター/PINコード/デバイス名の設定、データの送受信をおこなう。【WinSock版サンプルプログラム(VC++2008)】WindowsSocketAPI を使用したサンプルプログラムで、通信パラメーター/PINコード/デバイス名の設定、データの送受信をおこなう。セット内容製品本体、電源アダプター、保証書材質(筐体)ABS樹脂ブラック質量(g)約33出力Bluetooth対応OSWindows 11/10 ※64bit両対応 、Android OS、RaspberryPi OS外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約35×74×16電源電圧(V)DC+5消費電流(mA)206(送受信時:外部電源供給分を含まない)通信方式【RS-232C】非同期通信 [データビット]7/8bit [パリティビット]None/Even/Odd [ストップビット]1/2 [フロー制御]CTS/RTS動作環境温度:0~55℃ 湿度:20~80%(ただし結露しないこと)コネクタ【RS-232C】(接続)D-Sub9Pin(オス) ×1入出力【RS-232C】[ドライバー]ハイレベル出力:+5V(min)/+5.4V(TYP)、ローレベル出力:-5V(min)/-5.4V(TYP)[レシーバー]入力電圧範囲:-15V(min.)~+15V(max.)送信周波数(MHz)Bluetooth:2402-2480 FHSS/GFSK 79チャンネル-1間隔インターフェイス[RS-232C]EIA/TIA-232-F Standards準拠 [Bluetooth]Bluetooth version 4.2 BR/EDR通信速度【RS-232C】1200/2400/4800/9600/19200/28800/38400/57600/115200/230400 bpsBluetooth(プロファイル)SPP伝送距離Bluetooth:Class2(10m程度)コネクタ1RS232C (D-Sub9ピン)
  • カートリッジベアリング MARWI

    カートリッジベアリング

    MARWI
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    Bottom bracket:Various brands。Frame (suspension pivot): Various brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:27 pcs 。Dimension of balls:3.969mm(5/32) 。Basic dynamic load rating:6.600 kN。Basic static load rating:6.100 kNサイズ50×65×7
  • カートリッジベアリング MARWI

    カートリッジベアリング

    MARWI
    998税込1,098
    1個
    4日以内出荷
    Frame (suspension pivot):Giant、 Intense and some other brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:10 pcs 。Dimension of balls:4.763mm (3/16) 。Basic dynamic load rating:6.000 kN。Basic static load rating:3.260 kNサイズ17×35×10
  • ウレタン ローラー(両ツバタイプ) イマオコーポレーション

    ウレタン ローラー(両ツバタイプ)

    イマオコーポレーション(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 ウレタンは、剥離防止の為に特殊形状ベアリングに一体形成しています。 ウレタン製なので走行音が静かです。
    タイプツバあり
  • ウレタン ローラー(ツバなしタイプ) イマオコーポレーション

    ウレタン ローラー(ツバなしタイプ)

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 軽荷重仕様です。 ウレタンは、剥離防止の為に特殊形状ベアリングに一体形成しています。 ウレタン製なので走行音が静かです。
    仕様軽荷重材質(本体)ポリウレタン・ショアA95・ブラックタイプツバなし寸法L1(mm)-材質(ベアリング)スチール・両ゴムシール
  • 単列深溝玉軸受 6300番台(両側接触ゴムシール形) SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 6300番台(両側接触ゴムシール形)

    SKF(日本エスケイエフ)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から77日以内出荷
    材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板補強NBR製の接触シール荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
  • RS PRO 軸流ファン RS PRO

    RS PRO 軸流ファン

    RS PRO(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から7日以内出荷