カテゴリ

  • メカニカル部品(12)
  • 農業機械(9)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • バイク純正部品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)

「6000dd」の検索結果

関連キーワード
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス軸受 SS6000DD-T NSK(日本精工)ステンレス軸受 SS6000DD-TNSK(日本精工)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
備考プラスチック保持器外径D(Φmm)26幅B(mm)8番号【NSK名番】6000-H-20T1XDD MA寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)10基本動定格荷重(N)3900許容荷重(N)190呼び番号SS6000シールド形状両側接触シール形
単列深溝玉軸受 6000DD NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6000DDNSK(日本精工)
799税込879
1個
翌々日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)26幅B(mm)8番号【NSK】6000DDUCM寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)10呼び番号6000シール・シールド両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6000番台 DDU (両側接触ゴムシール形) NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6000番台 DDU (両側接触ゴムシール形)NSK(日本精工)(71件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から4日以内出荷
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
部品 電子ポリッシャー SP13V HiKOKI(旧:日立工機)部品 電子ポリッシャー SP13VHiKOKI(旧:日立工機)
669税込736
1個
当日出荷から9日以内出荷
ベアリング スペーシア NSK(日本精工)ベアリング スペーシアNSK(日本精工)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から97日以内出荷
単列深溝玉軸受 NSK(日本精工)単列深溝玉軸受NSK(日本精工)(1件のレビュー)
357税込393
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6000DDC3 NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6000DDC3NSK(日本精工)
799税込879
1個
翌日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)26幅B(mm)8番号【NSK】6000DDUC3E寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)10呼び番号6000シール・シールド両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
バンダナ KYシリーズ ケニヨンバンダナ KYシリーズケニヨン(1件のレビュー)
699税込769
1枚
当日出荷から5日以内出荷
ワンポイントファッションとして、また防寒・防風・緊急時の包帯としてなどバンダナは1枚で幅広い用途があるアウトドアズマンの必携品です。
混率(%)コットン100、コットン50、ポリエステル50(デジタルACU/デジタルデザート)寸法(cm)55×55
深溝玉軸受 6000番台 DD 止め輪付 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6000番台 DD 止め輪付NSK(日本精工)
359税込395特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプ止め輪付き軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ボールベアリング10mm26mm 深溝 NSK(日本精工)ボールベアリング10mm26mm 深溝NSK(日本精工)
869税込956
1個
7日以内出荷
NSKメトリックボールベアリング - シールド潤滑剤の漏れ、塵、水、及びその他の有害な物質の侵入を防止する2つの合成ゴム製シール付きのボールベアリング製品。特長と利点ラジアル方向荷重とスラスト方向荷重に対応 2RSは2つの合成ゴム製シールが付いたベアリングを示す DDUとDDは2つの合成ゴム製コンタクトシールが付いたベアリングを示す
仕様●内径:10mm●外径:26mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:8mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:1.97kN●材質:スチール●ケージ材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:4.55kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:409-0029アズワン品番65-8020-52
単列深溝玉軸受 6000番台 DD NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6000番台 DDNSK(日本精工)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6000番台 接触シール型(DDU)CM/NS7 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6000番台 接触シール型(DDU)CM/NS7NSK(日本精工)
369税込406
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6000
深溝玉軸受 6000番台 DD C3隙間 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6000番台 DD C3隙間NSK(日本精工)
369税込406
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6000番台 接触シール型(DDU)C3/NS7 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6000番台 接触シール型(DDU)C3/NS7NSK(日本精工)
369税込406
1個
4日以内出荷
ベアリング番台6000
COVER,L.CLEANER ホンダCOVER,L.CLEANERホンダ
9,198税込10,118
1個
5日以内出荷
TANK,FUEL ホンダTANK,FUELホンダ
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
COVER,R.CLEANER ホンダCOVER,R.CLEANERホンダ
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
DT用 DDR4 288pin UDIMM 1RK 1.2v メモリ CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)DT用 DDR4 288pin UDIMM 1RK 1.2v メモリCENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
99,980税込109,978
1個
当日出荷
国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
規格DDR4 SDRAM保証期間5年ピン数(ピン)288RoHS指令(10物質対応)対応性能ランクRANK:1(Single Rank)メモリーインターフェイスUDIMM動作電圧(V)1.2
DT用 日本製 DDR4 288pin UDIMM 1.2V 64GBキット (32GBx2枚組) 2R CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)DT用 日本製 DDR4 288pin UDIMM 1.2V 64GBキット (32GBx2枚組) 2RCENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
839,800税込923,780
1個
当日出荷
国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
メモリー容量64GB(32GB×2)保証期間5年ピン数(ピン)288RoHS指令(10物質対応)対応性能ランクRANK:2(Dual Rank)メモリーインターフェイスUDIMM動作電圧(V)1.2
SV用 PC4-25600 DDR4-3200 288pin RDIMM 2RK 1.2v 64GB(32GBx2) CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)SV用 PC4-25600 DDR4-3200 288pin RDIMM 2RK 1.2v 64GB(32GBx2)CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
919,800税込1,011,780
1個
当日出荷
国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
規格DDR4 SDRAMメモリー容量64GB(32GB×2)保証期間5年ピン数(ピン)288RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-25600性能ランクRANK:2(Dual Rank)メモリ規格DDR4-3200メモリーインターフェイスRDIMM動作電圧(V)1.2
NT用 PC4 DDR4 260p SODIMM 1.2v 16GB 1R CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)NT用 PC4 DDR4 260p SODIMM 1.2v 16GB 1RCENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
219,800税込241,780
1個
当日出荷
国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。
容量16GB規格DDR4 SDRAMピン数(ピン)260RoHS指令(10物質対応)対応メモリーインターフェイスS.O.DIMM
DT用 PC3L-12800 DDR3L-1600 240p UDIMM 1.5/1.35v共用 4GB CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)DT用 PC3L-12800 DDR3L-1600 240p UDIMM 1.5/1.35v共用 4GBCENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
国内製造の日本製メモリー。 メジャーブランドDRAM搭載。 RoHS指令準拠。 高品質、高互換性メモリー。 安心の5年保証。 ※RoHSは2023年8月時点の情報です。
仕様●製品タイプ:メモリ●メモリ標準容量:4GB●規格 DDR3L-1600/PC3L-12800 240-pin DIMM●バッファー Unbuffered●動作電圧 1.35V●エラー訂正 NON-ECC●SPD 対応●DRAM構成 4Gbit (512M x 8bit) x 8pcs●RANK 1●外形寸法 幅:133.35 mm x 高さ:30.00 mm●コード番号:CT500C7●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7510-76RoHS指令(10物質対応)対応
【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用汎用インク RH-1000 黒 ノーブランド【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用汎用インク RH-1000 黒ノーブランド
13,980税込15,378
1ケース(1000mL×5本)
翌日出荷
プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。
適合■リコー■VT-3300/3500/3630/3750/3820/3830/3950/6000/N-200/300/A400/A400G/A401/A401G/A410/A410G/A411/A411G/B401/B411/DD4440/4450/4450P■エディシス■CP7850/CP7880/CP7970/ED200/ED300/HQ40/HQ41/HQ41B/HQ42/HQ42B/HQ42S/HQ43/HQ43S■ミノルタ■CD230/CD244PV/CD330/CD344PV/CD783/CD793/CD880/CD890/CD895/CD2401PV/CD3401PV/3402SV/3403PV/3403SV/CD8530/CD8550/CD9500■東芝■TD200K/TD300/TD440/TD540■ホリイ■7500/7660/7700/7860/7890/7900/7990/9890BOOK/9860BOOK適合機種メーカーリコー、エディシス、ミノルタ、東芝、ホリイ適合純正型番【リコー】 VT-1000Ⅱ 黒/VT-6 黒/i-30 黒/タイプ400 黒/タイプ400S 黒/タイプ400G 黒、【エディシス】 CP-1000 黒/DI-30 黒/HI-40 黒/HI-40S 黒、【ミノルタ】 CD1000 黒/CDI-104 黒/CDI-105N 黒、【東芝】 TD300 黒/TD540 黒/TD440 御黒、【ホリイ】7000タイプ 黒/1000タイプ 黒
ベアリング 6000DDU/OSS-70 日東工器ベアリング 6000DDU/OSS-70日東工器
999税込1,099
1個
3日以内出荷
NX2600L ギア装置部 シングウ(新宮商行)NX2600L ギア装置部シングウ(新宮商行)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
関連資料こちらで図面をご確認ください。(0.19MB)
NX2300 ギア装置部 シングウ(新宮商行)NX2300 ギア装置部シングウ(新宮商行)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
関連資料こちらで図面をご確認ください。(0.19MB)
NX2110 ギア装置部 シングウ(新宮商行)NX2110 ギア装置部シングウ(新宮商行)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
関連資料こちらで図面をご確認ください。(0.11MB)
NX2300H ギア装置部 シングウ(新宮商行)NX2300H ギア装置部シングウ(新宮商行)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
関連資料こちらで図面をご確認ください。(0.19MB)
NX2600 ギア装置部 シングウ(新宮商行)NX2600 ギア装置部シングウ(新宮商行)
999税込1,099
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
関連資料こちらで図面をご確認ください。(0.19MB)
NX2600H ギア装置部 シングウ(新宮商行)NX2600H ギア装置部シングウ(新宮商行)
999税込1,099
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
関連資料こちらで図面をご確認ください。(0.19MB)
NX2110H ギア装置部 シングウ(新宮商行)NX2110H ギア装置部シングウ(新宮商行)
999税込1,099
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
関連資料こちらで図面をご確認ください。(0.11MB)
(40A)ボール ベアリング 6000DDU スバル(40A)ボール ベアリング 6000DDUスバル
799税込879
1個
5日以内出荷
ベアリング BIGM(丸山製作所)ベアリングBIGM(丸山製作所)
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
規格#6000DD部品名称ベアリング関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.16MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(1.16MB) 展開図7(1.16MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(1.09MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(1.15MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(0.84MB) 展開図17(0.85MB) 展開図18(0.9MB) 展開図19(0.85MB) 展開図20(1.15MB) 展開図21(1.15MB) 展開図22(1.16MB) 展開図23(1.14MB) 展開図24(1.16MB) 展開図25(0.99MB) 展開図26(1.04MB) 展開図27(1.08MB) 展開図28(1MB) 展開図29(1MB) 展開図30(1.09MB) 展開図31(1.09MB) 展開図32(1.09MB) 展開図33(1.09MB) 展開図34(0.84MB) 展開図35(1.17MB) 展開図36(1.17MB) 展開図37(1.09MB) 展開図38(0.99MB) 展開図39(1MB) 展開図40(1.08MB) 展開図41(1.14MB) 展開図42(1.17MB) 展開図43(1.17MB) 展開図44(1.15MB) 展開図45(1.03MB) 展開図46(1.03MB) 展開図47(1.15MB) 展開図48(1.09MB) 展開図49(1.15MB) 展開図50(1.09MB)図解NoSSA-F615M-2AD ファン駆動部品_No.8、SSA-F505 ファン駆動部品_No.9、SSA-F615DX ファン駆動部品_No.8、SSA-S1002 送風機駆動装置部品_No.9、SSA-α1001ST 変速機部品_No.9、SSA-α1004 送風機駆動装置部品_No.7、SSA-V602C ペダル部品_No.35、SSA-S600DX 2001ネン ファン駆動部品_No.9、SSA-アルフア605V ペダル部品_No.25、SSA-F616M 送風機駆動装置部品_No.9、SSA-S610VT -1 送風機駆動装置部品_No.6、SSA-α1002ST 送風機駆動装置部品_No.9、SSA-S600 2001ネン ファン駆動部品_No.9、SSA-α1000S 変速機部品_No.9、SSA-α603MA-1 送風機駆動装置部品_No.7、SSA-α601 変速機部品_No.9、SSA-F600 台車 ソウフウキミッション部品_No.9、SSA-F610I 1991ネン ファン駆動部品_No.9、SSA-アルフア605MA ペダル部品_No.25など
DDR3-1600 4GB増設メモリーモジュール Synology(シノロジー)DDR3-1600 4GB増設メモリーモジュールSynology(シノロジー)
14,480税込15,928
1台
8日以内出荷
4GB (RAM1600DDR3-4G) DDR3-1600 unbuffered So-DIMM 204pin CL=11 1.5V。適用機種 DS2015xs、 DS2415+、 DS1815+、 DS1515+、 RS2416+/RS2416RP+、 RS815+/RS815RP+
容量(GB)4