カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(44)
  • 家電(31)
  • 制御機器(29)
  • メカニカル部品(20)
  • 厨房用品(17)
  • 測定用品(17)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • オフィス家具(14)
  • 防災用品(8)
  • カー用品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 農業機械(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • バイク部品(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6000hz」の検索結果

229件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスボールベアリング 6000番台 両シールド形 EZO(北日本精機)

    ステンレスボールベアリング 6000番台 両シールド形

    EZO(北日本精機)(1件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ベアリング番台6000
  • マルチスプレーヤー MS-6000 ローラー 50Hz 精和産業

    マルチスプレーヤー MS-6000 ローラー 50Hz

    精和産業
    459,800税込505,780
    1セット
    4日以内出荷
    低圧で吹き終わりまで一定圧で圧送!だから均一塗装、均一塗膜が得られます。高粘度の複層弾性まで圧送・玉吹き・スプレーが可能!。高粘度の屋上防水材も圧送ローラーで作業性抜群!。細かい砂紛顔料(ジョリパッド等)入り塗料も圧送可能!。トップコートからフィーラーや高粘度塗料も吹ける驚きの一台!。工具箱付きで現場のメンテナンスも安心!
    付属品本機、60Lホッパー、リターンホースセット、メクラ栓1/2、グリーンホース5m、工具、アースリード、ブルーホース(3/8)30m、手元ホース(1/4)2m、中間ジョイント1/2×3/8・3/8×1/4、圧送ローラーPR-20Wセット、圧送ローラーPR-20M本体質量(kg)36出力【駆動源】AC100V・800Wタンク容量(L)60最大吐出量(L/min)7.5適合塗料複層弾性塗料:○、単層弾性塗料:◎、タールエポキシ【一般】:◎、塩化ゴム:◎、樹脂フィーラー:◎、エポキシ樹脂塗料:◎、その他:一般塗料:◎最大圧力(MPa)13.7(140(kgf/cm2)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)52×38×48(85)
  • マルチスプレーヤー MS-6000 ローラー 60Hz 精和産業

    マルチスプレーヤー MS-6000 ローラー 60Hz

    精和産業
    459,800税込505,780
    1セット
    4日以内出荷
    低圧で吹き終わりまで一定圧で圧送!だから均一塗装、均一塗膜が得られます。高粘度の複層弾性まで圧送・玉吹き・スプレーが可能!。高粘度の屋上防水材も圧送ローラーで作業性抜群!。細かい砂紛顔料(ジョリパッド等)入り塗料も圧送可能!。トップコートからフィーラーや高粘度塗料も吹ける驚きの一台!。工具箱付きで現場のメンテナンスも安心!
    付属品本機、60Lホッパー、リターンホースセット、メクラ栓1/2、グリーンホース5m、工具、アースリード、ブルーホース(3/8)30m、手元ホース(1/4)2m、中間ジョイント1/2×3/8・3/8×1/4、圧送ローラーPR-20Wセット、圧送ローラーPR-20M本体質量(kg)36出力【駆動源】AC100V・800Wタンク容量(L)60最大吐出量(L/min)7.5適合塗料複層弾性塗料:○、単層弾性塗料:◎、タールエポキシ【一般】:◎、塩化ゴム:◎、樹脂フィーラー:◎、エポキシ樹脂塗料:◎、その他:一般塗料:◎最大圧力(MPa)13.7(140(kgf/cm2)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)52×38×48(85)
  • マルチスプレーヤー MS-6000 ガン・ホース 60Hz 精和産業

    マルチスプレーヤー MS-6000 ガン・ホース 60Hz

    精和産業
    519,800税込571,780
    1セット
    4日以内出荷
    低圧で吹き終わりまで一定圧で圧送!だから均一塗装、均一塗膜が得られます。高粘度の複層弾性まで圧送・玉吹き・スプレーが可能!。高粘度の屋上防水材も圧送ローラーで作業性抜群!。細かい砂紛顔料(ジョリパッド等)入り塗料も圧送可能!。トップコートからフィーラーや高粘度塗料も吹ける驚きの一台!。工具箱付きで現場のメンテナンスも安心!
    付属品本機、60Lホッパー、リターンホースセット、メクラ栓1/2、グリーンホース5m、工具、アースリード、ラバーホース(12Φ)30m・(9Φ)2m、中間ジョイント1/2・1/2×3/8、エアレスガンSG-24V、玉吹きATH-2、ロータリーチップ3140、ニューレッドホースNRH-7(金具付)40m質量(kg)36出力【駆動源】AC100V・800Wタンク容量(L)60最大吐出量(L/min)7.5適合塗料複層弾性塗料:○、単層弾性塗料:◎、タールエポキシ【一般】:◎、塩化ゴム:◎、樹脂フィーラー:◎、エポキシ樹脂塗料:◎、その他:一般塗料:◎最大圧力(MPa(kg/cm2))13.7(140(kgf/cm2)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)52×38×48(85)
  • マルチスプレーヤー MS-6000 ガン・ホース 50Hz 精和産業

    マルチスプレーヤー MS-6000 ガン・ホース 50Hz

    精和産業
    519,800税込571,780
    1セット
    4日以内出荷
    低圧で吹き終わりまで一定圧で圧送!だから均一塗装、均一塗膜が得られます。高粘度の複層弾性まで圧送・玉吹き・スプレーが可能!。高粘度の屋上防水材も圧送ローラーで作業性抜群!。細かい砂紛顔料(ジョリパッド等)入り塗料も圧送可能!。トップコートからフィーラーや高粘度塗料も吹ける驚きの一台!。工具箱付きで現場のメンテナンスも安心!
    付属品本機、60Lホッパー、リターンホースセット、メクラ栓1/2、グリーンホース5m、工具、アースリード、ラバーホース(12Φ)30m・(9Φ)2m、中間ジョイント1/2・1/2×3/8、エアレスガンSG-24V、玉吹きATH-2、ロータリーチップ3140、ニューレッドホースNRH-7(金具付)40m質量(kg)36出力【駆動源】AC100V・800Wタンク容量(L)60最大吐出量(L/min)7.5適合塗料複層弾性塗料:○、単層弾性塗料:◎、タールエポキシ【一般】:◎、塩化ゴム:◎、樹脂フィーラー:◎、エポキシ樹脂塗料:◎、その他:一般塗料:◎最大圧力(MPa)13.7(140(kgf/cm2)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)52×38×48(85)
  • 単機能レンジ 17L アイリスオーヤマ

    単機能レンジ 17L

    アイリスオーヤマ(13件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    あたためも、解凍も簡単操作ができるシンプルデザインの電子レンジです。 レンジ出力は50Hzは2段階切り替え(500W/200W解凍)、60Hzは3段階切り替え(650W/500W/200W解凍)とお住いの地域により異なります。 飲み物、ごはん、自動調理をタッチするだけで、美味しさを逃がさず加熱が出来ます。 飲み物…飲み物のあたためを2杯同時に出来ます。 ごはん…おいしくふっくら温めます。 自動調理…5品(チャーハン、スープご飯、パスタ、鶏ハム、肉じゃが)を自動調理可能です。 周波数50Hz(東日本)・60Hz(西日本)共用のヘルツフリータイプなので、どちらの地域でもお使いいただけます。
    仕様ターンテーブルホワイト質量(g)10600周波数(Hz)50/60容量(L)17電源(V)AC100(50Hz/60Hz共用)コード長さ(m)約1.5定格消費電力(W)900/1200(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×325×255発振周波数2450(MHz)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)加熱室:306×307×190高周波出力(W)50Hz:500、200相当/60Hz:650、500、200相当タイマー10秒~15分皿径(Φmm)約25.5年間消費電力量(kWh/年)60.03(50Hz/60Hz)60Hz:60.03kWh/年
  • 単機能レンジ 18L アイリスオーヤマ

    単機能レンジ 18L

    アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    調理物が回転しないフラットテーブルなので、出し入れがしやすく大きなお弁当も温められる電子レンジです。 レンジ出力は50Hzは2段階切り替え(500W/200W解凍)、60Hzは3段階切り替え(650W/500W/200W解凍)とお住いの地域により異なります。 飲み物、ごはん、自動調理をタッチするだけで、美味しさを逃がさず加熱が出来ます。 飲み物…飲み物のあたためを2杯同時に出来ます。 ごはん…おいしくふっくら温めます。 自動調理…5品(チャーハン、スープご飯、パスタ、鶏ハム、肉じゃが)を自動調理可能です。 フラットテーブルなので、庫内のお掃除もラクラクできます。 周波数50Hz(東日本)・60Hz(西日本)共用のヘルツフリータイプなので、どちらの地域でもお使いいただけます。
    ホワイト質量(g)11700周波数(Hz)50/60容量(L)18電源(V)AC100(50Hz/60Hz共用)コード長さ(m)約1.5定格消費電力(W)950/1300(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)456×352×280発振周波数2450(MHz)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)加熱室:315×325×180高周波出力(W)50Hz:500※1、200相当/60Hz:650※1、500※1、200相当タイマー10秒~15分皿径(Φmm)約25.5年間消費電力量(kWh/年)60.03(50Hz/60Hz)60Hz:60.03kWh/年
  • パワーリレー G7L Aratas(旧:omron)

    パワーリレー G7L

    Aratas(旧:omron)(42件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングレスを実現。 AC100V系のAC100~120V 50/60Hzを1つのコイルで、また、AC200V系のAC200~240V 50/60Hzを1つのコイルでカバーできるワイドレンジコイルを実現。 高容量で特に誘導負荷に強い威力を発揮。 絶縁材料にすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 タブ端子をはじめ、ねじ端子、プリント基板用端子など豊富なバリエーション。 標準品にてUL、CSA、TÜ;Vを取得、IEC950規格認定済み。 接点間隔3mmの安全設計。
  • 防滴メガホン TOA

    防滴メガホン

    TOA(8件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    定格出力3Wで小型、軽量の防滴メガホンです。 IPX5を満足しています。 ハンドル、マウスに抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。
    種類ハンドタイプトラスコ品番290-4535材質ホーン部:ASA樹脂その他:ASA樹脂ダークグレー質量(g)610(電池別)使用温度範囲(℃)-10~+40電源単3形乾電池 R6P×4本(DC6V)(別売)最大出力(W)4定格出力(W)3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)137×257.8×210周波数特性500~6000Hz(SPL-20dB)標準持続時間(h)約10(JEITA)1日30分間使用した時の延べ時間です。有効距離(m)約125(JEITA)静かな街頭で未使用電池を使用した時のものです。電池の容量低下、周囲雑音、風向き、障害物などの周囲環境で異なります。防水仕様IPX5RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-2073-0901TKG品番(2017)6-1879-1001
  • 小形パワーリレー MK omron(オムロン)

    小形パワーリレー MK

    omron(オムロン)(13件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    ケース入り形は、AC4定格(AC100/110V 50/60Hz、AC200/220V 50/60Hz)に統一。取りつけ、配線がしやすく、取り扱いが簡単。機械的500万回以上の高耐久性
  • スピードコントロールモーターユニットタイプUS形 オリエンタルモーター

    スピードコントロールモーターユニットタイプUS形

    オリエンタルモーター(6件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。
    セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ種類スピードコントロールモーター周波数(Hz)50/60ギアヘッド取付角寸法(mm)90コンデンサの種類内蔵
  • スピードコントロールモーターユニットタイプUS形 オリエンタルモーター

    スピードコントロールモーターユニットタイプUS形

    オリエンタルモーター(5件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、付属のACプラグ付コードを単相100V(単相200V)に接続するだけで簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。
    セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ周波数(Hz)50/60ギアヘッド取付角寸法(mm)80コンデンサの種類内蔵
  • ロゴスキー交流電流プローブ RCPシリーズ (12Hz - 30MHz~85Hz-30MHz、最大電流:60Apk~6000Apk) Micsig

    ロゴスキー交流電流プローブ RCPシリーズ (12Hz - 30MHz~85Hz-30MHz、最大電流:60Apk~6000Apk)

    Micsig
    139,800税込153,780
    1個
    6日以内出荷から33日以内出荷
    【最大30MHz帯域・大電流測定対応】 最大30MHz帯域(モデルによる)で、高速スイッチング電流や高調波成分を高精度に測定。最大12000Apk(モデルによる)のAC電流測定に対応し、パワーエレクトロニクスの評価に最適です。 【極細フレキシブルコイルで狭所も簡単測定】 約1.6mmの極細ロゴスキーコイルを採用。配線が密集した基板やパワーデバイス周辺にも容易に取り付けでき、被測定回路への影響を抑えた非接触測定を実現します。 【高精度・低ノイズ設計】 高い測定精度と低ノイズ性能により、高速スイッチング電流を忠実に再現。MOSFET・IGBT・SiC・GaNなど次世代パワーデバイスの評価にも適しています。 【幅広いオシロスコープに対応】 標準BNCインターフェースを採用し、多くのオシロスコープへ接続可能。インバータ、スイッチング電源、モータ制御、EV・再生可能エネルギー機器など幅広い電流測定に活用できます。
    インターフェース1MΩ BNCコイル径(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応絶縁電圧(kVrms)ピークコイル:AC 2(1分間)(50Hz/60Hz)(ロゴスキーコイル部のみ)
  • スピーカーフォン サンワサプライ

    スピーカーフォン

    サンワサプライ
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    ヘッドセットやスピーカーを使わずに手軽に多人数でのWEB会議が可能です。広範囲(約5mまで)の集音が可能な高感度マイクユニットを採用しています。2台まで連結可能で多人数の会議にも対応します。優れたデジタル信号処理(DSP)によりノイズが少なくクリアな音声での通話が可能です。エコーキャンセル機能でクリアな音質で自然な会話を実現します。2つのスピーカーユニット内蔵で音楽再生やプレゼンにも使用できます。USBバスパワー駆動なので、ACアダプタは不要です。持ち運びに便利なコンパクトサイズです。
    仕様集音範囲:最大5m適合【LANケーブル】CAT5e、CAT6、CAT6A、CAT6e、CAT7(最大5mまで使用可能)セット内容スピーカーフォン本体、USBケーブル(1.7m)、取扱説明書、保証書電源USBポートより供給(本体側はミニUSB)最大出力(W)実用:2(1+1)ケーブル長(m)1.7対応OSWindows11、10、8.1、8、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、ChromeOS接続方式USB A/有線LAN(機種連結)対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種機能エコーキャンセル周波数特性【スピーカー】100~20000Hz、【マイクロホン】300~6000Hz消費電流(mA)最大500(待機70-150)入力感度-32dB±3dB(0dB=1V/Pa、1KHz)、-52dB±3dB(0dB=1V/ubar、1KHz)指向性無(全)指向性プラグ形状USB Aインピーダンス(Ω)【スピーカー】4マイクミュート○(本体)音量調節
  • 直管LEDランプ 40形相当 グロースターター器具専用 オーム電機

    直管LEDランプ 40形相当 グロースターター器具専用

    オーム電機
    1,898税込2,088
    1本
    翌々日出荷
    【特長】。 グロースターター器具専用交換ランプ。 電源内蔵タイプ(LED専用スターター付属)。 直管蛍光ランプ40形相当。 広く明るいガラス管。 口金:G13。 消費電力:18.0W。 平均演色評価数:Ra80。 定格寿命:40,000時間。【仕様】。 寸法:全長1198mm × 外径28.0mm。 質量:197g。 定格入力電圧:AC100V/200V。 周波数:50/60Hz。 定格消費電力:18.0W。 定格入力電流:100V…315mA、200V…196mA。 適応口金:G13。※屋内用(屋外使用禁止)
    エコロジー商品省エネ
  • 法人向け無線アクセスポイント用ACアダプタ/12V/3.5A/約1.5m エレコム

    法人向け無線アクセスポイント用ACアダプタ/12V/3.5A/約1.5m

    エレコム
    7,698税込8,468
    1台
    当日出荷
    。エレコム製 法人向けアクセスポイント専用のACアダプターです。 [対象製品]:WAB-M1775-PS、WAB-S1775、WAB-M2133、WAB-I1750-PS、WAB-S1167-PS、WAB-S1167、WAB-S600-PS、WAB-S300 。法人様でのご利用でも安心して使用できる高品質、高信頼性のACアダプターです。 。温度0~40℃の環境で使用することが出来ます。 。本体情報|対応製品:WAB-M1775-PS、WAB-S1775、WAB-M2133、WAB-I1750-PS、WAB-S1167-PS、WAB-S1167、WAB-S600-PS、WAB-S300 。本体情報|入力電圧:AC100-240V 50/60Hz 。本体情報|出力電圧:DC12V 3.5A 。環境条件 動作時|温度:0~40℃ 。環境条件 動作時|湿度:10~90%(結露なきこと) 。環境条件 保管時|温度:-10~70℃ 。環境条件 保管時|湿度:5~95%(結露なきこと) 。規格|安全規格準拠:PSE 。規格|環境基準:EU RoHS指令準拠(10物質) 。外形寸法 (幅×奥行×高さ):ACアダプター本体のみ:約110mm×約45mm×約29mm 。質量:ACアダプター本体のみ:約180g、電源ケーブルを含む:約255g 。付属品:専用ACケーブル(約1.5m AC125V 7A) 1本、シリアルナンバーラベル 2枚、安全にお使いいただくために 1枚 。保証期間:3年
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンディヒーター PADICO(パジコ)

    ハンディヒーター

    PADICO(パジコ)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    180gの軽量サイズ・温風の強弱スイッチ付きのエンボスヒーター。レジン液を低粘性化して気泡の除去、特殊樹脂(ライナーモールドなど)の加熱、スタンプのエンボス加工、インクのアートの模様作りに最適です。・本体180gと軽量で作業しやすい。・PSE認証済(国内の電気用品安全法に準ずる技術基準に適合)。・2段階の温風切替スイッチ(弱:150℃/強:200℃)。・日本国内専用(AC100V / 50-60Hz)。・2mの電源ケーブル。・クラフト用の取扱説明書付き。・購入後の本体1年間保障(取扱説明書の裏面が保証書になります。)。【使用方法】。1.電源プラグを、家庭用コンセント(AC100V)にしっかりと差し込みます。2.温風切替スイッチで『弱』か『強』に切り替えることで、温風の温度と風量調節ができます。3.対象物から5~8cmほど離した状態でスイッチを入れゆっくり温風を当てます(約1~2分以内)。4.途中で作業を止める場合はスイッチを必ず『OFF』にし、スタンドを立て吹出口が物に触れないように置きます。5.使用後は、温風切替スイッチを『OFF』にし、必ず電源プラグをコンセントから抜きます。6.吹出口などが完全に冷めてから、湿気の少ない所で保管してください。【お手入れ方法】。温風切替スイッチを『OFF』にして、電源プラグを抜き、冷めてからお手入れをしてください。・乾いた柔らかい布で汚れを拭き取ります。汚れが落ちにくい時は、「石けん水」または「水で薄めた中性洗剤」を含ませ、よく絞った布で拭き取ります。最後に乾いた布で水気をしっかりと拭き取ります。・吸込口にホコリがついたまま使用すると、温風が通常より熱くなったり、やけどの恐れがあります。定期的に、乾いた柔らかな布で拭いたり、やさしく軽くたたいてホコリを除去してください。保証期間:ご購入日より1年
    用途コード長さ:2m。内容物:ハンディヒーター、取扱説明書。全重量:245g。色:ホワイト。材質:本体/ABS・PC、スタンド/ステンレス。定格電源:AC100V / 50-60Hz。定格消費電力:弱/110W、強/215W。温風温度:弱/150℃、強/200℃。安全装置:温度ヒューズ(142℃)本体質量(g)180パッケージサイズ(mm)W82xH298xD50本体サイズ(mm)Φ47xH225RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロードセル 小型圧縮型 CMM1R NMB(ミネベア)

    ロードセル 小型圧縮型 CMM1R

    NMB(ミネベア)
    87,980税込96,778
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    小型、軽量のオールステンレス製で腐食性のある場所での使用に適しています。
    材質起歪体:ステンレス鋼質量(kg)0.34定格出力2 mV/V±0.005 mV/V保護等級IP67相当温度補償(℃)-10~70繰返し性0.05 %R.O.絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC50V)(ブリッジ~本体間)寿命疲労寿命:定格容量で1000000回ケーブル4芯シールド付3m直結、先端Y型圧着端子付(ロボットケーブル(6M)付)温度の影響零点:0.05 %R.O./10 ℃、出力:0.1 %LOAD/10 ℃印加電圧(V)推奨:12以下、最大:18許容温度(℃)-20~80非直線性0.15 %R.O.許容過負荷150 %R.C.限界過負荷200 %R.C.入力抵抗425 Ω±50 Ω出力抵抗350 Ω±5 Ωケーブル径(Φmm)6
  • スピードコントロールモーターユニットタイプUS形 オリエンタルモーター

    スピードコントロールモーターユニットタイプUS形

    オリエンタルモーター(4件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、付属のACプラグ付コードを単相100V(単相200V)に接続するだけで簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。
    セット内容モーター、スピードコントロールユニット、コンデンサ、スピードコントロールユニット用取付ねじ種類スピードコントロールモーター周波数(Hz)50/60ギアヘッド取付角寸法(mm)90配線方式ケーブル付コンデンサの種類外付け
  • 法人用無線AP/Wi-Fi6(11ax)対応 2x2/1201+574Mbps同時通信対応/Webスマート/小型筐体 エレコム

    法人用無線AP/Wi-Fi6(11ax)対応 2x2/1201+574Mbps同時通信対応/Webスマート/小型筐体

    エレコム
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    。「Wi-Fi 6」(IEEE 802.11ax準拠)対応。5GHz/1201Mbpsと2.4GHz/574Mbps同時通信で最大1775Mbps対応。 。無線LAN準拠規格:2.4GHz:IEEE 802.11ax/n/g/b、5GHz:IEEE 802.11ax/ac/n/a(W52/W53/W56) 。有線LAN準拠規格:IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3x Flow Control、IEEE 802.3af/IEEE 802.3at Power over Ethernet、IEEE 802.1Q VLAN Tagging 。有線LANポート:10/100/1000BASE-T(RJ-45型8極コネクター)×2 ※1ポートはPoE受電ポート(PD(IN))、オートネゴシエーション/Auto MDI/MDI-X対応 。有線LAN対応給電方式:PoE (IEEE 802.3af/at準拠) 。対応OS:Windows 11/10/8.1、macOS 10.15/10.14/10.13、iOS 14/13/12.4、Android 10/9/8 。入力電圧(ACアダプター):AC100~240V 50/60Hz 。外形寸法:本体:W100×D130×H35mm、セキュリティカバー使用時(取付金具含む):W145×D130×H47mm(共に突起部含まず) 。質量:本体:約340g、セキュリティカバー使用時(取付金具含む):約510g 。付属品:マグネット 2個、マグネット用プレート 1枚、ゴム足 4個、壁/天井設置用金具 1枚、セキュリティカバー 1セット、他 。保証期間:3年間
  • バッテリー充電器(12V/24V用 モードセレクト・自動パルス充電 BOSCH(ボッシュ)

    バッテリー充電器(12V/24V用 モードセレクト・自動パルス充電

    BOSCH(ボッシュ)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    ・BBC-C70-B : Bosch Battery Charger C70-B。 - 12V/24V用。 - BAT-C7後継機種・基本機能を継承。 - 主な変更点。 - 充電進捗状態のLED表示変更。 - 上書きモード追加。 - 専用保管用バッグ追加。 - 耐衝撃機能を各角に配置。 - 充電ケーブル(C30・C70-B)を容易に判別。・モード選択ボタンを押すだけの簡単操作。 - モード選択ボタンを押す度にモードが切り替わり、希望するモードのLEDが点灯します。 - その後、操作が無い場合には、数秒後に充電を開始します。 - 接続中のバッテリー電圧のモード以外は、スキップされ選択できません。・上書きモード。 - 充電器に過放電の24Vバッテリー(12V直列)を接続した場合、充電器が接続されたバッテリーを12Vとして判断することがあります。12VのLEDが点灯した状態で選択ボタンを約5秒間押し続けることで、24V(自動車用:液式)のモードに強制的に切り替えることができます。充電が開始される前に選択ボタンを押すことで、AGMに切り替えることも可能です。 - 12Vバッテリーに対して24Vモードで充電を行うと、過充電による膨張・破裂の要因となります。・充電進捗状態のLED表示変更。 - 進捗状態を点滅から点灯。 - 分かりやすい表示。 - 高光度LED採用。・電源(100V)のコンセントをつなぐ度に逆極性接続以外のLEDが一度すべて点灯。・逆極性接続のLED。 - バッテリーの電気を使用して点灯(100V電源の接続に関係なく機能)。 - バッテリーがLED稼働に必要な電気を供給できない場合、逆極性で接続してもLEDが点灯しませんが、充電モードにも移行しません(作動電圧以下のため)。・日本専用仕様。 - AC 100V 50/60Hz。 - 電安法(PSE)適合。・電流・電圧をフルオートマチック制御。 - SmartAMPS Technology。 - 簡単操作。 - 過充電を防止。 - バッテリーを傷めない。 - 安全対策。・パルス充電モード(サルフェーションの溶解)。 - 充電するバッテリーの電圧(モード選択)に応じて、自動的パルス充電を行い、一定時間経過後に選択した充電モードに切り替わります。 - 12V:7.5V-10.5V。 - 24V:14V-21V。 - 6Vモードにはパルス充電モードはありません。・R(再生)モード(12Vのみ)。 - 深放電させた(スモールランプの消し忘れなど)バッテリーに最大16V・1500mAで充電することで、容量を回復させるモードです。 - 短時間の放電状態で放置されたバッテリーを対象としており、放電が極端に深い場合や放電状態での時間が長い場合、また劣化状態によっては回復できない場合もあります。急速充電ではありません。・バックアップモード(12Vのみ・C70-B)。 - バッテリー交換時に車両側のメモリーを保持するため電流を供給します。絶縁を確実に行い作業してください。 - マイナス側は車両のボディーにアースしてください。・トリクル充電モード。 - 充電終了後に自動的に切り替わり、充電状態を維持します。 - 使用頻度の低い車両やシーズン性のある車両(冬期の二輪車など)のバッテリー上がりを防止します。 - 端子電圧が12.8Vを下回るとメンテナンス充電に自動的に移行。・逆極性判定。 - バッテリーと車両システムを保護。 - プラス・マイナスの逆接続をLEDで通知。・過熱保護。 - 充電器が高温になった場合、自動的に出力を調整。・安全機能。 - 規定時間内で充電が完了しない場合、充電を中止します。 - 過放電(パルス充電開始電圧以下)または劣化が激しい場合、充電をスタートしません。 - 充電中にクランプがバッテリーから外れた場合、充電を中止します。・メモリー機能。 - 充電中、100V電源が途切れたり、外れたクランプを再接続した場合、直前までの選択されていたモードで充電を再開します。 - 危険防止のため、充電を完了する時は選択ボタンを押して「スタンバイ」状態にしてから終了してください。・脱着式充電ケーブル・クランプ。 - ワンタッチで作業できるため、使用頻度の低い車両で充電クリップを共締めした場合でも、すぐに車両を動かせます。 - 10Aヒューズを設定し、安全を確保しています。・ハンバーフック。 - C30用(小)とC70-B用(大)が、それぞれ同梱されています。 - 背面に取り付け吊り下げすることで、充電作業中の充電器置き場に困りません。・オプション(補修品)。 - 次の品番を設定する予定です。品番・価格など詳細が決まり次第、別途ご案内します。 - 充電ケーブル:BBC-C30用(18AWG)。 - 充電ケーブル:BBC-C70-B用(16AWG)。 - ハンガーフック(小):BBC-C30用。 - ハンガーフック(大):BBC-C70-B用。 - クランプ(赤黒セット):共通。※AWG:配線(ワイヤー)の直径や断面積、電気抵抗率などを定めたUL規格数字が大きくなるほど、導体の直径は小さく(細く)なります。BBC-C30・BBC-C70-B諸元表。 BBC-C30 BBC-C70-B。入力電圧 100V 50/60Hz 100V 50/60Hz。PSE認証 対応 対応。入力電流 60W 120W 。交渉出力電圧 DC 6V/12V DC 12V/24V。充電電圧 モード1・2:14.4V モード1:14.4V。 モード3:14.7V モード2:14.7V。 モード4:16.5V モード3:13.6V。 モード5:7.2V モード4:16.5V。 モード5:28.8V。 モード6:29.4V。交渉出力電流 6V:0.8A 12V:6A、5A、1.5A。 12V:3.5A、0.8A、1.5A 24V:3A。保護等級 IP65 (防塵、防水) (防塵、防水)。対応バッテリー種類 6V/12V 鉛バッテリー 12V/24V 鉛バッテリー。 通常液式・EFB・AGM(VRLA)・GEL 通常液式・EFB・AGM(VRLA)・GEL。対応可能バッテリー容量(参考) 6V:1.2Ah~14Ah 12V:14Ah~230Ah 12V : 1.2Ah~120Ah 24V:14Ah~120Ah。ヒューズ(内蔵) 3.15A 5A。ヒューズ(ヒューズホルダー) 10A(交換式) 10A(交換式)。本体外寸 169 x 81 x 54 mm 215 x 112 x 65.4 mm 。本体重量 1.36 kg 1.78 kg。使用可能温度 0℃ - 40℃。※Li-ionバッテリーには対応していません
    用途バッテリー充電器
  • 2輪車専用スポーツホーン PIAA

    2輪車専用スポーツホーン

    PIAA(19件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    クラス最小の消費電力「電流値2.7A」を実現!発電容量の小さな2輪車に最適な高性能ホーン。クラス最軽量194g(1個当り)は2輪車に最適。あらゆる状況で聞き取りやすい大音量100dB!ビビリ音の無い優れた音質設計。低温400HZ・中音500Hz・高温600Hzから選んで、組合せできる。「選べるホーン」。
    電圧(V)12色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • シンプルカバー クイジナート

    シンプルカバー

    クイジナート(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    型式 DLC-N7JPG(中型)電源 単相100V 50/60Hz 消費電力 360/380W 回転数 1500/1800回/分 定格時間 25分 容量 3.0L 質量 7.6kg サイズ 212×298×H406 コード長 約1.8m 付属品 A:メタルブレード、 F:プラスティックドゥブレード、 G:1mmスライサー、 H:おろし金、 I:ディスク用ハンドル、 J:プラスティックスパチュラ―、 K:ブレードクリーナー(NXJ2PG)、 Q:クリーニングブラシ(N7JPG)使用用途食材 N7JPG食材の下拵え 玉ねぎ(みじん切り) 0.8kg(生野菜・肉・魚) 牛肉ミンチ 0.7kg キャベツ 0.7kg 大根 1.0kg 小麦粉 0.7kg
    仕様N7JPG用部品名称シンプルカバーTKG品番9-0643-0217TKG品番(2017)6-0571-0216
  • 電源トランス ラグ端子(ハンダ付け端子)タイプ BR1シリーズ TOYOZUMI(トヨズミ)

    電源トランス ラグ端子(ハンダ付け端子)タイプ BR1シリーズ

    TOYOZUMI(トヨズミ)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    入力100V系、出力30V以下 ・ 200V系、出力24V以下 単相・複巻・50/60Hz・耐電圧AC1.5 kV(一部、2次-鉄心間0.5kV)・適用規格JIS C-6436 A種絶縁(温度上昇60℃以下)
    絶縁種別A種RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)100/110
  • デジタル・マルチメータ フルーク(FLUKE)

    デジタル・マルチメータ

    フルーク(FLUKE)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    Fluke80シリーズ・ファミリーは、デジタル・マルチメーター業界の技術者が信頼するにつれ、制御室から工場のフロアに至るまで好評を得ています。生産性が危機に瀕している場合、Fluke80シリーズを使用すると正確で最先端のトラブルシューティング機能が提供され、問題を迅速に解決するのに役立ちます。 速度調整可能なモーター・ドライブのように電気的に雑音が入る機器で電圧と周波数を正確に測定するには、ロー・パス・フィルター機能を使用します。ピーク捕捉機能を使用して、断続的な問題と過渡を250マイクロ秒で検出します。 入力警告機能により、入力ジャックを誤って使用すると音で警告されます。Fluke80シリーズのマルチメーターは、CATIV600V/CATIII1000V環境での使用が独立してテストされます。8000V超のインパルスに耐えられ、サージやスパイクに関連するリスクを軽減します。
    測定方式平均値方式分解能(DC電圧)最大100μV、(AC電圧)最大0.1mV、(DC電流)最大0.01mA、(AC電流)最大0.1μA、(抵抗)最大0.1Ω、(静電容量)最大0.01nF、(周波数)最大0.01Hz、(ディーティーサイクル)最大0.1%、(コンダクタンス)最大0.01nS、(ダイオード)1mV機能6000カウント・3~3/4桁、200kHzまでの周波数とデューティー・サイクルに対する%、抵抗・導通・およびダイオードテスト、10000μFの静電容量レンジで部品やモーター・キャップに対応、最少値/最大値警告とともに最少値/最大値/平均値を記録して変動を自動的に捕捉、250μsの速度で過渡現象を記録するピーク捕捉、相対モードで低抵抗測定からテストリードの干渉を排除、自動および手動のレンジ指定により最大限の柔軟性を実現、雑音交じりの信号を避け安定した読み取り値を捕捉するためのタッチ・ホールド、大きな数字と2段階の明るい白色バックライトで見やすさがさらに向上、高速変動信号または不安定な信号用のアナログ・バーグラフ、入力警告により誤った入力ジャックの使用に音声で警告、バッテリー寿命を長くするために改善された選択可能なスリープ・モード、すばやいバッテリー交換のための外蓋があり校正の密封性が保たれる、内蔵されたテスト・リードとプローブ収納による新しい取り外し可能なホルスター付きのクラシックなデザイン最大値(静電容量)9999μF、(周波数)200kHz、(ディーティーサイクル)99.9%、(コンダクタンス)60.00nS交流電流(A)最大10(30秒まで:20)直流電流(A)最大10(30秒まで:20)ディスプレイデジタル:6000カウント・毎秒4回更新、アナログ:32セグメント・毎秒40回更新、周波数:19999カウント・>10Hz時の更新毎秒3回寿命アルカリ電池:バックライト不使用時に標準で最大400時間動作/保管温度(℃)-20~55/-40~60安全規格CAT IV 600 V CAT III 1000 V湿度範囲(%)0~90(0~35℃)、0~70(35~55℃)
  • 全自動 わた菓子機 Bubbleカバー付 朝日産業(綿菓子機)

    全自動 わた菓子機 Bubbleカバー付

    朝日産業(綿菓子機)
    93,980税込103,378
    1個
    当日出荷
    おいしさいろいろ、取扱い簡単です。 能力/1分毎に2~5本●梱包サイズ/幅570×奥行560×高さ420mm●重量/10kg●電源/100V(50/60Hz)●消費電力/750W(AC100V)●付属品/木製スプーン
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×500×770TKG品番9-0968-0201TKG品番(2017)6-0857-0101
  • 9V電源アダプター KC

    9V電源アダプター

    KC
    2,698税込2,968
    1台
    当日出荷
    KC 9V ACアダプター 2A(2000mA) センターマイナス仕様 AD9V/2A。・9V アダプター/2A センターマイナス仕様。・9VDC 仕様のパワーサプライ等の電源供給に最適な、2A(2000mA) 仕様。・安定した電源供給が可能なレギュレーター搭載。・出力電圧:DC9V、電流容量:2A(2000mA)、入力:100-240V 50/60Hz 0.5A、ケーブル長さ:約1.5m。※メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー等が変わる場合がございます
  • プッシャースリーブ クイジナート

    プッシャースリーブ

    クイジナート
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    型式 DLC-N7JPG(中型)電源 単相100V 50/60Hz 消費電力 360/380W 回転数 1500/1800回/分 定格時間 25分 容量 3.0L 質量 7.6kg サイズ 212×298×H406 コード長 約1.8m 付属品 A:メタルブレード、 F:プラスティックドゥブレード、 G:1mmスライサー、 H:おろし金、 I:ディスク用ハンドル、 J:プラスティックスパチュラ―、 K:ブレードクリーナー(NXJ2PG)、 Q:クリーニングブラシ(N7JPG)使用用途食材 N7JPG食材の下拵え 玉ねぎ(みじん切り) 0.8kg(生野菜・肉・魚) 牛肉ミンチ 0.7kg キャベツ 0.7kg 大根 1.0kg 小麦粉 0.7kg
    仕様N7JPG用部品名称プッシャースリーブTKG品番9-0643-0205TKG品番(2017)6-0571-0205
  • 点火トランス azbil(旧:山武)

    点火トランス

    azbil(旧:山武)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    仕様●1次側電圧 定格電圧(V):AC100/200(50-60Hzリード線切替え)●2次側電圧 定格電圧(V):6000●2次側電圧 接地方式:一端接地質量(kg)約3.45容量155VA(50Hz)、120VA(60Hz)塗装色黒色(半つや塗装)定格使用時間連続取付け方法ねじ取付け(4か所)許容周囲温度(℃)-20~55(50%デューティ(最大60分通電-60分停止のサイクル以下)の場合)、-20~40(連続60分以上通電の場合)絶縁耐圧AC1500V/1min又はAC1800V/1s(1次巻線と接地端子間)1次電圧(V)AC100/200(50-60Hzリード線切替え)2次電圧(V)6000
  • 選べるホーン 2端子 PIAA

    選べるホーン 2端子

    PIAA(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    世界初!好みの組み合わせで音が選べる。1つでも、2つでも、3つでも、選べる和音で自分だけの音色を。それぞれ1つでも美しい音色。400Hz+500Hz(HO-3+HO-4):高級セダンの深みのある音色。500Hz+600Hz(HO-4+HO-5):高級スポーツカーの透き通った音色。400Hz+500Hz+600Hz(HO-3+HO-4+HO-5):3連で未体験の美しい音色。アースハーネス付属により、1端子・2端子どちらでも装着可。
    周波数(Hz)500(中音)音量(dB)112ブラック仕様車検対応付属品アース線材質樹脂質量(g)約180(1個あたり)定格電圧(V)12端子2
  • スピードコントロールモーターユニットタイプUS形 オリエンタルモーター

    スピードコントロールモーターユニットタイプUS形

    オリエンタルモーター
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、付属のACプラグ付コードを単相100V(単相200V)に接続するだけで簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。
    セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ種類スピードコントロールモーター周波数(Hz)50/60ギアヘッド取付角寸法(mm)70コンデンサの種類内蔵
  • 電源トランス 1LHシリーズ TOYOZUMI(トヨズミ)

    電源トランス 1LHシリーズ

    TOYOZUMI(トヨズミ)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    入力100V系・ 200V系、出力24V系 端子台タイプ 単相・複巻・50/60Hz・耐電圧AC1.5 kV・適用規格JIS C-6436 E種絶縁(温度上昇75 ℃以下)
    絶縁種別E種RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)100/1102次電圧(V)20、24
  • 電源トランス 2LHシリーズ TOYOZUMI(トヨズミ)

    電源トランス 2LHシリーズ

    TOYOZUMI(トヨズミ)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    入力100V系・ 200V系、出力24V系 端子台タイプ 単相・複巻・50/60Hz・耐電圧AC1.5 kV・適用規格JIS C-6436 E種絶縁(温度上昇75 ℃以下)
    絶縁種別E種RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)200/2202次電圧(V)20、24
  • 2回路リミットスイッチ WL-N/WLG  スパッタ対策形 omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ WL-N/WLG スパッタ対策形

    omron(オムロン)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
  • センタースピーカー アークヒル

    センタースピーカー

    アークヒル
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    最大瞬間入力50W インピ-ダンス4Ω 再生周波数160~20000HZ 出力音圧88db 本体サイズ126x99x45mm 重量190g 固定用両面テープx2
    音圧レベル(dB)85瞬間最大入力(W)45
  • スピードコントロールモーターユニットタイプUS形 オリエンタルモーター

    スピードコントロールモーターユニットタイプUS形

    オリエンタルモーター(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、付属のACプラグ付コードを単相100V(単相200V)に接続するだけで簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。
    セット内容モーター、スピードコントロールユニット、コンデンサ、スピードコントロールユニット用取付ねじ種類スピードコントロールモーター周波数(Hz)50/60ギアヘッド取付角寸法(mm)90配線方式ケーブル付コンデンサの種類外付け
  • Connect USB4 ケーブル 240W 2M BELKIN(ベルキン)

    Connect USB4 ケーブル 240W 2M

    BELKIN(ベルキン)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    240W のパワーパススルーサポート PD 3.1。UHD(Ultra-High Definition)* は最大 4K 60Hz をサポート。20Gbpsのデータ転送。5000回以上の耐屈曲テストをクリア、耐火性素材の使用。デュアル e-Marker 搭載
    ブラックケーブル長(m)2
  • HDMI 2.0ケーブル/3m/4K60Hz 1440p 144Hz/Premium HDMI/HDR10 HDCP 2.2 ARC/オス - オス/ブラック/プレミアムハイスピード/UHD テレビ TV パソコン接続 StarTech.com

    HDMI 2.0ケーブル/3m/4K60Hz 1440p 144Hz/Premium HDMI/HDR10 HDCP 2.2 ARC/オス - オス/ブラック/プレミアムハイスピード/UHD テレビ TV パソコン接続

    StarTech.com
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    高性能:UHD 対応HDMI デバイス向けプレミアムHDMI 2.0ケーブル。コネクター部には性能を示すマークが付いており、適切なHDMIケーブルを素早く識別可能。最大18Gbpsの高帯域で、スムーズな4K60Hzビデオを実現。高性能:UHD 対応HDMI デバイス向けプレミアムHDMI 2.0ケーブル。コネクター部には性能を示すマークが付いており、適切なHDMIケーブルを素早く識別可能。最大18Gbpsの高帯域で、スムーズな4K60Hzビデオを実現。高品質構造:10,000回以上の挿抜サイクル試験をクリアした金めっきコネクター採用。高耐久TPE被覆材を採用した柔軟なストレインリリーフコネクターは、ハロゲンフリーで、RoHS対応。-/+60度の角度で2,000回以上の屈曲試験をクリア。編組シールドで、EMI保護を強化。用途:4K UHDディスプレイ、高性能GPU、およびデスクトップワークステーションなどに理想的。1440p解像度で最大144Hzのリフレッシュレートを実現。 HDMIモニターを4Kドッキングステーションに接続するのに便利。仕様:色:ブラック/ケーブル長:3m/イーサネット対応プレミアムHDMI/HDR10/ARC/HDCP 2.2/CEC対応HDMI 2.0/対応解像度:4K60Hz/1440p 144Hz/1080p 240Hz/最大データ転送速度:18Gbps/オーディオ仕様:32チャンネルオーディオ/下位互換対応/ケーブル外径:6mm
    材質筐体:熱可塑性エラストマー(TPE)幅(mm)20ブラック高さ(mm)11質量(g)128長さ(m)3保存温度(℃)-20~70最大解像度デジタル:4K60Hz、1440p 144Hz、1080p 240Hz動作温度(℃)0~40データ転送速度最大18GbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタAHDMIコネクタBHDMIコネクタ仕様めっき:ゴールドアダプタタイプパッシブ被覆材ケーブル:熱可塑性エラストマー湿度範囲(%)10~90コネクタタイプストレートオーディオHDMI(32chオーディオ)
  • 直管LEDランプ 20形相当 グロースターター器具専用 オーム電機

    直管LEDランプ 20形相当 グロースターター器具専用

    オーム電機
    1,198税込1,318
    1本
    翌々日出荷
    【特長】。 グロースターター器具専用交換ランプ。 電源内蔵タイプ(LED専用スターター付属)。 直管蛍光ランプ20形相当。 広く明るいガラス管。 口金:G13。 消費電力:10.0W。 平均演色評価数:Ra80。 定格寿命:40,000時間。【仕様】。 寸法:全長580mm × 外径28.0mm。 質量:103g。 定格入力電圧:AC100V/200V。 周波数:50/60Hz。 定格消費電力:10.0W。 定格入力電流:100V…175mA、200V…112mA。 適応口金:G13。※屋内用(屋外使用禁止)
    エコロジー商品省エネ
  • 選べるホーン 2端子 PIAA

    選べるホーン 2端子

    PIAA(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    世界初!好みの組み合わせで音が選べる。1つでも、2つでも、3つでも、選べる和音で自分だけの音色を。それぞれ1つでも美しい音色。400Hz+500Hz(HO-3+HO-4):高級セダンの深みのある音色。500Hz+600Hz(HO-4+HO-5):高級スポーツカーの透き通った音色。400Hz+500Hz+600Hz(HO-3+HO-4+HO-5):3連で未体験の美しい音色。アースハーネス付属により、1端子・2端子どちらでも装着可。
    周波数(Hz)400(低音)音量(dB)112ブラック仕様車検対応付属品アース線材質樹脂質量(g)約180(1個あたり)定格電圧(V)12端子2