カテゴリ

  • 農業機械(9)
  • メカニカル部品(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 測定用品(1)

「6000tr」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパーグリーンうね立て機 クボタ(Kubota)スーパーグリーンうね立て機クボタ(Kubota)
42,980税込47,278
1台
4日以内出荷
プレートの上下スライドと整形板を組み替えることで、丸うね・平うね・外盛りの3つの作業ができます。
ブルー溝浚機(尾輪付) クボタ(Kubota)ブルー溝浚機(尾輪付)クボタ(Kubota)
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷
プラスチック製なので、土の流れがよく、作業が楽にできます。水はけのよい溝底のきれいな台形うねができます。
用途台形のうね立て・中耕培土作業
内盛り専用うね立て機 クボタ(Kubota)内盛り専用うね立て機クボタ(Kubota)
38,980税込42,878
1台
4日以内出荷
プレートを上下スライドさせることで、丸うね・平うねの2種類の内盛り作業ができます。
パープル培土機WT(小羽根有り) クボタ(Kubota)パープル培土機WT(小羽根有り)クボタ(Kubota)
30,980税込34,078
1台
4日以内出荷
羽根部分及び、溝底もプラスチックなので、溝底及びうね肩部の成形がきれいに仕上がります。溝底幅が18cmと広く、後作業が楽に行えます。
用途溝底の広い、丸型のうね作りと中耕培土作業。適合機種TR5000・TR6000(U)・TR7000(U)・TRS500・TRS600(U)・TRS700(U)・TRS50・TRS60(U)・TRS70(U)
ニューイエロー培土機(尾輪付) クボタ(Kubota)ニューイエロー培土機(尾輪付)クボタ(Kubota)
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
羽根部分に加え峰金部分もプラスチックにし、軽量で土の付着がさらに少なくなりました。なだらかな丸うねができます。
用途うね肩の丸い、かまぼこうね作りと中耕培土作業。
ピンク培土機(尾輪付) クボタ(Kubota)ピンク培土機(尾輪付)クボタ(Kubota)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
羽根部分に加え峰金部分もプラスチックにし、軽量で土の付着がさらに少なくなりました。丸みのあるかまぼこうねができます。
用途じゃがいも・かんしょ・こんにゃくなどのうね立て、中耕培土作業。
オレンジ培土機(尾輪付) クボタ(Kubota)オレンジ培土機(尾輪付)クボタ(Kubota)
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷
羽根部分がプラスチックなので土がつきにくく、なだらかな丸うねがきれいにできます。
用途大きいうね間が必要な野菜のうね立て・中耕培土作業。
パワー車輪 クボタ(Kubota)パワー車輪クボタ(Kubota)
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷
黒大豆の土寄せなど、けん引力が必要な時に使用します。
用途タイヤではけん引力が足りない場合に使用します。
SK-5600TRH/SK-6600T 外部センサ 佐藤計量器製作所SK-5600TRH/SK-6600T 外部センサ佐藤計量器製作所
2,298税込2,528
1本
4日以内出荷
材質感温部 SUS304、コードPVCコード長さ(m)約3寸法(Φmm)感温部:5RoHS指令(10物質対応)対応防水性JIS C 60529 IPX5に準拠
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR20-30シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR20-30シリーズコノエ
21,980税込24,178
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR25-20シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR25-20シリーズコノエ
16,980税込18,678
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(SUS304)TR25×2000 SNTR25-20シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(SUS304)TR25×2000 SNTR25-20シリーズコノエ
58,980税込64,878
1本
8日以内出荷から10日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):TR25×5●全長(mm):2000●ねじ山角度30度●SUS304●質量:6000g
Oリング BIGM(丸山製作所)OリングBIGM(丸山製作所)
459税込505
1セット(5個)
8日以内出荷
部品名称Oリング図解NoBSM-1220L-D 第2段ブーム 左部品_No.36、AD470 ミスト装置(15リットル)部品_No.34、MD3010M 畝用ミスト噴頭部品_No.28、MD6000 ミスト装置(15リットル)部品_No.34、MSB2200R ポンプ分解部品_No.22、MSB2200TR-50 ポンプ分解部品_No.22、DK-57-3 ミスト装置(26リットル)部品 Oリング_No.34、SSA-F616(4)-1 トランスミッション分解部品_No.50、MD6010 畝用ミスト噴頭部品_No.28、BSM-1550L-22DUBK 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.36、SSA-S611 トランスミッション分解部品_No.50、MD571TS-A ミスト装置(26リットル)部品_No.34、MD600 畝用ミスト噴頭部品_No.28、MJI-310 ステアリング部品_No.28、BSM-1220L-D 第2段ブーム配管 左部品_No.44、AD471 ミスト装置(15リットル)部品_No.34、MD2300 畝用ミスト噴頭部品_No.28など
スペクトロクァント (R) オゾン テスト 測定原理: 測光分析 0.010-4.00mg/L O3 Spectroquant (R) 100607 200Tests Merck(メルクミリポア)スペクトロクァント (R) オゾン テスト 測定原理: 測光分析 0.010-4.00mg/L O3 Spectroquant (R) 100607 200TestsMerck(メルクミリポア)
14,799税込16,279
1セット(200個)
33日以内出荷
種別100607 200Testsアズワン品番61-0287-39危険物の類別非危険物
スペクトロクァント (R) オゾン テスト 測定原理: 測光分析 0.010-4.00mg/L O3 Spectroquant (R) 100607 1200Tests Merck(メルクミリポア)スペクトロクァント (R) オゾン テスト 測定原理: 測光分析 0.010-4.00mg/L O3 Spectroquant (R) 100607 1200TestsMerck(メルクミリポア)
44,980税込49,478
1セット(1200個)
33日以内出荷
種別100607 1200Testsアズワン品番61-0287-40危険物の類別非危険物