佐藤計量器製作所
SK-5600TRH/SK-6600T 外部センサ
材質
感温部 SUS304、コードPVC
コード長さ(m)
約3
寸法(Φmm)
感温部:5
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
JIS C 60529 IPX5に準拠
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80832511
SK-5600TRH/SK-6600T用
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください