カテゴリ

  • メカニカル部品(11)
  • 農業機械(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)

「6001dd」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単列深溝玉軸受 6001DD NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6001DDNSK(日本精工)
799税込879
1個
翌々日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)28幅B(mm)8番号【NSK】6001DDUCM寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)12呼び番号6001シール・シールド両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
ステンレス軸受 SS6001DD-T NSK(日本精工)ステンレス軸受 SS6001DD-TNSK(日本精工)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
備考プラスチック保持器外径D(Φmm)28幅B(mm)8番号【NSK名番】6001-H-20T1XDDU MA寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)12基本動定格荷重(N)4350許容荷重(N)210呼び番号SS6001シールド形状両側接触シール形
ベアリング 6001DD BIGM(丸山製作所)ベアリング 6001DDBIGM(丸山製作所)
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
規格#6001DD関連資料展開図1(0.77MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.77MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.88MB) 展開図7(0.78MB) 展開図8(0.69MB) 展開図9(0.69MB) 展開図10(0.9MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(0.68MB) 展開図13(0.77MB) 展開図14(0.71MB) 展開図15(0.68MB) 展開図16(0.68MB) 展開図17(0.86MB) 展開図18(0.78MB) 展開図19(0.81MB) 展開図20(1.06MB) 展開図21(0.94MB) 展開図22(0.73MB) 展開図23(1.09MB) 展開図24(1.03MB) 展開図25(0.8MB) 展開図26(1.03MB) 展開図27(0.78MB) 展開図28(0.8MB) 展開図29(0.8MB) 展開図30(0.86MB) 展開図31(1.05MB) 展開図32(0.96MB) 展開図33(0.74MB) 展開図34(1.08MB) 展開図35(1.1MB) 展開図36(0.87MB) 展開図37(0.89MB) 展開図38(0.89MB) 展開図39(1.03MB) 展開図40(1.03MB) 展開図41(0.8MB) 展開図42(0.8MB) 展開図43(0.86MB) 展開図44(0.79MB) 展開図45(0.72MB) 展開図46(0.82MB) 展開図47(1.03MB) 展開図48(1.03MB) 展開図49(0.8MB) 展開図50(0.86MB)図解NoBCS263RS 本体 背負枠部品_No.4、MBS260-4F 背負枠部品_No.4、BCS254H 本体 ハンドル、背負枠部品_No.12、BCS250H-1 本体 ハンドル、背負枠部品_No.12、MBS279 本体 ハンドル、背負枠部品_No.14、MBS278 本体 ハンドル、背負枠部品_No.14、MBS2630T 背負枠部品_No.4、MBS247VT 本体 ハンドル、背負枠部品_No.4、GKBS2702 本体 ハンドル、背負枠部品_No.14、MBS2600 背負枠部品_No.4、MBS320-3T 背負枠部品_No.4、MBS247V 本体 ハンドル、背負枠部品_No.4、GKBS2602 本体 ハンドル、背負枠部品_No.4、MBS305SP 本体 ハンドル、背負枠部品_No.4、GKBS2600 本体 ハンドル、背負枠部品_No.4、MBS327 本体 ハンドル、背負枠部品_No.4、BCS254 Y18 本体 ハンドル、背負枠部品_No.10、MBS3000T 背負枠部品_No.4、MBS267V 本体 ハンドル、背負枠部品_No.4など
ベアリング 6001DD BIGM(丸山製作所)ベアリング 6001DDBIGM(丸山製作所)
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
規格#6001DD部品名称ベアリング 6001DD関連資料展開図1(1.2MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.24MB) 展開図4(1.24MB) 展開図5(1.24MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(0.9MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(0.9MB) 展開図10(0.9MB) 展開図11(0.9MB) 展開図12(0.9MB) 展開図13(0.9MB) 展開図14(0.9MB) 展開図15(0.9MB) 展開図16(0.9MB) 展開図17(1.27MB) 展開図18(1.32MB) 展開図19(1.2MB) 展開図20(0.9MB) 展開図21(1.19MB) 展開図22(1.24MB) 展開図23(1.25MB) 展開図24(1.23MB) 展開図25(1.24MB) 展開図26(1.24MB) 展開図27(1.17MB) 展開図28(1.17MB) 展開図29(1.15MB) 展開図30(1.35MB) 展開図31(1.25MB) 展開図32(1.23MB) 展開図33(1.23MB) 展開図34(1.23MB) 展開図35(1.24MB) 展開図36(1.23MB) 展開図37(1.07MB) 展開図38(1.17MB) 展開図39(0.92MB) 展開図40(0.93MB) 展開図41(0.93MB) 展開図42(1.07MB) 展開図43(1.1MB) 展開図44(1.1MB) 展開図45(1.14MB) 展開図46(1.31MB) 展開図47(1.17MB) 展開図48(1.05MB) 展開図49(1.04MB) 展開図50(1.25MB)図解NoSSA-S1002 メインミッション分解(2)部品_No.22、SSA-R1000C 変速機部品_No.28、BSA-420JDASG G-3 コントロールボックス センサ部品_No.3、BSA-420JDS コントロールボックス、センサ部品_No.3、SSA-V602C 分配器-2 (ファンクラッチ)部品_No.3、SSA-S1002(4)-1 メインミッション分解(2)部品_No.22、SSA-F615M-2AD メインミッション(2)部品_No.20、SSA-S610 -1 メインミッション分解(2)部品_No.22、BSA-420JDESG G-4S コントロールボックス、センサ部品_No.3、SSA-S611VT メインミッション分解2部品_No.22、SSA-F617VT メインミッション分解-2部品_No.22、SSA-F616MA メインミッション分解(2)部品_No.22、SSA-S611KP メインミッション分解2部品_No.22、SSA-F616MAT メインミッション分解-2部品_No.22など
ベアリング 6001DD BIGM(丸山製作所)ベアリング 6001DDBIGM(丸山製作所)
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
規格#6001DD部品名称ベアリング 6001DD関連資料展開図1(0.77MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(0.87MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(0.85MB) 展開図15(0.85MB) 展開図16(0.85MB) 展開図17(0.85MB) 展開図18(1.08MB) 展開図19(0.85MB) 展開図20(0.87MB) 展開図21(0.88MB) 展開図22(0.88MB) 展開図23(0.88MB) 展開図24(0.88MB) 展開図25(0.77MB) 展開図26(0.77MB) 展開図27(0.77MB) 展開図28(0.77MB) 展開図29(0.77MB) 展開図30(1.08MB) 展開図31(0.77MB) 展開図32(1.08MB) 展開図33(1.08MB) 展開図34(0.87MB) 展開図35(0.82MB) 展開図36(0.87MB) 展開図37(0.88MB) 展開図38(0.88MB) 展開図39(0.88MB) 展開図40(0.88MB) 展開図41(0.88MB) 展開図42(0.88MB) 展開図43(0.88MB) 展開図44(0.88MB) 展開図45(0.88MB) 展開図46(0.88MB) 展開図47(1.31MB) 展開図48(0.95MB) 展開図49(0.95MB) 展開図50(1.05MB)図解NoMBS320-1C 背負枠部品_No.4、MBS3302-1 背負枠部品_No.4、SSA-S501 クラッチケース部品_No.5、MBS320-1 背負枠部品_No.4、MBS2402-1 背負枠部品_No.4、MBS260 背負枠部品_No.4、MBS260-3C 背負枠部品_No.4、MBS260-1 背負枠部品_No.4、DB26D-C 2G ブレード刃組立部品_No.18、SSA-E500KP 送風機駆動装置部品_No.4、DB-S320-1 背負枠部品_No.4、SSA-G535 送風機駆動装置部品_No.6、DB-S260-2C 背負枠部品_No.4、SSA-N550 送風機駆動装置部品_No.7、MB320AU ブレード刃組立部品_No.18、DB-S242 背負枠部品_No.4、MB260L ブレード刃組立部品_No.18、MBS320-3C 背負枠部品_No.4、SSA-S550 クラッチケース部品_No.6、SSA-S551 クラッチケース部品_No.5、SSA-K400A 台車 クラッチケース部品_No.8、MB320L ブレード刃組立部品_No.18など
単列深溝玉軸受 6000番台 DDU (両側接触ゴムシール形) NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6000番台 DDU (両側接触ゴムシール形)NSK(日本精工)(71件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から4日以内出荷
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
部品 ロータリハンマドリル DH28PC HiKOKI(旧:日立工機)部品 ロータリハンマドリル DH28PCHiKOKI(旧:日立工機)
709税込780
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ベアリング スペーシア NSK(日本精工)ベアリング スペーシアNSK(日本精工)
769税込846
1個
当日出荷から97日以内出荷
深溝玉軸受 6000番台 DD 止め輪付 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6000番台 DD 止め輪付NSK(日本精工)
359税込395特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプ止め輪付き軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 NSK(日本精工)単列深溝玉軸受NSK(日本精工)(1件のレビュー)
366税込403
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6001DDNR NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6001DDNRNSK(日本精工)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪付き外径D(Φmm)28幅B(mm)8番号【NSK】6001DDUNR寸法a(mm)最大1.35寸法r(mm)最小0.3寸法D1(mm)最大26.5内径d(Φmm)12寸法b(mm)最小0.87呼び番号6001寸法r0(mm)最大0.2シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
深溝玉軸受 6000番台 DD C3隙間 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6000番台 DD C3隙間NSK(日本精工)
379税込417
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6001DDC3 NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6001DDC3NSK(日本精工)
799税込879
1個
3日以内出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)28幅B(mm)8番号【NSK】6001DDUC3E寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)12呼び番号6001シール・シールド両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 6000番台 接触シール型(DDU)CM/NS7 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6000番台 接触シール型(DDU)CM/NS7NSK(日本精工)
379税込417
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6000
深溝玉軸受 6000番台 接触シール型(DDU)C3/NS7 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6000番台 接触シール型(DDU)C3/NS7NSK(日本精工)
379税込417
1個
4日以内出荷
ベアリング番台6000
910C-MP部品 コンパクトツール910C-MP部品コンパクトツール
699税込769
1個
当日出荷から6日以内出荷
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
1,090税込1,199
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から8日以内出荷
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から5日以内出荷
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から6日以内出荷
HX750 ギアハウジング部 シングウ(新宮商行)HX750 ギアハウジング部シングウ(新宮商行)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
関連資料こちらで図面をご確認ください。(0.22MB)
HX600 ギアハウジング部 シングウ(新宮商行)HX600 ギアハウジング部シングウ(新宮商行)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
関連資料こちらで図面をご確認ください。(0.22MB)
建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター建設機械用エアーフィルターASSYKSフィルター
5,798税込6,378
1セット
4日以内出荷