カテゴリ
- メカニカル部品(7)
- 作業服(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 自動車補修部品(2)
- 農業機械(2)
- 空圧工具(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「6001ll」の検索結果

深溝玉軸受 6000番台 LLU (両側接触ゴムシール形)
NTN(エヌティーエヌ)(167件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷から3日以内出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。 本商品は、箱入り品となります。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6000番台 LLB (両側非接触ゴムシール形)
NTN(エヌティーエヌ)(66件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷から3日以内出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝に沿ってラビリンスすきまを形成。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6000番台 接触シール形(LLU) C3隙間
NTN(エヌティーエヌ)(52件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷重荷重、衝撃荷重を負荷し、しめしろが大きい材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3使用条件重荷重、衝撃荷重を負荷し、しめしろが大きいグリース記号-使用例鉄道車両用車軸、振動スクリーンJIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
KANSAI uniform つなぎ服 206番
AUTO-BI(山田辰)¥9,198税込¥10,1181着4日以内出荷オーバーフラップ付きの胸ポケットを採用、マジックテープ付き。ウエストベルトループ付き。帯電防止素材。”山本寛斎”監修ユニフォーム用途作業全般素材ポリエステル65%・綿35%
ワンピース PP1960
ゴールドウイン¥15,980税込¥17,5781着7日以内出荷から62日以内出荷従来のポリエステル繊維と比較して格段に耐久性が高められた素材ソロテックス(R) オートクレーブ滅菌を重ねても繊維の強度低下が小さくソフトな風合い 発塵量の増加も少なく、防塵機能が持続 袖口、裾口、ウエストにAC耐久ゴム、ファスナーもAC対応品を使用してウエア全体の耐久性を高めています 裁断面のケバ立ちを抑えるレーザーカット メルトカットによる縫製の始終のケバを無くし、異物落下を極限まで減らします仕様フロントファスナー型、衿ボタン材質SOLOTEXグレードクラス100~、オートクレーブ対応
超静電FFワンピ PP1560
ゴールドウイン¥9,298税込¥10,2281着62日以内出荷超制電素材「SE」を採用し、衣服の帯電を徹底的に制御したフロントファスナー仕様のワンピースです。 前身頃上、袖、衿に「SE」を採用して、上半身前側の帯電を制御し、その他は「Ⅳ」を使用して、快適性を重視しています。仕様フロントファスナー型材質プリータSE+プリータⅣグレードクラス100~1000